絞り込み
ブランド
サービス分類

【レンタル】ケミカルハンディーポンプ MHM-21シリーズ レンタル
アズワン¥3,998~税込¥4,398~1本翌日出荷から4日以内出荷接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。プール・研究室・薬品倉庫等での薬品のあけかえや金属工場・廃水処理場などの薬品移送用に適しています。このポンプのロングタイプは1-664-45 MHM-21L、エアーモーター駆動タイプは1-664-42 MHM-21A、コードレスタイプは1-664-51 MHM-21Rとなります。豊富なラインナップ。取り扱い簡単な薬液移送ポンプ。最大流量(L/min)25材質(ホース)PVC最大揚程(m)4.2ホース長さ(m)2主要材質本体:PP口径(mm)(PF)吸込外径/31、吐出/20定格流量(L/min)/揚程(m)15/2使用粘度範囲100mPa・s(100cP)までサービス分類レンタル
【レンタル】油回転真空ポンプ 耐食性直結型 165.5×419×222.7mm GCD-051Xシリーズ
ULVAC(アルバック)¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から4日以内出荷GLDシリーズに特殊表面処理を施した強度の耐食型真空ポンプで、酸・アルカリ溶剤をはじめ腐食性の激しい四塩化炭素・塩酸等にも耐えるポンプです。オイルシール・Oリングにはバイトンを使用しています。オイルフィルトレーションも接続できます。
【レンタル】ドライ真空ポンプ 5.33kPa DA-20Dシリーズ
ULVAC(アルバック)¥5,398~税込¥5,938~1台翌日出荷から4日以内出荷ダイアフラム式のドライ真空ポンプです。100V電源で使用でき、長時間の連続運転に耐え保守も容易です。
【レンタル】高真空ダイヤフラム型ドライ真空ポンプ 耐蝕型 1.3A DTC-22シリーズ
ULVAC(アルバック)¥6,198~税込¥6,818~1台翌日出荷から4日以内出荷接ガス部はPTFE(テフロン(R))を使用し、耐蝕性に優れています。
【レンタル】定量送液ポンプ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥8,098~税込¥8,908~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。
【レンタル】チュービングポンプ
アズワン¥5,298~税込¥5,828~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷自吸式ですので、呼び水は不要です。チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換する事が可能です。モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます。
【レンタル】シリンジポンプ(デジタル制御タイプ)
アズワン¥8,598~税込¥9,458~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷50,000mP・s CMC溶液のような高粘度の液体でも送液が可能です。 主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。 ※シリンジは付属しておりません。電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)本体寸法(mm)234×184×130シリンジ取付数(本)2適合シリンジ10~50mLスピードレンジ(mm/min)0.002~17.5
【レンタル】チュービングポンプ 5~1000mL/min TP-20SAシリーズ レンタル
アズワン¥4,198~税込¥4,618~1台翌日出荷から4日以内出荷高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。寸法(mm)120×180×200質量(kg)2.4材質(本体)スチール塗装電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1~250モーターステッピングモーター流量(mL/min)5~1000ポンプ2ローラーポンプ適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・ファーメド(R)正転逆転運転切替有(LED表示)プラグ形状2Pプラグ(ACアダプター)適合チューブ(外径×内径)(mm)Φ9×Φ6、Φ10×Φ7サービス分類レンタル
【レンタル】チュービングポンプ 0.1~90mL/min TP-10SAシリーズ レンタル
アズワン¥3,998~税込¥4,398~1台翌日出荷から4日以内出荷高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。回転方向をLEDランプで表示します。容易にチューブの交換ができます。仕様正転・逆転切り替え機能付き(LED表示)寸法(mm)120×125×150質量(kg)1.5材質(本体)スチール塗装電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])2~150モーターステッピングモーター流量(mL/min)0.1~90ポンプリングポンプ適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・ファーメド(R)プラグ形状2Pプラグ(ACアダプター)適合チューブ(外径×内径)(mm)Φ4×Φ2、Φ5×Φ3、Φ6×Φ4サービス分類レンタル
【レンタル】デジタル定量チュービングポンプ DSP-100SAシリーズ レンタル
アズワン¥3,898~税込¥4,288~1台翌日出荷から4日以内出荷希望流量をデジタルで設定することができます。設定流量に対して±3%以内の高い流量精度(水の場合)です。ステッピングモーターの採用により、回転数(流量)安定性・繰り返し精度・耐久性に優れています。液体により設定流量と実流量の差異が生じた場合に便利な流量補正機能を備えています。流量精度保持のため、チューブ交換時期を知らせる機能がついています。高精度で流量指定可能付属品専用チューブカートリッジH・ACアダプター材質専用チューブカートリッジ:シリコンゴム寸法(mm)130×190×140電源(V)AC100~240(50/60Hz)(2Pプラグ)表示【チューブ消耗状況】100%からのカウントダウン式(0%で警告表示)モーターステッピングモーター回転数設定範囲(min-1[r.p.m])0.5~100(0.5rpm単位)流量精度設定流量に対して±3%以内(水の場合)流量範囲(L/min)カートリッジL(別売)使用時/0.05~10.0(設定は0.05単位)、カートリッジH使用時/0.5~100(設定は0.5単位)補正機能設定流量に対して±30%まで補正可能(1%単位)タイマー機能最大12時間サービス分類レンタル
【レンタル】ミニポンプ 0.5L/min MP-Σ30NⅡクイックチャージャーシリーズ レンタル
SIBATA(柴田科学)¥3,598~税込¥3,958~1個翌日出荷から4日以内出荷フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。仕様吸引専用、レンタル付属品:1-5703-16 ミニポンプ用乾電池ユニット DB-10N寸法(mm)145×67×95質量(g)650(リチウムイオン2次電池含む)電源リチウムイオン2次電池、単3乾電池×8本・ACアダプタ(付属)兼用精度設定流量値に対し±5%以内、または5mL以内(いずれか大きい値)流量可変範囲(L/min)0.050~0.500コード080860-0345ポンプダブルダイアフラム式吸引口外径(Φmm)6(Φ8mmチューブ接続可(使用チューブ:内径Φ5・Φ7mm))サービス分類レンタル
【レンタル】高真空ダイヤフラム型ドライ真空ポンプ 耐蝕型 5.3A/6.0A DTC-120シリーズ レンタル
ULVAC(アルバック)¥6,398~税込¥7,038~1台翌日出荷から4日以内出荷接ガス部はPTFE(テフロン(R))を使用し、耐蝕性に優れています。仕様耐蝕型、輸出貿易管理例別表1該当品質量(kg)27.5電源(V)AC100(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)120/140(実効)到達圧力(kPa)1 abs.全負荷電流(A)5.1/6.0(50/60Hz)最大寸法(mm)203×411×300使用可能雰囲気温度(℃)0~40吸・排気管径(Φmm)(口径)O.DΦ16×I.DΦ10mm(G1/2)サーマルプロテクター内蔵サービス分類レンタル
【レンタル】耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10FT.18S2シリーズ レンタル
KNF¥6,198~税込¥6,818~1台翌日出荷から4日以内出荷自己キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。仕様SIMDOS FEM1.10寸法(mm)145×93×134質量(g)900電源(V)AC100~240(50/60Hz)再現性±1%最大揚程(m)吸引:3、吐出:60保護等級IP65流量(mL/min)1~100材質(接液部)(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ)PTFE/PTFEコーティング/FFKM流量精度±2%接続径(Φmm)吸・排気:内径4、外径6サービス分類レンタル
【レンタル】アスピレーター AS-01 レンタル
アズワン¥4,598~税込¥5,058~1台翌日出荷から4日以内出荷耐薬品性・耐久性に優れています。真空計付きレギュレーターを使用することで、真空度の調節も可能です。排水コックにより、タンク内の排水が容易にできます。付属品吸引用シリコンチューブ(内径×外径×長さ:Φ6mm×Φ12mm×1m)×1本・Y型コネクター×1個、アスピレーター用真空計付レギュレーター(品番:1-5834-11)、アスピレーター 冷却蛇管(品番:3-9384-01)材質アスピレーター:金属製×2本質量(kg)5.7電源AC100V 50/60Hz 1.5A材質(タンク)PP(ポリプロピレン)到達真空度1.33kPa(10mmHg)(水温10℃)・2.67kPa(20mmHg)(水温20℃)・4.27kPa(32mmHg)(水温30℃)・7.20kPa(54mmHg)(水温40℃)※水の実際の使用条件等により数値は異なります。吸引口径(Φmm)9.5サービス分類レンタル
【レンタル】防爆型・耐薬品性真空ポンプ 259×220×163mm N820Gシリーズ レンタル
KNF¥8,098~税込¥8,908~1台翌日出荷から4日以内出荷エバポレータ、真空ろ過、脱気/脱泡、デシケータ/乾燥、真空乾燥器に適しています。【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等あらゆる溶媒に対応できます。EU版防爆(ATEX)に準拠しています。長寿命です。破棄速度(流量)の調整が可能です。9~20L/min。人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単です。接続口径8~9.5質量(kg)8.8排気速度9~20L到達真空度6mbar(0.6kPa)サービス分類レンタル
【レンタル】油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-137CC
ULVAC(アルバック)¥5,198~税込¥5,718~1個翌日出荷から4日以内出荷低振動・低騒音です。質量(kg)29電源単相100-120V/200-240Vサービス分類レンタル
【レンタル】定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ)10~180×1本掛 MP-2000A
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥7,998~税込¥8,798~1台翌日出荷から4日以内出荷ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。TCS-Aチューブケースと一緒に使うことで、2本掛けでの使用が可能です。サービス分類レンタル
【レンタル】耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10KT.18S2
KNF¥3,698~税込¥4,068~1台翌日出荷から4日以内出荷キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量変更ができます。質量(g)900再現性±1%保護等級IP65タイマー設定1秒~99時間59秒流量精度±2%サービス分類レンタル
【レンタル】ダイヤフラム精密微量薬注ポンプ スムーズフローポンプ Q Q-100-TT-P-S
タクミナ¥9,298~税込¥10,228~1個翌日出荷から4日以内出荷無脈動・連続流による優れた送液精度(再現性±1%)です。精密(0.01mL/min単位)で広範(0.1~100mL/min)な流量設定ができます。ポンプヘッドがPTFE製で耐薬品性に優れています。軽量・小型・静音・低振動です。蝶ボルトを手で外すだけで接液部が分解でき、メンテナンスが簡単です。コンセントプラグ付ですのですぐにご使用いただけます。質量(kg)1.7電源単相100~240V ±10%(コード長:2m)制御方式マニュアル運転・オートストップ運転・キャリブレーション最大吐出量100mL/min接続Φ4XΦ6ホース耐環境性IEC規格 IP65相当(防塵・防水)サービス分類レンタル
【レンタル】フレックスポンプ AC-S型
近江オドエアーサービス¥3,898税込¥4,2881台翌日出荷サンプリング用カセットまたはカセットチューブを交換するだけで、多種類試料のサンプリングが可能です。弁とチューブで構成されたカセットチューブを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます。
【レンタル】チュービングポンプ 0.01~10mL/min TP-5SA
アズワン¥7,298~税込¥8,028~1台翌日出荷から4日以内出荷高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。回転方向をLEDランプで表示します。容易にチューブの交換ができます。
【レンタル】シリンジポンプエコノミー SPE-1
アズワン¥6,398~税込¥7,038~1個翌日出荷から4日以内出荷流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。『流量設定目盛り表』用の換算ソフト付属です。簡単操作・低価格タイプです。
【レンタル】マイクロチューブポンプセット フロントラボ FP-100-2
アズワン¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から4日以内出荷チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1/2・1515・2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。
【レンタル】高真空ダイヤフラム型ドライ真空ポンプ
ULVAC(アルバック)¥5,498~税込¥6,048~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷接ガス部はPTFE(テフロン(R))を使用し、耐蝕性に優れています。全負荷電流(A)2.2/2.3(50/60Hz)
【レンタル】ドライ真空ポンプ
ULVAC(アルバック)¥4,498~税込¥4,948~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷ダイアフラム式のドライ真空ポンプです。100V電源で使用でき、長時間の連続運転に耐え保守も容易です。付属品クニロン真空ホース6×18(6-544-01)×1本到達圧力(kPa)21.3
【レンタル】ミニポンプ 吸引型 MP-Σ100HNⅡ型
SIBATA(柴田科学)¥4,198~税込¥4,618~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。電源リチウムイオン2次電池精度設定流量値に対し±5%以内、または5mL以内(いずれか大きい値)ポンプダブルダイヤフラム式
【レンタル】マイクロシリンジポンプ
アズワン¥6,198~税込¥6,818~1個翌日出荷から4日以内出荷マイコン搭載の高機能タイプ。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。 設定条件と注入積算量が表示されます。 ※推奨シリンジ:ハミルトンガスタイトシリンジ1000・1700シリーズ電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)本体寸法(mm)234×170×125適合シリンジ10μL~10mLスピードレンジ(mm/min)0.001~9注入量設定範囲0.1μL/h~1500μL/min
【レンタル】研究用マルチエアーポンプ 吸排両用型 LMP-100シリーズ レンタル
アズワン¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷から4日以内出荷オイルフリーのドライポンプで、オイルの混入がありません。吸引側にはウォータートラップ、加圧側にはエアーフィルターが標準装備されており安心して使用できます。吸引・加圧ともにゲージ付きレギュレーターが装備されています。
【レンタル】ペリスタポンプ 高速 7~700ml/h 1221300/SJ-1211Ⅱ-Hシリーズ レンタル
アトー¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から4日以内出荷スタンダードな汎用・普及タイプのペリスタポンプです。
【レンタル】フロントラボ チュービングポンプセット シングルレバーダウン式 480mL/min FP300-1515シリーズ レンタル
アズワン¥3,500~税込¥3,850~1セット当日出荷から4日以内出荷中流量~大流量のチューブポンプです。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売の2515(1-3519-16)も取り付け可能です。
【レンタル】ドライ真空ポンプ ケミカルタイプ 1段式 GM-20S-ACシリーズ レンタル
アズワン¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。接ガス部はすべてPTFE(四フッ化エチレン)塗装なので耐蝕性に優れています。リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。オリジナルドライ真空ポンプに耐食性タイプをラインナップ。
【レンタル】ドライ真空ポンプ ケミカルタイプ 1段式 GM-20S-ACシリーズ レンタル
アズワン¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。主要部品は耐薬性に優れた部品を使用しています。リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。オリジナルドライ真空ポンプに耐食性タイプをラインナップ。
【レンタル】ドライ真空ポンプ -0.095MPa GM-20Dシリーズ レンタル
アズワン¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷から4日以内出荷真空計・調整バルブ付き!。オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。必要な真空レベル(真空到達度)に応じて1段式、2段式から選べます。リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。
【レンタル】ダイヤフラムポンプ 18900mL/min G573205Aシリーズ レンタル
ジャブスコ¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷から4日以内出荷小型・軽量で完全自吸式を実現しました。接液部にはバイトンを使用していますので、各種の液体が使用可能です。
【レンタル】ケミカルハンディーポンプ MH-108シリーズ レンタル
アズワン¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷から4日以内出荷接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。★メッキ工場・食品工場・金属工場・廃水処理場等での薬液移送や薬品工場・薬品倉庫等での薬液の小分け、補充に適しています。★このポンプの防爆モータータイプは1-664-34 MH-108D、エアーモーター駆動タイプは1-664-46 MH-108Aとなります。豊富なラインナップ。取り扱い簡単な薬液移送ポンプ。
【レンタル】カセットチューブポンプ SMP-21ASシリーズ レンタル
アズワン¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から4日以内出荷カセット式チューブケースのため、容易にチューブの交換が可能です。スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触が無く汚染の心配がありません。吐出圧力が強く、高い位置や内圧のかかったタンクへの送液も容易です。