絞り込み
ブランド
- ULVAC(アルバック)
- アズワン(19)
- KNF(4)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
- タクミナ(1)
- アトー(1)
- 近江オドエアーサービス(1)
- ジャブスコ(1)
サービス分類
- レンタル(9)
特価

【レンタル】油回転真空ポンプ 耐食性直結型 165.5×419×222.7mm GCD-051Xシリーズ
ULVAC(アルバック)¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から4日以内出荷GLDシリーズに特殊表面処理を施した強度の耐食型真空ポンプで、酸・アルカリ溶剤をはじめ腐食性の激しい四塩化炭素・塩酸等にも耐えるポンプです。オイルシール・Oリングにはバイトンを使用しています。オイルフィルトレーションも接続できます。
【レンタル】ドライ真空ポンプ 5.33kPa DA-20Dシリーズ
ULVAC(アルバック)¥5,398~税込¥5,938~1台翌日出荷から4日以内出荷ダイアフラム式のドライ真空ポンプです。100V電源で使用でき、長時間の連続運転に耐え保守も容易です。
【レンタル】高真空ダイヤフラム型ドライ真空ポンプ 耐蝕型 1.3A DTC-22シリーズ
ULVAC(アルバック)¥6,198~税込¥6,818~1台翌日出荷から4日以内出荷接ガス部はPTFE(テフロン(R))を使用し、耐蝕性に優れています。
【レンタル】高真空ダイヤフラム型ドライ真空ポンプ 耐蝕型 5.3A/6.0A DTC-120シリーズ レンタル
ULVAC(アルバック)¥6,398~税込¥7,038~1台翌日出荷から4日以内出荷接ガス部はPTFE(テフロン(R))を使用し、耐蝕性に優れています。仕様耐蝕型、輸出貿易管理例別表1該当品質量(kg)27.5電源(V)AC100(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)120/140(実効)到達圧力(kPa)1 abs.全負荷電流(A)5.1/6.0(50/60Hz)最大寸法(mm)203×411×300使用可能雰囲気温度(℃)0~40吸・排気管径(Φmm)(口径)O.DΦ16×I.DΦ10mm(G1/2)サーマルプロテクター内蔵サービス分類レンタル
【レンタル】油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-137CC
ULVAC(アルバック)¥5,198~税込¥5,718~1個翌日出荷から4日以内出荷低振動・低騒音です。質量(kg)29電源単相100-120V/200-240Vサービス分類レンタル
【レンタル】高真空ダイヤフラム型ドライ真空ポンプ
ULVAC(アルバック)¥5,498~税込¥6,048~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷接ガス部はPTFE(テフロン(R))を使用し、耐蝕性に優れています。全負荷電流(A)2.2/2.3(50/60Hz)
【レンタル】ドライ真空ポンプ
ULVAC(アルバック)¥4,498~税込¥4,948~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷ダイアフラム式のドライ真空ポンプです。100V電源で使用でき、長時間の連続運転に耐え保守も容易です。付属品クニロン真空ホース6×18(6-544-01)×1本到達圧力(kPa)21.3