絞り込み
サービス分類

【レンタル】プレート遠心機 PC-2Rシリーズ レンタル
アズワン¥3,998~税込¥4,398~1台翌日出荷から4日以内出荷扱いやすく便利なスピンダウン遠心機。スピンダウン用のプレート専用遠心機です。スイング式ローターの採用によりプレートの装着が容易で、検体数が多い場合等に適しています。SBS規格の各種プレートを使用することができます。最長10分のタイマー付きですので、常に適した条件での使用が可能です。付属品スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2mL・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個仕様カバーロック機能付き(未ロック時はErr表示とアラームでお知らせ)、ショートスピン機能付き(タイマー時間「00」設定時)寸法(mm)290×360×140質量(kg)3.6最高回転数(min-1[r.p.m])2000(100V 50Hz時)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約33(無負荷時)回転数(min-1[r.p.m])1600~2000最大遠心力(G)230~360適合プレート装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)タイマー0~10分適合用途PCRのスピンダウンやELISA処理等ヒューズ(mm)【安全ヒューズ】Φ5×20(250V 2A)サービス分類レンタル
【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット 50mL遠沈管×4本+15mL遠沈管×16本 7M5015-1シリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥5,998~税込¥6,598~1個翌日出荷から4日以内出荷50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。仕様50mL遠沈管×4本+15mL遠沈管×16本品名TS-7C用バケットサービス分類レンタル
【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 444315-100
VIOLAMO(ビオラモ)¥5,098~税込¥5,608~1個翌日出荷から4日以内出荷フラップ駆動方式を採用し目分量で分注した試料の遠心が可能です。ボタンを押している間、設定した回転数で遠心するフラッシュ遠心機能を搭載しています。快適な操作性のジョグダイアルにENTER(入力決定)を装備しています。遠心室ドアで手を挟んだりするなどの事故を防ぐ「フリーストップ機構」を採用していますので、約30度以下は任意の位置で止められます。7M5015-1を使用することで50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。質量(kg)39電源AC100V 50/60Hz 15Aタイマー設定10~50秒(10秒毎)、1~99分(1分毎)サービス分類レンタル
【レンタル】ミクロ遠心機
アズワン¥5,698~税込¥6,268~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷セットプログラム、運転状況等が分かりやすいデジタル表示です。最大10のプログラムを記憶するメモリー機能付きです。運転中はリッドが開かない安全設計です。最大遠心力(G)16000電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
【レンタル】卓上遠心器 本体 ローター付属 DM0506シリーズ レンタル
DLAB¥3,998~税込¥4,398~1個翌日出荷から4日以内出荷1.5mLから15mLの遠沈管まで対応可能な低速タイプの遠心器です。回転数と遠心力の切替機能付きです。2種類までプログラムが保存でき、ボタン一つで呼び出せるため操作の手間が省けます。回転中に蓋を開けると自動で止まる安全設計です。多種類のチューブが使用できる低速タイプ付属品専用ローター(A6-15P)、アダプター(A5P17、A2P17)仕様本体(ローター付属)、回転数設定単位:10rpm寸法(mm)300×240×180質量(kg)約5.2電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])300~5000精度回転数:±20rpm表示液晶モーターブラシレスモーター最大遠心力(xg)2600タイマー30秒~99分処理量1.5/2/5/7/10/15mLチューブ×6本(最大)安全機能ドアインターロック、スピード超過検知器、自動内部診断、ローター偏心検知プログラム仕様プログラム数:2個サービス分類レンタル
【レンタル】50mLコニカル管×16チューブラック 4個1組 055-6070 レンタル
久保田商事¥3,598~税込¥3,958~1組翌日出荷から4日以内出荷50mLのコニカル管4本架×4個セットのラックです。計16本架けて使用可能です。仕様50mL×16チューブラックサービス分類レンタル
【レンタル】卓上遠心機 H-36シリーズ レンタル
コクサン¥4,598~税込¥5,058~1台翌日出荷から4日以内出荷EMC対応。コンパクトでシンプルなデザイン。操作性・信頼性・機能性の向上。遠心状態が一目で分かる回転インジケータ。加・減速数、メモリー数はこのクラス最大。豊富なロータ群に対応、バイオハザード対策も充実。中が見えて、遠心終了が確認できます。チャンバーにステンレス製SUS304を採用。特殊仕様、遠沈用アダプタ等、様々な仕様に対応。仕様回転計:デジタル表示/10rpm~6000rpm(10/100rpm単位)、遠心力計:デジタル表示/10xg~6000xg(10/100xg単位)、xg・secモード:(1.00~9.99)×10_9乗xg・sec、加速:3ステップ、減速:3ステップ+自然減速、ステップモード:3メモリー、密度勾配モード:1メモリー質量(kg)42最高回転数(min-1[r.p.m])6000(RA-321使用時)電源単相100V 10A表示ロータ寿命:タイム表示計に明示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×530×376構成【レンタル構成】卓上遠心機本体/H-36α、スイングロータ/RF-121、RF-121金属バケット/MT-104、50mlコニカル管(16本)/PE-121最大遠心力(xg)5070(RA-321使用時)タイマーデジタル表示/1~999min(1/10min単位で設定可能)、デジタル表示/1~999sec(1/10sec単位で設定可能)最大容量(mL)1080(RF-126、PB-126使用時)インジケータ【回転インジゲータ】停止・運転中、LED表示(ランプ 9個 緑・赤・オレンジ)メモリー数10メモリー(回転数、遠心力、タイム、加速、減速)サービス分類レンタル
【レンタル】卓上低速遠心機 LT-010Mシリーズ レンタル
トミー精工¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から4日以内出荷10mL真空採血管用の遠心機です。見やすい2色LED表示により運転状況がひと目で分かる、使いやすいタイマー機能付きです。コンパクト設計のため設置スペースが小さく場所を選びません。寸法(mm)253×274×243(突起部は除く)質量(kg)7回転数(min-1[r.p.m])2900(固定)電源AC100V 50/60Hz 15A最大遠心力(G)890安全装置ドア開閉検出・ドアインターロック・アンバランス検出最大処理容量(mL)10mL真空採血管(Φ16×100mm)×4本タイマー15分(1分刻み)サービス分類レンタル
【レンタル】小型高速遠心機 タイマー機能付き MF-12000シリーズ レンタル
アズワン¥3,500~税込¥3,850~1個翌日出荷から4日以内出荷ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。付属品ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード仕様DCブラシレスモーター、マニュアル運転可(タイマー「00」設定時)、アース線接続用端子付き質量(kg)1電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1000~12000表示液晶ディスプレイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×210×130最大遠心力(G)6900(ローターII使用時:3700)適合チューブ0.2/0.5/1.5/2.0mLマイクロチューブ使用推奨温度範囲(℃)5~35タイマー設定15秒~99分ヒューズ【安全ヒューズ】F5AL250V回転数設定方式デジタル(100rpm単位)サービス分類レンタル
【レンタル】遠心機CN-1050/CN-2060/CB-2060用ローター レンタル
アズワン¥3,698~税込¥4,068~1個翌日出荷から4日以内出荷仕様ローター50mL×4本、遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)付属:4本適合チューブ径(Φmm)(最大・最小)29.5(27.5)×115(90)サービス分類レンタル
【レンタル】遠心機CN-1050/CN-2060/CB-2060用ローター レンタル
アズワン¥3,898~税込¥4,288~1個翌日出荷から4日以内出荷仕様ローター15mL×8本、遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)付属:8本適合チューブ径(Φmm)(最大・最小)16.5(15)×122(90)サービス分類レンタル
【レンタル】卓上小型遠心器 Φ250×220mm 4MT レンタル
松本製器¥3,598~税込¥3,958~1台翌日出荷から4日以内出荷付属品コニカル底Φ16×105mm(容量10cc)×4本仕様30分タイマー付き、スピードコントロール:アナログ式質量(kg)5電源(V)AC100(50/60Hz)最大回転数(min-1[r.p.m])3500/4000(50/60Hz)処理量スピッツ管10mL×4本径(mm)×高さ(mm)Φ250×220適合寸法(mm)【スピッツ管】Φ16×105(標準)サービス分類レンタル
【レンタル】遠心機 本体 ローター無 0~5500rpm CN-1050シリーズ レンタル
アズワン¥6,698~税込¥7,368~1台翌日出荷から4日以内出荷回転数調節可能で、タイマー付きです。回転数はメーター確認できます。付属品ローター(2-5052-11)質量(kg)8最大遠心力(G)3180安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A回転数0~5500rpmタイマー~30分サービス分類レンタル
【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット 50mL遠沈管×8本 1881032シリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥5,798~税込¥6,378~1セット(4個×2本)翌日出荷から4日以内出荷ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用オプション品品名TS-7C用バケットサービス分類レンタル
【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット 15mL遠沈管×24本 1941417シリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥5,898~税込¥6,488~1セット(4個×6本)翌日出荷から4日以内出荷ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用オプション品品名TS-7C用バケットサービス分類レンタル
【レンタル】ビオラモ汎用遠心機用 アングルローター 15/50mL遠沈管×4本 CA-8シリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥7,198~税込¥7,918~1個翌日出荷から4日以内出荷ビオラモ汎用遠心機用オプション品仕様15/50mL遠沈管×4本サービス分類レンタル
【レンタル】ビオラモ汎用遠心機バケット(TS-4C用) S4096-02
VIOLAMO(ビオラモ)¥5,698~税込¥6,268~1個翌日出荷から4日以内出荷ビオラモ汎用 TS-4C用オプション品材質ステンレス(SUS304)サービス分類レンタル
【レンタル】冷却遠心機 H-19Rシリーズ
コクサン¥4,298~税込¥4,728~1台翌々日出荷から4日以内出荷小型卓上遠心機ながら冷凍機がつき低騒音でサンプルも安心です。デジタル表示で見やすく、簡単に操作ができます。ドアロック機能付きなので、安全にお使いいただけます。仕様レンタル付属品:スイングローター RF-109K、 樹脂ケース PN-109/15mL×24本(ガラス)、5~10mL採血管/尿沈渣TC対応質量(kg)49最高回転数(min-1[r.p.m])4300電源(V)AC100 1Φ 7A 0.7kA最大遠心力(xg)3000タイマー1~999分/1~999秒/ホールド運転(デジタル)温度計-10~30℃サービス分類レンタル
【レンタル】遠心機用テーブル 047-0000
久保田商事¥3,798~税込¥4,178~1個翌日出荷から4日以内出荷遠心機を載せるキャスタ付きの台です。収納に便利な2段の引き出し付、アジャスタで固定できます。サービス分類レンタル
【レンタル】微量高速冷却遠心機 MDX-310
トミー精工¥7,198~税込¥7,918~1台翌々日出荷から4日以内出荷TOMY独自のラック・イン・ローターシステム採用。チューブのセットや交換は、ローターを外さずに樹脂性ラックを着脱するだけ。タッチパネル機能付カラー液晶ディスプレイ採用。国際規格IEC61010-2-020、IEC61326-1適合。「定期自主検査日」「熱交換器清掃」お知らせ機能。待機中の消費電力を削減する省電力[ECO]モード搭載(従来機比62%減)質量(kg)62最高回転数(min-1[r.p.m])15000電源(V)AC100 50/60Hz 12A冷媒の種類HFC R134a(260g)サービス分類レンタル
【レンタル】遠心機 CN-2060
アズワン¥4,398~税込¥4,838~1台翌日出荷から4日以内出荷回転数調節可能で、タイマー付きです。回転数はLED表示で確認できます。タイマー残がLED表示で確認できます。プログラムが10個メモリーできます。
【レンタル】ビオラモウェルプレート用小型遠心器
VIOLAMO(ビオラモ)¥8,198~税込¥9,018~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷電源を入れ、フタを閉めればスピンダウンを開始します。ウェルプレート等のマイクロプレート2枚をセットできます(高さ24mmまで)。遠心加速度約400G最大処理能力ウェルプレート×2枚(1枚は不可)
【レンタル】遠心機
アズワン¥6,598~税込¥7,258~1台翌日出荷から4日以内出荷回転数が可変(目盛は目安)です。 回転数が確認できるメーター付きです。 専用ローターが内臓されています。付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本電源AC100V 50/60Hz適合チューブΦ16~16.5×105~120mm処理量15mL×8本タイマー機能0~30分
【レンタル】卓上微量高速遠心機用ローター 2ml×24本 T15A61シリーズ
himac¥4,298~税込¥4,728~1個翌日出荷から4日以内出荷ローターのみオートクレーブ可能です(カバーは不可)。
【レンタル】卓上微量高速遠心機 冷却付 himacCT15シリーズ
himac¥6,398~税込¥7,038~1台翌日出荷から4日以内出荷静音性(50dB以下)に優れたタイプです。運転条件を最大3件メモリ可能です。質量(kg)40最大回転数(min-1[r.p.m])15000最大遠心力(G)21500安全装置ドアインターロック・デュアルオーバースピード検出・インバランス検出・モーター温度異常検出タイマー1~99分・連続運転
【レンタル】遠心分離機 ローター付属 DM0412シリーズ レンタル
DLAB¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷表示が見やすく、操作も容易です。回転数と遠心力の切替え機能付きです。
【レンタル】バケット 4個1組 1.5/2mL×48 0535040 レンタル
久保田商事¥3,298~税込¥3,628~1式翌日出荷から4日以内出荷仕様コードNo.053-5040(底ゴム実装済み)最高回転数(min-1[r.p.m])4000公称容量(容量mL×本数)1.5/2×48最大遠心力(xg)1950直径×長さ(mm)9.5~11×36~60サービス分類レンタル
【レンタル】卓上遠心機 付属品 ST-724M レンタル
久保田商事¥3,598~税込¥3,958~1セット翌日出荷から4日以内出荷仕様スイングロータ、卓上遠心機S500T用付属品です(65-1841-78-60~65、68、69)、レンタル付属品:スイングロータ ST-724M、ステンレスバケット0535820(4個1組)、0556900 8mlCPT単核球分離用採血管×24(4個1組)最高回転数(min-1[r.p.m])3500最大遠心力(xg)2380最大容量(mL)15mL×68サービス分類レンタル