絞り込み
ブランド
  • コクサン
  • アズワン(10)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(9)
  • 久保田商事(4)
  • トミー精工(4)
  • DLAB(2)
  • himac(2)
  • 松本製器(1)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】卓上遠心機 H-36シリーズ レンタル コクサン

    【レンタル】卓上遠心機 H-36シリーズ レンタル

    コクサン
    4,598税込5,058
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    EMC対応。コンパクトでシンプルなデザイン。操作性・信頼性・機能性の向上。遠心状態が一目で分かる回転インジケータ。加・減速数、メモリー数はこのクラス最大。豊富なロータ群に対応、バイオハザード対策も充実。中が見えて、遠心終了が確認できます。チャンバーにステンレス製SUS304を採用。特殊仕様、遠沈用アダプタ等、様々な仕様に対応。
    仕様回転計:デジタル表示/10rpm~6000rpm(10/100rpm単位)、遠心力計:デジタル表示/10xg~6000xg(10/100xg単位)、xg・secモード:(1.00~9.99)×10_9乗xg・sec、加速:3ステップ、減速:3ステップ+自然減速、ステップモード:3メモリー、密度勾配モード:1メモリー質量(kg)42最高回転数(min-1[r.p.m])6000(RA-321使用時)電源単相100V 10A表示ロータ寿命:タイム表示計に明示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×530×376構成【レンタル構成】卓上遠心機本体/H-36α、スイングロータ/RF-121、RF-121金属バケット/MT-104、50mlコニカル管(16本)/PE-121最大遠心力(xg)5070(RA-321使用時)タイマーデジタル表示/1~999min(1/10min単位で設定可能)、デジタル表示/1~999sec(1/10sec単位で設定可能)最大容量(mL)1080(RF-126、PB-126使用時)インジケータ【回転インジゲータ】停止・運転中、LED表示(ランプ 9個 緑・赤・オレンジ)メモリー数10メモリー(回転数、遠心力、タイム、加速、減速)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】冷却遠心機 H-19Rシリーズ コクサン

    【レンタル】冷却遠心機 H-19Rシリーズ

    コクサン
    4,298税込4,728
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    小型卓上遠心機ながら冷凍機がつき低騒音でサンプルも安心です。デジタル表示で見やすく、簡単に操作ができます。ドアロック機能付きなので、安全にお使いいただけます。
    仕様レンタル付属品:スイングローター RF-109K、 樹脂ケース PN-109/15mL×24本(ガラス)、5~10mL採血管/尿沈渣TC対応質量(kg)49最高回転数(min-1[r.p.m])4300電源(V)AC100 1Φ 7A 0.7kA最大遠心力(xg)3000タイマー1~999分/1~999秒/ホールド運転(デジタル)温度計-10~30℃サービス分類レンタル
  • 【レンタル】冷却遠心機用金属バケット MEP-109K コクサン

    【レンタル】冷却遠心機用金属バケット MEP-109K

    コクサン
    3,098税込3,408
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    最大遠心力(xg)3000チューブ長さ(mm)116サービス分類レンタル
遠心分離機レンタル