絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • VIOLAMO(ビオラモ)(9)
  • 久保田商事(4)
  • トミー精工(4)
  • コクサン(3)
  • himac(2)
  • DLAB(1)
  • 松本製器(1)
サービス分類
  • レンタル(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】卓上遠心分離機 アズワン

    【レンタル】卓上遠心分離機

    アズワン
    4,998税込5,498
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    最大遠心力(G)18360
  • 【レンタル】小型高速遠心機 タイマー機能付き MF-12000シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】小型高速遠心機 タイマー機能付き MF-12000シリーズ レンタル

    アズワン
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。
    仕様DCブラシレスモーター、マニュアル運転可(タイマー「00」設定時)、アース線接続用端子付き付属品ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード質量(kg)1電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1000~12000表示液晶ディスプレイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×210×130最大遠心力(G)6900(ローターII使用時:3700)適合チューブ0.2/0.5/1.5/2.0mLマイクロチューブ使用推奨温度範囲(℃)5~35タイマー設定15秒~99分ヒューズ【安全ヒューズ】F5AL250V回転数設定方式デジタル(100rpm単位)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】プレート遠心機 PC-2Rシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】プレート遠心機 PC-2Rシリーズ レンタル

    アズワン
    3,998税込4,398
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    扱いやすく便利なスピンダウン遠心機。スピンダウン用のプレート専用遠心機です。スイング式ローターの採用によりプレートの装着が容易で、検体数が多い場合等に適しています。SBS規格の各種プレートを使用することができます。最長10分のタイマー付きですので、常に適した条件での使用が可能です。
    仕様カバーロック機能付き(未ロック時はErr表示とアラームでお知らせ)、ショートスピン機能付き(タイマー時間「00」設定時)付属品スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2mL・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個寸法(mm)290×360×140質量(kg)3.6最高回転数(min-1[r.p.m])2000(100V 50Hz時)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約33(無負荷時)回転数(min-1[r.p.m])1600~2000最大遠心力(G)230~360適合プレート装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)タイマー0~10分適合用途PCRのスピンダウンやELISA処理等ヒューズ(mm)【安全ヒューズ】Φ5×20(250V 2A)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】遠心機CN-1050/CN-2060/CB-2060用ローター レンタル アズワン

    【レンタル】遠心機CN-1050/CN-2060/CB-2060用ローター レンタル

    アズワン
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様ローター50mL×4本、遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)付属:4本適合チューブ径(Φmm)(最大・最小)29.5(27.5)×115(90)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】遠心機CN-1050/CN-2060/CB-2060用ローター レンタル アズワン

    【レンタル】遠心機CN-1050/CN-2060/CB-2060用ローター レンタル

    アズワン
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様ローター15mL×8本、遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)付属:8本適合チューブ径(Φmm)(最大・最小)16.5(15)×122(90)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】遠心機 本体 ローター無 0~5500rpm CN-1050シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】遠心機 本体 ローター無 0~5500rpm CN-1050シリーズ レンタル

    アズワン
    6,698税込7,368
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    回転数調節可能で、タイマー付きです。回転数はメーター確認できます。
    付属品ローター(2-5052-11)質量(kg)8最大遠心力(G)3180安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A回転数0~5500rpmタイマー~30分サービス分類レンタル
  • 【レンタル】遠心機 CN-2060 アズワン

    【レンタル】遠心機 CN-2060

    アズワン
    4,398税込4,838
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    回転数調節可能で、タイマー付きです。回転数はLED表示で確認できます。タイマー残がLED表示で確認できます。プログラムが10個メモリーできます。
  • 【レンタル】遠心機 CN-820 アズワン

    【レンタル】遠心機 CN-820

    アズワン
    6,998税込7,698
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    回転数が可変(目盛は目安)です。
  • 【レンタル】ミクロ遠心機 アズワン

    【レンタル】ミクロ遠心機

    アズワン
    5,698税込6,268
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    セットプログラム、運転状況等が分かりやすいデジタル表示です。最大10のプログラムを記憶するメモリー機能付きです。運転中はリッドが開かない安全設計です。
    最大遠心力(G)16000電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
  • 【レンタル】遠心機 アズワン

    【レンタル】遠心機

    アズワン
    6,598税込7,258
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    回転数が可変(目盛は目安)です。 回転数が確認できるメーター付きです。 専用ローターが内臓されています。
    付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本電源AC100V 50/60Hz適合チューブΦ16~16.5×105~120mm処理量15mL×8本タイマー機能0~30分
遠心分離機レンタル