【レンタル】卓上小型遠心器 Φ250×220mm 4MT レンタル
- 付属品
- コニカル底Φ16×105mm(容量10cc)×4本
- 仕様
- 30分タイマー付き、スピードコントロール:アナログ式
- 質量(kg)
- 5
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3500/4000(50/60Hz)
- 処理量
- スピッツ管10mL×4本
- 径(mm)×高さ(mm)
- Φ250×220
- 適合寸法(mm)
- 【スピッツ管】Φ16×105(標準)
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
理化学機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ













