絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ULVAC(アルバック)(9)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(9)
  • オリオン機械(8)
  • トーマス科学(8)
  • ヤマト科学(7)
  • 日本フリーザー(7)
  • PHC[科学研究・開発用品](7)
  • エスペック(5)
  • フクシマガリレイ(5)
  • IKA(4)
  • KNF(4)
  • 久保田商事(4)
  • トミー精工(4)
  • コクサン(3)
  • トーマス科学器械(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • アサヒ理化製作所(2)
サービス分類
  • レンタル(243)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
243件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】水平旋回ふるい SKH-01 アズワン

    【レンタル】水平旋回ふるい SKH-01

    アズワン
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径は30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
  • 【レンタル】卓上型ポットミル架台 PM-001 アズワン

    【レンタル】卓上型ポットミル架台 PM-001

    アズワン
    9,198税込10,118
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    回転数の調節ができますので、サンプルに応じた粉砕が可能です。ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。
  • 【レンタル】低温恒温水槽 アズワン

    【レンタル】低温恒温水槽

    アズワン
    7,898税込8,688
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    きめ細やかな温調とステンレスコイルの耐久性が自慢です。高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
    付属品外部循環ノズル×2個・コンセントアダプター×1個・断熱ホース(内径Φ8mm×1m)×2本冷却能力(W)340槽容量(L)約12
  • 【レンタル】小型プログラム電気炉 アズワン

    【レンタル】小型プログラム電気炉

    アズワン
    7,398税込8,138
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等に使用できます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。温度勾配の設定が可能です。4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
    付属品セラミックボード・ピンセット(240mm)炉内寸法(mm)170×170×150※センサー突起部含む電源コード(m)2.8(3Pプラグ)温度設定単位1℃時間設定単位1分
  • 【レンタル】高性能マッフル炉 アズワン

    【レンタル】高性能マッフル炉

    アズワン
    7,198税込7,918
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    昇温・冷却がスピーディー。最高温度まで約90分で昇温します(空炉にて)。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度もコントロールできます。温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。安全機能として、ドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする、ドアスイッチを付属しています。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能付きです。
    付属品底板×1枚・排気口栓×1個炉内寸法(mm)150×193×168※センサー突起部含む
  • 【レンタル】ミニふるい振とう機 アズワン

    【レンタル】ミニふるい振とう機

    アズワン
    8,298税込9,128
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 ※ふるいは付属していません(3~5段で使用してください)
    付属品ステンレスふるい用フタ、受器固定、中間受器、防振シート質量(kg)3(ふるい5段取り付け時)電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプタ付属)回転数1000~2500rpm
  • 【レンタル】粉体計量供給機 スクリュータイプ PSF-200SA アズワン

    【レンタル】粉体計量供給機 スクリュータイプ PSF-200SA

    アズワン
    8,198税込9,018
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
  • 【レンタル】冷却水循環装置 アズワン

    【レンタル】冷却水循環装置

    アズワン
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
  • 【レンタル】ロータリーエバポレーター 本体セット アズワン

    【レンタル】ロータリーエバポレーター 本体セット

    アズワン
    6,898税込7,588
    1セットほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。状況に合わせてフラスコの角度を調整できます。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求めやすい価格で登場!!
  • 【レンタル】クールプレート (冷却・加熱兼用) アズワン

    【レンタル】クールプレート (冷却・加熱兼用)

    アズワン
    5,398税込5,938
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    薄型設計で試料等の簡易的な冷却・加熱に使用できます。ペルチェモジュール採用で高精度な温度制御が可能です。お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。
  • 【レンタル】ビオラモ超音波ホモジナイザー アズワン

    【レンタル】ビオラモ超音波ホモジナイザー

    アズワン
    9,598税込10,558
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    低発熱と強力破砕を両立、微量から大量サンプルまで対応 微量から大量サンプルまで対応できるマルチな機種です。 周波数サーチ機能が定期的に働きますので、チップ磨耗時にも安定した発振が可能です。 サンプルの負荷変動や温度・粘度の経時変化に対応して、一定の振幅を保つように出力を自動調節します。 高効率な破砕が可能ですので熱によるサンプルの変性を抑えます。 オプションのフットスイッチを使用する事で作業効率を向上できます。
    質量(kg)本体/約3.5、発振部/約0.35電源AC100V 50/60Hz 3A発振周波数21kHz±1kHzタイマー連続運転(1秒~10分)・間欠運転(0.5秒~5分)安全機能過電流保護ヒューズ(3A)・チップ消耗時エラー表示
  • 【レンタル】セラミックホットスターラー デジタルタイプ CHPS-170DF アズワン

    【レンタル】セラミックホットスターラー デジタルタイプ CHPS-170DF

    アズワン
    5,790税込6,369
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
    材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装寸法(mm)加熱板:155×159最高温度(℃)550本体寸法(mm)194×292×104プレート寸法(mm)175×178モーターDCブラシモーターセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ・高温警告表示機能電源コード(m)約1.5温度制御方式PID制御ヒーター容量(W)900
  • 【レンタル】小型熱プレス機 0~15t H300-15シリーズ アズワン

    【レンタル】小型熱プレス機 0~15t H300-15シリーズ

    アズワン
    9,198税込10,118
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に。
    質量(kg)約70電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚圧力計遺留針付き・アナログ表示加重(t)0~15
  • 【レンタル】セラミックホットプレート デジタルタイプ CHP-170DF アズワン

    【レンタル】セラミックホットプレート デジタルタイプ CHP-170DF

    アズワン
    4,890税込5,379
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    デジタルタイプはボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
    材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプデジタル最高温度(℃)550プレート寸法(mm)175×178安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)900
  • 【レンタル】超音波洗浄器 ステンレス製 ASU-6M アズワン

    【レンタル】超音波洗浄器 ステンレス製 ASU-6M

    アズワン
    6,498税込7,148
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
    材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約10槽内寸法(mm)303×152×150付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)ヒーター容量(W)100プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止槽容量(L)約5.9発振回路他励発振方式PLL自動追尾発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
  • 【レンタル】プレート遠心機 PC-2Rシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】プレート遠心機 PC-2Rシリーズ レンタル

    アズワン
    3,998税込4,398
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    扱いやすく便利なスピンダウン遠心機。スピンダウン用のプレート専用遠心機です。スイング式ローターの採用によりプレートの装着が容易で、検体数が多い場合等に適しています。SBS規格の各種プレートを使用することができます。最長10分のタイマー付きですので、常に適した条件での使用が可能です。
    付属品スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2mL・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個仕様カバーロック機能付き(未ロック時はErr表示とアラームでお知らせ)、ショートスピン機能付き(タイマー時間「00」設定時)寸法(mm)290×360×140質量(kg)3.6最高回転数(min-1[r.p.m])2000(100V 50Hz時)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約33(無負荷時)回転数(min-1[r.p.m])1600~2000最大遠心力(G)230~360適合プレート装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)タイマー0~10分適合用途PCRのスピンダウンやELISA処理等ヒューズ(mm)【安全ヒューズ】Φ5×20(250V 2A)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】大型超音波洗浄器 550×470×495mm MUC-63シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】大型超音波洗浄器 550×470×495mm MUC-63シリーズ レンタル

    アズワン
    5,798税込6,378
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。操作はタイマー設定だけの簡単操作です。
    付属品洗浄バスケット材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)32出力(W)900電源(V)AC100(50/60Hz)槽内寸法(mm)500×420×300電源コード(m)3(3Pプラグ)排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)発振周波数(kHz)40外寸法(mm)550×470×495タイマー1~60分・1分単位安全機能過電流防止、過負荷防止槽容量(L)約63発振回路他励発振方式PLL自動追尾発振子BLT(ボルト締めランジュバン)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】簡易耐候試験機 UV-B KTS-B アズワン

    【レンタル】簡易耐候試験機 UV-B KTS-B

    アズワン
    9,298税込10,228
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    蛍光灯を4本搭載し、UV-Bの紫外線を照射する試験機です。紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。
    質量(kg)約17電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグコード長さ(m)1.8安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチピーク波長(nm)306付近(波長域280~の紫外線)照度(Lx)最大約1020サービス分類レンタル
  • 【レンタル】簡易往復摩耗試験機 約7kg MMS-1 アズワン

    【レンタル】簡易往復摩耗試験機 約7kg MMS-1

    アズワン
    7,298税込8,028
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    電源ONするだけで往復運動するシンプルな摩耗試験機です。先端工具は一般的なΦ3mmルーター用ビットが取り付け可能です。水平をとるためのウェイト付です。カウンタータイマーを搭載していますので、目的の移動距離で往復運転を停止できます。ゴム、プラスチック、塗装やメッキの表面を摩耗させることで、表面の摩耗の度合い、耐摩耗性を目視で評価できます。
    材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アーム部/SUS304質量(kg)約7電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグコード長さ(m)2安全装置過電流ヒューズ駆動方式偏心カム方式ステージ寸法(mm)130×55サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ビーズバス用アルミビーズ 小 2L アズワン

    【レンタル】ビーズバス用アルミビーズ 小 2L

    アズワン
    1,990税込2,189
    1袋
    翌日出荷から4日以内出荷
    熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
  • 【レンタル】超音波ホモジナイザー THU-80 アズワン

    【レンタル】超音波ホモジナイザー THU-80

    アズワン
    5,998税込6,598
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    リーズナブルなスタンダードタイプです。シンプルな操作でお求めやすいスタンダードモデルです。手元のスイッチにより容易に超音波発振をON/OFFすることができます。対象物の容量・特性にあわせて出力を5段階に調節できます。小型ながら出力が大きいので小容量サンプルからビーカーサイズまで幅広い処理量に対応します。※総務省型式認定取得済み
  • 【レンタル】オートミキサー AS100 アズワン

    【レンタル】オートミキサー AS100

    アズワン
    5,798税込6,378
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    自転公転ミキサーのベーシックタイプ。自転と公転で混合します(自転は公転の約1/4の回転数)。4~16秒で時間設定が可能です。プログラム設定(4種)と自由設定(1種)が可能です。
  • 【レンタル】真空凍結乾燥器 VFD-03 アズワン

    【レンタル】真空凍結乾燥器 VFD-03

    アズワン
    6,598税込7,258
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    冷却水循環装置によって冷却された冷却棚で凍結状態を維持します。冷却棚温度は冷却水循環装置でコントロールできます。
  • 【レンタル】ミックスローター シーソー・回転 ローラー5本 MR-5 アズワン

    【レンタル】ミックスローター シーソー・回転 ローラー5本 MR-5

    アズワン
    6,598税込7,258
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    回転式ローターで均一にミキシング。回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。約Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
  • 【レンタル】オイルバス 角型槽 OB-200K アズワン

    【レンタル】オイルバス 角型槽 OB-200K

    アズワン
    6,598税込7,258
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
  • 【レンタル】摩損度試験器 アズワン

    【レンタル】摩損度試験器

    アズワン
    7,498税込8,248
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    錠剤の摩損度試験が容易に行えます。フィードバック制御で回転速度を制御しています。カウンター標準装備で、100回で自動停止します(工場出荷時)。アジャスターで10°の傾斜が付けられます。ドラムは帯電防止剤を塗布していますので、静電気をおびにくいです。JP17(第十七改正日本薬局方)に準拠しています。錠剤の摩損度試験法に準拠
  • 【レンタル】小型冷蔵庫 アズワン

    【レンタル】小型冷蔵庫

    アズワン
    4,490税込4,939
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
    内容量(L)冷蔵65+製氷5冷却方式コンプレッサー方式外寸法(mm)470×450×632庫内温度(℃)約5
  • 【レンタル】小型振盪恒温器 アズワン

    【レンタル】小型振盪恒温器

    アズワン
    7,498税込8,248
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認することができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。
    電源コード(m)1.5(3Pプラグ)温度設定範囲(℃)室温+7~60振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220振盪台寸法(mm)262×200撹拌方式偏振撹拌方式(往復)
  • 【レンタル】乾燥パン型造粒機 アズワン

    【レンタル】乾燥パン型造粒機

    アズワン
    8,598税込9,458
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    専用のホルダーが付属していますので、すぐにお使いいただけます。中容量パン型造粒機PZ-02Rに乾燥機能を装備したタイプです。造粒中に加水しすぎても乾燥で減水できます。高温との触れをなくすための2重外板付きです。
    質量(kg)14.3プラグ形状アースピン付き3P
  • 【レンタル】ホットプレート アズワン

    【レンタル】ホットプレート

    アズワン
    6,198税込6,818
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
    最高温度(℃)350プレート寸法(mm)250×250
  • 【レンタル】ビーズバス ホット アズワン

    【レンタル】ビーズバス ホット

    アズワン
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    面倒な廃液処理から開放されます。アルミビーズを熱媒体とすることで、水・オイル等の液体を使わず、容易に検体の加熱/冷却・加温が可能です。液体を使わないので周囲を汚さずに済み、片付けに便利です。アルミビーズを繰り返し利用する事により、経済的。挿入物の角度や深さをフリーに保つことができます。外乱・熱ロス防止、省エネ対策としてSUS304製のフタが標準装備されています。
    付属品アルミビーズ(大)温度設定範囲(℃)室温+5~150
  • 【レンタル】ナノバブル発生装置 アズワン

    【レンタル】ナノバブル発生装置

    アズワン
    9,598税込10,558
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    水を装置に通すだけで容易にナノバブル水を生成し、様々な洗浄効果の実験ができます。。各種ガスを容易に溶解及びナノバブル封入し、実験レベルでナノバブル効果を試すことができます(※但し、可燃性及び毒性のある気体は不可)。N2ガスの封入ナノバブル水は、食品の酸化を抑制し鮮度を長持ちさせ、O2ガスの封入ナノバブル水は、魚貝類や植物の生育促進に効果があります。循環タンクを利用し、生成したナノバブル水を繰り返し装置に通すことで、バブル量を増やすことができます。
    付属品循環タンク(300×200×200mm/ステンレスSUS304)、循環タンク接続用フレキシブルホース800mm(G1/2)×2本、循環タンク用ACアダプター(入力100~240V 50/60Hz)採水量最大4L/回
  • 【レンタル】チュービングポンプ アズワン

    【レンタル】チュービングポンプ

    アズワン
    5,298税込5,828
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    自吸式ですので、呼び水は不要です。チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換する事が可能です。モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます。
  • 【レンタル】サーマルロボ アズワン

    【レンタル】サーマルロボ

    アズワン
    7,298税込8,028
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    全機種フロート式空焚き防止機能付き!さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させることが可能です。
    付属品PP(ポリプロピレン)製水槽槽内寸法(mm)194×336×156ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70)
  • 【レンタル】超音波洗浄器 アズワン

    【レンタル】超音波洗浄器

    アズワン
    5,698税込6,268
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。 99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。 ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。
    付属品洗浄カゴ×1個、フタ×1個ヒーター容量(W)100発振回路他励発振方式
  • 【レンタル】パーソナルインキュベーター アズワン

    【レンタル】パーソナルインキュベーター

    アズワン
    8,798税込9,678
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    使いやすい小型のインキュベーターです。
    付属品棚板×2枚質量(kg)9.2電源AC100V50/60Hz1A内寸法(mm)312×220×157温度制御方式PID制御・SSR出力外寸法(mm)491×296×291温度設定範囲(℃)室温+5~60温度設定単位1.0℃
  • 【レンタル】クールインキュベーター アズワン

    【レンタル】クールインキュベーター

    アズワン
    5,198税込5,718
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    -15℃まですばやく冷却。 清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。 温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。
    付属品棚板×2枚、遮光板、ゴム脚質量(kg)40電源AC100V 50/60Hz 10A内寸法(mm)400×335×370内容量(L)50温度精度冷凍機ON/OFF制御時/±1.5℃(5.0℃無負荷)、ヒーター比例制御時/±0.5℃(37℃無負荷)冷媒HFC-134a(フロン規制対応)
  • 【レンタル】超音波洗浄器 ステンレス製 ASU-20M アズワン

    【レンタル】超音波洗浄器 ステンレス製 ASU-20M

    アズワン
    5,898税込6,488
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
    材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約18槽内寸法(mm)506×303×150付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)ヒーター容量(W)200プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止槽容量(L)約20.0発振回路他励発振方式PLL自動追尾発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
  • 【レンタル】送風定温乾燥器 90L DKN403ASシリーズ アズワン

    【レンタル】送風定温乾燥器 90L DKN403ASシリーズ

    アズワン
    3,998税込4,398
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    高精度な温度管理&充実の安全機能。視認性、操作性にこだわった操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。安全性機能が充実自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等安全性機能が充実しています。独立過昇防止器を標準装備独立過昇防止器を下部正面に設置。設定をいつでも確認することが可能です。温度変動は±0.4~±0.8℃で、温度勾配も9~10℃と高精度を実現しています(最高温度時)。シンプル操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。
    質量(kg)約50容量(L)90電源AC100V 50/60z 12.5A(15A)機能定値運転/プログラム運転/クイックオートストップ運転 /オートストップ運転/ オートスタート運転/プログラムオートスタート運転棚板耐荷重(kg)15/枚、総耐荷重30温度制御方式PID制御(温度調整器:K熱電対、独立過昇防止用:液圧式過昇防止)外寸法(mm)560×600×820付加機能キャリブレーションオフセット機能/設定値ロック機能 /停電復帰モード選択機能温度設定範囲(℃)0~260庫内寸法(mm)450×450×450タイマー0分~99時間59分・100~999時間50分(タイマウエイト機能付き、ON/OFF可能)制御可能温度範囲室温+10~260℃温度上昇時間(分)室温~260℃:約90安全機能自己診断機能(自動過昇防止、温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メインリレー不良、メモリ異常、内部通信異常、測定温度異常)/独立過昇防止器/設定値ロック機能/過電流漏電ブレーカサービス分類レンタル
  • 【レンタル】エコノミー電気炉 ROP-003Gシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】エコノミー電気炉 ROP-003Gシリーズ レンタル

    アズワン
    4,598税込5,058
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!。
    材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー質量(kg)約14電源(V)AC100(50/60Hz)外径(Φmm)ガス導入部ニップル:6.5炉内寸法(mm)170×170×150 ※センサー突起部含むヒーター(W)1000センサーK型熱電対分解能温度設定:1℃、時間設定:1分電源コード(m)2(2Pプラグ)温度調節PID制御外寸法(mm)395×350×450温度設定範囲(℃)100~900プログラム機能無しタイマーON・OFF・SVタイマー庫内容量(L)4.3安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズサービス分類レンタル

理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります

理化学機器レンタル