絞り込み
ブランド
- PowerArQ
- Jackery(ジャクリ)(142)
- TogoPower(42)
- EcoFlow(エコフロー)(34)
- BLUETTI(ブルーティ)(33)
- Anker(アンカー)(23)
- JVC(17)
- 日東工業(16)
- 富士倉(16)
- DEAR LIFE(14)
- 日動工業(12)
- OUKITEL(12)
- EARTH POWER(11)
- エスコ(10)
- サイバーパワー(10)
- イチネンTASCO(9)
- YAMAZEN(山善)(9)
- MUST TOOL(9)
- 新ダイワ(8)
- ブランドをもっと見る

ポータブル電源 PowerArQ 2 500Wh 蓄電池
PowerArQ¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷外でソーラーからの充電。 2種類のソーラーパネルをご用意。 パススルー充電。 オートチャージ。 車でシガーソケットからの充電。 家でACアダプターで充電。 停電時の強い味方。 USB充電で電気を効率よく使える。 AC出力で節電しながら使用できる。 置くだけでワイヤレス充電。 AC出力の周波数切替。付属品専用ACアダプターセット/MC4ケーブル/シガーソケットケーブル/USB Type-C to Cケーブル/取扱説明書仕様入力口径:CCCV方式/MPPT方式セット内容本体、専用ACアダプターセット、取扱説明書、MC4ケーブル(約1.5m)、シガーソケットケーブル(約0.7m)、USB Type-C to Cケーブル(約1.0m)幅(mm)260質量(kg)6.2高さ(mm)19.5タイプバッテリーセル:バッテリー型式、18650-2500mAh使用温度範囲(℃)-10~45(充電0~40)奥行(mm)19.1出力AC:二口、DC/シガーソケット:一口、DC/5.5mm(5521):二口、LEDライト:一口、USB Type-A:四口、USB Type-C:一口、ワイヤレスチャージ:一口出力電圧(V)DC27.5、AC出力:100、USB Type-A:5(二口合計)×2、USB Type-C:5/9/12/15/20、DC/シガーソケット:9.6~12.6、DC/5.5mm(5521):9.6~12.6入力電圧(V)DC14~40、ACアダプター:AC100~240出力電流(A)3.25、AC出力:3、USB Type-A:3(二口合計)×2、USB Type-C:3/3/3/3/2.25、DC/シガーソケット:10、DC/5.5mm(5521):3定格出力(W)300公称電圧(V)11.1出力周波数(Hz)50/60(切り替え可)バッテリーLi-ion出力電流(mA)充電終了:500保証期間2年防塵防水性能IP20入力周波数(Hz)50/60充電時間(時間)約6~7波形純正弦波バッテリー容量(mAh)45000充電方式7.9mm(7909)保管温度範囲(℃)-10~45入力電力(W)120過負荷能力:300W以上450W未満(約120秒間動作)、450W以上(約1秒間動作)最大入力電流(A)10、ACアダプター:2.5バッテリー容量(Wh)500入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー出力ポートAC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット/DC55221/ワイヤレスチャージ
ポータブル電源 PowerArQ Max 2150Wh 蓄電池 大容量
PowerArQ¥239,800税込¥263,7801個翌日出荷キャンプギアやインテリアに合うカラーバリエーションを展開。 大容量かつ高出力なので、家庭にあるほとんどの家電を使用することができる。 リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しており、電池寿命が約3000回以上と通常のリチウムイオンバッテリーの約6倍で、万が一の短絡の際に発火に必要な酸素が発生しないため安全性が高く、1ヶ月の自己放電率が1%以下と少なく、-20℃の環境でも使用でき、低温にも強い。 LEDライト搭載で、停電・防災対策としても○。用途キャンプ・アウトドア 車中泊・キャンピングカー 防災品 工具給電用
ポータブル電源 PowerArQ Pro 1000Wh 蓄電池 大容量
PowerArQ取扱い終了アウトドアも非常時も、これ一台。 ついに登場。シリーズ最高峰の大容量・高出力。 PowerArQ Proは様々なシーンで活躍します。 シリーズ最大となる1000Wh超えの大容量。 AC3口、USBポート4口の豊富なポート数。(うちType-Cが二口) AC出力1000Wの高出力。(ピークパワー2000W)付属品専用ACアダプターセット/MC4ケーブル/シガーソケットケーブル/取扱説明書/収納ポーチ仕様入力口径:DC8.0mmセット内容本体、専用ACアダプターセット、取扱説明書、MC4ケーブル(約1.5m)、シガーソケットケーブル(約0.7m)、収納ポーチ幅(mm)333質量(kg)10.4高さ(mm)273使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)奥行(mm)235出力AC:三口、DC/シガーソケット:一口、USB Type-A:二口、USB Type-C:二口出力電圧(V)AC100、USB Type-A:5、Quick Charge 3.0:5~6.5/6.5~9/9~12、USB Type-C:5/9/12、DC/シガーソケット:12.0(-1.5~+0.8)入力電圧(V)DC12~30出力電流(A)10、USB Type-A:2.4、Quick Charge 3.0:3.0/2.0/1.5、USB Type-C:3.0/2.0/1.5(PD18W)、DC/シガーソケット:10定格出力(W)1000公称電圧(V)21.6出力周波数(Hz)60バッテリーLi-ionバッテリー容量(Ah)46.4保証期間2年充電時間(時間)約7.5波形純正弦波充電方式CCCV方式保管温度範囲(℃)3ヶ月:20~45、1ヶ月:20~60入力電力(W)180過負荷能力:1000~2000W(約2秒間動作)最大入力電流(A)10バッテリー容量(Wh)1002入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー出力ポートAC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット/
ポータブル電源 PowerArQ mini 346Wh 蓄電池
PowerArQ取扱い終了見た目はカワイイ・機能はシッカリ手頃な価格で、妥協しない性能を。 世界基準の「安全」と「信頼」 PSE検査合格済み製品 PowerArQのACアダプターは、電気用品安全法(PSE)適合性検査をクリアしています。 純正弦波・100V/200W AC電源 DC出力は12V~13.3VまでOK 長期保管の時は3ヶ月に1回の充電でOK 強化された充電機能、充実した付属ケーブルセット内容本体、専用ACアダプターセット、取扱説明書兼保証書、MC4ケーブル1m、シガーソケットケーブル3.4m出力(W)200(瞬間最大400)出力AC:1口、DC/シガー:1口、USB:2口適合規格PSE、ISO9001、UN38.3出力電圧(V)AC:100、USB:5/2.4、DC:12~13.3最大電流(A)3.5入力電圧(V)12~30出力周波数(Hz)60使用の目安LEDライト(3W):約98時間、LEDランタン(3.5W)約84時間、電動ドライバー(15W):約19回充電、電動シャワー(20W):約14時間、ミニ扇風機(30W):約9時間、ノートパソコン(50W):約6回フル充電、ポータブルTV(20W):連続約14時間、天体望遠鏡(3.3W):約89時間、ビデオカメラ(7W):約42回充電、ドローン(90W):約3回充電、デジカメ(3.5W):約84回充電、ラジコン(7W):約42回充電、ジューサー(200W):約1.4時間、ミニ冷蔵庫(50W):約5.8時間蓄電池容量(Wh)346
ポータブル電源 PowerArQ(パワーアーク) mini 311Wh 蓄電池
PowerArQ取扱い終了見た目はカワイイ・機能はシッカリ PowerArQ mini 手頃な価格で、妥協しない性能を。 世界基準の「安全」と「信頼」 PowerArQのバッテリーはBAK製 PSE検査合格済み製品 PowerArQのACアダプターは、電気用品安全法(PSE)適合性検査をクリアしています。 昨今、他社製品で問題となっている発火・爆発事故などの心配はありません。 基本性能が違う 純正弦波・100V/200W AC電源 DC出力は12V~13.3VまでOK 長期保管の時は3ヶ月に1回の充電でOK 強化された充電機能、充実した付属ケーブルセット内容本体、専用ACアダプターセット、取扱説明書兼保証書、MC4ケーブル1m、シガーソケットケーブル3.4m出力(W)AC:100/200出力AC:1口、DC/シガー:1口、USB:2口適合規格PSE、ISO9001、UN38.8出力電圧(V)AC:100、USB:5/2.4、DC:12~13.3最大電流(A)3.5入力電圧(V)12~30出力周波数(Hz)60使用の目安LEDライト3W:約90時間、LEDランタン約70時間、電動ドライバー:約15回充電、電動シャワー:約14時間、ミニ扇風機:約15時間、ノートパソコン:約12回フル充電、TV:連続約3時間、プロジェクタ:約0.7時間、天体望遠鏡:約80時間、ビデオカメラ:約35回充電、大型ドローン:約3回充電、デジカメ:約70回充電、ラジコン:約35回充電、ジューサー:約1時間、ミニ冷蔵庫:約5.5時間最大電力70W蓄電池容量(Wh)311
ポータブル電源 PowerArQ 626Wh(パワーアーク) 蓄電池
PowerArQ取扱い終了もう容量不足なんて気にしない 「長持ち」・圧倒的大容量626Wh 626Whなら長期保管で30%放電しても、438Whもの電力を確保できます。対して400Whの旧製品はたったの280Wh。 世界基準の「安全」と「信頼」 PowerArQのバッテリーはBAK製 PSE検査合格済み製品 PowerArQのACアダプターは、電気用品安全法(PSE)適合性検査をクリアしています。 昨今、他社製品で問題となっている発火・爆発事故などの心配はありません。 驚くほどコンパクトそしてパワフル 長期保管の時は3ヶ月に1回の充電でOKセット内容本体、専用ACアダプターセット、取扱説明書兼保証書、MC4ケーブル1m、シガーソケットケーブル3.4m質量(kg)6出力(W)通常:300、ピーク:500電圧(V)バッテリーセルフル:4.2出力AC:1口、DC/シガー:1口、DC/6.5mm(6514):2口、LEDライト:1口、USB:3口適合規格PSE、ISO9001、UN38.8、UL口径(Φmm)入力:DC8出力電圧(V)AC:100/3A、USB:5/2.4A、DC:12/10A最大電流(A)3.5公称電圧(V)3.6出力周波数(Hz)60バッテリーリチウムイオン(N18650CL-29)使用の目安LEDライト3W 12V:約180時間、LEDランタン約150時間、電動ドライバー:約30回充電、電動シャワー:約28時間、ミニ扇風機:約30時間、ノートパソコン:約23回フル充電、TV:連続約6時間、プロジェクタ:約1.5時間、天体望遠鏡:約160時間、ビデオカメラ:約75回充電、PHANTOM 4:約20回充電、デジカメ:約150回充電、ラジコン:約70回充電、ジューサー:約2時間、ミニ冷蔵庫:約11時間電流(mA)充電終了:500保証期間24ケ月充電入力電源(V)12~30充電時間(時間)フル:約8~10バッテリー容量(mAh)174000充電方式CCCV方式過負荷保護360蓄電池容量(Wh)626.4
ポータブル電源 PowerArQ ジェットブラック
PowerArQ取扱い終了圧倒的大容量626Whのポータブル電源。ノートPCやスマホの充電やテレビ、ライトなどの電源用に。出力はAC×1、USBポート×3、DC×3別売りのソーラーからの給電も可能。仕様定格エネルギー:626.4Wh質量(kg)6色ジェットブラック出力【AC】300W(通常パワー)、500W(ピークパワー)、360W(過負荷保護)、【DC】12V/10A、【USB】5V/2.4A公称電圧(V)3.6バッテリーリチウムイオン保証期間24か月充電時間(時間)8~10(フル)
ポータブル電源 PowerArQ ソーラー
PowerArQ取扱い終了ソーラーパネルを使用すれば太陽光でPowerArQにエコ充電。給電しながら充電するパススルー充電にも対応。災害時の備えやアウトドアにも便利。持ち運びに便利な折り畳みタイプ。セット内容本体、DC8mm変換プラグ寸法(mm)本体部分:1185×730パネル数(枚)8
ポータブル電源 PowerArQ
PowerArQ取扱い終了圧倒的大容量の600Whのポータブル電源。持ち運びしやすいコンパクトサイズ。ノートPCやスマホの充電やテレビ、ライトなどの電源用に。出力はAC×1、USBポート×3、DC×3別売りのソーラーからの給電も可能。付属品充電用ACアダプターセット、説明書質量(kg)6出力(W)(AC)通常パワー:300、ピークパワー:500、過負荷保護:360電流(A)最大3.5出力AC×1口、DC/シガー×1口、DC/6.5mm×2口、LEDライト×1口、USB×3口出力電圧AC:100V/2.6A、DC:12V/10A、USB:5V/2.1A出力周波数(Hz)AC:60バッテリーリチウムイオン保証期間2年充電時間(時間)約8~9(フル)バッテリー容量(mAh)定格:174000充電方式CCCV方式
『非常用電源』には他にこんなカテゴリがあります
- 非常用電源オプション
- 非常用電源本体