絞り込み
ねじの呼び
- W1/2
- 3/8(18)
- 1/2(18)
- M3(50)
- M4(88)
- M5(126)
- M6(148)
- M8(174)
- M10(181)
- M12(177)
- M14(42)
- M16(103)
- M18(19)
- M20(67)
- M22(16)
- M24(23)
- M30(15)
- W1/4(19)
- W5/16(19)
- W3/8(26)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(7)
- SUSXM7(1)
- 鉄(12)
- 黄銅(真鍮)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2.11(12山)(14)
- その他(1)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(1)
- クローム(1)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(2)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
- 茶ブロンズ(2)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(1)
ねじ山種類
- ウィット(17)
規格
- 1種(2)
- 2種(6)
1種・2種
ブランド
- 大阪魂(14)
- OHSATO(大里)(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- TRUSCO(1)
大阪魂・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
袋ナットとは、六角ナットの片面をドーム状に金属で覆った固定具です。締め付けたボルトやビスの先端が露出しない構造は、安全性と装飾性を兼ね備えており、公園の遊具などの固定に多く活用されています。材質はステンレスや鉄を使用したものが主流。種類によって、クロームやユニクローム、環境負荷が少ない三価クロメートなど、様々な処理液で表面処理が施されており、処理をしない「生地」の種類もあります。固定をする際に、適切に締め付けを行っていないと破損やゆるみの原因となるので、注意が必要です。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(50)
M4(88)
M5(126)
M6(148)
M8(174)
M10(181)
M12(177)
M14(42)
M16(103)
M20(67)
ねじの呼びをもっと見る

袋ナット ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥249税込¥2741パック(2個)翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類ウイット
袋ナット インチねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥699税込¥7691袋(10個)当日出荷から翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類ウイット
袋ナット インチねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥5,950税込¥6,5451袋(20個)翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウイット
袋ナット ウイットねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,420税込¥1,5621パック(2個)翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウイット
ユニクロ セルフロッキングN
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,998税込¥2,1981セット(1個×5袋)3日以内出荷サビにくいステンレス(SUS304)の袋ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質SUS304