2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源三相200V仕様です。 主にフライスの主軸に取り付けて、増速ユニットとして使用します。 フライスの主軸を回しての増速タイプではないので、振動が少なく高精度な加工が出来ます。 他に専用機、ロボット、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。 ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。
用途フライスに取り付けての金型加工、精密穴明け加工、バリ取り等の専用機。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。 セット内容コレットチャック4mm、6mm各1個、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm 最大出力(W)410 最大トルク(N・m)0.54 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~40000 回転速度(min-1[r.p.m])5000~40000 外径(mm)110
1台
499,800 税込549,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源三相200V仕様です。 主にフライスの主軸に取り付けて、増速ユニットとして使用します。 フライスの主軸を回しての増速タイプではないので、振動が少なく高精度な加工が出来ます。 他に専用機、ロボット、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。 HSM-2550より剛性、トルク、把握径が大きいタイプです。 ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。
用途フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。 セット内容コレットチャック4mm、6mm、10mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ24mm 最大出力(W)900 最大トルク(N・m)1.1 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500~23000 回転速度(min-1[r.p.m])2500~23000 チャック径(Φmm)最大12 外径(mm)132
1台
689,800 税込758,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング