絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(20)
  • 三木プーリ(2,982)
  • NSK(日本精工)(1,993)
  • Optibelt(1,448)
  • RS PRO(1,393)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,168)
  • エスコ(964)
  • 椿本チエイン(961)
  • KANA(片山チエン)(899)
  • IKO(日本トムソン)(886)
  • SKF(日本エスケイエフ)(721)
  • Igus(イグス)(684)
  • オリエンタルモーター(605)
  • コノエ(503)
  • NACHI(不二越)(384)
  • アサ電子工業(360)
  • KHK(小原歯車工業)(349)
  • FYH(日本ピローブロック)(312)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(283)
  • 鹿島化学金属(UKB)(243)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーションフランジ付プーリーアイドラーイマオコーポレーション(27件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。種類ローラー材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)ブラックタイプボールベアリング一体成形材質(ベアリング)スチール
アイドラーピン イマオコーポレーションアイドラーピンイマオコーポレーション(3件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーションフランジ付プーリーアイドラーイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
スチールスプロケットアイドラー イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラーイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールベアリング圧入
材質(ベアリング)スチール
チェーンボルト イマオコーポレーションチェーンボルトイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。仕様シングルエンド型種類チェーンボルト・ターンバックル
ガイドローラー(R型) イマオコーポレーションガイドローラー(R型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。 対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
仕様中荷重種類ローラー
エンプラVプーリーアイドラー イマオコーポレーションエンプラVプーリーアイドラーイマオコーポレーション(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。
用途揺動、振動、衝動の低減。種類Vプーリー材質(ベアリング)スチール材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(プーリー)ブラック
チェーンボルト(シングルエンド・ロング型) イマオコーポレーションチェーンボルト(シングルエンド・ロング型)イマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ部が長いロングタイプです。 チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結、伸びの調節。仕様シングルエンド・ロング型種類チェーンボルト・ターンバックル
ロールリング イマオコーポレーションロールリングイマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロールリングは新しい発想から生まれたチェーン用ドライブテンショナーです。 駆動用チェーンに自動的に張りを与え、振動を吸収します。 回転原理と弾性原理より設計されているため、少ないテンション力でスムーズなチェーン駆動が保たれます。 従来のテンショナーと違い、取付け用のステー、フランジ類は不要でネジ穴等の加工も一切不要です。 取付けは手で数秒で行え、工具を必要としません。又、取付け後の調整も不要です。 弾力性のある高性能材料から作られており、チェーンの振動を吸収し、スムーズな回転が得られるためノイズを低減し、チェーン、スプロケット、ベアリング等を傷めず駆動装置の寿命が向上します。 注油等のメンテナンスの必要は一切ありません。 正転・逆転両方向の駆動に対応できます。 取付方向は、水平・垂直どちらにも対応できます。 使用可能温度範囲も広く、水のかかる箇所やダストの多い箇所でも使用出来るため、あらゆる分野の機械にご利用頂けます。
材質(本体)特殊弾性プラスチック使用温度範囲(℃)-20~70
ローラーボルト イマオコーポレーションローラーボルトイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
ガイドローラー(H型 ダブル) イマオコーポレーションガイドローラー(H型 ダブル)イマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
当日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
チェーンボルト イマオコーポレーションチェーンボルトイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。種類チェーンボルト・ターンバックル硬度HRC33~39仕様ダブルエンド型
樹脂製ガイドローラー(R型) イマオコーポレーション樹脂製ガイドローラー(R型)イマオコーポレーション
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
樹脂製のため、走行音が静かです。
ガイドローラー(H型) イマオコーポレーションガイドローラー(H型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
仕様中荷重
ガイドローラー(車輪) イマオコーポレーションガイドローラー(車輪)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
種類ローラー仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー(Y型) イマオコーポレーションガイドローラー(Y型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。 Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
種類ローラー仕様中荷重
ローラーピン イマオコーポレーションローラーピンイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
ガイドローラー(F型) イマオコーポレーションガイドローラー(F型)イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。
種類ローラー仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(ベアリング)スチール
プーリーアイドラー イマオコーポレーションプーリーアイドラーイマオコーポレーション(3件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
クランクタイトナー イマオコーポレーションクランクタイトナーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
スロット取付けでアイドラー高さが調整できますので簡単に適切なテンションが得られます。スライド幅が大きく、調整が容易です。どのような方向でも取付けできるので確実にテンションをきかすことができます。コンパクトで小さな取付けスペースで十分です。
材質スチール(SPHC)ブラック表面処理カオチン塗装
アクチュエータユニット イマオコーポレーションアクチュエータユニットイマオコーポレーション
1,535税込1,689
1個
当日出荷から59日以内出荷
ガイドローラー(車輪 ダブル) イマオコーポレーションガイドローラー(車輪 ダブル)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー (R型、ダブルベアリング) イマオコーポレーションガイドローラー (R型、ダブルベアリング)イマオコーポレーション
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。
種類ローラー仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
エンプラスプロケットアイドラー イマオコーポレーションエンプラスプロケットアイドラーイマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
当日出荷
汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。 無給油でも使用可能です。 中荷重、中速用途に最適です。 ボールベアリング一体成形です。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 巻付角度のアップ。 障害物の迂回。 揺動・振動・衝動の低減。種類アイドラースプロケット形状C形列数1材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール
平ベルト従動ローラー イマオコーポレーション平ベルト従動ローラーイマオコーポレーション
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
平ベルトの従動ローラとしてご使用になれます。 フランジ高さがベルト厚さよりも低いので、ローラーの上まで搬送ワークを通すことができます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質プーリー/S45C(無電解ニッケルメッキ)、止め輪/スチール材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー(Y型 ダブル) イマオコーポレーションガイドローラー(Y型 ダブル)イマオコーポレーション
4,198税込4,618
1個
当日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは、市販のミガキ丸鋼及び山形鋼がご利用できます。
種類ローラー仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
アイドラーボルトセット イマオコーポレーションアイドラーボルトセットイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(ボルト)SUS304材質(ナット)SUS304
オートスライドタイトナー イマオコーポレーションオートスライドタイトナーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
圧縮スプリングでチェーンやベルトの運転中の緩みを自動調整します。 ストロークが大きくテンション力が強力です。 どのような方向にセットされても確実に作動します。 テンション張りが非常に簡単に行うことができます。
用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。
丸ベルトローラー イマオコーポレーション丸ベルトローラーイマオコーポレーション(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
ロッドエンドジョイント イマオコーポレーションロッドエンドジョイントイマオコーポレーション(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 ボールの材料は自己潤滑性素材です。 メンテナンスが不要です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)-30~80色(本体)ブラック色(ボール)アイボリー
ローラーピン(同心) イマオコーポレーションローラーピン(同心)イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄皮膜
チェーンガイド(AGガイド) イマオコーポレーションチェーンガイド(AGガイド)イマオコーポレーション
4,498税込4,948
1個
当日出荷から6日以内出荷
色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)長さ(m)2
ガイドローラー (車輪、ダブルベアリング) イマオコーポレーションガイドローラー (車輪、ダブルベアリング)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)ポリアセタールブラック材質(ベアリング)スチール
ストレートタイトナー イマオコーポレーションストレートタイトナーイマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
当日出荷
スロット取付けでアイドラー高さが調整できますので簡単に適切なテンションが得られます。スライド幅が大きく、調整が容易です。どのような方向でも取付けできるので確実にテンションをきかすことができます。コンパクトで小さな取付けスペースで十分です。
材質スチール(SPHC)ブラック表面処理カオチン塗装
チェーンガイド(AG-Sガイド) イマオコーポレーションチェーンガイド(AG-Sガイド)イマオコーポレーション
7,498税込8,248
1個
当日出荷から8日以内出荷
長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
スチールローラー イマオコーポレーションスチールローラーイマオコーポレーション
7,298税込8,028
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質プーリー/SUM25(亜鉛三価クロメート)、スペンサー/SUM25最高使用温度(℃)100材質(ベアリング)スチール材質(ボルト)スチール材質(ナット)スチール
アングルタイトナー(オートテンション型) イマオコーポレーションアングルタイトナー(オートテンション型)イマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌日出荷
プーリーアイドラー イマオコーポレーションプーリーアイドラーイマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
当日出荷
種類ローラー材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ
樹脂製ガイドローラー(F型) GRL-P-F-SUS イマオコーポレーション樹脂製ガイドローラー(F型) GRL-P-F-SUSイマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製のため、走行音が静かです。 ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。 使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質(本体)ポリアセタール ホワイト耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C
イマオ クランパー イマオコーポレーションイマオ クランパーイマオコーポレーション
7,598税込8,358
1個
当日出荷
位置決めと固定が同時に行えます。 ロック・アンロックが一目瞭然。 テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決めと固定が同時にできます。 本体に施されたマーク(ON、MID、OFF)と、ノブの位置から状態を視認できます。 ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
クランプ力(N)170材質(本体)SCM440材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ色(ノブ)ブラック材質(インジケーター)アルミ合金(A5056)材質(テーパーピン)SCM435表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ色(インジケーター)レッド

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品