絞り込み
ブランド
  • DOBOT
  • モノタロウ(67)
  • 三木プーリ(18,734)
  • IKO(日本トムソン)(7,931)
  • NSK(日本精工)(6,921)
  • SMC(6,549)
  • Optibelt(2,707)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,636)
  • RS PRO(2,177)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,834)
  • 椿本チエイン(1,819)
  • エスコ(1,724)
  • KANA(片山チエン)(1,547)
  • 黒田精工(1,532)
  • 伊東電機(1,475)
  • コノエ(1,454)
  • SUS(エスユーエス)(1,084)
  • オリエンタルモーター(1,070)
  • KHK(小原歯車工業)(879)
  • 中央精機(851)
  • マキテック(794)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型バキュームポンプキット DOBOT小型バキュームポンプキットDOBOT
83,000税込91,300
1個
翌々日出荷
エアピック作業を実現するためにMG400バキュームサクションカップキット用に開発されました。 エアピックは、様々なサイズ、形状、材料、および重量のアイテムをピックアップすることができるため、パッケージング、パレタイジング、ピックアンドプレース、組立、および機械の手入れのアプリケーションに効果的なソリューションとなります。 費用対効果に優れ、導入も簡単です。 プラグアンドプレイ。 空気圧の範囲は-70~110kPaです。 手動で制御し、またはI/Oで制御します
用途DOBOT MG400対応 エアピックアップ用小型バキュームポンプセット内容本体、接続ケーブル・端子台、エアチューブ寸法(mm)163×143×53質量(g)800適合チューブ外径(Φmm)Φ4定格電圧(V)DC24±10%(MG400から給電)制御方式I/O定格電流(A)0.8騒音値(dB)65RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.03MB)最大気圧力(KPa)-70~-110IP等級IP20ピーク電流(A)1.2
4軸多関節協働ロボットアーム MG400 DOBOT4軸多関節協働ロボットアーム MG400DOBOT
438,800税込482,680
1個
翌々日出荷
4軸多関節ロボットアーム省スペースの軽量デスクトップロボット A4サイズにも満たない設置面積 シンプルな操作 複数のプログラミングオプション 各種先端ツール(別売り)も使用可能です。
用途軽量の反復タスク 自動化されたワークベンチのシナリオ 狭いワークスペースで迅速な稼働とチェンジオーバーが必要な場合ローディングおよびアンローディング 目視選別(別売りのビジョンセンサが必要) 接着剤塗布(ディスペンサー別途必要) 自動検査(センサー類別途必要)質量(g)可搬:500(最大750g)電源単相100~240VAC,50/60Hz(アース付3Pプラグ)定格電圧(V)48本体質量(kg)8繰返し精度(mm)±0.05定格出力(W)150通信方式TCP/IP, Modbus TCPベース寸法(mm)190×190取付け方法デスクに設置可能軸数ロボットアーム:4周囲温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.66MB)最高速度(°/s)[関節]J1J2J3J4:300リーチ寸法(mm)440IP等級IP10対応ソフトウェアDobotStudio2020, SCStudio可動範囲(°)[関節]J1:±160、J2:-25~85、J3:-25~105、J4:-25~105、
ロボット本体 Novaシリーズ DOBOTロボット本体 NovaシリーズDOBOT
1,750,000税込1,925,000
1台
40日以内出荷
定格IP 定格:IP54温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)ロボットからコントローラまで:3(118.1インチ)再現性±0.05mm材料アルミニウム合金、アクリロニトリルブタジエンスチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.19MB)通信インターフェースRS485
ロボット本体 CRSシリーズ DOBOTロボット本体 CRSシリーズDOBOT
3,080,000税込3,388,000
1台
40日以内出荷
仕様コミュニケーション:TCP/IP、Modbus、Wi-Fi定格IP 定格:IP54定格電圧48V DC温度0° ~ 45℃材料アルミニウム合金、ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.97MB)通信インターフェースRS485コントローラI/O:【DI】16【実行/実行】16【AI/AO】2【ABZインクリメンタルエンコーダ】1
ロボット本体 CRシリーズ DOBOTロボット本体 CRシリーズDOBOT
2,550,000税込2,805,000
1台
翌々日出荷から40日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.97MB)
ロボット本体 CRASシリーズ DOBOTロボット本体 CRASシリーズDOBOT
3,700,000税込4,070,000
1台
40日以内出荷
CR機種のアドバンスモデル
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.56MB)
ロボット本体 CRAシリーズ DOBOTロボット本体 CRAシリーズDOBOT
4,580,000税込5,038,000
1台
40日以内出荷
CR機種のアドバンスモデル
用途パレタイズシステム対応機種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.56MB)
CRAシリーズ用2.5Dカメラ DOBOTCRAシリーズ用2.5DカメラDOBOT
420,000税込462,000
1台
40日以内出荷
プラグインで利用可能
黒、白センサータイプCMOS、グローバルシャッターセンサーサイズ:1/1.7"光源14 LED: 白解像度2368 × 1760RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.15MB)コネクタ仕様レンズコネクタ:M12マウント、機械式フォーカス焦点距離12.4ミリメートルピクセルサイズ:3.2μm × 3.2μm、形式:モノ8
ロボット本体 CRAシリーズ DOBOTロボット本体 CRAシリーズDOBOT
3,170,000税込3,487,000
1台
40日以内出荷
CR機種のアドバンスモデル
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.56MB)
ペンダント(CRA用) DOBOTペンダント(CRA用)DOBOT
170,000税込187,000
1台
40日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.56MB)

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品