絞り込み
ブランド
  • 富士製作所
  • モノタロウ(67)
  • 三木プーリ(18,734)
  • IKO(日本トムソン)(7,931)
  • NSK(日本精工)(6,964)
  • SMC(6,549)
  • Optibelt(2,707)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,636)
  • RS PRO(2,200)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,833)
  • 椿本チエイン(1,819)
  • エスコ(1,724)
  • KANA(片山チエン)(1,547)
  • 黒田精工(1,532)
  • 伊東電機(1,474)
  • コノエ(1,454)
  • SUS(エスユーエス)(1,084)
  • オリエンタルモーター(1,070)
  • KHK(小原歯車工業)(880)
  • 中央精機(851)
  • マキテック(794)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オムニホイル TYPE 2580(中・軽荷重用) 富士製作所オムニホイル TYPE 2580(中・軽荷重用)富士製作所
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
コンベヤローラ(中・重荷重対応) SERIES FF7 富士製作所コンベヤローラ(中・重荷重対応) SERIES FF7富士製作所
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
富士ブレーキローラ 富士製作所富士ブレーキローラ富士製作所
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
ブレーキローラーは、フローラック、グラビティコンベヤシステムの搬送スピードを制御するローラーです。 ブレーキ効果は、コンベヤ上の荷重と搬送スピードに比例します。 搬送スピードを滑らかにコントロールします。 もちろん動力不要でメンテナンスフリーです。
質量(kg)(搬送物質量)25~800質量(g)923速度(進入速度)18m/分以下
オムニホイール(重荷重用) 富士製作所オムニホイール(重荷重用)富士製作所
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
ホイルの動きにて360℃の搬送可能です。本体の回転と円周上の樽型ローラ(バレル)の回転(左右の動き)とのコンビネーションによって多方向への動きが得られます。樽型ローラ(バレル)は樹脂を採用しており搬送物も傷付けづらいです。
トラスコ品番523-6051材質本体フレーム:アルミダイキャスト、バレル:ナイロンタイプフリー用耐荷重(kg)100主軸外径(Φmm)8外径(mm)122
NINJA WHEEL 富士製作所NINJA WHEEL富士製作所
159,800税込175,780
1個
30日以内出荷
360度全方向への平行移動が可能です。
用途AGV・自走ロボットの車輪などトラスコ品番563-9396材質フレーム:アルミ+スチール、半樽型ローラ:ウレタン+スチール幅(mm)88タイプ駆動用内径(Φmm)30耐荷重(kg)300主軸外径(Φmm)30外径(mm)150
オムニホイール 富士製作所オムニホイール富士製作所
30,980税込34,078
1個
30日以内出荷
首振りの動きがなく、ホイール自体の動きのみで全方向(360°)移動可能であり始動抵抗も軽く操作性も容易。
軸径(Φmm)【主軸】8幅(mm)96摘要フリー用内径(Φmm)8耐荷重(kg)120外径(Φmm)125車輪全方向(360°)移動型車輪コードコード番号:368-4288アズワン品番67-5537-41
コンベヤローラー FF10V40-10-250 富士製作所コンベヤローラー FF10V40-10-250富士製作所
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
フリーローラです。 低騒音で滑らかに回転します。
用途耐荷重:18kgローラ幅W(mm)RL250材質パイプ:硬質塩ビ、エンドキャップ:樹脂、ボール:スチール質量(g)161シャフト径(Φmm)Φ10材質(ローラー部)硬質塩ビローラ外径(Φmm)Φ40
コンベヤローラ(中・重荷重対応) SERIES FF3 富士製作所コンベヤローラ(中・重荷重対応) SERIES FF3富士製作所
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品