12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80gです。最大3,200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。電流設定:0.2A~2.8A(MAX)です。停止時電流設定可能です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など) 片軸/Dカット 入力電圧DC24V
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。 セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)24±10% 電源二相/直流 軸の形状片軸/Dカット 基本ステップ角(°)1.8
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様巻線タイプ/バイポーラ ブレーキなし 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 軸の形状両軸
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。 セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)24±10% 電源二相/直流 軸の形状片軸/Dカット
1セット
28,980 税込31,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モータフランジサイズにモータ、ドライバ、スピードコントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで運転パラメータ・I/O機能設定・デモ運転が可能です。モータ単体で回転異常検知、自動復帰が可能です。アナログ入力搭載で簡単に速度制御が可能です。幅広い速度制御範囲です(0~1800r/min)。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、定速回転制御。 付属品電源・信号ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD 軸の形状片軸/Dカット モーターステッピングモータ 基本ステップ角(°)1.8 電源ユニットDC24V
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モータフランジサイズにモータ、ドライバ、スピードコントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで運転パラメータ・I/O機能設定・デモ運転が可能です。モータ単体で回転異常検知、自動復帰が可能です。アナログ入力搭載で簡単に速度制御が可能です。幅広い速度制御範囲です(0~1800r/min)。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、定速回転制御。 付属品電源・信号ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD 軸の形状片軸/Dカット 基本ステップ角(°)0.18 ギヤ比2025/01/10
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量ドライバにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。 付属品モータ~ドライバ間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD トラスコ品番440-6371 セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ、モーター 軸径(Φmm)Φ5 長さ(mm)65 許容トルク(N・m)0.8 軸の形状片軸/Dカット 取付寸法(mm)□42 基本ステップ角(°)0.05 ギヤ比1936/01/01
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷

モータフランジサイズにモータ、ドライバ、コントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)を4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。 付属品電源ケーブル(60cm)、信号ケーブル(60cm)、アプリケーションCD 軸の形状片軸/Dカット モーターステッピングモータ 基本ステップ角(°)1.8 電源ユニットDC24V
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モータフランジサイズにモータ、ドライバ、コントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)を4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。 付属品電源ケーブル(60cm)、信号ケーブル(60cm)、アプリケーションCD 軸の形状片軸/Dカット 基本ステップ角(°)0.18 ギヤ比2025/01/10
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。 種類ステッピングモーター 軸の形状片軸/Dカット
1台
29,980 税込32,978
121日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ブレーキなし 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)24±10% 電源二相/直流
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2相モータで5相モータ相当の分解能を低コストで実現 16段階電流設定:0~3.0A(Max) 最大25600分割/1回転(最小ステップ角:0.0140625°) 正転/逆転リミット入力付 選べる16段階分割(1~128) オートパワーダウン機能
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります