57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央精機X・Y小型ステージ
エコ商品
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにV溝とクロスローラを採用し非常に高精度な移動が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)30 耐荷重(N)14.7 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)0.32 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.0005 センサーリミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC 分解能0.001mm 適合ケーブルACB-STS2 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008 使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相) 送りねじリード(mm)0.5 位置決め精度(mm)0.015 ロストモーション(mm)0.0005 最高速度(mm/s)8(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

電源電圧AC90~240V 50/60Hzの2軸コントローラドライバ(マイクロステップ0.75A/相)です。 スムースドライブ機能によりコントローラの設定を変えることなく低速時に振動を抑えた駆動が可能です。 操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。 標準添付の専用アプリケーションソフトで作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。 操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。 パソコン用インターフェースとして、RS-232C、Ethernet(LAN)を標準搭載しています。 QT-ATを併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。 各軸独立制御、2軸間直線補間移動が可能です。 台形駆動より滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。
仕様【オーバーラン防止】CW/CCWハードリミット、CW/CCWソフトリミット、原点復帰範囲、【バックアップ】フラッシュROMによるバックアップ、【ステップ角】1/1~1/250までの16種類【移動中の切替不可】 適合メーカー自動ステージ ※0.35A/相の5相ステッピングモータ搭載機種:QT-AMH2A-35が対応 質量(kg)3.5 電流(A)(駆動)0.35/相:QT-AMH2A-35が対応 制御方式5相ペンタゴン結線バイポーラ定電流マイクロステップ方式(スムースドライブ機能搭載) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×260×100(突起部含まず) 周波数(駆動)10~500000pps(設定周波数ピッチ:1pps) 機能S字駆動、2軸間円弧補間、2軸間直線補間、2軸独立制御、通信回線チェック機能(QT-AKが必要)、マイクロステップ駆動(低速域スムースドライブ機能)、エンコーダ入力によるクローズドループ制御、メーカー自動ステージの選択機能、内蔵ドライバOFF機能、停止時50%に自動パワーダウン、励磁解除機能(但し、励磁解除を指定した軸は、電磁ブレーキの解放操作ができません) 加減速時間1~1000ms 表示範囲(座標)+99999999~-99999999 制御機能QT-AKによる手動操作、QT-AJによる手動ジョグ移動、通信(RS-232C、Ethernet)によるリモート制御 周囲湿度(%RH)20~80(非結露) 通信機能RS-232C、Ethernet(LAN) 復帰方式(原点)8種類 入力電源AC90~240V(50/60Hz) 周囲温度(℃)10~40 コマンド(制御)QTシリーズ、MSシリーズ上位互換 プログラム機能標準添付専用アプリケーションソフトによるプログラムの書込み、吸い出し、実行機能、操作ボックス(QT-AK)による簡易ティーチング機能 入出力(外部)汎用入力4点、汎用出力4点、プログラムCH選択入力4点、駆動パルス入力、移動開始入力、プログラム開始入力、駆動パルス出力、移動/停止出力、任意ステップパルス出力(外部入出力を使用するには別売のQT-ATが必要) 最大出力パルス199999998パルス(1回) RoHS指令(10物質対応)対応 制御軸数2軸(マイクロステップドライバ内蔵)
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

中央精機フォーカシングカプラ
エコ商品
各種顕微鏡の焦準合わせ用ハンドル部へ取り付けて、焦準合わせの移動が遠隔操作可能です。 顕微鏡本体に追加工などを施さず取付けが可能です。 焦準調整用ノブの回転方向と、移動方向の切り替えが行えるため、左右どちらのハンドルにも取り付け可能です。 (ただし、固さ調整リングのあるハンドル側への取り付けとなります。) 手動操作用ハンドルにより、手動での焦準合わせも可能です。 組合せ可能コントロールドライバ 1軸コントローラドライバ QT-ADL1、 QT-ADL1(K)、 QT-ADL1(K)AC 2軸コントローラドライバ QT-ADM2、 QT-ADM2(K)、 QT-AMH2A、 QT-AMH2A(K) 3軸コントローラドライバ QT-ADM3、 QT-ADM3(K)、 QT-AMM3、 QT-AMM3(K) MSS-FM1とコントローラを接続するケーブルが付属します。 顕微鏡用アダプタが3種類(内径58.5mm/62mm/66.3mm)付属します。
適合顕微鏡メーカー:オリンパス、ニコン 材質アルミ合金 質量(kg)0.5 ケーブル長(m)接続ケーブル約1m(付属品、MSS-FM1とコントローラの接続用) 湿度(%RH)20~80(非結露) 表面処理黒アルマイト梨地 分解能0.36°:ハーフステップ、0.72°:フルステップ 周囲温度(℃)10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線)
1台
79,980 税込87,978
30日以内出荷

5相ステッピングモータを採用した自動のアクチュエータです。推力が10kgと非常にパワフルです。減速比1:50を搭載しているため、非常に高分解能です。原点としても利用可能なリミットセンサを標準で装備しています。QT-Aシリーズコントローラドライバの0.35A/相モデルには直付けケーブルをそのまま接続して使用できます。
質量(kg)0.25 付属品検査合格証、本体(球面スピンドルキャップ付) 1、平面スピンドルキャップ(交換用) 1、ナット(本体取付用) 1、スパナ 1、スペーサリング 1 材質鋼材 移動量(mm)0~15 使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相) 推力(N)98(10kgf) 分解能(mm)0.00002 送りねじリード(mm)0.5 位置決め精度(mm)0.01 繰返し精度(mm)±0.003 減速機減速比150 取付径(Φmm)9.5 0-0.009 最高速度(mm/s)0.3(15000PPS時) 表面処理黒色クロム センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ ケーブル長(m)約1.5 仕様ステッピングモータ仕様
1個
169,800 税込186,780
22日以内出荷

質量(kg)0.27 付属品検査合格証、本体(球面スピンドルキャップ付) 1、平面スピンドルキャップ(交換用) 1、ナット(本体取付用) 1、スパナ 1 材質鋼材 移動量(mm)0~30 使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相) 推力(N)98(10kgf) 分解能(mm)0.00002 送りねじリード(mm)0.5 位置決め精度(mm)0.015 繰返し精度(mm)±0.003 減速機減速比150 取付径(Φmm)10 0-0.009 最高速度(mm/s)0.3(15000PPS時) 表面処理黒色クロム センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ ケーブル長(m)約1.5 仕様ステッピングモータ仕様
1個
179,800 税込197,780
22日以内出荷

中央精機小型回転ステージ
エコ商品
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにアンギュラベアリングを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)19.6 移動ガイドボールベアリング 仕様(心振れ)0.02mm 質量(kg)0.18 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC 分解能0.015° 平行度(mm)0.075 適合ケーブルACB-STS2 RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)Φ30 移動方向回転方向 面振れ(mm)0.06 使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相) 移動量(°)360 位置決め精度(°)0.18 ロストモーション(°)0.02 最高速度(°/s)75(5000pps時) 繰返し精度(°)±0.003 材質(テーブル)アルミ合金
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

中央精機ハイグレード回転ステージ
エコ商品
移動ガイドにボールベアリングを採用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 移動ガイドボールベアリング 仕様(心振れ)0.01mm 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ 分解能0.01° 平行度(mm)0.075 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向回転方向 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 移動量(°)360 ロストモーション(°)0.02 最高速度(°/s)50(5000pps時) 繰返し精度(°)±0.003 材質(テーブル)アルミ合金
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中央精機Zステージ
2mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。1mm移動と5mm移動のタイプがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)CK1799CU1799:9.8(1kgf) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)0.18 付属品検査合格証、六角穴付ボルトM2 2本 材質アルミ合金 移動方向Z軸1方向 移動量(mm)±7.5 ステージ寸法(mm)30×30 使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相) 分解能(mm)0.001 送りねじリード(mm)0.5 移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.008 位置決め精度(mm)0.015 繰返し精度(mm)±0.001 ロストモーション(mm)0.005 最高速度(mm/s)5(5000pps時) 表面処理黒アルマイト梨地 センサーリミット:ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC 適合ケーブルACB-STS2 種類zステージ
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

中央精機Z昇降ステージ
エコ商品
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。 移動ガイドにV溝とクロスローラを採用し非常に高精度な移動が可能です。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
材質アルミ合金 質量(kg)0.2 種類zステージ 表面処理黒アルマイト梨地 精度(mm)移動(HV):真直度(水平・垂直)0.005 繰返し精度(mm)±0.002 センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能(mm)0.001 適合ケーブルACB-STS2 耐荷重(N)9.8(1kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)30X30 移動方向Z軸1方向 移動ガイドV溝とクロスローラ 移動量(mm)0~5 使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相) 送りねじリード(mm)0.5 位置決め精度(mm)0.02 ロストモーション(mm)0.005 最高速度(mm/s)3(3,000pps時)
1台
149,800 税込164,780
20日以内出荷

移動ガイドにアンギュラベアリングを採用することにより芯振れ、面振れを向上させた回転ステージです。中心にΦ16mmの透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。リミット追加など特注製品、お客様仕様のOEMもご相談ください。
耐荷重(N)39.2(4kgf) 移動ガイドアンギュラベアリング 質量(kg)0.6 付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 3本 材質アルミ合金 移動方向回転方向 移動量360° ステージ寸法(mm)Φ60 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 分解能0.01° 位置決め精度(°)0.05 繰返し精度±0.003° 寸法(mm)心振れ:0.005 面振れ(mm)0.03 ロストモーション(°)0.02 平行度(mm)0.075 最高速度(°/s)50(5000pps時) 表面処理黒アルマイト梨地 原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 種類回転ステージ
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

中央精機回転ステージ
エコ商品
移動ガイドにクロスローラベアリングを使用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 移動ガイドクロスローラベアリング 仕様(心振れ)0.01mm 表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)白アルマイト梨地 センサー原点・原点前センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ 分解能0.004° 平行度(mm)0.05 適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3 材質(ベース)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向回転方向 モーメント剛性(sec/N・cm)0.15 面振れ(mm)0.015 使用モータPK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 移動量(°)360 位置決め精度(°)0.025 ロストモーション(°)0.003 最高速度(°/s)20(5000pps時) 繰返し精度(°)±0.003 材質(テーブル)鋼材
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにボールウェイを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)14.7(1.5kgf) 移動ガイドボールウェイ 質量(kg)0.55 付属品検査合格証、六角穴付ボルト(低頭)M2.5 6本 材質ステンレス 移動方向XY軸2方向 移動量(mm)±25 ステージ寸法(mm)30×30 使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相) 分解能(mm)0.002 送りねじリード(mm)1 移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.015 位置決め精度(mm)0.02 繰返し精度(mm)±0.001 ロストモーション(mm)0.007 XY直交度(mm)0.01 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 表面処理低温黒色クロムメッキ センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブル専用ケーブル(ACB-STT2)を付属 仕様ねじ仕様(標準型) 種類xyステージ
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷

中央精機Xステージ
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにボールウェイを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)19.6(2kgf) 移動ガイドボールウェイ 質量(kg)0.27 付属品検査合格証、六角穴付ボルト(低頭)M2.5 6本 材質ステンレス 移動方向X軸1方向 移動量(mm)±25 ステージ寸法(mm)30×30 使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相) 分解能(mm)0.002 送りねじリード(mm)1 移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.015 位置決め精度(mm)0.02 繰返し精度(mm)±0.001 ロストモーション(mm)0.007 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 表面処理低温黒色クロムメッキ センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブル専用ケーブル(ACB-STT2)を付属 仕様ボールねじ仕様 種類xステージ
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

ステージ面が60mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
耐荷重(N)49(5kgf) 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.5 付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本 材質アルミ合金 移動方向X軸1方向 移動量(mm)±12.5 ステージ寸法(mm)60×60 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 分解能(mm)0.002 送りねじ種類転造ボールねじ 送りねじリード(mm)1 移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01 位置決め精度(mm)0.014 繰返し精度(mm)±0.0005 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 表面処理黒アルマイト梨地 センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 仕様エコノミー型
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

中央精機XYステージ
2mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにボールウェイを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)14.7(1.5kgf) 移動ガイドボールウェイ 質量(kg)0.55 付属品検査合格証、六角穴付ボルト(低頭)M2.5 6本 材質ステンレス 移動方向XY軸2方向 移動量(mm)±25 ステージ寸法(mm)30×30 使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相) 分解能(mm)0.002 送りねじリード(mm)1 移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.015 位置決め精度(mm)0.02 繰返し精度(mm)±0.001 ロストモーション(mm)0.007 XY直交度(mm)0.01 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 表面処理低温黒色クロムメッキ センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブル専用ケーブル(ACB-STT2)を付属 仕様ボールねじ仕様(対称型) 種類xyステージ
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷

ステージ面が40mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
耐荷重(N)49(5kgf) 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.32 付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M3 4本 材質アルミ合金 移動方向X軸1方向 移動量(mm)±7.5 ステージ寸法(mm)40×40 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 分解能(mm)0.002 送りねじ種類転造ボールねじ 送りねじリード(mm)1 移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01 位置決め精度(mm)0.014 繰返し精度(mm)±0.0005 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 表面処理黒アルマイト梨地 センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 仕様エコノミー型
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

ステージ面が40mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
耐荷重(N)39.2(4kgf) 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.64 付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M3 4本 材質アルミ合金 移動方向XY軸2方向 移動量(mm)±7.5 ステージ寸法(mm)40×40 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 分解能(mm)0.002 送りねじ種類転造ボールねじ 送りねじリード(mm)1 移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01 位置決め精度(mm)0.014 繰返し精度(mm)±0.0005 ロストモーション(mm)0.002 XY直交度(mm)0.015 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 表面処理黒アルマイト梨地 センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 仕様エコノミー型
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

ステージ面が60mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
耐荷重(N)39.2(4kgf) 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)1 付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M3 4本 材質アルミ合金 移動方向XY軸2方向 移動量(mm)±12.5 ステージ寸法(mm)60×60 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 分解能(mm)0.002 送りねじ種類転造ボールねじ 送りねじリード(mm)1 移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01 位置決め精度(mm)0.014 繰返し精度(mm)±0.0005 ロストモーション(mm)0.002 XY直交度(mm)0.015 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 表面処理黒アルマイト梨地 センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 仕様エコノミー型
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。送りねじは精密ねじとボールねじがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)CK1799CU1799:29.4(3kgf) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)0.7 付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本 材質アルミ合金 移動方向Z軸1方向 移動量(mm)0~5 ステージ寸法(mm)60×60 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.76A/相) 分解能(mm)0.001 送りねじリード(mm)1 移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.005 位置決め精度(mm)0.01 繰返し精度(mm)±0.001 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)5(5000pps時) 表面処理黒アルマイト梨地 原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 仕様ボールねじ仕様 種類zステージ
1台
189,800 税込208,780
12日以内出荷

移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。送りねじは精密ねじとボールねじがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)CK1799CU1799:9.4(3kgf) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)0.7 付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本 材質アルミ合金 移動方向Z軸1方向 移動量(mm)0~5 ステージ寸法(mm)60×60 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 分解能(mm)0.005 送りねじリード(mm)0.5 移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.005 位置決め精度(mm)0.012 繰返し精度(mm)±0.0015 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)2.5(5000pps時) 表面処理黒アルマイト梨地 原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 仕様精密ねじ仕様 種類zステージ
1台
179,800 税込197,780
12日以内出荷

中央精機傾斜ステージ
エコ商品
回転中心高さと移動量が異なる傾斜ステージです。 独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。 カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
移動方向傾斜1方向 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)0.5 移動装置複合カップリング 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 位置決め精度(°)0.03 繰返し精度±0.002° ロストモーション(°)0.006 材質アルミ合金 表面処理黒アルマイト梨地 原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ センサーノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 種類傾斜ステージ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4インチ対応の移動量100mm×100mmの薄型軽量ステージです。 顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。 標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
付属品アルミプレート六角穴付きボルト(アダプタ取付用)M4 4本 材質アルミ合金/ 質量(kg)3.5(アルミプレートを除く) 耐荷重29.4N(3kgf) 繰返し精度(mm)±0.002 センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能(mm)0.002 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)205X183 移動方向XY軸2方向 移動ガイドV溝とクロスローラ 移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.015(垂直) 移動量(mm)XY軸±50 使用モータPK523HPA(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 位置決め精度(mm)(1/10ストローク)X軸0.010、Y軸0.010、(フルストローク)X軸0.040、Y軸0.040 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)16(8,000pps時) 送りねじ種類ボールねじ 原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
1台
899,800 税込989,780
70日以内出荷

20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。15mm移動と50mm移動のタイプがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
移動方向X軸1方向 種類Xステージ 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 センサーリミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC 分解能0.001mm 適合ケーブルACB-STS2 耐荷重(N)19.6 送り方式送りねじ 使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相) 送りねじリード(mm)0.5 最高速度(mm/s)8(8000pps時) テーブル幅(mm)30 テーブル長さ(mm)30 材質(テーブル)アルミ合金
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機Xステージ 中精度タイプ
エコ商品
移動ガイドにボールブッシュを使用した中精度の自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類Xステージ 送り方式送りねじ 移動ガイドボールブッシュ 仕様(送りねじ)ボールねじ 表面処理(テーブル)白アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.003 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.015 使用モータPK543NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 ロストモーション(mm)0.01 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空間上に回転中心を持つ傾斜ステージです。 移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用しています。 カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ 移動方向傾斜1方向
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

中央精機Zステージ 中精度タイプ
エコ商品
移動ガイドにボールブッシュを使用した中精度の自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類Zステージ 送り方式送りねじ 移動ガイドボールブッシュ 表面処理(テーブル)白アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.003 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.015 使用モータPK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 ロストモーション(mm)0.01 最高速度(mm/s)10(5000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空間上に回転中心を持つ傾斜ステージです。 移動ガイドにV溝とクロスローラを使用しています。 カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ 移動方向傾斜2方向
1個
559,800 税込615,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

中央精機二軸傾斜ステージ
エコ商品
回転中心高さと移動量が異なる傾斜ステージです。 独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。 カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ 移動方向傾斜2方向 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)0.5 移動装置複合カップリング 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 位置決め精度(°)0.03 繰返し精度±0.002° ロストモーション(°)0.006 材質アルミ合金 表面処理黒アルマイト梨地 原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ センサーノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中央精機Z昇降ステージ
エコ商品
移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。ステージ面が90mm×90mm、125mm×125mmそれぞれに移動量が異なるタイプがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.001mm 適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向Z軸1方向 最高速度(mm/s)5(5000pps時)
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ 耐荷重(N)49 送り方式送りねじ 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 移動方向X軸1方向 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動XYステージです。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。 ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。 ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)200 テーブル幅(mm)200 耐荷重(N)392 送り方式送りねじ 移動ガイドボールウェイ 仕様(送りねじ)ボールねじ 表面処理(テーブル)白アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 送りねじリード(mm)2 ロストモーション(mm)0.002 材質(テーブル)アルミ合金
1個
689,800 税込758,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

移動ガイドにV溝とクロスローラをを採用した高精度の自動XYステージです。 移動ガイドにはクリーンルームグリスを塗布しています。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類xyステージ 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 仕様(送りねじ)ボールねじ 表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3 移動方向XY軸2方向 送りねじリード(mm)1 ロストモーション(mm)0.001 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)鋼材
1個
499,800 税込549,780
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

6インチ対応の移動量150mm×150mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)280 テーブル幅(mm)230 耐荷重(N)49 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ 適合顕微鏡/(ニコン)エクリプスL200/L200A 質量(kg)5.1(アルミプレートを除く) 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平)0.010、(垂直)0.015 使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 位置決め精度(mm)【1/10ストローク】(X軸)0.010、(Y軸)0.010、【フルストローク】(X軸)0.030、(Y軸)0.030 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
999,800 税込1,099,780
10日以内出荷

移動量100mm×50mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ テーブル幅(mm)155 耐荷重(N)29.4 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 仕様(送りねじ)ボールねじ 付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ 適合顕微鏡/(オリンパス)BH2 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
669,800 税込736,780
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ仕様 スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ 耐荷重(N)39.2 送り方式送りねじ 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 移動方向XY軸2方向 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

中央精機Xステージ 高精度高剛性型
エコ商品
機械精度を追求した超高精度の自動Xステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類Xステージ 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 仕様(送りねじ)ボールねじ 表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装 繰返し精度(mm)±0.0005 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 送りねじリード(mm)1 ロストモーション(mm)0.0005 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)鋼材
1個
499,800 税込549,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中央精機Xステージ (ねじリード5mm)
エコ商品
移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。 ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。 ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)200 テーブル幅(mm)200 耐荷重(N)490 送り方式送りねじ 移動ガイドボールウェイ 仕様(送りねじ)ボールねじ 表面処理(テーブル)白アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 送りねじリード(mm)5 ロストモーション(mm)0.005 材質(テーブル)アルミ合金
1個
349,800 税込384,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動XYステージです。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。 ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。 ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)200 テーブル幅(mm)200 耐荷重(N)392 送り方式送りねじ 移動ガイドボールウェイ 仕様(送りねじ)ボールねじ 表面処理(テーブル)白アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 送りねじリード(mm)5 ロストモーション(mm)0.005 材質(テーブル)アルミ合金
1個
689,800 税込758,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

移動ガイドにV溝とクロスローラを使用した高精度の自動ステージです。 移動ガイドにはクリーンルームグリスを塗布しています。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類Xステージ 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 仕様(送りねじ)ボールねじ 表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3 移動方向X軸1方向 送りねじリード(mm)1 ロストモーション(mm)0.001 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)鋼材
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

移動ガイドにボールウェイを使用した中精度の長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類Zステージ テーブル長さ(mm)200 テーブル幅(mm)200 耐荷重(N)78.4 送り方式送りねじ 移動ガイドボールウェイ 表面処理(テーブル)白アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.004mm 適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向Z軸1方向 モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.03、ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.4 使用モータPK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)2 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)20(5000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
419,800 税込461,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング