絞り込み
ブランド
  • INABA(因幡電機産業)
  • モノタロウ(67)
  • 三木プーリ(18,734)
  • IKO(日本トムソン)(7,931)
  • NSK(日本精工)(6,964)
  • SMC(6,549)
  • Optibelt(2,707)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,636)
  • RS PRO(2,200)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,833)
  • 椿本チエイン(1,819)
  • エスコ(1,724)
  • KANA(片山チエン)(1,547)
  • 黒田精工(1,532)
  • 伊東電機(1,474)
  • コノエ(1,454)
  • SUS(エスユーエス)(1,084)
  • オリエンタルモーター(1,070)
  • KHK(小原歯車工業)(880)
  • 中央精機(851)
  • マキテック(794)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チョコ停ウォッチャー2 INABA(因幡電機産業)チョコ停ウォッチャー2INABA(因幡電機産業)
65,980税込72,578
1台
欠品中
仕様(録画ファイル)MOV(H.264)形式、(録画動作)自動周期録画で記録メディアに繰り返し(上書き)記録、トリガー入力時に現録画ファイルとその前後のファイルに上書き禁止措置、(録画ファイルタイプ)ロック無ファイル/not-locked file は繰り返し記録で上書き消去、ロックファイル/locked fileはトリガーでロック(保護)付属品本体・取り付け台・ボタン電池・コネクタ・取説・WindowsPC用専用ビデオプレーヤー(SDカード挿入時、自動コピー)寸法(mm)82×83×26(突起部含まず)種類画像センサ使用温度範囲(℃)0~50センサーCMOSマイクロホン無指向性マイク内蔵機能リアルタイム・クロック内蔵(日付、時間)解像度1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、最大30fps表示LED2.4インチTFT LCD入力端子コネクタ型端子台/AWG18を電源及びトリガー入力用に2ブロックフォーカスF=2.0・85°対応フォーマットH.264/AVC codecオーディオ機能高感度マイク/スピーカー内蔵画素数最大500万画素(25650×1920)アズワン品番64-7704-31記録メディアSDカード MAX32GB(別売)入力電源(V)DC5~48フレームスピード(fps)最大30トリガ入力リレー・クローズ(ドライ接点入力)
マイクロSD 32GB INABA(因幡電機産業)マイクロSD 32GBINABA(因幡電機産業)
9,390税込10,329
1個
当日出荷
産業用途向けmicroSDカードメーカー専用パッケージループ&トリガーモードで長時間連続使用の場合、SDカードに常時書き込みをしますので、民生用ではなく産業用を選択されることをおすすめしています。
適合機種IB-ECT002、IB-MCT001容量32GB

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品