直動部品 (2) 伝導部品 (117) カテゴリ: メカニカル部品ブランド: NBK(鍋屋バイテック会社)すべて解除
フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社) (9件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
ブシュ付きボルトです。
セット内容 ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト 種類 関連商品 材質(ボルト) SS400または相当材 材質(ナット) SS400相当 材質(ブッシュ) NBR 材質(座金) SS400または各相当材 材質(ばね座金) SWRH62(A、B)
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) (5件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類 スリットタイプ 許容偏角(°) 2 材質(本体) A2017 タイプ セットスクリュータイプ 適合軸公差 h6およびh7(推奨) 表面処理 アルマイト処理 付属品 六角穴付き止めねじ
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) (10件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。
ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。
ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。
シンプル構造で組み立てが容易です。
耐油性・電気絶縁性があります。
スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。
MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°) 3 付属品 六角穴付き止めねじ 材質(本体) A2017 タイプ セットスクリュータイプ 種類 オルダムタイプ 使用温度範囲(℃) -20~80 表面処理 ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差 h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ) ポリアセタール 軸穴径公差 H8
イソメックブッシング 1610形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
寸法A(mm) 57.12 質量(kg) 0.32 寸法B(mm) 25 許容伝達トルク(N・m) 490 セットスクリュー六角レンチ呼び(mm) 5 セットスクリュー長さ(inch) 5/8 セットスクリュー本数 2
イソメックブッシング 2012形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 8日以内出荷
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg) 0.59 寸法A(mm) 69.82 寸法B(mm) 32 許容伝達トルク(N・m) 900 セットスクリュー六角レンチ呼び(mm) 5 セットスクリュー長さ(inch) 7/8 セットスクリュー本数 2
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 7日以内出荷
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°) 1.5 付属品 キャップスクリュー 材質(本体) A2017 種類 ディスクタイプ 表面処理 ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理 材質(ディスク) SUS304 適合軸公差 h6およびh7(推奨) 材質(ピン) ステンレス(SUS303) 材質(スペーサ) A2017 軸方向変位(mm) ±0.5
JIS Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社) (4件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
イソメックブッシング 2517形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 4日以内出荷
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg) 1.22 寸法A(mm) 85.7 寸法B(mm) 45 許容伝達トルク(N・m) 1700 セットスクリュー六角レンチ呼び(mm) 6 セットスクリュー長さ(inch) 1 セットスクリュー本数 2
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-79C NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 7日以内出荷
常用トルク(N・m) 100 許容偏角(°) 2 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 7900 許容偏心(mm) 0.5 形状 スタンダードタイプ サイズ XHW-79C 材質(本体) A2017 質量(g) 1100 タイプ クランピング 種類 ディスクタイプ 最大軸穴径(mm) 42 最大トルク(N・m) 200 慣性モーメント(kg・m2 ) 1.0×10-3 ねじ寸法M M8 材質(ディスク) SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad) 22000 軸方向変位(mm) ±1.1 ねじ締付トルク(N・m) 28
イソメックSPプーリー SPA-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 8日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類 イソメックSPプーリー 関連資料 技術資料1(0.5MB)
カップリング ジョータイプ MJT-K-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
許容偏角(°) 1 許容偏心(mm) 0.08 材質(本体) A2017 タイプ セットスクリュー+キー 種類 ジョータイプ スリーブタイプ GR
カプリコン MJTシリーズ MJT-40 NBK(鍋屋バイテック会社) 翌々日出荷 から 8日以内出荷
許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 15000 サイズ MJT-40 材質(本体) A2017 質量(g) 130 種類 ジョータイプ 最大軸穴径(mm) 25 軸方向変位(mm) 0~+1.2
イソメックブッシング 1210形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 8日以内出荷
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
寸法A(mm) 47.6 質量(kg) 0.23 寸法B(mm) 25 許容伝達トルク(N・m) 290 セットスクリュー六角レンチ呼び(mm) 5 セットスクリュー長さ(inch) 5/8 セットスクリュー本数 2
イソメックSPプーリー SPZ-3 NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 8日以内出荷
シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
リム幅w(mm) 40 種類 イソメックSPプーリー 関連資料 技術資料1(0.5MB)
イソメックSPプーリー SPZ-2 NBK(鍋屋バイテック会社) (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
種類 イソメックSPプーリー 関連資料 技術資料1(0.5MB)
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) (3件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
許容偏角(°) 3 付属品 六角穴付きボルト 材質(本体) A2017 タイプ クランピングタイプ 種類 オルダムタイプ 使用温度範囲(℃) -20~80 表面処理 ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差 h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ) ポリアセタール 軸穴径公差 H8
ウェッジプーリー 3V形 NBK(鍋屋バイテック会社) (2件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
カプリコン MJTシリーズ MJT-65C NBK(鍋屋バイテック会社) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 9000 材質(本体) A2017 種類 ジョータイプ 最大軸穴径(mm) 38 慣性モーメント(kg・m2 ) 3.5×10-4 ねじ寸法M M8/M6 軸方向変位(mm) 0~+1.5 ねじ締付トルク(N・m) 16/8
JIS Vプーリー A-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 翌日出荷 から 4日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 61日以内出荷
JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。
フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。
継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。
偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。
鋳鉄製です。
許容偏角(°) 1/6 材質(本体) FC200以上 種類 フランジタイプ
イソメックSPプーリー SPA-1 NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 8日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類 イソメックSPプーリー リム幅w(mm) 20 関連資料 技術資料1(0.5MB)
イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg) 0.13 寸法A(mm) 38.48 寸法B(mm) 22 許容伝達トルク(N・m) 150 セットスクリュー六角レンチ呼び(mm) 3 セットスクリュー長さ(inch) 1/2 セットスクリュー本数 2
イソメックブッシング 3020形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 4日以内出荷
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg) 2.41 種別 新JIS平行キー タイプ 1 寸法A(mm) 107.92 寸法B(mm) 51 許容伝達トルク(N・m) 3000 セットスクリュー六角レンチ呼び(mm) 8 セットスクリュー長さ(inch) 1 1/4 セットスクリュー本数 2 セットスクリュー呼び(inch) W5/8 RoHS指令(10物質対応) 対応
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。
許容偏角(°) 0.7 許容偏心(mm) 0.02 付属品 六角穴付きボルト 材質(本体) A2017 種類 ディスクタイプ 表面処理 ハブ部:アルマイト処理 材質(ディスク) SUS304 適合軸公差 h6およびh7(推奨) 材質(ピン) ステンレス(SUS303) 軸方向変位(mm) ±0.2
カプリコン MJTシリーズ MJT-40K NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 4日以内出荷
許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 15000 サイズ MJT-40K 材質(本体) A2017 質量(g) 130 タイプ セットスクリュー+キー 種類 ジョータイプ 最大軸穴径(mm) 25 慣性モーメント(kg・m2 ) 3.6×10-5 ねじ寸法M M5 軸方向変位(mm) 0~+1.2 ねじ締付トルク(N・m) 4
ポリドライブプーリー PK NBK(鍋屋バイテック会社) 翌々日出荷 から 5日以内出荷
ポリドライブ伝動(Vリブベルト伝動)は、伝動能力の大きいVベルトの特長とすぐれたたわみ特性をもつ平ベルトの特長を併せもった伝動技術です。
高速・高動力伝動が可能、しかも軽量でコンパクト。設計上のフレキシビリティに富んだ効率の高い伝動システムです。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
カプリコン MJTシリーズ MJT-40C NBK(鍋屋バイテック会社) (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 15000 材質(本体) A2017 質量(g) 130 種類 ジョータイプ 最大軸穴径(mm) 25 ねじ寸法M M5/M4 軸方向変位(mm) 0~+1.2 ねじ締付トルク(N・m) 4/2.5
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 8日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類 スリットタイプ 許容偏角(°) 2 材質(本体) SUS303 タイプ セットスクリュータイプ 適合軸公差 h6およびh7(推奨) 付属品 セットスクリュー
イソメックブッシング 2012形 Q(旧JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 8日以内出荷
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg) 0.59 寸法A(mm) 69.82 寸法B(mm) 32 許容伝達トルク(N・m) 900 セットスクリュー六角レンチ呼び(mm) 5 セットスクリュー長さ(inch) 7/8 セットスクリュー本数 2
イソメックブッシング 1610形 Q(旧JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
寸法A(mm) 57.12 質量(kg) 0.32 寸法B(mm) 25 許容伝達トルク(N・m) 490 セットスクリュー六角レンチ呼び(mm) 5 セットスクリュー長さ(inch) 5/8 セットスクリュー本数 2
JIS Vプーリー B-1 NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 8日以内出荷
種類 Vプーリー 溝の形 B 溝数 1 リム幅w(mm) 25 下穴径d(Φmm) -
イソメックSPプーリー SPA-3 NBK(鍋屋バイテック会社) 翌日出荷 から 4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類 イソメックSPプーリー リム幅w(mm) 50 関連資料 技術資料1(0.5MB)
カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社) (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。
ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。
シンプル構造で組立が簡単です。
用途 スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器 許容偏角(°) 3 材質/仕上 [ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(本体) A2017 種類 オルダムタイプ 材質(スペーサ) ポリアセタール
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-64C NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 7日以内出荷
常用トルク(N・m) 50 許容偏角(°) 2 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 9800 許容偏心(mm) 0.35 形状 スタンダードタイプ サイズ XHW-64C 材質(本体) A2017 質量(g) 490 タイプ クランピング 種類 ディスクタイプ 最大軸穴径(mm) 35 最大トルク(N・m) 100 慣性モーメント(kg・m2 ) 3.3×10-4 ねじ寸法M M6 材質(ディスク) SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad) 15000 軸方向変位(mm) ±0.9 ねじ締付トルク(N・m) 13
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります