カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ステージ/画像処理(6)

メカニカル部品 :「短波」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャープカットフィルター SCF-50Sシリーズ シグマ光機シャープカットフィルター SCF-50Sシリーズシグマ光機
7,698税込8,468
1個
12日以内出荷から58日以内出荷
指定の波長より短波長をカットし、長波長を透過させるロングパスフィルターです。観測の邪魔になる波長域(例えば紫外域)をカットする場合などに使います。
LED丸型同軸スポット照明(UVタイプ) Kenko(ケンコートキナー)LED丸型同軸スポット照明(UVタイプ)Kenko(ケンコートキナー)
85,980税込94,578
1個
13日以内出荷
ピーク波長365mmのUV照射を行う、高出力LEDスポット照明です。
用途蛍光探傷検査。 短波長での高反射率ワークの位置決め。消費電力(W)2.5長さ(mm)48.5幅(mm)24高さ(mm)24定格電圧(V)5外径(Φmm)24発光色紫外光源紫外線照光形状スポット形最大使用条件50
ショートパスフィルター SHPF-25Cシリーズ シグマ光機ショートパスフィルター SHPF-25Cシリーズシグマ光機
31,980税込35,178
1個
13日以内出荷から20日以内出荷
鋭い立ち上がりで、短波長側の光を透過させ、長波長側の光をカットさせることができる波長(色)分離用フィルターです。バイオイメージングやフローサイトメトリーに使用することができます。
ロングパスフィルター LOPF-25Cシリーズ シグマ光機ロングパスフィルター LOPF-25Cシリーズシグマ光機
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
鋭い立ち上がりで、短波長側の光をカットさせ、長波長側の光を透過させることができる波長(色)分離用フィルターです。バイオイメージングやフローサイトメトリーに使用することができます。
SWIR対応 3メガピクセルCCTVレンズ TOKINA(トキナー)SWIR対応 3メガピクセルCCTVレンズTOKINA(トキナー)
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
可視光から近赤外光、短波長赤外域までを利用した光源下での画像解析、ファクトリーオートメーションなど幅広く利用可能なレンズです。
用途画像解析などマウントC関連資料リーフレット(1MB)
LEDダイレクトリング照明(UVタイプ) Kenko(ケンコートキナー)LEDダイレクトリング照明(UVタイプ)Kenko(ケンコートキナー)
129,800税込142,780
1個
13日以内出荷
LEDを傾けて傘状のように高密度で配置しており高い照度を得ることができるLED照明です。UV光を広視野で均一に照射します。
用途蛍光探傷検査。 短波長での高反射率ワークの位置決め。光源紫外線発光色紫外照光形状リング形高さ(mm)20定格電圧(V)24最大使用条件60

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

短波特集
おすすめ人気ランキング
メカニカル部品