カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(281)
        • 伝導部品(123)
        • 減速機・クラッチ・ブレーキ(1)
        • 搬送(5)
絞り込み

メカニカル部品 :「農機」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
410件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T三鈴工機
7,198税込7,918特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろしローラー径(Φmm)38肉厚(mm)2.6
チェーンカッター ハタヤリミテッドチェーンカッターハタヤリミテッド(8件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
付属の交換ピンはグリップ内に収納します。自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に適しています。
用途自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に。材質(本体)機械構造用炭素鋼種類チェーン用加工器具
[6307ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6307ZZ]深溝玉軸受エスコ
1,820税込2,002
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)35寸法D(mm)80寸法B(mm)21アズワン品番64-7971-36軌道輪形状深溝玉軸受
[6007ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6007ZZ]深溝玉軸受エスコ
980税込1,078
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)35寸法D(mm)62寸法B(mm)14アズワン品番64-7970-92軌道輪形状深溝玉軸受
[6804ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6804ZZ]深溝玉軸受エスコ
990税込1,089
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)20寸法D(mm)32寸法B(mm)7アズワン品番64-7971-50軌道輪形状深溝玉軸受
[6203Z]深溝玉軸受 エスコ[6203Z]深溝玉軸受エスコ
439税込483特価
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:17、D:40、B:12アズワン品番64-7969-37軌道輪形状深溝玉軸受
[30205] 円すいころ軸受 エスコ[30205] 円すいころ軸受エスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:25、D:52、B:15アズワン品番64-7975-06
[6305ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6305ZZ]深溝玉軸受エスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)25寸法D(mm)62寸法B(mm)17アズワン品番64-7971-34軌道輪形状深溝玉軸受
[6202Z]深溝玉軸受 エスコ[6202Z]深溝玉軸受エスコ
470税込517
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:15 D:35 B:11アズワン品番64-7969-36軌道輪形状深溝玉軸受
[6003Z]深溝玉軸受 エスコ[6003Z]深溝玉軸受エスコ
439税込483特価
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:17、D:35、B:10アズワン品番64-7970-52軌道輪形状深溝玉軸受
鋼板製ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)鋼板製ピロー形ユニットNTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受箱が精密プレスによる鋼板製で、軽量かつコンパクトでありながら大きな剛性をもたせていますので、取付スペースや重量に制約のある梱包用機器や、小型送風機、印刷機械、農業機械などに適しています。
形状ピロー形ユニット
平ベルトハーバー 三ツ星ベルト平ベルトハーバー三ツ星ベルト
9,698税込10,668
1本
当日出荷
高級帆布と天然ゴムを使用した高品質な平ベルトです。 収縮がほとんどありません。 耐屈曲性にすぐれています。 耐熱性、耐水性、耐油性があります。
用途繊維機械、農業機械に仕様側・芯帆布:赤茶色、テープ色:緑色、マーク色:緑色ベルト幅(mm)50規格JIS3種相当品プライ数5P
ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ TRUSCOロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじTRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1箱(1個)ほか
当日出荷
ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
[6205ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6205ZZ]深溝玉軸受エスコ
720税込792
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)25寸法D(mm)52寸法B(mm)15アズワン品番64-7971-13軌道輪形状深溝玉軸受
[6308ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6308ZZ]深溝玉軸受エスコ
2,690税込2,959
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)40寸法D(mm)90寸法B(mm)23アズワン品番64-7971-37軌道輪形状深溝玉軸受
[6002ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6002ZZ]深溝玉軸受エスコ
520税込572
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)15寸法D(mm)32寸法B(mm)9アズワン品番64-7970-87軌道輪形状深溝玉軸受
ロッドエンド無給油式オネジタイプ TRUSCOロッドエンド無給油式オネジタイプTRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品 各種工作機械部品 包装機械部品 繊維機械部品 農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)、レース:特殊銅合金・自己潤滑性合成樹脂、ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-30~150
[6306ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6306ZZ]深溝玉軸受エスコ
1,350税込1,485
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)30寸法D(mm)72寸法B(mm)19アズワン品番64-7971-35軌道輪形状深溝玉軸受
[6200ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6200ZZ]深溝玉軸受エスコ
385税込424
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)10寸法D(mm)30寸法B(mm)9アズワン品番64-7971-08軌道輪形状深溝玉軸受
[6207ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6207ZZ]深溝玉軸受エスコ
1,240税込1,364
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)35寸法D(mm)72寸法B(mm)17アズワン品番64-7971-15軌道輪形状深溝玉軸受
[6304ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6304ZZ]深溝玉軸受エスコ
820税込902
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)20寸法D(mm)52寸法B(mm)15アズワン品番64-7971-33軌道輪形状深溝玉軸受
[6005ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6005ZZ]深溝玉軸受エスコ
665税込732
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)25寸法D(mm)47寸法B(mm)12アズワン品番64-7970-90軌道輪形状深溝玉軸受
[6205ZZC3]深溝玉軸受 エスコ[6205ZZC3]深溝玉軸受エスコ
720税込792
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)25寸法D(mm)52寸法B(mm)15アズワン品番64-7971-76軌道輪形状深溝玉軸受
ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ) TRUSCOロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ)TRUSCO
969税込1,066
1個ほか
当日出荷
防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
用途各種搬送機械部品各種工作機械部品包装機械部品繊維機械部品農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
[6206ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6206ZZ]深溝玉軸受エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)30寸法D(mm)62寸法B(mm)16アズワン品番64-7971-14軌道輪形状深溝玉軸受
[6208ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6208ZZ]深溝玉軸受エスコ
1,610税込1,771
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)40寸法D(mm)80寸法B(mm)18アズワン品番64-7971-16軌道輪形状深溝玉軸受
[6202ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6202ZZ]深溝玉軸受エスコ
470税込517
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)15寸法D(mm)35寸法B(mm)11アズワン品番64-7971-10軌道輪形状深溝玉軸受
[6203ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6203ZZ]深溝玉軸受エスコ
540税込594
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)17寸法D(mm)40寸法B(mm)12アズワン品番64-7971-11軌道輪形状深溝玉軸受
[6207ZZC3]深溝玉軸受 エスコ[6207ZZC3]深溝玉軸受エスコ
1,240税込1,364
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)35寸法D(mm)72寸法B(mm)17アズワン品番64-7971-78軌道輪形状深溝玉軸受
[6003ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6003ZZ]深溝玉軸受エスコ
540税込594
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)17寸法D(mm)35寸法B(mm)10アズワン品番64-7970-88軌道輪形状深溝玉軸受
[6901ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6901ZZ]深溝玉軸受エスコ
730税込803
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)12寸法D(mm)24寸法B(mm)6アズワン品番64-7971-62軌道輪形状深溝玉軸受
[6904ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6904ZZ]深溝玉軸受エスコ
835税込919
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)20寸法D(mm)37寸法B(mm)9アズワン品番64-7971-65軌道輪形状深溝玉軸受
[6006ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6006ZZ]深溝玉軸受エスコ
795税込875
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)30寸法D(mm)55寸法B(mm)13アズワン品番64-7970-91軌道輪形状深溝玉軸受
[6902ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6902ZZ]深溝玉軸受エスコ
795税込875
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)15寸法D(mm)28寸法B(mm)7アズワン品番64-7971-63軌道輪形状深溝玉軸受
[6201ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6201ZZ]深溝玉軸受エスコ
430税込473
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)12寸法D(mm)32寸法B(mm)10アズワン品番64-7971-09軌道輪形状深溝玉軸受
ロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ) TRUSCOロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ)TRUSCO
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷
防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
用途各種搬送機械部品各種工作機械部品包装機械部品繊維機械部品農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
ロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじ TRUSCOロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじTRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(1個)ほか
当日出荷
ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。 防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
[6309ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6309ZZ]深溝玉軸受エスコ
3,390税込3,729
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)45寸法D(mm)100寸法B(mm)25アズワン品番64-7971-38軌道輪形状深溝玉軸受
[6306ZZC3]深溝玉軸受 エスコ[6306ZZC3]深溝玉軸受エスコ
1,350税込1,485
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)30寸法D(mm)72寸法B(mm)19アズワン品番64-7971-86軌道輪形状深溝玉軸受
[6001Z]深溝玉軸受 エスコ[6001Z]深溝玉軸受エスコ
475税込523
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:12 D:28 B:8アズワン品番64-7970-50軌道輪形状深溝玉軸受

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

農機具特集
おすすめ人気ランキング
メカニカル部品