カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ステージ/画像処理(1)
        • 産業用ロボット(4)
        • 直動部品(2)
        • 伝導部品(4)

メカニカル部品 :「lr1」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローラーレール イマオコーポレーション

    ローラーレール

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)S45C・イソナイト処理(軟窒化処理)長さ(m)2
  • LMローラー(LR形/LRA形) THK

    LMローラー(LR形/LRA形)

    THK
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • フラットスパンナー FLR MIYOSHI(小西製作所)

    フラットスパンナー FLR

    MIYOSHI(小西製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄FCD450・黒色チヂミ塗装材質(取付ボルト)スチール/三価クロメート材質(ワッシャー)スチール/三価クロメート
  • カプリコン MLRシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MLRシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類リジッドタイプ
  • LMブロック(SHS形) THK

    LMブロック(SHS形)

    THK
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、取付け部にタップ加工が施こされています。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
    種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-LR形
  • ローアングル照明 PLRシリーズ 近藤製作所

    ローアングル照明 PLRシリーズ

    近藤製作所
    129,800税込142,780
    1個
    12日以内出荷
    寸法D(mm)40
  • マイタギヤボックス 椿本チエイン

    マイタギヤボックス

    椿本チエイン
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    減速比1
  • 協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR10e用Robot-Flex_NRF-2 ナベル

    協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR10e用Robot-Flex_NRF-2

    ナベル
    349,800税込384,780
    1本
    61日以内出荷
    耐衝撃性に優れた、ブラスト用のロボットカバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
    用途UNIVERSAL ROBOTS UR10e用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6534幅(mm)0.7引裂強度(N)407
  • 協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR16e用Robot-Flex_NRF-2 ナベル

    協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR16e用Robot-Flex_NRF-2

    ナベル
    319,800税込351,780
    1本
    61日以内出荷
    耐衝撃性に優れた、ブラスト用のロボットカバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
    用途UNIVERSAL ROBOTS UR16e用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6510幅(mm)0.7引裂強度(N)407
  • 協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR10e用Robot-Flex_NRF-1 ナベル

    協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR10e用Robot-Flex_NRF-1

    ナベル
    349,800税込384,780
    1本
    61日以内出荷
    防塵・防水性に優れた、一般用途のロボット用カバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
    用途UNIVERSAL ROBOTS UR10e用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6543幅(mm)0.9引裂強度(N)34.3/28.4引張強度(N)214/117
  • 協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR16e用Robot-Flex_NRF-1 ナベル

    協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR16e用Robot-Flex_NRF-1

    ナベル
    319,800税込351,780
    1本
    61日以内出荷
    防塵・防水性に優れた、一般用途のロボット用カバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
    用途UNIVERSAL ROBOTS UR16e用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6542幅(mm)0.9引裂強度(N)34.3/28.4引張強度(N)214/117

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品