SWAS-SC 脱落防止ワッシャNBK(鍋屋バイテック会社)¥5,698~税込¥6,268~
1パック(100個)
当日出荷
市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。
ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
用途取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。
CEマーキングの対応に。
脱落防止ワッシャNBK(鍋屋バイテック会社)当日出荷
市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。
ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。
CEマーキングの対応に。
用途ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304使用工具SKSC-3451袋入数(個)100寸法t(mm)0.3寸法h(mm)0.9
脱落防止ワッシャ専用取付工具NBK(鍋屋バイテック会社)当日出荷
脱落防止ワッシャ用専用取付工具。
脱落防止ワッシャ[[SWAS-SC]]の取りつけを容易にします。
先端のマグネットが脱落防止ワッシャ[[SWAS-SC]]を保持するため、作業効率が向上します。
用途ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器1袋入数(個)1
取っ手用変換座金NBK(鍋屋バイテック会社)翌々日出荷から4日以内出荷
めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換する座金。
座金は取っ手のめねじ穴に対して回転可能。任意の位置で固定でき、取りつけ穴の位置を微調整できます。
カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。←2
末尾記号[[BK]]----つや消し黒
末尾記号[[SG]]----つや消しシルバー
1セットに座金2個、取っ手と座金を固定するための六角穴付き皿ボルト2本が同梱されています。
ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ SWAS‐SCNBK(鍋屋バイテック会社)当日出荷
市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。
ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。
CEマーキングの対応に。
専用工具SKSCをご使用いただくことで、取りつけを容易にできます。
用途ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応/工作機械/食品機械/電気・電子機器材質/仕上SUS3041袋入数(個)100寸法T(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ 専用工具 SKSCNBK(鍋屋バイテック会社)翌々日出荷
SWAS-SCは一度ねじに取りつけると簡単に取りはずしできません。
取りはずす場合は、SWAS-SCもしくはねじを切断する必要があります。取りつけの際はご注意ください。
SWAS-SCがカバーに押さえつけられた状態でねじをゆるめるとSWAS-SCが外れる場合があります。
<取りつけ方法>
SWAS-SCの爪が出ている側をSKSC先端のマグネットに吸着させてください。
カバーにねじを通し、SKSCに差し込んでSWAS-SCをねじ部に圧入してください。
材質(本体)A2017/アルマイト処理質量(g)169寸法L(mm)170寸法L1(mm)731袋入数(個)1寸法D(mm)28寸法B(mm)26材質(グリップ)ナイロン6(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(マグネット)ネオジム/ニッケルメッキ
球面座金NBK(鍋屋バイテック会社)翌日出荷から翌々日出荷
凹凸セットでご使用ください。
最大3°までのボルトと座面の傾きを吸収します。
用途ボルトと座面のミスアライメント吸収1袋入数(個)1角度θ(°)3材質(本体)SUS304
ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ SWAS‐SCNBK(鍋屋バイテック会社)翌日出荷から翌々日出荷
・市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 ・ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。・取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。・CEマーキングの対応に。・専用工具SKSCをご使用いただくことで、取りつけを容易にできます。
用途<用途>ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応/工作機械/食品機械/電気・電子機器t0.4入数100
偏心ロックワッシャTMNBK(鍋屋バイテック会社)3日以内出荷
・市販の六角ナットをご用意いただくだけで、ゆるみ止め効果が得られます。・締結力が発生するまでは手で六角ナットを回すことができ、取りつけが簡単です。・受け座金と偏心座金をセットでご使用ください。・NAS式振動試験(NAS3350)をクリアしています。・ユンカー式振動試験でも、ゆるみ止めの効果を確認しています。
樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱)NBK(鍋屋バイテック会社)当日出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ1袋入数(個)5ねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ワッシャー・スペーサー の新着商品
ページ: 1/ 3