絞り込み
使用液
  • その他(2)
  • オイル(2)
定格電圧(V)
  • AC100/200(4)
  • AC100(21)
  • AC115(2)
  • AC116(1)
  • AC120(1)
  • AC200(24)
  • AC230(1)
  • AC250(1)
  • AC277(1)
  • AC480(1)
  • DC12(1)
  • DC14(1)
  • DC28(1)
ブランド
  • 坂口電熱
  • モノタロウ(13)
  • 工進(603)
  • 八光電機(204)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(196)
  • 鶴見製作所(171)
  • 日本オイルポンプ(147)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(129)
  • ヤマダコーポレーション(108)
  • 寺田ポンプ製作所(104)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(75)
  • タクミナ(74)
  • ダイナフロー(70)
  • 新明和工業(61)
  • エスコ(60)
  • 共立機巧(57)
  • ヤガミ(56)
  • タカトテクニカ(54)
  • SMC(51)
  • 櫻川ポンプ製作所(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーンラバーヒーター「サミコン230」 坂口電熱

    シリコーンラバーヒーター「サミコン230」

    坂口電熱(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。 発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。 発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。 電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。 そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。 平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。 温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。 厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。 注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
    厚さ(mm)1(端子部除く)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)許容差(電力)±10%絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分リード線長さ(mm)200±20
  • 【非接地】 T-35型シース熱電対 坂口電熱

    【非接地】 T-35型シース熱電対

    坂口電熱(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    規格(起電力)JISC1605規準起電力に準拠材質(シース)SUS316許容差JISクラス2(K)曲げR(最低)シース外径の3倍R以上確保素線の種類K
  • ベルトヒーター SBH 坂口電熱

    ベルトヒーター SBH

    坂口電熱(3件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    被覆材としてシリコンゴムを使用した耐久性のあるヒーターです。 均一な発熱面がとれ、すぐれた加熱加湿特性があります。 非常にやわらかくフレキシブルなヒーターです。(最小カーブ半径10mm) 金属・ガラス・プラスチックに取り付け、使用できるベルト状発熱体です。(100℃以上の温度でご使用の場合は、サーモスタットを併用してください。)
    仕様電源接続部はリード線切放し耐電圧1500V 1分間耐える最高温度(℃)被加熱物/ -60~+180引張強度(kg)接続部/ 3絶縁抵抗(MΩ)100以上常温水中耐寒性-60放置でひび割れせず。リード線長さ(m)1
  • ファイバーボード 坂口電熱

    ファイバーボード

    坂口電熱(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1枚
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1260
  • 【素線】先端溶接熱電対 坂口電熱

    【素線】先端溶接熱電対

    坂口電熱
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
    仕様被覆なし、端末処理なし
  • ファイバーペーパー 坂口電熱

    ファイバーペーパー

    坂口電熱
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    生体溶解性繊維(AESウール)を紙状にした製品で、優れた断熱性を有し、柔軟性が高く、耐火物の緩衝材等に使用されます。
    成分(化学成分)SiO2:77%、CaO+MgO:20%厚さ(mm)1寸法(mm)300×300耐熱温度(℃)1300密度(kg/m3)かさ密度:220
  • シリコーンベルトヒーター(SCH) 坂口電熱

    シリコーンベルトヒーター(SCH)

    坂口電熱(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガ)引張強度(N)(接続部)30絶縁耐圧(150V以下のもの)AC1000V/1分、(150Vを超えるもの)AC1500V1分
  • 【接地】 T-35型シース熱電対 坂口電熱

    【接地】 T-35型シース熱電対

    坂口電熱(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    規格(起電力)JISC1605規準起電力に準拠材質(シース)SUS316許容差JISクラス2(K)曲げR(最低)シース外径の3倍R以上確保素線の種類K
  • セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】200V用(R) 坂口電熱

    セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】200V用(R)

    坂口電熱(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。 テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。 また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。 低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
    用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。付属品電源コード厚さ【発熱部】7.5±1m標準質量(g)187プラグなし
  • セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】100V用(R) 坂口電熱

    セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】100V用(R)

    坂口電熱(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。 テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。 また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。 低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
    用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。付属品電源コード厚さ【発熱部】7.5±1m標準質量(g)187プラグあり
  • シリコーンコードヒーター 坂口電熱

    シリコーンコードヒーター

    坂口電熱(1件のレビュー)
    3,898税込4,288特価
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ガラス紐に発熱線をスパイラル状に巻きつけ、耐熱シリコーンゴムで被覆した製品です。 優れた柔軟性と高い電気絶縁性を持っています。 細いコード状でフレキシブルな耐熱シリコーンゴムを使用していますので、被加熱物へ巻き付けたり、任意の形状での取付が可能です。 Ω/mの素線タイプもご用意していますので、任意の長さに切って端末処理し加熱が出来ます。
    絶縁抵抗(MΩ)100以上引張強度(N)(接続部)30耐電圧(V/min)1500
  • 遠赤外線ヒーター 坂口電熱

    遠赤外線ヒーター

    坂口電熱(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • 【水加熱用】プラグヒーター(HP型) 坂口電熱

    【水加熱用】プラグヒーター(HP型)

    坂口電熱(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    水槽の側面などに挿入口を設けて差し込み、ねじ込みするだけで使用可能です。 取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。 ◆シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ ◆HP1~HP5は200V結線で出荷しております。100Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄a図参照) ※ナットは別売です。 ◆HP6~HP13は三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照)
  • バンドヒーター【2ピース型】 坂口電熱

    バンドヒーター【2ピース型】

    坂口電熱
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    バンドヒーターは、耐熱マイカを使用し電気特性に優れ、熱伝導が良く、効率の良いヒーターです。 外被覆鋼板は、ステンレス鋼板または耐熱鋼板によって加圧成形加工を施してありますので 耐久性があり被加熱物に密着し効率よく加熱します。
    用途シリンダー金属の表面に付着させて加熱することが可能です。樹脂成型、パイプ・ホッパー等の加熱にご利用できます。容量 相数(P)2端子M5
  • 【フッ素樹脂被覆】先端溶接熱電対 坂口電熱

    【フッ素樹脂被覆】先端溶接熱電対

    坂口電熱
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
    使用温度(℃)‐200~200端末仕様M4圧着端子付被覆フッ素樹脂本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)0.2×2000
  • シリコーンラバーヒーター「サミコンスーパー340Ⅱ」 坂口電熱

    シリコーンラバーヒーター「サミコンスーパー340Ⅱ」

    坂口電熱(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    高温のヒーターエレメントを耐熱性のよい電気絶縁材料で接着した薄くて軽い、フレキシブル性に富んだ面状ヒーターです。 最高300℃までご使用可能なヒーター(メーカー試験データに基づく数値で、保証値ではありません)。 ヒーターの厚さは1.15mmと絶縁体( シリコーンラバー) が薄く、熱容量が小さいため、被加熱物( ワーク) への昇温レスポンスが速いヒーターです。 箔状の発熱体を採用することで、ヒーター表面積に占める発熱面積を大きく取ることができ、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。
    厚さ(mm)1.15(リード接続部は除く)容量公差W±10%絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)最高使用温度(℃)300(常用:250)絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分リード線長さ(mm)300L曲げR10以上圧縮加重値(MPa[(kg/cm2])均等:0.49(5)
  • 【セラミック被覆】先端溶接熱電対 坂口電熱

    【セラミック被覆】先端溶接熱電対

    坂口電熱
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
    白地青スパイラル端末仕様M4圧着端子付熱電対Kタイプ被覆セラミック
  • バンドヒーター【リード型】 坂口電熱

    バンドヒーター【リード型】

    坂口電熱(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンドヒーターは、耐熱マイカを使用し電気特性に優れ、熱伝導が良く、効率の良いヒーターです。 外被覆鋼板は、ステンレス鋼板または耐熱鋼板によって加圧成形加工を施してありますので 耐久性があり被加熱物に密着し効率よく加熱します。
    用途シリンダー金属の表面に付着させて加熱することが可能です。樹脂成型、パイプ・ホッパー等の加熱にご利用できます。リード線長さ(mm)260リード線ガラス被覆
  • フィルム型白金測温抵抗体 坂口電熱

    フィルム型白金測温抵抗体

    坂口電熱
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    仕様導線:3線式使用温度(℃)(最大)200/短時間であれば230絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)10以上電流(mA)(規定)2素子Pt100Ω(at0℃)階級(級)B +/-(0.3+0.005t)※+、-記号に無関係な温度(℃)で示される温度
  • PSC型熱電対(Kタイプ接地型)【PSCM6】 坂口電熱

    PSC型熱電対(Kタイプ接地型)【PSCM6】

    坂口電熱
    3,398税込3,738
    1本
    欠品中
    PSC型熱電対はルーズねじ切りタイプですので、熱板にねじで固定してご使用ください。
    サイズM6×10高さ(mm)約14(ネジ含む)端末仕様M4圧着端子付リード線長さ(mm)約2000
  • バンドヒーター【1ピース型】 坂口電熱

    バンドヒーター【1ピース型】

    坂口電熱
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンドヒーターは、耐熱マイカを使用し電気特性に優れ、熱伝導が良く、効率の良いヒーターです。 外被覆鋼板は、ステンレス鋼板または耐熱鋼板によって加圧成形加工を施してありますので 耐久性があり被加熱物に密着し効率よく加熱します。
    用途シリンダー金属の表面に付着させて加熱することが可能です。樹脂成型、パイプ・ホッパー等の加熱にご利用できます。容量 相数(P)1
  • サーモスタット 坂口電熱

    サーモスタット

    坂口電熱
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • FEP(フッ素樹脂)モールド熱電対 坂口電熱

    FEP(フッ素樹脂)モールド熱電対

    坂口電熱
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    FEPモールド熱電対は、各種熱電対素線をFEP(フッ素樹脂)でモールドした製品で 耐酸・耐アルカリ性に優れており、各産業分野で使用されています。 細い線状の簡素化された形状で、省スペースで使用可能です。
    使用温度(℃)~200端末仕様M4Y端子付被覆フッ素樹脂
  • マグネット表面センサー 坂口電熱

    マグネット表面センサー

    坂口電熱
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    マグネットセンサーは、熱電対や測温抵抗体の測定接点部にマグネットを組み込んだ、表面温度測定用の温度センサーです。 マグネット取付け方式のため、測定物体とセンサーの着脱が簡単にでき作業効率がアップします。 測定接点部にマグネットが取り付けてありますので、着脱が簡単にできます。マグネットケース材は、測定温度200℃までの耐熱性があります。 接続導線が2mと長く、Y端子付きですので、温度計への接続が容易にできます。
    仕様(接続導線)フッ素樹脂被覆熱電対2m測定温度(℃)(MAX)200許容差JISクラス2測温接点接地応答性90%:約60秒、80%:約30秒(100℃金属表面にて)
  • 【ガラス被覆】先端溶接熱電対 坂口電熱

    【ガラス被覆】先端溶接熱電対

    坂口電熱
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
    使用温度(℃)~250端末仕様M4圧着端子付被覆ガラス本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)0.2×2000
  • コイルフィンヒーター 坂口電熱

    コイルフィンヒーター

    坂口電熱
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法D(Φmm)12寸法B(mm)30シース外径(Φmm)12
  • 【ワンタッチ接続】TEサーモカップルコネクター【熱電対の接続が簡単!】 坂口電熱

    【ワンタッチ接続】TEサーモカップルコネクター【熱電対の接続が簡単!】

    坂口電熱
    579税込637
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチ接続により、熱電対の接続時間が大幅短縮可能です。Kタイプ熱電対用2極コネクター(+端子:クロメル/-端子:アルメル)。熱電対や補償導線の接続を容易に行えるスプリングターミナルコンセプトを採用。 嵌合するだけで確実なロックが可能なプッシュオンロックを採用。嵌合後、不慮のコネクター外れを防止する金属ロックとロックボタン形状を採用。IP20対応(Internal Protection standard/IEC/防塵・防水規格)。【保護の程度】。防塵等級 2 →指先などが内部の充電部に接触しない(Φ12.5mm以下の固形物)。防水等級 0 →水の侵入に対しては特に保護されていない
  • RZ型測温抵抗体 坂口電熱

    RZ型測温抵抗体

    坂口電熱
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    白金に電気を流した時に発生する抵抗値の差を測定し、温度に換算しています。 RZ型測温抵抗体は、白金抵抗体を小型の保護管に挿入したシンプルな構造の製品です。 高精度で安定性が高く、より正確な温度制御が可能です。 抵抗値から温度を求めるため、補償導線の基準接点が必要ありません。
    種類Pt100ΩR100/R0=1.3851規格(基準抵抗値)JISC1604許容差クラス(B級)リード線フッ素樹脂被覆電線保護管長L(mm)35
  • コーツヒーター用 ホルダー 坂口電熱

    コーツヒーター用 ホルダー

    坂口電熱(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ヒーターを固定するホルダー(碍子付金具)です。
    適合ヒーターコーツヒーター全種(NSPタイプ、NSKタイプ)共通
  • 遠赤外線ヒーター用 反射笠 坂口電熱

    遠赤外線ヒーター用 反射笠

    坂口電熱(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    遠赤外線ヒーター用の反射笠です。 反射笠を使用することで、ヒーターから放射される赤外線エネルギーの照射範囲を集中させ加熱効率を向上させることができます。
    用途遠赤外線ヒーターに取付けて使用することで、加熱効率を向上させることができます。形状反射笠
  • 【油加熱用】プラグヒーター(OP型) 坂口電熱

    【油加熱用】プラグヒーター(OP型)

    坂口電熱
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。 液中での発熱(直接加熱)のため、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 ◆シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ ◆三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照) ※ナットは別売です。
    材質【シース部・加熱部】鉄パイプ/ニッケルメッキ仕上寸法B(mm)23寸法C(mm)15材質(シース)鉄パイプニッケルメッキ仕上げ
  • 【水加熱用】パイプヒーター(U字型[下向]) 坂口電熱

    【水加熱用】パイプヒーター(U字型[下向])

    坂口電熱
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 【油加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2-C型) 坂口電熱

    【油加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2-C型)

    坂口電熱
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    使用液握り径(Φmm)40寸法B(Φmm)100把握長l(mm)98シース外径(Φmm)12
  • フレキヒーター「M型マイクロヒーター」 坂口電熱

    フレキヒーター「M型マイクロヒーター」

    坂口電熱(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    M1型フレキヒーターは、耐熱鋼細管内に高純度の向き絶縁物(MgO)によって発熱体がエアーギャップなく高密度に封入され、コンパクトな形状の細管ヒーターです。
  • セキスイ テクヒーター (R)【T12シリーズ】100V用 坂口電熱

    セキスイ テクヒーター (R)【T12シリーズ】100V用

    坂口電熱
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調整します。そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。テクヒーターは、端末、電源コード、プラグを取り付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。
    用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に!テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。厚さ(mm)発熱部:10.5電源コード(m)1プラグあり質量(g/m)240許容温度(℃)間欠曝露:-30~120
  • セキスイ テクヒーター【T9シリーズ】100V用(R) 坂口電熱

    セキスイ テクヒーター【T9シリーズ】100V用(R)

    坂口電熱
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。 テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。 また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。 低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
    用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。付属品電源コード厚さ【発熱部】7.5±1m標準質量(g)183プラグあり
  • SBX-303シリーズ 卓上温度調節器 坂口電熱

    SBX-303シリーズ 卓上温度調節器

    坂口電熱
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型でコンパクトに設計されており持ち運びが簡単で、いつでも設置場所を変更できます。最大12Aまでお使いいただけます。用途及び制御方法等、ご希望にしたがった制御が行えます。工場出荷時の制御動作はオートチューニング付PID制御に設定されていますが、ON/OFF制御にも切替可能です。(その他の設定方法は取扱説明書をご覧ください)。設定温度範囲は0℃~400℃で、前面キーにて変更可能です。(工場出荷時は400℃に設定されています)
    質量(g)1135許容電流(A)20(保護ヒューズ)出力方式リレー接点(R)センサーK熱電対出力容量12A設定可能温度(℃)0~1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • SBX-303シリーズ 卓上温度調節器 坂口電熱

    SBX-303シリーズ 卓上温度調節器

    坂口電熱
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型でコンパクトに設計されており持ち運びが簡単で、いつでも設置場所を変更できます。最大12Aまでお使いいただけます。用途及び制御方法等、ご希望にしたがった制御が行えます。工場出荷時の制御動作はオートチューニング付PID制御に設定されていますが、ON/OFF制御にも切替可能です。(その他の設定方法は取扱説明書をご覧ください)。設定温度範囲は0℃~400℃で、前面キーにて変更可能です。(工場出荷時は400℃に設定されています)
    質量(g)1108許容電流(A)20(保護ヒューズ)表示方式PV:4桁(白色)SV:4桁(緑色)出力方式SSR(P)センサーK熱電対設定温度(℃)出荷時:0~400(温度範囲は可変可能)出力容量12A設定可能温度(℃)0~1200
  • 遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.8】 坂口電熱

    遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.8】

    坂口電熱
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    遠赤外線ヒーターを固定する安全ホルダーです。選定した遠赤外線ヒーターのキャップサイズに合わせてお選びください。
    サイズ碍子:大タイプC寸法L(mm)21寸法H(mm)18寸法A(mm)40.5寸法F(mm)10寸法D(Φmm)23寸法E(mm)64.5寸法B(mm)31寸法C(mm)25.5寸法J(mm)5.5寸法G(mm)20.5寸法K(mm)43寸法M1(mm)M5×20L寸法M2(mm)M6×30L
  • 遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.3】 坂口電熱

    遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.3】

    坂口電熱
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    遠赤外線ヒーターを固定する安全ホルダーです。選定した遠赤外線ヒーターのキャップサイズに合わせてお選びください。
    サイズ碍子:大タイプA寸法L(mm)13寸法H(mm)13寸法A(mm)40.5寸法F(mm)10寸法D(Φmm)12寸法E(mm)43.5寸法B(mm)31寸法C(mm)25.5寸法J(mm)8.5寸法G(mm)20.5寸法K(mm)22寸法M1(mm)M5×20L寸法M2(mm)M6×30L

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器