絞り込み
幅(mm)
- 500(7)
厚さ(μm)
- 12(7)
長さ(m)
- 3000
- 1.1(2)
- 4.2(3)
- 4.6(2)
- 5.2(3)
- 100(6)
- 150(24)
- 250(3)
- 300(81)
- 400(5)
- 450(7)
- 500(35)
- 600(11)
- 750(5)
- 1000(6)
- 1500(4)
- 1750(2)
- 2000(12)
- 2500(9)
- 3500(2)
- 長さ(m)をもっと見る
紙管内径
- 3inch(2)
ブランド
- 司化成(3)
- 積水樹脂(2)
- 大化工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ストレッチフィルムとは、搬送する際に梱包物の型崩れや荷崩れを防止するためのフィルムのことをいいます。フィルムを巻くことによりどんな梱包物の形でも簡単に梱包することができ、防水や防塵、汚れを防ぐなどの効果があります。フィルムは手巻き用のもののほか、専用のストレッチフィルムホルダーなどを使って効率的に巻く道具もあります。配管や結束の用途に使用する小幅タイプや、機械用の専用ストレッチフィルムもあります。
特価
本日10月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
機械用ストレッチフィルム プレストレッチフィルム
積水樹脂¥21,980税込¥24,1781巻4日以内出荷独自の押出技術から生まれた、高強度フィルム。従来よりも薄いにもかかわらず引き裂き強度が強く、厚手のフィルムからの切り替えによりコストダウンに貢献します。開梱時にかさばらないため、廃棄物量が削減でき、環境負荷を低減いたします用途パレット積み商品の荷崩れを防ぐ幅(mm)500色透明
超多層コンベショナルタイプ ストレッチフィルム NZ
司化成¥16,980税込¥18,6781巻4日以内出荷Nano X(ナノエックス)は、最先端の製造設備で生産された、包装機用の高性能ストレッチフィルムです。従来主流だった3層・5層・7層構造を大きく上回る、67層の超多層構造を採用しており、突刺強度・引張強度の両面で優れた性能を発揮します。これにより、鋭利な角のある梱包物にも対応でき、大きさや形が異なる荷物も、しっかりと包むことができます。柔軟性と粘りがあるので包装機を選びません。Nano X(ナノエックス)は、プレストレッチ用ストレッチフィルムです。プレストレッチとは、包装機の延伸ローラーギア比によりフィルムを延伸する方式です。事前にフィルムが約3倍に延伸されるのでランニングコストの削減が可能となります。Nano Z(ナノゼット)は、コンベンショナル用ストレッチフィルムです。コンベンショナルとは、包装機のブレーキと包装物の間でフィルムを延伸する方式です。スタンダードな包装方法となります。用途・荷崩れ防止。・汚れ防止。・濡れ防止(防水対応についてはメーカーまで問い合わせください)幅(mm)500紙管内径(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応
機械用ストレッチフィルム プレストレッチフィルム
積水樹脂¥21,980税込¥24,1781巻4日以内出荷高延伸3~5倍でコストダウンが可能。従来のフィルムに比べ、フィルム使用量を大幅に削減できます。インパクト強度、突差強度に優れています。応力緩和(内部応力の経時変化)が少ないです。柔軟性に優れ、結束力が過大になりません。延伸後も高い粘着性を保持します。フィルムがかさばらず、開梱後の処理も簡単です用途パレット積み商品の荷崩れを防ぐ幅(mm)500色透明
ダイカラップ
大化工業¥19,980税込¥21,9781巻4日以内出荷・従来品よりも厚みが薄くても本製品は、同等かそれ以上の破断強度を示します。包装形態、機械調整等で変更サイズは多少前後します。・安心の日本生産品。・従来の3.5倍延伸。・省資源、CO2削減、減容化用途・パレット積みの荷崩れ防止や防塵・防水用途幅(mm)500色透明紙管内径(inch)3
ダイカラップ
大化工業¥19,980税込¥21,9781巻4日以内出荷・パレット上の荷崩れ防止などに使用される機械巻き用のストレッチフィルムです用途・パレット積みの荷崩れ防止や防塵・防水用途幅(mm)500色透明タイプパワータイプ(コンベンショナル)長さ(m)3000厚さ(μm)12紙管内径(inch)3
超多層プレストレッチタイプ ストレッチフィルム NX
司化成¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷から4日以内出荷Nano X(ナノエックス)は、最先端の製造設備で生産された、包装機用の高性能ストレッチフィルムです。従来主流だった3層・5層・7層構造を大きく上回る、67層の超多層構造を採用しており、突刺強度・引張強度の両面で優れた性能を発揮します。これにより、鋭利な角のある梱包物にも対応でき、大きさや形が異なる荷物も、しっかりと包むことができます。柔軟性と粘りがあるので包装機を選びません。Nano X(ナノエックス)は、プレストレッチ用ストレッチフィルムです。プレストレッチとは、包装機の延伸ローラーギア比によりフィルムを延伸する方式です。事前にフィルムが約3倍に延伸されるのでランニングコストの削減が可能となります。Nano Z(ナノゼット)は、コンベンショナル用ストレッチフィルムです。コンベンショナルとは、包装機のブレーキと包装物の間でフィルムを延伸する方式です。スタンダードな包装方法となります。用途・荷崩れ防止。・汚れ防止。・濡れ防止(防水対応についてはメーカーまで問い合わせください)幅(mm)500紙管内径(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応