絞り込み
幅(mm)
  • 500(6)
厚さ(μm)
  • 8(4)
  • 10(2)
長さ(m)
  • 600
  • 0.035(1)
  • 0.2(1)
  • 1.1(2)
  • 4.2(3)
  • 4.6(2)
  • 4.7(2)
  • 5.2(3)
  • 100(6)
  • 150(21)
  • 250(3)
  • 300(56)
  • 400(3)
  • 450(2)
  • 500(21)
  • 750(2)
  • 1000(3)
  • 2000(6)
  • 2500(3)
  • 3000(2)
紙管内径
  • 3inch(5)
  • 76mm(3)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 司化成(3)
  • TRUSCO(1)
  • 大化工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレッチフィルムとは、搬送する際に梱包物の型崩れや荷崩れを防止するためのフィルムのことをいいます。フィルムを巻くことによりどんな梱包物の形でも簡単に梱包することができ、防水や防塵、汚れを防ぐなどの効果があります。フィルムは手巻き用のもののほか、専用のストレッチフィルムホルダーなどを使って効率的に巻く道具もあります。配管や結束の用途に使用する小幅タイプや、機械用の専用ストレッチフィルムもあります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレッチフィルム 厚さ8ミクロン 幅500mm モノタロウ

    ストレッチフィルム 厚さ8ミクロン 幅500mm

    モノタロウ(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻ほか
    当日出荷
    薄くてもしっかり伸びて丈夫で密着性抜群です。手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
    用途商品の荷崩れ防止、防水・防塵対策に。材質ポリエチレン質量(kg/本)約2.5
  • ストレッチフィルム(8μ) 500x600 司化成

    ストレッチフィルム(8μ) 500x600

    司化成
    4,298税込4,728
    1本ほか
    当日出荷
    ダイヤストレッチシリーズに新規格がラインナップ!品質、コストパフォーマンスに優れたストレッチフィルムです。
    材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレッチフィルム(手巻用) 司化成

    ストレッチフィルム(手巻用)

    司化成(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1巻ほか
    当日出荷
    8μの薄さなのに7層構造です。テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
    用途一般段ボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(kg)2.21質量(g/本)2210RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイカラップ 大化工業

    ダイカラップ

    大化工業
    13,980税込15,378
    1箱(6巻)
    4日以内出荷
    ・薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです
    用途・荷崩れ防止用。・段ボールのまとめ。・汚れ防止幅(mm)500透明紙管内径(inch)3
  • ストレッチフィルム(薄手・エコノミータイプ) TRUSCO

    ストレッチフィルム(薄手・エコノミータイプ)

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1箱(5巻)
    当日出荷から翌日出荷
    薄手のエコノミータイプのストレッチフィルムです。グレードの高い原料を配合することにより、厚さ以上の強度を兼ね備えたストレッチフィルムです。紙管は一般的な3インチです。
    用途荷崩れ防止用として。防じんに。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)幅(mm)500透明紙管内径(inch)3
  • ストレッチフィルム(手巻用・薄肉タイプ) 司化成

    ストレッチフィルム(手巻用・薄肉タイプ)

    司化成
    21,980税込24,178
    1セット(6巻)
    当日出荷
    テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
    用途荷崩れ防止防塵防雨トラスコ品番366-8452材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(kg)2.76
ストレッチフィルム