絞り込み
幅(mm)
  • 75(1)
  • 300(3)
  • 500(9)
厚さ(μm)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 25(1)
長さ(m)
  • 0.2(1)
  • 300(4)
  • 500(5)
  • 600(3)
  • 1000(1)
紙管内径
  • 3inch(3)
  • 76mm(6)
ブランド
  • 司化成
  • モノタロウ(25)
  • TRUSCO(18)
  • 大化工業(11)
  • エコシステム(11)
  • 高千穂交易(9)
  • 三友(7)
  • エスコ(5)
  • 積水樹脂(3)
  • ノーブランド(3)
  • ハンディ・クラウン(3)
  • シモジマ(3)
  • オルディ(3)
  • RABLISS(3)
  • セキスイ(2)
  • オーキッド(2)
  • ツカサ(2)
  • キラックス(2)
  • アイネット(2)
  • 三友産業社(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレッチフィルム 司化成

    ストレッチフィルム

    司化成
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
  • ストレッチフィルム 12ミクロン 司化成

    ストレッチフィルム 12ミクロン

    司化成(3件のレビュー)
    18,890税込20,779
    1箱(6巻)
    当日出荷
    テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
    用途防水、防塵、汚れ防止に最適。材質ポリエチレン(メタロセンLLDPE)破断伸度(%)縦325、横500破断強度(MPa)縦30、横15引裂強度(kg/cm)縦100、横230
  • ストレッチフィルム(8μ) 500x600 司化成

    ストレッチフィルム(8μ) 500x600

    司化成
    4,298税込4,728
    1本ほか
    当日出荷
    ダイヤストレッチシリーズに新規格がラインナップ!品質、コストパフォーマンスに優れたストレッチフィルムです。
    材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレッチフィルム(手巻用) 司化成

    ストレッチフィルム(手巻用)

    司化成(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1巻ほか
    当日出荷
    8μの薄さなのに7層構造です。テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
    用途一般段ボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(kg)2.21質量(g/本)2210RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤ ストレッチフィルム 18ミクロン 司化成

    ダイヤ ストレッチフィルム 18ミクロン

    司化成(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(6巻)
    当日出荷
    梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 防水、防塵、汚れ防止に最適。
    種別フィルム材質ポリエチレン粘着性片面粘着RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラップホルダーくるくる 司化成

    ラップホルダーくるくる

    司化成
    859税込945
    1個
    当日出荷
    幅狭のミニタイプストレッチフィルム用の手巻き用ホルダー。
    用途紙管径3インチの幅狭タイプのストレッチフィルムを巻きつける際に使います。適合内径(Φmm)76紙管径(inch)3繰り返し・詰め替え対応
  • スーパーくるくる 司化成

    スーパーくるくる

    司化成(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    内径76mmのストレッチフィルム専用ホルダーとして使用できます。
    全長(mm)200適合内径(Φmm)76適合幅(mm)50~150紙管径(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • ストレッチフィルム(ノンコア) 18ミクロン 司化成

    ストレッチフィルム(ノンコア) 18ミクロン

    司化成(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(6巻)
    当日出荷
    梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 防水、防塵、汚れ防止に最適。 紙管をなくしました。 厚紙をフィルム保護と紙管代わりにしました。ご使用方法は従来のフィルムと同じです。従来紙管は嵩が張り廃棄費用が大きくかかりますが、これなら、重ねて廃棄できます。
    材質ポリエチレン質量(g/本)2470RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手巻用ハンドラッパー 司化成

    手巻用ハンドラッパー

    司化成
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    手巻き専用ホルダー 300mm~500mm幅に合わせて調整が可能 握りやすいグリップハンドルタイプ 滑り止め付ラバーグリップ 軽くて丈夫なアルミベーススタンド
    適合フィルム/幅300mm~500mm適合フィルム内径(Φmm)76RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • ダイヤストレッチフィルム 6ミクロン 司化成

    ダイヤストレッチフィルム 6ミクロン

    司化成(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷
    最先端の強化剤の配合により、6μmながら15μm程度の強度。 薄肉フィルムを採用したことで、廃棄する使用済みのフィルムが少ないのでとってもエコロジーです。
    用途一般ダンボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水に。トラスコ品番498-6300材質LLDPE(低密度ポリエチレン)質量(kg)2.76質量(kg/巻)約2.8
  • ストレッチフィルム 司化成

    ストレッチフィルム

    司化成
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    手巻き用の経済的なストレッチフィルム。強度は十分ございます。
    用途一般タイプのストレッチフィルムです。パレットストレッチ包装に適します。材質ポリエチレン
  • ストレッチフィルム 司化成

    ストレッチフィルム

    司化成
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    フィルム厚みが薄いため、使用後の重量が減り、ゴミの削減になります。ハイグレードタイプの為、厚みは薄くても強度はございます。
    用途大量のパレット梱包等、ゴミの量を減らしたいシーンに。材質ポリエチレン
  • ダイヤストレッチミニ 司化成

    ダイヤストレッチミニ

    司化成
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    どんな形のものにも引っ張りながら巻きつけるだけでしっかりフィットします。
    用途巻きつけることにより荷物を束ねる梱包に適します。材質ポリエチレン
  • ストレッチフィルム 司化成

    ストレッチフィルム

    司化成
    2,098税込2,308
    1本
    7日以内出荷
    一般的なパレット包装用ストレッチフィルムです。
    用途運送中の荷崩れ防止や、荷物保管時のホコリ・汚れ防止に最適
  • ストレッチフィルム(手巻用・薄肉タイプ) 司化成

    ストレッチフィルム(手巻用・薄肉タイプ)

    司化成
    21,980税込24,178
    1セット(6巻)
    当日出荷
    テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
    用途荷崩れ防止防塵防雨トラスコ品番366-8452材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(kg)2.76
  • 超多層プレストレッチタイプ ストレッチフィルム NX 司化成

    超多層プレストレッチタイプ ストレッチフィルム NX

    司化成
    16,980税込18,678
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    Nano X(ナノエックス)は、最先端の製造設備で生産された、包装機用の高性能ストレッチフィルムです。従来主流だった3層・5層・7層構造を大きく上回る、67層の超多層構造を採用しており、突刺強度・引張強度の両面で優れた性能を発揮します。これにより、鋭利な角のある梱包物にも対応でき、大きさや形が異なる荷物も、しっかりと包むことができます。柔軟性と粘りがあるので包装機を選びません。Nano X(ナノエックス)は、プレストレッチ用ストレッチフィルムです。プレストレッチとは、包装機の延伸ローラーギア比によりフィルムを延伸する方式です。事前にフィルムが約3倍に延伸されるのでランニングコストの削減が可能となります。Nano Z(ナノゼット)は、コンベンショナル用ストレッチフィルムです。コンベンショナルとは、包装機のブレーキと包装物の間でフィルムを延伸する方式です。スタンダードな包装方法となります。
    用途・荷崩れ防止。・汚れ防止。・濡れ防止(防水対応についてはメーカーまで問い合わせください)
  • 超多層プレストレッチタイプ ストレッチフィルム NT 司化成

    超多層プレストレッチタイプ ストレッチフィルム NT

    司化成
    17,980税込19,778
    1巻
    4日以内出荷
    67層の超多層フィルムに高性能特殊原料を使用することにより、フィルムの機能を大きく向上させた次世代プレストレッチタイプのストレッチフィルムです。従来のストレッチフィルムに比べ、突刺強度、引張強度、伸度が大きく向上しました。また、フィルムの強度が向上したことにより薄肉化を実現し、廃棄量のリデュースに貢献します。
    用途・荷崩れ防止。・汚れ防止。・濡れ防止(防水対応についてはメーカーまで問い合わせください)
  • 超多層コンベショナルタイプ ストレッチフィルム NZ 司化成

    超多層コンベショナルタイプ ストレッチフィルム NZ

    司化成
    15,980税込17,578
    1巻
    4日以内出荷
    Nano X(ナノエックス)は、最先端の製造設備で生産された、包装機用の高性能ストレッチフィルムです。従来主流だった3層・5層・7層構造を大きく上回る、67層の超多層構造を採用しており、突刺強度・引張強度の両面で優れた性能を発揮します。これにより、鋭利な角のある梱包物にも対応でき、大きさや形が異なる荷物も、しっかりと包むことができます。柔軟性と粘りがあるので包装機を選びません。Nano X(ナノエックス)は、プレストレッチ用ストレッチフィルムです。プレストレッチとは、包装機の延伸ローラーギア比によりフィルムを延伸する方式です。事前にフィルムが約3倍に延伸されるのでランニングコストの削減が可能となります。Nano Z(ナノゼット)は、コンベンショナル用ストレッチフィルムです。コンベンショナルとは、包装機のブレーキと包装物の間でフィルムを延伸する方式です。スタンダードな包装方法となります。
    用途・荷崩れ防止。・汚れ防止。・濡れ防止(防水対応についてはメーカーまで問い合わせください)
ストレッチフィルム