絞り込み
幅(mm)
  • 100(3)
  • 110(2)
  • 120(2)
  • 150(10)
  • 180(4)
  • 190(6)
  • 200(10)
  • 210(5)
  • 230(3)
  • 240(3)
  • 300(41)
  • 312(3)
  • 400(13)
  • 450(3)
  • 500(4)
  • 600(27)
  • 900(20)
  • 1000(19)
  • 1200(53)
  • 1250(2)
ブランド
  • モノタロウ(11)
  • cotta(51)
  • 酒井化学工業(33)
  • ユタカメイク(31)
  • ヤマニパッケージ(31)
  • アスウィル(30)
  • 和泉(25)
  • 三友(23)
  • TRUSCO(20)
  • ヒサゴ(20)
  • HEIKO(14)
  • エスコ(13)
  • 川上産業(13)
  • HEADS(ヘッズ)(13)
  • サンキープ(旧:サンユー印刷)(13)
  • 宮島化学工業(11)
  • シモジマ(11)
  • クルーズ(10)
  • 今村紙工(10)
  • トリコン販売(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(3)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(103)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(8)
  • エコロジープロダクトバイオマスプラ(BP)マーク認定(1)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
緩衝材とは、主に衝撃を吸収して梱包物の中身を保護するために使うものです。緩衝材には、ポリエチレン素材でエアークッションがついているものや、小さいものや割れ物の梱包に保護するシート、ダンボール箱に入らない梱包物をサイズに合わせてカットしたり折り曲げて巻いたりする巻ダンボールなどの種類があり、目的に応じて使い分けます。また、梱包した箱の隙間を埋める目的でペーパークッションを使ったりして衝撃から吸収する役割をするものもあります。
577件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プチプチ d36 川上産業プチプチ d36川上産業(36件のレビュー)
1,349税込1,484
1本
当日出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性種別d36
緩衝シート ポリエチレン ロールタイプ モノタロウ緩衝シート ポリエチレン ロールタイプモノタロウ(88件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。 ロール状になっていますので、お好きな長さにカットしてお使いいただけます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。
巻き段ボール モノタロウ巻き段ボールモノタロウ(83件のレビュー)
4,098税込4,508特価
1巻
当日出荷
ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。
用途軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。 巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。質量(kg)約6~7段ボール色直径(Φmm)約400材質(裏)クラフト50g/m2
緩衝シート ポリエチレン カットタイプ モノタロウ緩衝シート ポリエチレン カットタイプモノタロウ(76件のレビュー)
249税込274
1束(100枚)
当日出荷
部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。 シートタイプなので、カットする手間も省けます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。RoHS指令対応証明書(0.2MB)
エアーパッキンロール 幅900mm モノタロウエアーパッキンロール 幅900mmモノタロウ(75件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。 ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。
用途商品の包装や緩衝材として。RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
プチプチ d35 川上産業プチプチ d35川上産業(35件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
ノンカッターパック 酒井化学工業ノンカッターパック酒井化学工業(125件のレビュー)
5,898税込6,488
1本ほか
欠品中
ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。 手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用RoHS指令(10物質対応)対応
ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS 酒井化学工業ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS酒井化学工業(48件のレビュー)
649税込714
1本ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
ボーガスペーパー 厚口 モノタロウボーガスペーパー 厚口モノタロウ(46件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1本
当日出荷
マガジンペーパー仕様の緩衝材用ボーカスペーパーです。 厚口タイプになります。 ロット毎で色合いが大きく変わる可能性があります。(ブルー系、グリーン系、ピンク系、グレー系など)色のご指定はできない商品となっております。
用途梱包用緩衝材として。仕様ミシン目無しタイプ厚口紙管内径(mm)約50坪量(g/m2)51
ハイタッチ ストロパックジャパンハイタッチストロパックジャパン(23件のレビュー)
6,198税込6,818
1パック(120袋)ほか
3日以内出荷
クッション性が高く、環境にも優しいバラ緩衝材のご提案です。 ポリプロピレン40%使用。 可燃ゴミとしての処理可能。 発泡剤には水蒸気を使用。 従来のエコタッチより、緩衝性を高めました。
機能可燃物、忌避性、耐湿性再生材使用使用
気泡緩衝材 アズワン気泡緩衝材アズワン(7件のレビュー)
2,790税込3,069
1巻
欠品中
ナイロンバリアー層があるので、エアー抜けせず緩衝性に優れています。長期間の保護や輸出梱包に適しています。
エアーパッキン袋 ベロ付 モノタロウエアーパッキン袋 ベロ付モノタロウ(30件のレビュー)
97税込107
1パック(10枚)
当日出荷
エアーパッキンが袋状になっているので、梱包物をそのまま入れるだけの便利な商品です。 内側はフラットで外側に凹凸が付いたタイプになります。 封筒状のベロが付いていますので、袋挿入後に口を閉じ易くなっています。
用途精密機器や部品などの梱包に。仕様ベロ付構成2層
ボーガスペーパー 薄口 モノタロウボーガスペーパー 薄口モノタロウ(33件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
古紙100%でリサイクル可能な緩衝材用ボーカスペーパーです。 薄口タイプではありますが、かさ高に仕上げているため緩衝材としての効果は十分あります。 色も安定感があり、ロット毎で色合いが大きく変わる心配はありません。
用途梱包用緩衝材として。タイプ薄口紙管内径(mm)約50坪量(g/m2)約45関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エア・セルマット ZU-90 和泉エア・セルマット ZU-90和泉(62件のレビュー)
1,298税込1,428
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(軽量品の表面保護に)
緩衝材 積層タイプ モノタロウ緩衝材 積層タイプモノタロウ(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
ポリエチレン素材なので柔軟性が高く、対象物を保護します。
用途緩衝材・クッション材・芯材・当て材として
プチプチロール 三友プチプチロール三友(5件のレビュー)
629税込692
1巻
当日出荷
荷物の保護等の緩衝材としてだけでなく断熱用等にも酸・アルカリ・油等の耐薬品性に優れています。
用途家具の梱包、陶器・ガラス製品の包装、パッキン材にも。
エアーキャップ 三友エアーキャップ三友(46件のレビュー)
2,298税込2,528
1本ほか
当日出荷
衝撃を和らげ、中身をガード。 大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。 衝撃を優しく吸収。 優しく包んで傷をつけません。
種別緩衝材(エアー)質量(g)500
エアバッグ HEIKOエアバッグHEIKO(17件のレビュー)
429税込472
1パック(10枚)
当日出荷
エアーキャップ製の封筒です。 送付物の緩衝用としてお使い頂けます。
構成3層
ボーガスペーパー厚口 平版タイプ モノタロウボーガスペーパー厚口 平版タイプモノタロウ(12件のレビュー)
4,098税込4,508
1パック(500枚)
当日出荷
厚口タイプのボーカスペーパーです。 カット品なので切る手間が省け、梱包時間を短縮できます。 古紙100%でリサイクル可能です。 通常の紙緩衝材より硬く剛性があり使用量を軽減できます。
用途梱包用緩衝材、包装紙として材質古紙100%質量(kg)約10.5坪量(g/m2)51.2
業務用エアバッグ シモジマ業務用エアバッグシモジマ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100枚)
当日出荷
ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材で出来たベロ付き封筒です。送付物の緩衝材にオススメです。粒が外側についている2層タイプの軽梱包用。100枚入りお買い得パックです。
積層品緩衝材 TRUSCO積層品緩衝材TRUSCO(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
エアーパッキン袋 モノタロウエアーパッキン袋モノタロウ(7件のレビュー)
219税込241
1パック(10枚)
当日出荷
エアーパッキンが袋状になっているので、梱包物をそのまま入れるだけの便利な商品です。 内側はフラットで外側に凹凸が付いたタイプになります。 フラップ(ベロ)部は付いておりません。
用途精密機器や部品などの梱包に。構成2層
片面巻き段ボール 紺屋商事片面巻き段ボール紺屋商事(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
大きな波状の厚紙部分が荷物を衝撃から保護します。73(g/m2)と73(g/m2)の厚手クラフト紙を貼り合わせた片面段ボールです。 自由にカットして使いやすいロールタイプ自在に曲げても割れにくいです
用途段ボールに収まらない製品の梱包養生にパッケージポリ袋入り
エア・セルマット ZU-100 和泉エア・セルマット ZU-100和泉(21件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(食品、薬品、化粧品、文具等の表面保護、一般用)
ミナフォーム 酒井化学工業ミナフォーム酒井化学工業(13件のレビュー)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性・防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。耐薬品性に優れています。 断熱性に優れている為、保温材・保冷材としての使用も有効です。
用途弱電製品・精密機械部品の包装・緩衝材 ガラス・陶磁器の包装、緩衝材 家具・インテリアなどの表面保護材 ステンレス・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シートなどの雑貨用 建築用の断熱材・養生シート
緩衝材 ボーガスペーパー SWAN緩衝材 ボーガスペーパーSWAN(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
梱包の際の緩衝材として丸めて簡単にお使いいただけます。古紙を利用している環境に配慮した商品です。400mmごとにミシン目が入っています。
材質古紙51.2g幅(mm)320長さ(m)100
気泡緩衝材(紙管レスタイプ) TRUSCO気泡緩衝材(紙管レスタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
欠品中
紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。厚さ(mm)4
レンジャーパック クルーズレンジャーパッククルーズ(3件のレビュー)
409税込450
1パック(10枚)
当日出荷
電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。独自の切り口で、輸送時の内容物の飛び出しを防ぐことができます。
用途精密機器や部品などの梱包RoHS指令(10物質対応)対応
エアークッションロール 紺屋商事エアークッションロール紺屋商事(4件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
空気の丸いつぶつぶが封入された気泡緩衝材です。衝撃を柔らかく吸収します。キズや衝撃防止に簡単に使用できます
用途包装緩衝材としてパッケージポリ袋入り
業務用エアクッション袋 シモジマ業務用エアクッション袋シモジマ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材で出来た袋です。送付物の緩衝材にオススメです。粒が外側についている2層タイプの軽梱包用。100枚入りお買い得パックです。
ライトロンS 積水化成品工業ライトロンS積水化成品工業(34件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
欠品中
ライトロンは、無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですので断熱性、防水、防湿性に優れています。
用途一般包装材、断熱材、工業材、雑貨用
クッションペーパー モノタロウクッションペーパーモノタロウ(5件のレビュー)
579税込637
1パック(100枚)ほか
当日出荷
柔軟性が高く使用時に広げることで多種多様な形状やサイズの荷物や製品に適応することができます。 衝撃吸収性に優れているため、荷物や製品を運ぶ際の落下や振動による損傷を防ぐことができます。 プラスチック緩衝材からの置き換えることでプラスチック削減に最適です。
用途割れ物の保護やギフト包装に。材質未晒クラフト長さ(mm)300幅(mm)250坪量(g/m2)60
エア緩衝材ロール HEADS(ヘッズ)エア緩衝材ロールHEADS(ヘッズ)(4件のレビュー)
339税込373
1袋(2巻)
当日出荷から10日以内出荷
コンパクトタイプのエア緩衝材なので、お店に置いても邪魔になりません!色んな用途に使えるサイズ展開で、ちょっと使いたい時にさっと使えて便利です。
1巻長さ(m)5
エアークッションフィルム Asmix(アスカ)エアークッションフィルムAsmix(アスカ)(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個(200m)ほか
当日出荷
アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM01)にセットして使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
エア・巻きダンボール 和泉エア・巻きダンボール和泉(12件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
通常のエアー緩衝材と比べ片面ダンボール紙を張り合わせて加工しているため、強度が強い。
用途引越し作業、重梱包作業に適してます。質量(kg)8.4加工ラミネート空気粒径(mm)10空気粒高(mm)4
ラップメイト(プチ)ロール ユタカメイクラップメイト(プチ)ロールユタカメイク(2件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
荷物を保護する緩衝材。20m巻きのお徳用サイズです。
用途荷物の梱包、引っ越しなどに。仕様A-362
エアークッション スマートバリューエアークッションスマートバリュー(2件のレビュー)
1巻
取扱停止中
大量に使う消耗品だからコスト削減を!
仕様緩衝材、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー径(Φmm)(巻)400、ミシン目なし
紙パッキン HEIKO紙パッキンHEIKO(16件のレビュー)
269税込296
1袋(40g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
色上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。ギフト包装の緩衝材としてお使いください。
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) 帯電防止品 酒井化学工業エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) 帯電防止品酒井化学工業
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...
緩衝材