絞り込み
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
取付座(mm)
- 70×42(34)
- 70×47(62)
- 70×60(22)
- 90×90(19)
- 95×72(77)
- 100×58(65)
- 102×102(25)
- 110×78(46)
- 115×79(26)
- 115×80(78)
- 120×120(19)
- 126×93(18)
- 137×93(125)
- 138×93(18)
- 140×94(53)
- 140×102(25)
- 140×110(18)
- 151×100(31)
- 151×102(67)
- 200×140(23)
- 取付座(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
30・40・50・60・70・80・100・120・147・150・160・180・196・200・245・250・294・300・392・400・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪幅(mm)
14・16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(4)
- ウカイ(岐阜産研工業)(331)
- エスコ(288)
- ハンマーキャスター(237)
- ユーエイキャスター(187)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(145)
- ヨドノ(107)
- 東海キャスター(102)
- ナンシン(63)
- TRUSCO(39)
- 東正車輛(28)
- イノアック(23)
- 内村製作所(17)
- ワコーパレット(16)
- 栃木屋(16)
- 岡本工機(15)
- ハーフェレ(14)
- カツヤマキカイ(13)
- オーエッチ工業(12)
- SAMSONG(12)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ウカイ(岐阜産研工業)・エスコ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・東海キャスター・ナンシン・TRUSCO・東正車輛・イノアック・内村製作所・ワコーパレット・栃木屋・岡本工機・ハーフェレ・カツヤマキカイ・オーエッチ工業・SAMSONG・ブランドをもっと見る
「車輪径(Φmm)」から絞り込む

50mm 固定金具付キャスター
エスコ¥340税込¥3741個翌日出荷エスコ品番EA986PF-4材質(本体)鋼板材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)20穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)45×25取付座A×B(mm)58×40全高(mm)65ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
50mm 固定金具付キャスター
エスコ¥1,720税込¥1,8921個翌日出荷エスコ品番EA986GG-50長さ(mm)22.5(ハブ)質量(kg)0.23材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)18全高(mm)71耐荷重(kg)40ベアリングボールベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60車軸径(mm)6キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
32mm 固定金具付キャスター
エスコ¥120税込¥1321個4日以内出荷エスコ品番EA986PF-2材質(本体)鋼板材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)14穴径P(Φmm)4.2取付寸法X×Y(mm)29×0取付座A×B(mm)36×20全高(mm)42耐荷重(kg)12ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪![310mm 固定金具付車輪[空気入] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03717226-260717-02.jpg)
310mm 固定金具付車輪[空気入]
エスコ¥80,300税込¥88,3301個翌日出荷工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっていますエスコ品番EA986KD-310材質ブラケット:スチール、リム:スチール質量(kg)8.4材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ車輪幅(mm)100穴径(Φmm)14(ボルト)寸法d(mm)25全高(mm)370耐荷重(kg)450ベアリングボールベアリング空気圧力(MPa)6(バール)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)75特性耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
300mm 固定金具付キャスター
エスコ¥203,600税込¥223,9601個翌日出荷耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。スイベルヘッドにはテーパーローラーベアリングが入っています。グリースニップル付仕様固定車輪エスコ品番EA986KS-300質量(kg)41.6材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)80×2硬度【タイヤ】92ショアA全高(mm)390耐荷重(kg)4300(4km/h)ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)200×255ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~70(40℃以上では負荷容量が減少します。)取付穴径(Φmm)18材質(金具)スチール(亜鉛メッキ、ラッカー仕上げ赤色)取付穴間(mm)160×210キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪![260mm 固定金具付車輪[空気入] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03717034-260713-02.jpg)
260mm 固定金具付車輪[空気入]
エスコ¥27,100税込¥29,8101個翌日出荷エスコ品番EA986HG-260材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(kg)4.5材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ車輪幅(mm)85寸法d(mm)20全高(mm)308耐荷重(kg)250ベアリングローラーベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)75圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
250mm 固定金具付 ナイロンキャスター
エスコ¥162,800税込¥179,0801個翌日出荷車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。仕様固定エスコ品番EA986KX-250質量(kg)18.9材質(車輪)キャストナイロン車輪幅(mm)80穴径(Φmm)【ボルト】18硬度【タイヤ】80ショアD全高(mm)330ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)255×200ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~80 (35℃以上では負荷容量が減少します。)材質(金具)スチール(亜鉛メッキ)特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性取付穴間(mm)210×160キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪![200mm 固定金具付車輪[空気入] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03717016-260713-02.jpg)
200mm 固定金具付車輪[空気入]
エスコ¥13,600税込¥14,9601個翌日出荷エスコ品番EA986HG-200材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(kg)2材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ車輪幅(mm)50寸法d(mm)20全高(mm)235ベアリングローラーベアリングプレート寸法(mm)140×110(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)48圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
200mm ステン固定金具付キャスター
エスコ¥22,300税込¥24,5301個翌日出荷エスコ品番EA986LC-200材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼、リム:ナイロン質量(kg)1.9材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)50穴径(Φmm)11(ボルト)硬度ショアA98°寸法d(mm)20全高(mm)235耐荷重(kg)300ベアリングプレーンベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-20~70寸法n(mm)60キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
150mm 固定金具付 ナイロンキャスター
エスコ¥60,400税込¥66,4401個翌日出荷車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。仕様固定エスコ品番EA986KX-150質量(kg)6.3材質(車輪)キャストナイロン車輪幅(mm)80穴径(Φmm)【ボルト】14硬度【タイヤ】80ショアD全高(mm)205耐荷重(kg)3000(4km/h)ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)175×140ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~80 (35℃以上では負荷容量が減少します。)材質(金具)スチール(溶接鋼製、亜鉛メッキ、イエロークロメート、六価クロムフリー)特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性取付穴間(mm)140×105キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
150mm ステンレス固定金具付キャスター
エスコ¥15,100税込¥16,6101個翌日出荷材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)50穴径(Φmm)11(ボルト)寸法d(mm)20全高(mm)190ベアリングプレーンベアリングプレート寸法(mm)140×110(プレート)ストッパーなし寸法n(mm)60キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
125mm ステンレス固定具付キャスター
エスコ¥8,340税込¥9,1741個翌日出荷エスコ品番EA986LL-125材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼質量(kg)0.7材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)40穴径(Φmm)9(ボルト)寸法d(mm)20全高(mm)150ベアリングプレーンベアリングプレート寸法(mm)100×85(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-40~80寸法n(mm)45キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
125mm ステンレス固定金具付キャスター
エスコ¥14,100税込¥15,5101個翌日出荷エスコ品番EA986LJ-125材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼質量(kg)0.9材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)40穴径(Φmm)9(ボルト)寸法d(mm)15全高(mm)150ベアリングプレーンベアリングプレート寸法(mm)100×85(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-50~260寸法n(mm)45キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
100mm ステンレス固定金具付キャスター
エスコ¥7,600税込¥8,3601個翌日出荷材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼材質(車輪)ナイロン6穴径(Φmm)9(ボルト)寸法d(mm)15全高(mm)125耐荷重(kg)150ベアリングプレーンベアリングストッパーなし寸法n(mm)45キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ニューマチック固定金具付車輪(空気入)
イノアック¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷形状固定型式ニューマチック固定材質(車輪)ニューマチック(空気入)ストッパーなし取付穴径(Φmm)14キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
HR-WK型 重荷重用固定金具付ゴム車輪(鋼板製金具)
イノアック¥8,698税込¥9,5681個5日以内出荷形状固定型式HR-WK型重荷重用固定車材質(車輪)ゴムストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
FP-WK型 高荷重用固定金具付車輪(特殊強化プラスチィック車輪)
イノアック¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷形状固定材質(車輪)特殊強化プラスチックキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
帯電防止キャスター(固定)
ハンマーキャスター¥2,498~税込¥2,748~1個6日以内出荷から9日以内出荷優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。材質(車輪)ウレタン(ボールB入)取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーなし体積抵抗率(Ωcm)107~1010取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-SR型固定車・プレート式
ユーエイキャスター¥999~税込¥1,099~1個7日以内出荷オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。形状固定型式SUS-SR型固定車材質(車輪)ウレタン金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-SR型固定車・プレート式
ユーエイキャスター¥699~税込¥769~1個当日出荷から12日以内出荷オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
ウレタン車輪付固定車(USB-K型)
ヨドノ¥5,398~税込¥5,938~1個5日以内出荷中荷重用のキャスターです。荷重種別中荷重型式USB-K型固定車材質(車輪)ウレタンストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SRP・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車)
ハンマーキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷から8日以内出荷型式420SRP固定車材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SRPキャスター 固定車(ゴム)
ハンマーキャスター¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。型式420SRP固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター400シリーズ ダーコキャスター
LAMP(スガツネ工業)¥45,980~税込¥50,578~1個ほか5日以内出荷から7日以内出荷特殊クロロプレンゴム(D)と、ソリッドエラストマー(SE)の特性を持ち合わせた車輪です。金属片などを巻き込みにくく、ソリッドエラストマーに近い耐荷重を持っています。硬度はウレタンよりも小さく、ショックの吸収性に優れています。特殊クロロプレンゴムよりも約50%の耐荷重が大きく、特殊クロロプレンゴムの特性に近いパフォーマンスとともに、従来の特殊クロロプレンゴムでは実現できなかった、より高荷重の対応が可能です。用途各種産業機器用。
プレート式ウレタンキャスター 固定 安全カバー付き
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止のためのカバー付きです。カラーは黄色で、暗い場所でも認識しやすく、注意喚起になります。用途車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止に。トラスコ品番724-9109適合機種UWK-150材質金具・安全カバー:スチール製、車輪:ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)45取付高H(mm)198軸径d(Φmm)20取付ピッチY(mm)56取付穴径P(mm)11.5許容荷重(daN)294取付座A(mm)137車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)100取付座B(mm)93
導電ゴムキャスター・Φ200mm・固定車
エヌケーキャリーキャスター¥9,898税込¥10,8881個21日以内出荷500品番のすべての台車に取付けできます。車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)45取付高(mm)250取付寸法(mm)112× 63車輪ベアリング入り車輪/固定車取付穴径(Φmm)11.5取付座(mm)151×102自重(g)3134
導電ゴムキャスター・Φ130mm・固定車
エヌケーキャリーキャスター¥4,998税込¥5,4981個21日以内出荷200品番・300品番・400品番のすべての台車に取付けできます。車輪径(Φmm)130車輪幅(mm)37取付高(mm)176取付寸法(mm)100×56車輪ベアリング入り車輪/固定車取付穴径(Φmm)11取付座(mm)124×89自重(g)1130
Sシリーズ固定ゴム車50mm 単輪
ハンマーキャスター¥599税込¥6591個8日以内出荷車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付高(mm)70取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付座(mm)70×60取付ピッチ(mm)55×42取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
固定型キャスター
栃木屋¥149~税込¥164~1個4日以内出荷用途に合わせ、車輪の材質及び車輪径が選べるので幅広くお使いになれます。用途中型、小型の機器・作業台等材質鉄材質(車輪)エラストマータイプ固定型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ単輪グリーンマーク認定
ダクタイルキャスター(ウレタン車)固定
カツヤマキカイ¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷ダクタイル鋳鉄(FCD450)を使用しています。耐久性に優れているため、ランニングコストが安いです。用途塗料運搬台車、自動車関連冶具台車などに。トラスコ品番804-9399材質金具:ダクタイル材質(車輪)ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)64車輪径D(Φmm)100
双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 プレート式 TY40シリーズ
東海キャスター¥499税込¥5491個8日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ40 自在 プレート式 TFシリーズ
東海キャスター¥519税込¥5711個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):40●取付高H(mm):54●取付座A(mm):38●取付座B(mm):38●取付ピッチX(mm):26●取付ピッチY(mm):26●取付穴径P(mm):6●取付ピッチX×Y(mm):26×26●取付座A×B(mm):38×38●自在式●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロンアズワン品番65-8730-17車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ60 自在 プレート式
東海キャスター¥699税込¥7691個8日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):46●取付高H(mm):76●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付ピッチX×Y(mm):46×35●取付座A×B(mm):60×50●自在式●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロンアズワン品番65-8730-85車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 プレート式
東海キャスター¥779税込¥8571個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):58●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):66●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付ピッチX×Y(mm):46×35●取付座A×B(mm):60×50●自在式S付●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロンアズワン品番65-8730-38車輪タイプ双輪
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター







![310mm 固定金具付車輪[空気入] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03717226-260717-02.jpg)

![260mm 固定金具付車輪[空気入] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03717034-260713-02.jpg)

![200mm 固定金具付車輪[空気入] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03717016-260713-02.jpg)