絞り込み
車輪径(Φmm)
- 35(1)
- 50(7)
- 65(16)
- 75(11)
- 80(4)
- 85(1)
- 90(2)
- 100(9)
- 125(4)
- 150(3)
- 180(2)
車輪幅(mm)
- 25
- 20(13)
- 21(15)
- 24(13)
- 27(35)
- 32(120)
- 34(31)
- 35(59)
- 38(70)
- 40(58)
- 42(77)
- 44(29)
- 45(72)
- 46(14)
- 50(89)
- 51(20)
- 60(14)
- 65(21)
- 76(18)
- 100(15)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
材質(車輪)
- MCナイロン(2)
- ウレタン(5)
- ゴム(10)
- ナイロン(7)
- フェノール(2)
- 鋳物(イモノ)(4)
許容荷重(daN)
- 29.4(3)
- 44.1(2)
- 49(3)
- 50(2)
- 50.995(2)
- 55(1)
- 58.8(1)
- 60(9)
- 60.017(1)
- 65(2)
- 69.627(1)
- 70(9)
- 73.5(1)
- 78.4(1)
- 80(5)
- 100(2)
- 107.9(2)
- 132.4(1)
- 176.4(1)
- 330(1)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
ブランド
- ハンマーキャスター(9)
- エスコ(8)
- ナンシン(5)
- ユーエイキャスター(3)
- ヨドノ(3)
- ウカイ(岐阜産研工業)(3)
- MK(丸喜金属本社)(2)
- 岡本工機(2)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(7)
65(16)
75(11)
80(4)
85(1)
90(2)
100(9)
125(4)
150(3)
180(2)

車輪(ハードゴム車)
ユーエイキャスター(30件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。用途一般用材質(車輪)ハードゴム
鋼板製キャスター用車輪
岡本工機(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から22日以内出荷PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
EM 車輪のみ(ゴム車輪)
ナンシン(28件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。 旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。 また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ材質(ホイール)ゴム
SUI型 鋼板製ウレタンゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から7日以内出荷荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K
ダクタイル製芯金車輪 C(ダクタイル・ベアリングなし)
岡本工機(4件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から11日以内出荷Φ75以下は普通鋳鉄製になります。材質ダクタイルベアリングベアリングなし
MC-E車輪 MC-EVNシリーズ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷MC-E車輪は、MC-Eナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 経済性と使い勝手に優れたエンジニアリングプラスチックMC-Eナイロンを原料として、射出成形した規格車輪です。 小径の高荷重用規格車輪や、MC車輪ほどではないがゴム車輪より耐荷重性のある車輪が必要な場合に適しています。材質(車輪)MC-Eタイプベアリングなし
ステンレス専用車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S0S-NRB
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から9日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)RoHS指令(10物質対応)対応
100x 25mm ソリッドラバー車輪
エスコ(3件のレビュー)¥1,960税込¥2,1561個当日出荷耐衝撃性が強い。エスコ品番EA986MF-100軸径(Φmm)6許容荷重(kg)90車輪径(Φmm)100質量(g)240材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアAボス幅(mm)36ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
車輪(白ナイロン車) S
ユーエイキャスター¥429~税込¥472~1個当日出荷から9日以内出荷用途一般用型式S型ナイロン材質(車輪)ナイロン穴径(Φmm)8.2ボス幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
80x 25mm ソリッドラバ車輪
エスコ¥745税込¥8201個当日出荷ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性エスコ品番EA986MC-80材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)12長さ(mm)35(ハブ)許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)80質量(g)100材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性
75x 25mm ソリッドラバー車輪
エスコ¥1,430税込¥1,5731個当日出荷耐衝撃性が強い。エスコ品番EA986MF-75軸径(Φmm)6許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75質量(g)150材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアAボス幅(mm)30ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
車輪(ウレタン車) S
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷から9日以内出荷一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。用途一般用型式S型ウレタン材質(車輪)ウレタン穴径(Φmm)8.2
RR型 重荷重用MCナイロン車輪
ウカイ(岐阜産研工業)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から7日以内出荷荷重種別重荷重適合金具RR-50:T、TN、TH、JM、KH/RR-65:JM、KH/TRR-65:TH/RR-75:JM、KH/RR-100:JM、KH、JMB
80x25mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
エスコ¥1,230税込¥1,3531個翌日出荷仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MC-1材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)12許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)25耐熱温度(℃)-20/60
125x 25mm ソリッドラバー車輪
エスコ¥3,190税込¥3,5091個翌日出荷耐衝撃性が強い。エスコ品番EA986MF-125軸径(Φmm)8許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)125質量(g)320材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアAボス幅(mm)36ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
80x 25mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製)
エスコ¥2,880税込¥3,1681個翌日出荷エスコ品番EA986SB-80材質鋳鋼軸径(Φmm)12許容荷重(kg)-50/300℃:200、-100/600℃:130車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)25種類プレーンベアリング耐熱温度(℃)-100~600
MK マルコン枠無重量車(U型)
MK(丸喜金属本社)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷フロアー用です。用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
車輪(フェノール(B入)車輪) 428S-PB
ハンマーキャスター¥779税込¥8571個当日出荷から9日以内出荷材質(車輪)フェノール(ローラーベアリング入)ボス幅H(mm)30穴径d(Φmm)8.1RoHS指令(10物質対応)対応
車輪(イモノ車輪) 426G-C
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷材質(車輪)イモノ一体車輪適合品番G,R,GRP,S,SR,SRP,A,SA,SK,SKR,B,K![35x 25mm ナイロン車輪 [黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03718364-180827-02.jpg)
35x 25mm ナイロン車輪 [黒]
エスコ¥150税込¥1651個翌日出荷耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。エスコ品番EA986MA-35軸径(Φmm)8長さ(mm)30(ハブ)色ブラック許容荷重(kg)75車輪径(Φmm)35質量(g)10材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)25ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性







































![35x 25mm ナイロン車輪 [黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03718364-180827-02.jpg)