絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(6)
- 65(2)
- 75(8)
- 85(3)
- 100(8)
- 125(4)
- 150(2)
- 175(2)
車輪幅(mm)
- 20(1)
- 22(1)
- 25(9)
- 26(2)
- 27(9)
- 28(2)
- 32(2)
- 51(1)
- 53(1)
材質(車輪)
- ウレタン(5)
- ゴム(8)
- ナイロン(5)
- 鋳物(イモノ)(1)
許容荷重(daN)
- 60
- 30(19)
- 40(22)
- 50(22)
- 70(18)
- 80(24)
- 98(32)
- 100(31)
- 120(34)
- 147(18)
- 150(28)
- 160(24)
- 176.4(34)
- 196(39)
- 245(30)
- 250(22)
- 294(29)
- 343(27)
- 392(27)
- 490(26)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
車輪タイプ
空気入り(2)
ブランド
- ハンマーキャスター(13)
- ナンシン(6)
- ウカイ(岐阜産研工業)(4)
- ユーエイキャスター(3)
ハンマーキャスター・ナンシン・ウカイ(岐阜産研工業)・ユーエイキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(6)
65(2)
75(8)
85(3)
100(8)
125(4)
150(2)
175(2)

ウレタン車輪NTBシリーズ
ナンシン(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質(車輪)ウレタン、(ホイル)ナイロン車輪幅(mm)27ボス幅(mm)32使用軸受コマーシャルベアリング車軸径(mm)8.0ペアリングコマーシャルベアリング
車輪(ハードゴム車)
ユーエイキャスター(30件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。用途一般用材質(車輪)ハードゴム
EM 車輪のみ(ゴム車輪)
ナンシン(28件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。 旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。 また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ材質(ホイール)ゴム
61/2×2-3HL PU ノーパンクタイヤ・発泡ウレタン(タイヤのみ)
ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷車輪径(Φmm)175質量(g)820材質(車輪)PU車輪幅(mm)53シャフト径(Φmm)12ボス幅(mm)63使用ベアリング1230W(鋼板製)許容荷重(daN)60ホイル外径(mm)95ホイル内径(mm)75ホイル外幅(mm)42ホイル内幅(mm)35車輪タイプノーパンク
車輪(ゴム(B入)車輪) 437S-RDB
ハンマーキャスター(11件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷車輪径Φ100~150mmは、スリーブ入り、カバー付です。材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
61/2×2-3HL 空気入りタイヤ
ウカイ(岐阜産研工業)(3件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷車輪径(Φmm)175質量(g)680車輪幅(mm)51シャフト径(Φmm)12ボス幅(mm)63使用ベアリング1230W(鋼板製)許容荷重(daN)60適合タイヤバルブJS87ホイル外径(mm)95ホイル内径(mm)75ホイル外幅(mm)42ホイル内幅(mm)35車輪タイプ空気入り
車輪(ウレタン(B入)車輪) 439E-UB
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷スリーブ入り材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)車輪幅(mm)27ボス幅H(mm)30穴径d(Φmm)8.2
車輪(ゴム一体車輪(B入)) 437E-RDB
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)ボス幅H(mm)30穴径d(Φmm)8.1
ステンレス専用車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S0S-NRB
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から9日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)RoHS指令(10物質対応)対応
車輪(ゴム(B入)車輪) 434MB-RB
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。仕様カバー付、スリーブ入り材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)ボス幅H(mm)37穴径d(Φmm)8.2
車輪(白ナイロン車) S
ユーエイキャスター¥379~税込¥417~1個当日出荷から9日以内出荷用途一般用型式S型ナイロン材質(車輪)ナイロン穴径(Φmm)8.2ボス幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
SR型 鋼板製ポリブタジェン赤ゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から7日以内出荷適合金具SR-75~SR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SR-250:J、K、JB
車輪(ウレタン車) S
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から9日以内出荷一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。用途一般用型式S型ウレタン材質(車輪)ウレタン穴径(Φmm)8.2
車輪
ナンシン¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質(車輪)エラストマー、(ホイル)ポリプロピレン車輪幅(mm)27ボス幅(mm)31使用軸受コマーシャルべアリング車軸径(mm)8.0許容荷重(N[kgf])600[61.2]
FA型 鉄製車輪(滑り軸受け)
ウカイ(岐阜産研工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷車輪径(Φmm)50質量(g)390車輪幅(mm)27シャフト径(Φmm)10ボス幅(mm)31使用ベアリング滑り軸受け(鋼板製)許容荷重(daN)60適合金具T、TN、JM、KH
車輪(イモノ車輪) 426G-C
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質(車輪)イモノ一体車輪適合品番G,R,GRP,S,SR,SRP,A,SA,SK,SKR,B,K