絞り込み
ブランド
  • スリーボンド(3)
厚さ(mm)
  • 0.3
  • 0.1(2)
  • 0.21(1)
  • 0.22(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(5)
  • 0.6(4)
  • 0.63(1)
  • 0.8(4)
  • 1(14)
  • 1.15(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(248)
  • 2(154)
  • 2.8(8)
  • 2.9(2)
  • 3(238)
  • 4.5(23)
  • 5(5)
  • 6(4)
特性
  • 耐熱(1)
耐熱
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パッキンとは機械や配管などの中を流れるものが漏れ出ることを防ぐために用いる詰め物のことで、これを使うことで配管と配管のつなぎ目などもしっかりと埋めることができます。また、隙間をなくすことで、外部からの異物混入を防ぐ目的でも使用されます。パッキン類はポンプやボイラーなど色々な場所で使われていて、素材もゴム製のものやプラスチックのものなど様々なものがあるので、流体物や使用する箇所に合わせて使い分けることができます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーシートS型(中面圧用) スリーボンドスリーシートS型(中面圧用)スリーボンド(9件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
中面圧用で用途の広い標準タイプです。 スタンダード品です。
仕様締付面圧基準:80~160kg/cm2寸法(mm)1000×1000使用温度範囲(℃)-40~150耐熱温度(℃)150
スリーシートH型(高面圧用) スリーボンドスリーシートH型(高面圧用)スリーボンド(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
高い締付面圧ではじめて粘性体がにじみでてくるように考慮されてありS型よりも硬く耐熱性もすぐれています。
寸法(mm)1000×1000仕様締付面圧基準:106~250kg/cm2ミドリ(シートに印刷されているマーク)使用温度範囲(℃)-40~180耐熱温度(℃)180特性耐熱性
スリーシートT型(低面圧用) スリーボンドスリーシートT型(低面圧用)スリーボンド
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から6日以内出荷
S型よりも低い締付面圧でも粘性体がにじみ出てくるように考慮されています。
仕様締付面圧基準:40~80kg/cm2寸法(mm)1000×1000(マーク)オレンジ使用温度範囲(℃)-40~100耐熱温度(℃)100

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

パッキン類