絞り込み
厚さ(mm)
- 1.2
- 0.5(5)
- 0.8(5)
- 1(32)
- 1.3(12)
- 1.5(280)
- 1.6(17)
- 2(177)
- 2.3(7)
- 2.8(19)
- 3(282)
- 3.2(11)
- 4.5(21)
- 5(10)
- 6.4(7)
- 7(11)
- 10(7)
- 13(15)
- 14(26)
- 15(11)
- 16(11)
- 厚さ(mm)をもっと見る
材質
- その他(1)
適合流体
- アルカリ(1)
- 水(1)
- 油(1)
- 溶剤(1)
- 酸(1)
ブランド
- エスコ(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
パッキンとは機械や配管などの中を流れるものが漏れ出ることを防ぐために用いる詰め物のことで、これを使うことで配管と配管のつなぎ目などもしっかりと埋めることができます。また、隙間をなくすことで、外部からの異物混入を防ぐ目的でも使用されます。パッキン類はポンプやボイラーなど色々な場所で使われていて、素材もゴム製のものやプラスチックのものなど様々なものがあるので、流体物や使用する箇所に合わせて使い分けることができます。
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シートパッキン (超低面圧用)
エスコ¥9,070税込¥9,9771枚翌々日出荷長く強靭な繊維質材料に特殊な粘性体を含浸。接合面にはさんで締付加圧すると、粘性体が表面ににじみ出し凹凸を充填します。超低面圧用。材質液状ガスケット含浸特殊紙使用温度範囲(℃)-40~100締付け能力【面圧基準】40~80(kg/cm2)適合流体油、温水・酸・アルカリ、ガソリン、溶剤サイズ(mm)1000×1000
シールワッシャ TWS-A型 通しボルト用 NBR TWS6X10-A
武蔵オイルシール工業¥8,998税込¥9,8981個10日以内出荷優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます仕様●適用穴径最大(Φ):6.3●呼び径(Φ):6●内径(Φd):5.3●外径(ΦD):10.0●厚みt:1.2●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):1,323(135)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:TWS●使用箇所:通しボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004832厚さ(mm)1.2内径(Φmm)5.3最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4907-26