絞り込み
厚さ(mm)
- 1.2
- 1(16)
- 1.3(12)
- 1.5(37)
- 1.6(17)
- 2(22)
- 2.3(7)
- 2.8(5)
- 2.9(4)
- 3(77)
- 3.2(9)
- 5(7)
- 7(7)
- 8(4)
- 10(7)
- 12(2)
- 13(15)
- 14(26)
- 15(11)
- 16(10)
- 20(2)
- 厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 武蔵オイルシール工業(1)
フランジ用全面パッキンとは2つのフランジ(パイプを接続するための円盤状の部品)の間に挟むシール材で、フランジ全面をカバーし、フランジと同様にボルト用の穴が開いているのが特徴。フランジ用全面パッキンには天然ゴム・テフロン・ノンアスジョイントシートといった様々な素材が用意されており、素材によって用途や耐性が違ってきますので、注意書きをよく読んで購入する必要があります。適合するサイズやボルト穴数などももちろん確認しましょう。

シールワッシャ TWS-A型 通しボルト用 NBR TWS6X10-A
武蔵オイルシール工業¥8,998税込¥9,8981個10日以内出荷優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます仕様●適用穴径最大(Φ):6.3●呼び径(Φ):6●内径(Φd):5.3●外径(ΦD):10.0●厚みt:1.2●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):1,323(135)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:TWS●使用箇所:通しボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004832厚さ(mm)1.2内径(Φmm)5.3最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4907-26