絞り込み
電源(V)
  • 100(11)
  • 200(2)
  • その他(9)
ブランド
  • 佐藤真空
  • SMC(473)
  • ULVAC(アルバック)(60)
  • オリオン機械(31)
  • 日東工器(16)
  • アズワン(15)
  • EDWARDS(10)
  • 神港精機(8)
  • エスコ(5)
  • KNF(5)
  • イチネンTASCO(4)
  • ミツミ販売(4)
  • NORGREN(3)
  • Rocker(3)
  • ウェルチ(ガードナー・デンバー)(3)
  • アネスト岩田(2)
  • エクセン(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • 芝浦エレテック(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(11)
200(2)
その他(9)
  • 直結型油回転真空ポンプ 佐藤真空

    直結型油回転真空ポンプ

    佐藤真空
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    ゲーデ式の回転翼型油回転真空ポンプです。高回転で運転されるモーター直結型ですので、ベルト駆動型に比べよりコンパクトで大きな排気速度が得られる、扱いやすい真空ポンプです。排気速度50~1300(60~1500)L/minまで7機種がラインアップされており、仕様にあわせたモデルの選択が可能です(60Hz)。さらに、2段ローター型の圧縮方式がより高真空での運転を提供します。
    電圧(V)1Φ 100到達圧力(Pa)6.7×10^-2
  • ベルト駆動型油回転真空ポンプ TST TSTシリーズ 佐藤真空

    ベルト駆動型油回転真空ポンプ TST TSTシリーズ

    佐藤真空
    149,800税込164,780
    1個
    46日以内出荷から91日以内出荷
    電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)9.3ポンプの種類油回転
  • ベルト駆動型油回転真空ポンプ 佐藤真空

    ベルト駆動型油回転真空ポンプ

    佐藤真空(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    46日以内出荷
    回転数(min-1[r.p.m])600電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7ポンプの種類油回転
  • ベルト駆動型油回転真空ポンプ 佐藤真空

    ベルト駆動型油回転真空ポンプ

    佐藤真空
    169,800税込186,780
    1台
    76日以内出荷
    直結型油回転真空ポンプと比べて高い耐久性と使いやすさがあります。
    用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器。電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置。その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け。付属品電源スイッチ 、手動復帰型サーマル 、電源ケーブル(2m) 、電源プラグ仕様サーマルプロテクタ付材質FCその他電源(V)100到達圧力(Pa)6.7×10[[の-2乗]]
  • ベルト駆動型油回転真空ポンプ USW USWシリーズ 佐藤真空

    ベルト駆動型油回転真空ポンプ USW USWシリーズ

    佐藤真空
    239,800税込263,780
    1個
    46日以内出荷
    このベルト駆動型油回転真空ポンプは、メーカー創業時から製造しているタイプであり、使いやすさ等お客様の立場に立った改良を加えながら、現在もメーカー主力ポンプの一翼を担っている信頼性の高いポンプです。異径プーリーによりポンプ回転数は600min^-1としており、油量も直結型に比べ多く設定しているため、丈夫で長持ちとの定評を得ております。さらに、排気速度は20~1500L/minまでの9アイテム、圧縮方式はシングル/ダブルの2タイプ、スタイルはU/T/B/Pの4タイプと、バラエティーに富んだ機種を擁し、様々な用途、環境に対応可能なシリーズとなっております。
    仕様油量:2.4質量(kg)30電圧(V)1Φ 100回転数(min-1[r.p.m])600口径(Φmm)吸気:23排気速度(L/min)150到達圧力(Pa)6.7×10^-2電動機出力(W)400アズワン品番61-3612-46
  • エアフィルター 吸気用 佐藤真空

    エアフィルター 吸気用

    佐藤真空
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    真空ポンプ内に粉塵などが入るのを防ぐためのフィルターです。
  • 真空保持型自動リーク弁 VKL-25シリーズ 佐藤真空

    真空保持型自動リーク弁 VKL-25シリーズ

    佐藤真空
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    ポンプ停止時に容器の真空を保持するとともに、ポンプ内部を大気圧に戻します。ポンプの遅延リーク弁として機能し、オイルの逆流を防止します。
  • エアフィルター 吸気用 佐藤真空

    エアフィルター 吸気用

    佐藤真空
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    真空ポンプ内に粉塵などが入るのを防ぐためのフィルターです。
    仕様●接続口径:Rc(PT)3/8アズワン品番68-0315-99
  • 耐蝕型直結型油回転真空ポンプ DWシリーズ 佐藤真空

    耐蝕型直結型油回転真空ポンプ DWシリーズ

    佐藤真空
    349,800税込384,780
    1個
    91日以内出荷
    クリーンS処理。ゲーデ式の回転翼型油回転真空ポンプです。高回転で運転されるモーター直結型ですので、ベルト駆動型に比べよりコンパクトで大きな排気速度が得られる、扱いやすい真空ポンプです。排気速度50~1300(60~1500)L/minまで7機種がラインアップされており、仕様にあわせたモデルの選択が可能です(60Hz)。さらに、2段ローター型の圧縮方式がより高真空での運転を提供します。
    仕様直結型油回転真空ポンプ周波数(Hz)50/60電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7ポンプの種類油回転
  • 油拡散ポンプ SDPシリーズ 佐藤真空

    油拡散ポンプ SDPシリーズ

    佐藤真空
    409,800税込450,780
    1個
    30日以内出荷
    高真空度が必要とされる場合に採用される真空ポンプで、10-5Paが安価に得られます。熱せられた拡散オイルがノズルから噴射されることにより発生する超音速のジェット噴流によって、高真空域まで排気します。単独運転はできず、油回転真空ポンプをバックポンプとして、組合せて使用します。なお、組合せて排気セットとした製品は真空装置内の高真空排気装置をご覧ください。
    仕様バッフルセット電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)0.00001ポンプの種類油回転
  • ベルト駆動型油回転真空ポンプ BST BSTシリーズ 佐藤真空

    ベルト駆動型油回転真空ポンプ BST BSTシリーズ

    佐藤真空
    169,800税込186,780
    1個
    46日以内出荷から61日以内出荷
    電圧(V)(単相)100電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)9.3ポンプの種類油回転
  • ベルト駆動型油回転真空ポンプ UST USTシリーズ 佐藤真空

    ベルト駆動型油回転真空ポンプ UST USTシリーズ

    佐藤真空
    139,800税込153,780
    1個
    46日以内出荷から91日以内出荷
    電圧(V)(単相)100電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)9.3ポンプの種類油回転
  • ベルト駆動型油回転真空ポンプ TSW TSWシリーズ 佐藤真空

    ベルト駆動型油回転真空ポンプ TSW TSWシリーズ

    佐藤真空
    349,800税込384,780
    1個
    60日以内出荷
    このベルト駆動型油回転真空ポンプは、メーカー創業時から製造しているタイプであり、使いやすさ等お客様の立場に立った改良を加えながら、現在もメーカー主力ポンプの一翼を担っている信頼性の高いポンプです。異径プーリーによりポンプ回転数は600min^-1としており、油量も直結型に比べ多く設定しているため、丈夫で長持ちとの定評を得ております。さらに、排気速度は20~1500L/minまでの9アイテム、圧縮方式はシングル/ダブルの2タイプ、スタイルはU/T/B/Pの4タイプと、バラエティーに富んだ機種を擁し、様々な用途、環境に対応可能なシリーズとなっております。
    幅(mm)304高さ(mm)715電圧(V)単相100電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7吸込口径Φ30mmポンプの種類油回転
  • ベルト駆動型油回転真空ポンプ USW USWシリーズ 佐藤真空

    ベルト駆動型油回転真空ポンプ USW USWシリーズ

    佐藤真空
    349,800税込384,780
    1個
    60日以内出荷
    このベルト駆動型油回転真空ポンプは、メーカー創業時から製造しているタイプであり、使いやすさ等お客様の立場に立った改良を加えながら、現在もメーカー主力ポンプの一翼を担っている信頼性の高いポンプです。異径プーリーによりポンプ回転数は600min^-1としており、油量も直結型に比べ多く設定しているため、丈夫で長持ちとの定評を得ております。さらに、排気速度は20~1500L/minまでの9アイテム、圧縮方式はシングル/ダブルの2タイプ、スタイルはU/T/B/Pの4タイプと、バラエティーに富んだ機種を擁し、様々な用途、環境に対応可能なシリーズとなっております。
    幅(mm)510高さ(mm)410電圧(V)単相100電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7吸込口径Φ30mmポンプの種類油回転
  • 直結型油回転真空ポンプ 佐藤真空

    直結型油回転真空ポンプ

    佐藤真空
    289,800税込318,780
    1個
    7日以内出荷から30日以内出荷
    ゲーデ式の回転翼型油回転真空ポンプです。高回転で運転されるモーター直結型ですので、ベルト駆動型に比べよりコンパクトで大きな排気速度が得られる、扱いやすい真空ポンプです。排気速度50~1300(60~1500)L/minまで7機種がラインアップされており、仕様にあわせたモデルの選択が可能です(60Hz)。さらに、2段ローター型の圧縮方式がより高真空での運転を提供します。
    周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7ポンプの種類油回転
真空ポンプ・真空ユニット