絞り込み
耐透過性
- 酸・アルカリ溶剤(1)
機能
耐油(1)
耐溶剤(2)
耐薬品(1)
静電気防止(2)
耐溶剤性
- アセトン(1)
- ケトン・アルコール(1)
- 有機溶剤全般(1)
- 耐油(1)
- 酸・アルカリ溶剤(2)
全長(cm)
- 30
- 13(1)
- 17(1)
- 20(1)
- 23.5(1)
- 24(2)
- 24.5(1)
- 25(3)
- 25.5(1)
- 26(3)
- 29(3)
- 32(4)
- 33(7)
- 35(6)
- 36(9)
- 37(2)
- 38(5)
- 40(4)
- 55(3)
- 80(5)
- 全長(cm)をもっと見る
サイズ
- L(7)
- LL(4)
- M(6)
- S(3)
- SS(2)
色
オレンジ(1)
ブルー(3)
ホワイト(1)
レッド(1)
オレンジ・ブルー・ホワイト・レッド
入数
- 1(3)
- 12(1)
- 25(1)
- 40(1)
- 50(2)
1・12・25・40・50
ブランド
- 重松製作所(3)
- SHOWA(ショーワグローブ)(2)
- Shield Scientific(2)
- アズワン(1)
- アンセル(1)
重松製作所・SHOWA(ショーワグローブ)・Shield Scientific・アズワン・アンセル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「耐透過性」から絞り込む
酸・アルカリ溶剤(1)

化学防護手袋 93-260
重松製作所(7件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(25双)当日出荷極薄の化学防手袋。 有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。 3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。 内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。用途化学品取扱い作業 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業材質ニトリル、ネオプレン入数(双)25耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性粉有無粉無
化学防護手袋 ネオプレン 29-500シリーズ
重松製作所(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1双当日出荷疲れにくいフィット感 ネオプレンは低温(0 ~ 100 ℃未満)でも弾力性を維持します。また、天然ゴムも使用しているため、操作性も優れています。 裏地がコットンで、長時間装着しても快適です。用途化学品取扱い作業 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業質量(g)27(M)※片手種類シリコーンフリー、滑り止め加工入数(双)1全長(cm)30
ニトリルゴム製化学防護手袋 使いきりロングタイプ 50枚入
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,898~税込¥2,088~1函(50枚)当日出荷JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 全長30cm ロングタイプのニトリルゴム製使いきり化学防護手袋です。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。 最小厚:0.10mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]色ブルー入数(枚)50機能耐溶剤全長(cm)30材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性酸・アルカリ性溶剤耐透過性酸・アルカリ性溶剤
耐薬・耐溶剤手袋 NEO NITRILE 40枚入
Shield Scientific¥11,980税込¥13,1781箱(40枚)当日出荷2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。 高い耐薬品・耐溶剤性能を持っているため、薬品の取り扱いにおける人体の安全保護に適しています。仕様AQL0.65(EN 374-2:2014 Level 3)、EN374:2003 耐微生物汚染 準拠、EN388:2003 耐摩耗レベル3 準拠、【薬品耐久時間】アセトン:99.8%/7分、水酸化アンモニウム:28~30%/153分、エタノール:99.8%/154分、塩化水素酸:37%/480分、フッ化水素酸:48%/168分、イソプロピルアルコール/480分、硫酸:50%/480分材質外層/ポリクロロプレン、内層/NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.25全長(mm)300色表/レッド、裏/ホワイト入数(枚)40
化学防護手袋 58-270シリーズ
重松製作所¥1,498~税込¥1,648~1双ほか当日出荷から9日以内出荷快適な装着感 ニトリル二重構造の手袋です。 水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。 裏地がナイロン素材のため、操作性と快適性を実現しました。 熱を最小限にとどめ、発汗を抑えます。 滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止用途化学品取扱い作業 酸取扱作業 アルカリ取扱作業種類シリコーンフリー、滑り止め加工機能帯電防止全長(cm)30JIS規格JIS T8116適合品
ニトリルゴム製 耐薬品手袋 CS710(裏布付)
SHOWA(ショーワグローブ)¥579税込¥6371双当日出荷ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、耐摩耗性に優れています。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。仕様EN ISO 374-1:2016規格:AJKLMNOPT材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ニトリルゴム色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品手袋 アルファテック
アンセル¥1,098税込¥1,2081双当日出荷JIS T 8116適合品です。優れた耐油性コーティング及び、フリース効果のシームレスな編みデザインで快適さをアップします。人間工学的デザインであり、最高のドライ、ウェット、オイルグリップを実現します。耐久性に優れ、低温でも柔軟に維持できます。FDAとEUの食品コンプライアンス取得。用途食品加工作業石油とガス触れる作業メンテナンス作業化学物質を扱う作業。トラスコ品番257-9535材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリル、裏:フリース(綿、ナイロン)厚さ(mm)1.9色ブルーサイズL全長(cm)30中指長(cm)8.9手のひらまわり(cm)23.8滑り止め効果PVC ニトリルEN374規格3131A
耐薬手袋 ORANGE NITRILE 1箱 50枚入
Shield Scientific¥6,398税込¥7,0381箱(50枚)翌々日出荷2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。仕様●AQL0.25,G1(ISO 374-2:2019)●ISO374-5:2016 Level3 VIRUS材質内層/NBR(ニトリルゴム)、外層/ポリクロロプレン混合素材厚さ(mm)掌:約0.14全長(mm)約300色(2層構造)表/オレンジ、裏/ホワイトタイプ指先エンボス入数(枚)50機能耐薬品耐薬品性[耐久時間]アセトン 99.8%:1分、水酸化アンモニウム 25%:31分、エタノール 99.8%:20分、塩化水素酸 37%:130分、フッ化水素酸 48%:5分、イソプロピルアルコール:70分、硫酸 50%:480分耐溶剤性アセトン、水酸化アンモニウム、エタノール、塩化水素酸、フッ化水素酸、イソプロピルアルコール、硫酸
アズツール耐油手袋
アズワン¥379税込¥4171双翌々日出荷油に強く、丈夫なPVC製手袋です。滑り止め加工を施しているため、作業性に優れます。材質表地/PVC、裏地/綿全長(mm)約300入数(双)1機能耐油耐溶剤性油
『溶剤・酸、アルカリ用手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 溶剤用手袋
- 酸、アルカリ用手袋