絞り込み
耐透過性
- その他(1)
- ケトン・酢酸エチル(1)
- 酸・アルカリ溶剤(2)
機能
耐切創・耐突刺(1)
耐溶剤(2)
耐薬品(4)
防水・撥水(1)
静電気防止(4)
耐溶剤性
- アセトン(1)
- ケトン・アルコール(1)
- 有機溶剤全般(1)
- 酸・アルカリ溶剤(2)
全長(cm)
- 23.5(1)
- 26(1)
- 29.5(1)
- 30(4)
- 32(1)
- 33(4)
- 35(5)
- 38(2)
- 38~41(1)
サイズ
- S
- L(35)
- LL(22)
- M(34)
- SS(4)
- その他(1)
- フリー(9)
- 女性用(1)
色
オレンジ(3)
グリーン(3)
ブラック(3)
ブルー(3)
ホワイト(2)
レッド(1)
オレンジ・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
入数
- 1(7)
- 6(1)
- 12(2)
- 25(1)
- 40(1)
- 50(2)
- 90(1)
1・6・12・25・40・50・90
ブランド
- 重松製作所(7)
- SHOWA(ショーワグローブ)(3)
- Shield Scientific(3)
- UVEX(ウベックス)(2)
- Ansell(2)
- エスコ(1)
- 原田産業(1)
- アンセル(1)
重松製作所・SHOWA(ショーワグローブ)・Shield Scientific・UVEX(ウベックス)・Ansell・エスコ・原田産業・アンセル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「耐透過性」から絞り込む
ケトン・酢酸エチル(1)
その他(1)
酸・アルカリ溶剤(2)

化学防護手袋 ニトリル 37-176シリーズ
重松製作所¥419税込¥4611双当日出荷安心の厚手タイプです。 柔軟性があり、快適に作業できます。 強度に優れた生地で、丈夫で摩耗から保護します。 滑り止め加工、シリコーンフリー用途化学品取扱い作業 CBRN災害対策 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 農薬散布作業 酸取扱作業 アルカリ取扱作業質量(g)27(M)※片手種類シリコーンフリー、滑り止め加工入数(双)1全長(cm)33JIS規格JIS T8116適合品
化学防護手袋 58-435シリーズ
重松製作所¥1,498~税込¥1,648~1双ほか当日出荷から9日以内出荷薬品取扱い作業に ニトリル二重構造の手袋。 水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。 全長380 mmで、広範囲を保護します。 裏地がコットンなので、長時間装着しても快適です。 滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止用途化学品取扱い作業 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業種類シリコーンフリー、滑り止め加工機能帯電防止全長(cm)38JIS規格JIS T8116適合品
化学防護手袋 02-100
重松製作所¥2,298税込¥2,5281双当日出荷5層のラミネート・フィルムで、幅広い化学物質に対して、優れた耐透過性を示します。 独自の3次元構造によって、親指が動かしやすく、長時間の作業にも適しています。 薄手でインナー手袋として使用可能用途化学品取扱い作業 多様な化学物質に オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業入数(双)1機能耐透過性
耐薬品手袋 アルファテック 02-100
アンセル¥2,598税込¥2,8581双当日出荷JIS T 8116適合品です。独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品に対して480分以上の耐透過時間を実現しています。 独自の3次元構造により、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。 薄手で下履き手袋として使用が可能です。用途化学薬品の取扱い仕様【ASTM F739(JIS T8116互換)】対応、【EN374-1(2016規格)】ABCEFGHIMS(TypeA)、【AQL】0.065材質ポリエチレン(5層ラミネートフィルム)厚さ(mm)0.062色ホワイト機能耐溶剤、耐薬品、耐透過RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム製化学防護手袋 使いきりロングタイプ 50枚入
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,898税込¥2,0881函(50枚)当日出荷JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 全長30cm ロングタイプのニトリルゴム製使いきり化学防護手袋です。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。 最小厚:0.10mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]色ブルー入数(枚)50機能耐溶剤全長(cm)30材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性酸・アルカリ性溶剤耐透過性酸・アルカリ性溶剤
耐薬・耐溶剤手袋 NEO NITRILE 40枚入
Shield Scientific¥11,980税込¥13,1781箱(40枚)当日出荷2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。 高い耐薬品・耐溶剤性能を持っているため、薬品の取り扱いにおける人体の安全保護に適しています。仕様AQL0.65(EN 374-2:2014 Level 3)、EN374:2003 耐微生物汚染 準拠、EN388:2003 耐摩耗レベル3 準拠、【薬品耐久時間】アセトン:99.8%/7分、水酸化アンモニウム:28~30%/153分、エタノール:99.8%/154分、塩化水素酸:37%/480分、フッ化水素酸:48%/168分、イソプロピルアルコール/480分、硫酸:50%/480分材質外層/ポリクロロプレン、内層/NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.25全長(mm)300色表/レッド、裏/ホワイト入数(枚)40
耐薬手袋 ORANGE NITRILE 90枚入
Shield Scientific¥7,498税込¥8,2481箱(90枚)当日出荷2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。仕様AQL0.65(EN 374-2:2014 Level 3)、EN374:2003 耐微生物汚染 準拠、【薬品耐久時間】アセトン:99.8%/1分、水酸化アンモニウム:25%/31分、エタノール:99.8%/20分、塩化水素酸:37%/130分、フッ化水素酸:48%/5分、イソプロピルアルコール/70分、硫酸:50%/480分材質NBR(ニトリルゴム)・ポリクロロプレン混合素材厚さ(mm)0.14全長(mm)260色表/オレンジ、裏/ホワイト入数(枚)90
ニトリルゴム製化学防護手袋 薄手タイプ
SHOWA(ショーワグローブ)¥299税込¥3291双当日出荷JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 裏毛なし・薄手タイプです。 最小厚:0.15mm以上 ※厚みはスベリ止め凹部の実測値であり、参考値です。用途─色グリーン全長(cm)33材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム製化学防護手袋 裏毛付タイプ
SHOWA(ショーワグローブ)¥369税込¥4061双当日出荷JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 裏毛付きタイプです。 最小厚:0.3mm以上 ※厚みはスベリ止め凹部の実測値であり、参考値です。用途─色グリーン全長(cm)33材質(繊維部)綿材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
化学防護手袋 58-270シリーズ
重松製作所¥1,498~税込¥1,648~1双ほか当日出荷から9日以内出荷快適な装着感 ニトリル二重構造の手袋です。 水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。 裏地がナイロン素材のため、操作性と快適性を実現しました。 熱を最小限にとどめ、発汗を抑えます。 滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止用途化学品取扱い作業 酸取扱作業 アルカリ取扱作業種類シリコーンフリー、滑り止め加工機能帯電防止全長(cm)30JIS規格JIS T8116適合品
JIS適合品 化学防護手袋 53-002
重松製作所¥8,998税込¥9,8981双当日出荷有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。着脱のしやすい滑らかな肌触りです。指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に入数(双)1機能帯電防止全長(cm)35耐溶剤性有機溶剤、酸、アルカリ耐透過性アセトン、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、メタノール、水酸化ナトリウム(40質量%)、硫酸(96質量%)、硫酸(18質量%)、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン、アンモニア・無水(99%)、塩素(99.5%)、塩化水素(99%)
ケムシールドプロ02(CHEM SHIELD PRO 02)ニトリルグローブ
原田産業¥2,798税込¥3,0781箱(50枚)当日出荷から5日以内出荷低濃度の酸・アルカリからの耐透過性に優れたニトリル製の使い捨て化学防護手袋。独自の原料配合を通して、着用時の快適性を高め、疲労を軽減します。また厚みが0.20mmのため細かい作業にも最適です。さらにグリップ力を高めるために手のひら全体にエンボス加工が施されています。アウター・インナーそれぞれの用途でお使い頂けます。用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、工場用クリーニング及びメンテナンス材質ニトリル全長(mm)295色ブルー入数(双)25JIS規格JIS T8116:2005準拠RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創機能付き化学防護手袋 58-735
重松製作所¥5,298~税込¥5,828~1双ほか当日出荷から7日以内出荷●耐切創性も兼ね備えた化学防護手袋で、手袋を二重で装着するよりも、繊細な指の動きを可能にしました。 ●裏地にアンセル社独自の耐切創性強化技術であるINTERCEPTを採用しているため、高い耐切創性を実現しました。 ●手袋の内側は視認性の高い黄色で、手袋が破れたことを示す目印として機能します。 ●滑り止めコート付き ●帯電防止加工を施しています。 ●シリコーンフリーで、シリコーン転写を嫌う現場でも使用できます。用途化学・機械整備・薬剤取扱い・オイル取扱い及び精製等 CBRN災害対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業種類シリコーンフリー、滑り止め加工機能帯電防止、耐薬品・耐切創全長(cm)35JIS規格JIS T8116 適合品EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル4
JIS適合品 化学防護手袋 53-003
重松製作所¥13,980税込¥15,3781双当日出荷から4日以内出荷有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。裏地がナイロン素材のため、長時間装着しても快適です。接触温度100℃で手袋内部10℃上昇するまでの時間が15秒の「接触レベル1」を満たしています。(作業用手袋の耐熱性規格EN407:2004による)指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に全長(mm)350入数(双)1全長(cm)35材質(裏地)ナイロン
耐薬品手袋 ユーケミ 3500
UVEX(ウベックス)¥1,698税込¥1,8681双当日出荷多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。アセトンに優れた耐性があり、様々な洗剤、接着剤、溶剤にお使いいただけます。用途化学、印刷、塗装、金属加工、造船材質繊維部:両面編みコットン、コーティング:ニトリル・ブタジエン・ゴム(NBR)厚さ(mm)0.5色オレンジ全長(cm)32.0
耐薬手袋 ORANGE NITRILE 1箱 50枚入
Shield Scientific¥6,398税込¥7,0381箱(50枚)翌々日出荷2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。仕様●AQL0.25,G1(ISO 374-2:2019)●ISO374-5:2016 Level3 VIRUS材質内層/NBR(ニトリルゴム)、外層/ポリクロロプレン混合素材厚さ(mm)掌:約0.14全長(mm)約300色(2層構造)表/オレンジ、裏/ホワイトタイプ指先エンボス入数(枚)50機能耐薬品耐薬品性[耐久時間]アセトン 99.8%:1分、水酸化アンモニウム 25%:31分、エタノール 99.8%:20分、塩化水素酸 37%:130分、フッ化水素酸 48%:5分、イソプロピルアルコール:70分、硫酸 50%:480分耐溶剤性アセトン、水酸化アンモニウム、エタノール、塩化水素酸、フッ化水素酸、イソプロピルアルコール、硫酸
ニトリルゴム手袋(生分解性)
エスコ¥440税込¥4841双翌日出荷耐酸、耐薬品性。強い酸や化学薬品に対して耐性があるにもかかわらず、生分解性を備えています。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.38全長(mm)330色グリーン機能耐薬品
耐薬品手袋 アルファテック 53-002(裏地なし)
Ansell¥4,798税込¥5,2781双当日出荷EN ISO374:2016の要件である候補物質のうち、16種類でクラス6を達成 (480分超)した薬品耐性に優れた手袋です。ほどよい厚みで手によくフィットし、使いやすさを追求しました。単体での使用が想定されておりインナー手袋が不要、ゴワゴワせずに操作や作業がしやすい設計です。ネオプレンコーティングとプラスチックラミネートを組み合わせた多層設計による高い保護性能で、インナー手袋がなくても安心です。多様な薬品に対して、480分以上の透過時間を実現しました。ゴワゴワせず手の形にフィットし、作業しやすい装着感です。用途化学薬品の取り扱いなどに。石油、液体、フィルター交換に。部品の組み立ておよび点検などに。材質ネオプレン、ラミネートフィルム厚さ(mm)0.44色ブラック全長(cm)35EN374規格【EN ISO 374-1:2016】ABCEFGHIJKLMNOPST (TypeA)
ニトリルゴム手袋 ユニライト 7710F
UVEX(ウベックス)¥559税込¥6151双当日出荷全面コーティングによりウエットおよびオイリーな作業に適しています。高いグリップ性を発揮します。用途建築および金属産業、保守、石油ガス、屋外作業厚さ(mm)2.5色ブルー/ブラック
耐薬品手袋 アルファテック 53-003(裏地あり)
Ansell¥6,998税込¥7,6981双当日出荷EN ISO374:2016の要件である候補物質のうち、16種類でクラス6を達成 (480分超)した薬品耐性に優れた手袋です。ほどよい厚みで手によくフィットし、使いやすさを追求しました。単体での使用が想定されておりインナー手袋が不要、ゴワゴワせずに操作や作業がしやすい設計です。ネオプレンコーティングとプラスチックラミネートを組み合わせた多層設計による高い保護性能で、インナー手袋がなくても安心です。多様な薬品に対して、480分以上の透過時間を実現しました。ゴワゴワせず手の形にフィットする、作業しやすい装着感です。ナイロン製ライナー裏地により、より快適な使い心地です。用途化学薬品の取り扱いなどに。石油、液体、フィルター交換に。部品の組み立ておよび点検などに。材質ネオプレン、プラスチックラミネート厚さ(mm)0.93色ブラック全長(cm)35EN374規格【EN ISO 374-1:2016】ABCEFGHIJKLMNOPST (TypeA)
『溶剤・酸、アルカリ用手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 溶剤用手袋
- 酸、アルカリ用手袋