絞り込み
機能
耐溶剤(1)
耐薬品(1)
全長(cm)
- 30(1)
- 38(1)
- 41(1)
サイズ
- L(2)
- LL(1)
- M(1)
- S(1)
色
ブルー(1)
ホワイト(1)
入数
- 1(1)
ブランド
- アンセル
- モノタロウ(1)
- 重松製作所(12)
- SHOWA(ショーワグローブ)(9)
- サンプラテック(9)
- ハナキゴム(8)
- 原田産業(5)
- MAPA(5)
- UVEX(ウベックス)(3)
- Shield Scientific(3)
- シモン(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- ハネウェル(2)
- Ansell(2)
- あしかメディ工業(2)
- アズワン(1)
- アゼアス(1)
- エスコ(1)
- クレトイシ(1)
- 三興化学工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「耐透過性」から絞り込む

耐薬品手袋 アルファテック 02-100
アンセル¥2,598税込¥2,8581双当日出荷JIS T 8116適合品です。独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品に対して480分以上の耐透過時間を実現しています。 独自の3次元構造により、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。 薄手で下履き手袋として使用が可能です。用途化学薬品の取扱い仕様【ASTM F739(JIS T8116互換)】対応、【EN374-1(2016規格)】ABCEFGHIMS(TypeA)、【AQL】0.065材質ポリエチレン(5層ラミネートフィルム)厚さ(mm)0.062色ホワイト機能耐溶剤、耐薬品、耐透過RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品手袋 アルファテック
アンセル¥1,098税込¥1,2081双当日出荷JIS T 8116適合品です。優れた耐油性コーティング及び、フリース効果のシームレスな編みデザインで快適さをアップします。人間工学的デザインであり、最高のドライ、ウェット、オイルグリップを実現します。耐久性に優れ、低温でも柔軟に維持できます。FDAとEUの食品コンプライアンス取得。用途食品加工作業石油とガス触れる作業メンテナンス作業化学物質を扱う作業。トラスコ品番257-9535材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリル、裏:フリース(綿、ナイロン)厚さ(mm)1.9色ブルーサイズL全長(cm)30中指長(cm)8.9手のひらまわり(cm)23.8滑り止め効果PVC ニトリルEN374規格3131A
『溶剤・酸、アルカリ用手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 溶剤用手袋
- 酸、アルカリ用手袋