絞り込み
耐切創性
  • その他(2)
  • レベル3(8)
  • レベル4(6)
  • レベル5(9)
  • レベルA(1)
  • レベルB(6)
  • レベルC(11)
  • レベルD(5)
  • レベルE(3)
  • レベルF(3)
機能
  • 機能タッチパネル対応(6)
  • 機能伸縮性・柔軟性(6)
  • 機能低発塵性(4)
  • 機能吸汗速乾(1)
  • 機能耐久性(6)
  • 機能耐切創・耐突刺(49)
  • 機能耐摩耗性(22)
  • 機能耐油(2)
  • 機能耐熱(3)
  • 機能耐薬品(1)
  • 機能軽量(1)
  • 機能通気性・透湿性(5)
  • 機能防水・撥水(1)
  • 機能静電気防止(4)
サイズ
  • SS
  • 3L(15)
  • 3S(3)
  • 4L(1)
  • 9号(2)
  • 11号(2)
  • L(569)
  • LL(369)
  • M(555)
  • S(423)
  • XL(1)
  • その他(3)
  • フリー(84)
ゲージ数
  • ゲージ数7(4)
  • ゲージ数10(3)
  • ゲージ数13(17)
  • ゲージ数15(4)
  • ゲージ数18(9)
材質
  • その他(8)
  • ケブラー・アラミド(9)
  • ステンレス(10)
  • ナイロン(1)
  • ニトリルゴム(1)
  • ポリウレタン(3)
  • ポリエステル(7)
  • ポリエチレン(20)
  • 人工皮革(1)
  • 合成繊維(14)
  • 綿(1)
  • 色イエロー(5)
  • 色オレンジ(7)
  • 色グリーン(7)
  • 色グレー(14)
  • 色ブラック(14)
  • 色ブルー(21)
  • 色ホワイト(7)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト
入数
  • 1(39)
1
全長(cm)
  • 16~17(1)
  • 16.5~17(6)
  • 17.5(2)
  • 18.5(1)
  • 19.4(1)
  • 19.5(1)
  • 19.6(1)
  • 20(5)
  • 20.5(4)
  • 20.6(1)
  • 21(8)
  • 21.2(1)
  • 21.5(6)
  • 21.5~24.8(1)
  • 22(9)
  • 22~27(2)
  • 22.5(3)
  • 22.5~27.5(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
16~17・16.5~17・17.5・18.5・19.4・19.5・19.6・20・20.5・20.6・21・21.2・21.5・21.5~24.8・22・22~27・22.5・22.5~27.5・23・24・全長(cm)をもっと見る
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アンセル(11)
  • トンボレックス(TONBOREX)(7)
  • UVEX(ウベックス)(6)
  • ミドリ安全(5)
  • ハネウェル(4)
  • EUROFLEX(4)
  • エフピコ(3)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(2)
  • TRUSCO(2)
  • リーブル(2)
  • アトム(2)
  • 宇都宮製作[手袋](2)
  • ユアサグローブ(トンボレスキュー)(2)
  • ATG(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 赤尾(1)
モノタロウ・アンセル・トンボレックス(TONBOREX)・UVEX(ウベックス)・ミドリ安全・ハネウェル・EUROFLEX・エフピコ・SHOWA(ショーワグローブ)・TRUSCO・リーブル・アトム・宇都宮製作[手袋]・ユアサグローブ(トンボレスキュー)・ATG・アズワン・エスコ・TGK(東京硝子器械)・Panasonic(パナソニック)・赤尾・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耐切創手袋とは、建設現場や工場、ガラス加工など鋭利な刃物を使用して行う作業をする際に手を切ってしまう事故を防ぐために手を保護する手袋のことです。耐切創レベルがあり、作業の危険度に合わせて適切なレベルの手袋を使用します。耐切創だけでなく滑り止め付きのもの、耐油性のものなど性能が組み合わせられているものも多く販売されているので、作業内容に合ったものを選びましょう。また、薄手のものは作業用手袋のインナーとしても使用することができ便利です。
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐切創手袋 エッジ 48-705 アンセル

    耐切創手袋 エッジ 48-705

    アンセル(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。 ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。 柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。
    用途航空機、自動車、その他機械などの製造。 金属加工。 樹脂成型。厚さ(mm)1機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ数13
  • ネオカット PU ハネウェル

    ネオカット PU

    ハネウェル(3件のレビュー)
    899税込989
    1双
    当日出荷
    吸湿性・放湿性があり、静電気が起きにくいキュプラ(ベンベルグ[[R上]])を67%使用した、薄手タイプのインナー手袋です。
    用途薄板取り扱い 機械加工 組み立て作業規格EN388 2003:4542機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺、吸湿性・放湿性、静電気防止材質(すべり止め)ポリウレタンEN388規格4542:耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
  • ケミスターパームFS 544 SHOWA(ショーワグローブ)

    ケミスターパームFS 544

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,298税込1,428
    1双ほか
    当日出荷
    繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
    用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業。材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創手袋 カットガード130V ミドリ安全

    耐切創手袋 カットガード130V

    ミドリ安全
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。ポリウレタンコーティングですべり止め効果があります。手の甲側は背抜きで、通気性があり快適に作業ができます。繰り返し洗濯して使用できます。長繊維を使用しているため低発じんです。裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、繰り返し洗濯して使用できます。
    用途自動車関連。ガラス関連。材質繊維部:ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリウレタン、その他、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)1.1ホワイト規格EN388 2016エコマーク認定認定機能耐切創、低発塵性、通気性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリウレタン他ゲージ数13耐切創性3エコマーク認定番号21103014
  • 手袋 メッシュ ステンレス モノタロウ

    手袋 メッシュ ステンレス

    モノタロウ(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    線径約0.5mmのステンレス線で編まれた耐切創に優れた手袋です。 裏返して使用することで左右兼用で使えます。 裏返し使用の際にバックル(フックオス側)を外して付け替えることでフック留が可能です。 付属のシートを上からはめることで余分なダブつきを抑えてくれます。 紫外線殺菌、煮沸殺菌が可能です。(アルコールおよび次亜塩素酸殺菌はできません。)
    用途耐切創用付属品ダブ付き防止シート×1枚線径(Φmm)約0.5機能耐切創左右区別左右兼用販売区分業務用
  • 耐切創性手袋 カットガード F102NF ミドリ安全

    耐切創性手袋 カットガード F102NF

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    高い耐切創生徒低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロント(R)を使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
    用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに仕様すべり止め:無し厚さ(mm)1.2規格EN388 2003、EN388 2016適合規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F機能耐切創、低発塵性、伸縮性、耐久性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、金属繊維、ポリウレタン他耐切創性5、X/F特性耐切創
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-435 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-435

    アンセル
    91税込100
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS T 8116適合品です。鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。
    用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。ガラス加工。厚さ(mm)1.55機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリル材質(繊維部)ダイニーマ(R)繊維2018年トラスコ掲載ページ6 0807
  • アラミド繊維(ショート)×人工皮革 KE303 ユアサグローブ(トンボレスキュー)

    アラミド繊維(ショート)×人工皮革 KE303

    ユアサグローブ(トンボレスキュー)(13件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1双
    当日出荷から7日以内出荷
    普段履きの耐切創手袋に最適。
  • 耐切創繊維ニット/滑らないニトリルコーティング/耐衝撃ラバープロテクション耐切創手袋 superior glove(スーペリア)

    耐切創繊維ニット/滑らないニトリルコーティング/耐衝撃ラバープロテクション耐切創手袋

    superior glove(スーペリア)
    2,898税込3,188
    1双
    当日出荷
    微細な気泡を含むマイクロポアニトリルコーティングが、抜群のフィット感と器用性、さらに水・油の付着した表面で優れたグリップと耐薬品性を実現した耐切創グローブ。独自の技術Dexterity(R)(デクステリティ)がコットン、ナイロンを組合せて快適な着用感と、高い耐切創能力を提供します。ANSI耐切創レベルA5、ANSI耐突刺レベル3、ANSI/ISEA138耐衝撃レベル1
    用途自動車・機械整備、建設、材料運搬材質(裏)(手の平・手の甲・手首)裏地なし材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(甲)(手の甲)熱可塑性ラバー
  • 耐切創カットバリア ブルー PUコート リーブル

    耐切創カットバリア ブルー PUコート

    リーブル(1件のレビュー)
    819税込901
    1双
    当日出荷
    1.耐切創レベルC(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ力に優れます。 4.食品や材料に紛れても識別しやすいブルータイプ。
  • ATG MaxiCut Ultra 44-3745 ATG

    ATG MaxiCut Ultra 44-3745

    ATG
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
    用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数15耐切創性5、4/C滑り止め効果ありEN388規格(2003):4542、(2016):4442C
  • ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-707HTNV トンボレックス(TONBOREX)

    ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-707HTNV

    トンボレックス(TONBOREX)
    3,798税込4,178
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    耐切創強度に優れたパラ系アラミド繊維製ニットを本体に使用し掌側に濡れても滑りにくいナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。このナノフロント(R)は摩耗強度にも優れ、雨・汗等濡れた環境での強いグリップ力を発揮。
    用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ナノフロント ケブラー材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/滑り止め生地:人工スエード調ナノフロント厚さ(mm)0.5~0.6ネイビー入数(双)1機能耐切創、タッチパネル対応可
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-541 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-541

    アンセル
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷から翌日出荷
    JIS T 8116適合品です。アンセル独自のインターセプト(TM)テクノロジーに基づいた糸で編まれた手袋は耐切創性と快適さを最高レベルで両立しています。独自のニトリルコーティング技術により薄さと通気性を保っています。
    用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。各種メンテナンス作業。機能耐切創、耐熱、タッチパネル対応、静電気防止、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリルコーティング掌部材質(繊維部)Kevlar(R)、ナイロン、スパンデックス、ステンレススチール2018年トラスコ掲載ページ6 0817
  • ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-707HTR トンボレックス(TONBOREX)

    ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-707HTR

    トンボレックス(TONBOREX)
    3,798税込4,178
    1双
    当日出荷から7日以内出荷
    耐切創強度に優れたパラ系アラミド繊維製ニットを本体に使用し掌側に濡れても滑りにくいナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。このナノフロント(R)は摩耗強度にも優れ、雨・汗等濡れた環境での強いグリップ力を発揮。
    用途ガンカット 水洗可能 ケブラー材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材)厚さ(mm)0.5~0.6オレンジ入数(双)1機能耐切創、タッチパネル対応可
  • 耐切創カットバリア ブルー ノンコート リーブル

    耐切創カットバリア ブルー ノンコート

    リーブル
    769税込846
    1双
    当日出荷
    1.耐切創レベルC(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.組み立て作業、メンテナンス作業、ディスポ手袋・革手袋の下履きにも最適。 4.食品や材料に紛れても識別しやすいブルータイプ。
  • 耐切創手袋エッジ 48-701 アンセル

    耐切創手袋エッジ 48-701

    アンセル
    839税込923
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ドライ環境で耐切創性と耐摩耗性が求められる中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のないライナーとニットリストにより、耐切創性が求められる環境でぴったりとしたフィット感が実現されます。高い耐切創性に加え、高水準の耐摩耗性と繊細な指先の感覚、抜群のフィット感があります。手のひら部に施されたポリウレタンコーティングは、軽度のオイルが付着する環境に適しています。中厚手のレザー、厚手のコットン、またはアラミド製の手袋に代わるコスト効率の良い手袋です。
    用途自動車関連。組み立てライン。機械および機器。金属加工。鋭いまたは不規則な金属片の取り扱い。プラスチック注入。厚さ(mm)1.3材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ポリエステル滑り止め効果ポリウレタンEN388規格2003規格:4342、2016規格:4342B、耐摩耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
  • ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-703HTNV トンボレックス(TONBOREX)

    ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-703HTNV

    トンボレックス(TONBOREX)
    3,998税込4,398
    1双
    当日出荷から7日以内出荷
    掌全体に銀付き滑り止め加工人工皮革を使用し、ハンディータッチ(R)も採用。甲側パッド部にはクラレ製手袋専用人工皮革アマーラを縫い付け、そこへさらに印字プリントにも対応可能。
    用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ケブラー材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材)厚さ(mm)0.7~0.8ネイビー入数(双)1機能耐切創、タッチパネル対応可
  • 作業用手袋エッジ 48-702 アンセル

    作業用手袋エッジ 48-702

    アンセル
    229税込252
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS T 8116適合品です。乾いた環境や軽い程度の油が付いた環境で、高い耐切創性と耐摩耗性を持ちながら優れたグリップ力を発揮する費用対効果の高い手袋です。作業者の安全性と生産性を高め、所有コストを削減します。マイクロ発泡ニトリルコーティングが施された13ゲージのシームレス構造の手袋で、一般的な発泡ニトリル手袋と比べ優れた触覚感度と器用さです。非常に装着感の良い通気性を備えたコーティングで手を涼しく乾燥させます。
    用途自動車関連。機械設備。金属加工。ガラス製造。航空宇宙。物流と倉庫。小さな乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。金属部品および一般部品の組み立て。一般的なメンテナンス。仕上げ作業。厚さ(mm)1.35材質(すべり止め)フォームニトリルコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス滑り止め効果ニトリルゴムEN388規格2016規格:4X42B
  • アズツール耐切創手袋 レベル3・コート有 アズワン

    アズツール耐切創手袋 レベル3・コート有

    アズワン
    799税込879
    1双
    当日出荷
    ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。ポリエステル製で、通気性に優れています。
  • 耐切創手袋エッジ 48-225 アンセル

    耐切創手袋エッジ 48-225

    アンセル
    449税込494
    1双
    当日出荷から翌日出荷
    JIS T 8116適合品です。耐切創性(EN ISO レベル C)と耐熱性を要する中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のない構造が皮膚の刺激を防止します。短繊維を使用し装着感とグリップ力を向上します。通気性に優れたライナーを使用し、快適な装着感です。親指部分をウェルトで強化することにより手袋の耐久性が向上しています。左右兼用のため経済的です。
    用途最終組み立て。小型または超微細な鋭利部品の取り扱いおよび組み立て。射出成形部品の組み立て。機械加工。切断の危険がある包装作業。スタンピング。ワイヤーアセンブリ&固定。厚さ(mm)1.85規格EN388 2016:244XC、ANSI/ISEA 105-2024:A3、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN 420:2003 + A1:2009、ecovadis、REACH材質(繊維部)パラアラミドEN388規格2016規格:244XC
  • ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-5017NV トンボレックス(TONBOREX)

    ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-5017NV

    トンボレックス(TONBOREX)
    4,998税込5,498
    1双
    当日出荷から7日以内出荷
    濡れても滑り難く、摩耗強度に優れたナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。ハンディータッチ(R)の採用でスマートフォンの電話着信等、簡単操作が手袋着用のまま行える。
    用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ナノフロント ケブラー材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/滑り止め生地:人工スエード調ナノフロント厚さ(mm)0.5~0.6ネイビー入数(双)1
  • 耐切創性手袋 カットガード F102ロング ミドリ安全

    耐切創性手袋 カットガード F102ロング

    ミドリ安全
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス繊維を使用して、耐切創強度をアップさせました。
    仕様10ゲージシームレス編厚さ(mm)1.2材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他滑り止め効果無しEN388規格2003/カットレベル:5(参考値)、2016/カットレベル:X・F
  • 玄武岩糸PUカットレジスタント手袋 Star Field(星野商店)

    玄武岩糸PUカットレジスタント手袋

    Star Field(星野商店)
    799税込879
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    耐切創、耐摩擦に優れ、ウレタン加工でしっかりグリップ
    用途機械組み立てなどの手の保護材質(すべり止め)スベリ止め部分:ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創手袋 ポリウレタンコーティング TRUSCO

    耐切創手袋 ポリウレタンコーティング

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1双
    当日出荷
    18ゲージ編みのため薄く素手感覚で使用でき、細かい作業に向いています。手のひらにポリウレタンコーティングを施しているので優れたグリップ力を発揮します。糸くずの発生しにくい長繊維を使用しています。
    用途薄板鋼板、ガラス板加工作業カッターなどの刃物を扱う作業機械メンテナンス作業組立作業厚さ(mm)約0.9規格EN388 2016:3441B材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)高強力ポリエチレン、ナイロン滑り止め効果あり
  • 薄手耐切創手袋(18G) ポリウレタンコーティング KOMASTAR

    薄手耐切創手袋(18G) ポリウレタンコーティング

    KOMASTAR
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷から15日以内出荷
    EN388試験:カットレベル3 18G編みのため薄く、素手に近い感覚で作業を行うことができます。 手のひら部分にポリウレタンをコーティングしており、グリップ力に優れています。 ホコリや糸くずの発生しにくい長繊維を使用。
    用途カッターなどの刃物を扱う作業。機械メンテナンス作業。組み立て作業。
  • チェック&ゴー5 ハネウェル

    チェック&ゴー5

    ハネウェル
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    一目でカットレベルがわかるハネウェル社製スペクトラを使用した耐切創手袋です。スペクトラを採用し、フィット感と蒸れ防止を両立しています。
    用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など規格EN388 2003:4543機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺材質(すべり止め)PUコーティング手のひらコート材質(繊維部)スペクトラ、ライクラ、グラスファイバーEN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3
  • 耐切創手袋 パワーフレックス 80-813 アンセル

    耐切創手袋 パワーフレックス 80-813

    アンセル
    546税込601
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS T 8116適合品です。耐切創性に加え、耐熱素材に特殊コーティングを施すことで高い耐熱性も持たせています。洗濯後も耐熱性を保ちます。独自の技術により、使用時の圧迫感を手軽減しています。ウェット、ドライ、オイリーのいずれの環境・対象物においても高いグリップ性能を発揮します。
    用途機械設備の組立・メンテナンス。電気設備の操作。配管工事。金属加工。機能耐切創、耐熱、静電気防止、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ネオプレンフォームコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、モダクリル、アラミドゲージ数132018年トラスコ掲載ページ6 0791
  • スペシャルコアPUグローブ アトム

    スペシャルコアPUグローブ

    アトム
    999税込1,099
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    15ゲージ編みで、薄くて軽量でフィット感抜群です。 ソフトで適度なグリップ力があるポリウレタンコートです。 高い耐切創性を持っています。 塗装不良や電気の導通不良の原因となるシリコンを使用していないシリコンフリーです。
    用途薄型金属板・ステンレス板の運搬・加工機械への供給に。鋭利な刃物での各種作業に。塗装前の金属部品、電子基板など繊細な製品材料・部品の取り扱いに。材質HDPE(高密度ポリエチレン)、ポリエステル、タングステン、ナイロン、ポリウレタン(スパンデックス) ポリウレタン樹脂ブルー規格ISO13997-TDM入数(双)1機能耐切創、軽量材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)HDPE(高密度ポリエチレン)、ポリエステル、金属繊維、ナイロン、ポリウレタン(スパンデックス)ゲージ数15耐切創性E
  • ステンレス製 耐切創クサリ手袋 5本指 ミドリ安全

    ステンレス製 耐切創クサリ手袋 5本指

    ミドリ安全
    31,980税込35,178
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    抜群の耐切創強度があります。金属探知機反応タイプのステンレス製です。ステンレススプリングのリストバンドにより、衛生的でかつ抜群の耐久性があります。色分けにより、サイズ分別が容易です。
    用途食肉、魚の加工など刃物を扱うハードな作業に。仕様左右兼用厚さ(mm)2材質(繊維部)ステンレススチール
  • ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-703HTR トンボレックス(TONBOREX)

    ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-703HTR

    トンボレックス(TONBOREX)
    3,998税込4,398
    1双
    当日出荷から10日以内出荷
    掌全体に銀付き滑り止め加工人工皮革を使用し、ハンディータッチ(R)も採用。甲側パッド部にはクラレ製手袋専用人工皮革アマーラを縫い付け、そこへさらに印字プリントにも対応可能。
    用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ケブラー材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材)厚さ(mm)0.7~0.8オレンジ入数(双)1
  • 耐切創手袋 バンブー ツインフレックス カットD UVEX(ウベックス)

    耐切創手袋 バンブー ツインフレックス カットD

    UVEX(ウベックス)
    1,698税込1,868
    1双
    翌日出荷から翌々日出荷
    新世代のBambooTwinFlexを採用しています。HPPEとスチールを組み合わせることにより、非常に優れた耐切創性を提供します。竹ビスコースは通気性が高く、高い着用感を実現しています。
    用途組立、ガラスおよび金属産業、精密作業、品質チェック、タッチスクリーン材質繊維部:竹ビスコース、高性能ポリエチレン樹脂、スチール、ポリアミド、エラスティン、すべり止め部:ニトリル、アクアポリマー エクストラグリップグリーン/ブラック規格EN388 2016規格:4X41Dゲージ数18耐切創性X/D
  • 耐切創手袋アスレティック D5 XP UVEX(ウベックス)

    耐切創手袋アスレティック D5 XP

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    高い耐切創性と快適なフィット感を兼ね備えています。 切創リスクの高い親指と人差し指の間が強化されています。
    用途金属加工、ガラス産業EN388規格4X43D
  • 耐切創手袋ハイフレックス 11-738 アンセル

    耐切創手袋ハイフレックス 11-738

    アンセル
    519税込571
    1双
    翌日出荷
    JIS T 8116適合品です。INTERCEPT Technology採用の糸・ナイロン・Lycra・ガラス繊維を独自に融合した超強力繊維を使用し、耐切創性が優れています。鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。親指の付け根を強化し、保護を提供するだけでなく手袋の寿命も延ばします。
    用途自動車、その他機械などの製造。金属板の取り扱い、乾燥、塗装または亜鉛メッキの切断。ガラス板、鋭利なものの取り扱い。乾いた小型部品や軽く油が付いた部品の切断。メンテナンス。事前組み立て。厚さ(mm)1.5規格EN388 2016:4X42D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de材質(すべり止め)水性ポリウレタンとニトリルコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ポリエステル、スパンデックス滑り止め効果ありEN388規格2016規格:4×42C
  • ステンレスメッシュ手袋 GU-2500 宇都宮製作[手袋]

    ステンレスメッシュ手袋 GU-2500

    宇都宮製作[手袋](3件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1枚
    当日出荷
    線径0.55mmのステンレス線を使用した、耐切創、耐磨耗性に優れた手袋です。包丁などの鋭利な刃物から手を守ります。洗浄、殺菌により繰り返し使用ができます。(洗濯、煮沸、次亜塩素殺菌、アルコール殺菌が可能)。オールステンレスで衛生的です。
    左右区別左右兼用
  • 耐切創手袋(ストロングンテ)小さめシリーズ Panasonic(パナソニック)

    耐切創手袋(ストロングンテ)小さめシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷から12日以内出荷
    ★本品は耐切創性素材を使用していますが、刃物やガラス、金属のバリなどに対して絶対に切れない、破れない。というものではありません。綿やナイロンなどの素材と比較して、切創抵抗値が高く切れにくく、切創事故防止の目的でつくられている商品です。
    用途・ガーデニングに。・カッター工作・DIY・アウトドアに。・災害時の備えに仕様TDM試験 ISO(基準):13997規格(欧州規格)EN388:2016入数(双)1機能耐切創性耐切創性レベル:D
  • ハイパーレスキューアラミド厚手軍手 FUKUTOKU(福徳産業)

    ハイパーレスキューアラミド厚手軍手

    FUKUTOKU(福徳産業)
    679税込747
    1双
    当日出荷
    耐切創用厚手軍手。子供用の耐切創手袋。 アラミド繊維なので熱にも強く耐切創レベルは4。 キャンプやアウトドアでも子供の手を守れて安心。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創手袋 ファストフィットE5 メカニクス

    耐切創手袋 ファストフィットE5

    メカニクス
    3,998税込4,398
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    手首部分と指部分のマチに蛍光色の素材と反射インクを採用しており安全性を高めています。 内側の層に耐摩耗性や耐引裂性に優れたArmortex[[R上]]を採用しています。 通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。 カフは脱着しやすい仕様です。 着用したままタッチパネルを操作できます。 洗濯機で洗うことができます。
    厚さ(mm)1.0EN388規格2016規格:耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルE
  • ケブラー(R)編手袋7G 赤尾

    ケブラー(R)編手袋7G

    赤尾
    859税込945
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    最も標準的な厚手タイプの軍手です。
    用途金属加工。厚さ(mm)2.0
  • 耐切創GLOVE5 エフピコ

    耐切創GLOVE5

    エフピコ
    719税込791
    1個
    当日出荷
    手のひらコーティングの静電気拡散性手袋です。
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-630 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-630

    アンセル
    909税込1,000
    1双
    当日出荷から翌日出荷
    JIS T 8116適合品です。ライクラ[[(R)]]ファイバーにより優れた伸縮性とフィット感を実現しています。ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めると共に、耐摩耗性も向上しています。
    用途ガラス加工。航空機、白物家電などの製造。樹脂成型。金属加工。機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)ライクラ(R)ファイバー・ケブラー(R)2018年トラスコ掲載ページ6 0817
耐切創手袋