絞り込み
全長(cm)
入数
ブランド
モノタロウ・マックス[手袋]・富士グローブ・カミキ・アトム・丸五・トーヨ[作業服]・ハートフルジャパン・YOUNGSTOWN・セフティー3・TRUSCO・アンセル・富士手袋工業(天牛)・シモン・勝星産業・UVEX(ウベックス)・メカニクス・TAKAGI(高儀)・MECHANIX WEAR・柏田製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
防振手袋/振動軽減手袋とは、装着することにより手や身体に対して有害な振動を軽減する効果を持つ手袋の一種です。チェンソーやドリルなど、振動を発生させるエンジンやモーターを搭載した機器を長期間にわたって使用すると、機器から発生する振動によって様々な疾患へと至る危険性もあるほか、手の感覚が失われることもあるため、こうした症状を軽減する目的で使用されています。振動を防止する効果は手袋に利用されている素材に由来しており、厚手の天然ゴムや防振性能を持つ豚革などの素材が用いられるのが一般的です。
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
  • 手袋 振動軽減 モノタロウ

    手袋 振動軽減

    モノタロウ(146件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    手の平側に振動を軽減するパッドが付いた手袋です。 手の甲はポリエステル生地で通気性もよく快適にご使用いただけます。 甲側の色は、スズメ蜂が好むとされる黒、赤、青色は使用せず、山中でも目立ちやすい黄色にしております。 手首部はゴム製で更に大判の面ファスナーが付いていますので、手首にしっかり装着できます。 カラビナ装着用穴付きでカラビナも付属しているので、ポケット収納が出来ない時でも、ベルト通しなどに取り付けて携帯できます。
    用途チェーンソー、刈払機やグラインダーなどの振動の軽減として。(掌)グレー、(甲)イエロー付属品カラビナ材質(掌)ポリエステル、発泡EVA、(甲)ポリエステル、ネオプレンゴム、(手首)ゴム販売区分業務用
  • ダンシング防振手袋 富士グローブ

    ダンシング防振手袋

    富士グローブ(43件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    手の平・・・振動軽減パッド付 高耐久人工皮革で摩擦に強い 甲側ナックルガード付 カラビナ装着にも便利
    材質手の平:人工皮革・振動軽減パッド/手の甲:ポリエステル入数(双)1機能防振
  • 肉厚振動軽減手袋 富士手袋工業(天牛)

    肉厚振動軽減手袋

    富士手袋工業(天牛)(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1双
    当日出荷
    振動を軽減する肉厚スポンジ内蔵! 柔らかくて摩耗に強く、吸汗・速乾性に優れた生地を使用。 洗って繰り返し使用できます。 甲部のストレッチ素材で握りやすい! フック掛けに便利なループ付き!
    用途刈払機(草刈機)・チェーンソー・土木建築・鉄工など振動の伴う作業、重機の運転・DIYなどあらゆる作業に材質掌:スポンジ内蔵人工皮革(マイクロファイバー)、甲:ポリエステル・ネオプレンゴム、手首:ゴム・マジック入数(双)1機能吸汗・速乾性
  • しんげんくん アトム

    しんげんくん

    アトム(53件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    振動から手を守る。 オリジナルのゴム加工と、ブロック意匠により高い振動軽減効果を実現。 背抜き加工で柔らかさと通気性が抜群。 滑り止め加工が強力なグリップ力を発揮します。
    用途刈払機、チェーンソー、グラインダー作業、インパクトドライバーの使用など。グリーン入数(双)1機能振動軽減材質(すべり止め)天然ゴム
  • 防振万年(天然ゴムタイプ) 丸五

    防振万年(天然ゴムタイプ)

    丸五(41件のレビュー)
    599税込659
    1双
    当日出荷
    工具からの振動を軽減
    用途チェーンソーに、電動工具に、刈払機にサイズフリー手の平幅(cm)約9.5グリーン全長(cm)約24.5中指長(cm)約8.2タイプ背抜きタイプ材質純綿材質(すべり止め)天然ゴムラテックストラスコ品番785-5150入数(双)1機能防振ゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振・耐切創手袋 マックグリーン マックス[手袋]

    防振・耐切創手袋 マックグリーン

    マックス[手袋](25件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1双
    当日出荷
    この商品は林材業におけるチェーンソー事故を防ぐ為、開発されたものです。防振性能はJIS規格で定められた規定の中で、特にチェーンソー対応として高周波数(Hz)で優れた振動減衰値(dB)を可能とし、左手の親指・人差指部には、高強力素材PBO繊維「ザイロン」と樹脂シートで補強を施して耐切創性能も持たせました。ザイロンは、東洋紡績株式会社の登録商標です。
    用途林材業用グローブ耐切創性EUカットレベル(掌部)5、(甲部)3ネイビー/グレー入数(双)1機能防振・耐切創材質(甲)アラミド繊維材質(掌側)人工皮革
  • しんげんくんプロ フルコートタイプ 振動軽減 ブラック色 アトム

    しんげんくんプロ フルコートタイプ 振動軽減 ブラック色

    アトム
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    手の甲までフルコートした振動軽減手袋。編み手袋に振動軽減効果のあるブロックゴムシートを貼り合わせた作業手袋。革素材の防振手袋と比較して、通気性がよく、やわらかい使い心地。すべり止め付きなので、運搬作業も併用できる。手の甲部にもクッションゴムコート加工が施された安全性の高い手袋。
    用途刈払機・チェーンソー・グラインダーなど振動工具の取り扱い自動車工業、鉄鋼業など材質手袋/綿・ナイロン、振動軽減材/合成ゴムブラック
  • 振動軽減手袋 富士手袋工業(天牛)

    振動軽減手袋

    富士手袋工業(天牛)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1双
    当日出荷
    柔らかく、摩擦にも強い。吸汗・速乾性にも優れます。振動を軽減するスポンジを内層。フック掛けに便利なループ付き。洗って繰り返し使用できます。(乾燥機や強く絞るのは避けて下さい。)
    用途土木建築・鉄工・振動のともなう作業・梱包・運輸・農作業・バイク・DIY等あらゆる作業に最適です。材質(手首)ゴム/マジックグレー入数(双)1機能柔軟性・耐摩耗性・吸汗速乾性材質(甲)ポリエステル/ネオプレンゴム材質(掌側)スポンジ内層人工皮革(マイクロファイバー)
  • 刈払機用防振手袋 セフティー3

    刈払機用防振手袋

    セフティー3(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷
    草刈作業時の刈払機の振動を軽減し手の怪我防止だけでなく、腱鞘炎も予防します。振動軽減スポンジを内蔵することで腱鞘炎を予防します。握り部分に滑り防止用シリコン搭載、刈払機をしっかり握ることが出来ます。手の甲側には部分的にストレッチ素材を採用しました。甲側が柔らかくなることで楽な握りを実現しました。
    用途草刈作業用。材質防振パット:SRBゴム、網模様:シリコン入数(双)1機能防振生地マイクロファイバー・ポリエステル・ポリウレタン(スポンジ)・ネオブレン
  • ハイビス耐切創・防振手袋(タッチスクリーン対応) HOP-SCOT

    ハイビス耐切創・防振手袋(タッチスクリーン対応)

    HOP-SCOT
    2,498税込2,748
    1双
    当日出荷から13日以内出荷
    長時間の着用でも快適な着け心地を実現するためストレッチ性に優れた素材を採用。ハイビスカラーに再帰反射素材を組み合わせることで、暗所での視認性を高めました。指先タッチパネル(親指・人差し指)対応、カットレベル4に準拠した耐切創性、防振性とプロフェッショナルに特化したグローブです。
    用途ワークウェア(グローブ)。素材アラミド繊維、SBR耐切創防振
  • 防振インナー ピタッとくん #860 丸五

    防振インナー ピタッとくん #860

    丸五(4件のレビュー)
    389税込428
    1双
    当日出荷
    下履き用の防振手袋 取り替え洗濯できていつでも清潔
    グレー入数(双)1機能防振RoHS指令(10物質対応)対応
  • 振動軽減手袋 快振くん マックス[手袋]

    振動軽減手袋 快振くん

    マックス[手袋](8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1双
    当日出荷
    軽くて、ソフト、高視認性カラー(オレンジ)の振動軽減手袋です。
    材質表:ポリエステル/ポリウレタン、裏:人工皮革オレンジ入数(双)1ゲージ数15
  • 防振万年(天然ゴムタイプ) 丸五

    防振万年(天然ゴムタイプ)

    丸五(11件のレビュー)
    679税込747
    1双
    当日出荷
    工具からの振動を軽減
    用途チェーンソーに、電動工具に、刈払機にサイズフリーグリーン材質(すべり止め)天然ゴムラテックス全長(cm)約25中指長(cm)約7.6手の平幅(cm)約10タイプ転写タイプトラスコ品番785-5168材質綿、ポリエステル入数(双)1機能防振ゲージ数7
  • しんげんくんクール&ドライ アトム

    しんげんくんクール&ドライ

    アトム(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    振動軽減効果のあるスポンジ樹脂を掌に張り合わせた作業手袋です。クールマックスを使用しており、速乾性と清涼感のある仕様となっています。指先にタッチパネル操作対応の繊維を入れています。フィット感がよく、やわらかいので長時間の使用でも疲れにくい手袋です
    用途刈払機・削岩機・インパクト工具など各種パワーツールの取り扱いなど材質手袋/ナイロン・ポリエステル・綿・アクリル・その他ブルー材質(すべり止め)合成ゴムゲージ数10
  • 防振手袋 マックグリーン マックス[手袋]

    防振手袋 マックグリーン

    マックス[手袋](9件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1双
    当日出荷
    しなやかな風合いで激しい動きにもフィットし、さらに雨や水に濡れても変質しにくく、ケアも簡単な人工皮革手袋に高い防振性能を加えた手袋です。
    用途林材業用グローブ材質(甲)ポリエステル耐切創性EUカットレベル5(手の平部分)ネイビー/グレー入数(双)1機能防振材質(掌側)人工皮革
  • 作業用振動軽減グローブ TAKAGI(高儀)

    作業用振動軽減グローブ

    TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    スマホ操作OK/ソフトなグリップ感、薄さを実現/洗濯OK/従来品とは違う軽量感・フィット感/むれにくい:通気性・透湿性に優れたメッシュ素材/振動吸収:指・手の平部分に振動吸収素材、特殊合成ゴム使用/ピッタリフィット:作業者の手首にピッタリフィットする伸縮ソフト素材使用。肌触りが良く、手首も傷めにくい/ソフトなグリップ:指・手の平部分に合成皮革を使用。長時間の作業でも疲れにくく、スマホなどの操作も簡単/カラビナ装着可能:リング付きでカラビナなどに装着可能
    用途振動を伴う作業に材質【手の平】合成皮革/【甲】ポリエステルサイズL入数(双)1機能スマホ操作OK/軽量感/通気性/透湿性/振動吸収/伸縮
  • チェーンソー保護用振動軽減グローブ ハートフルジャパン

    チェーンソー保護用振動軽減グローブ

    ハートフルジャパン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    振動軽減チェーンソー用保護グローブ。10層繊維(チャップス素材)でチェーンソーから手を保護。マイクロファイバーパッドで振動軽減。フリース素材で防寒機能。
    用途草刈り・伐採・DIY作業に。サイズフリー入数(双)1機能振動軽減、防寒
  • ニトリル防水しんげんくん アトム

    ニトリル防水しんげんくん

    アトム
    3,998税込4,398
    1双
    当日出荷
    ISO規格基準合格防振手袋。 振動による手の疲労を軽減。ISO規格基準に適合した高い防振効果。刈払機等の使用による振動から手を保護。やわらかいので握力の負担を軽減。 完全防水、完全耐油。雨天の作業でも平気なオールコートタイプ。コーティングは油に強いニトリルゴムを使用。
    用途削岩機・刈払機・グラインダー・チェーンソーなどの振動工具のお取扱いに。材質・表:ニトリルゴム ・裏:綿 ・振動軽減材:合成ゴムブルー規格ISO10819・JIS T 8114入数(双)1機能振動軽減
  • コーティングニット スピードニット S1EE-08 メカニクス

    コーティングニット スピードニット S1EE-08

    メカニクス
    699税込769
    1双
    当日出荷
    入数(双)1
  • 防振万年#820 防振万年#820 丸五

    防振万年#820 防振万年#820

    丸五(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    2層構造で抜群のグリップ力と耐久性
    用途振動作業機能耐久性マリンブルー材質【手袋】綿/ポリエステル・ナイロン、【すべり止め】ニトリルゴム、【防振セル】天然ゴム入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 杣 チェンソー防護用グローブ WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用グローブ

    WAKO(和光商事)(8件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    左手にクラス1のソーチェン防護繊維(20m/s) 防振低減パッド採用! フリース素材で防寒性も高い素材 サイズバリエーションも豊富 スパンデックス素材でストレッチ性も抜群
  • 防振手袋 ダンシングネオ 富士グローブ

    防振手袋 ダンシングネオ

    富士グローブ(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1双
    当日出荷
    振動工具などの作業時による振動から手を守る!!
    サイズフリー全長(cm)24トラスコ品番855-5293材質手の平/牛吟皮1.2mm厚・振動吸収材手の甲/人口皮革入数(双)1機能防振中指長(cm)7.5手の平幅(cm)11.5
  • 刈払機用防振手袋半指 セフティー3

    刈払機用防振手袋半指

    セフティー3
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷
    草刈作業時の刈払機の振動を軽減し手の怪我防止だけでなく、腱鞘炎も予防します。振動軽減スポンジを内蔵することで腱鞘炎を予防します。握り部分に滑り防止用シリコン搭載、刈払機をしっかり握ることが出来ます。手の甲側には部分的にストレッチ素材を採用しました。甲側が柔らかくなることで楽な握りを実現しました。
    用途草刈作業用。材質防振パット:SRBゴム、網模様:シリコンタイプ3本半指入数(双)1機能防振生地マイクロファイバー・ポリエステル・ポリウレタン(スポンジ)・ネオブレン
  • 振動軽減手袋 ハートフルジャパン

    振動軽減手袋

    ハートフルジャパン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    刈払機やチェーンソーなどの振動を伴う作業に。特徴:振動軽減、人口皮革、通気性、選択可能。
    用途草刈り・伐採・DIY作業に。入数(双)1機能振動軽減、通気性
  • スーパグローブ防振手袋 柏田製作所

    スーパグローブ防振手袋

    柏田製作所(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1双
    当日出荷
    振動をともなうハードな仕事から衝撃をやわらげ身体を守ります。 わん曲した立体縫製のため、グリップがしやすく手の疲れを軽減します。
    用途鉱業(削岩機/グラインダーなど)・林業(チェンソー・刈払機など)や農業・土木建設業・製造業などの事業場で、工具・機械等から作業者の手に伝わる振動を軽減するための手袋です。材質(アウター)本体:国産牛表革+袖:牛床革、(インナー)衝撃吸収特殊発泡ゴム+竹炭繊維(汗臭吸収作用有)ブラック+グレー規格ISO10819、JIS T8114入数(双)1機能防振RoHS指令(10物質対応)対応
  • 森の定番 防振・耐切創手袋(ロング) マックス[手袋]

    森の定番 防振・耐切創手袋(ロング)

    マックス[手袋](2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1双
    当日出荷
    防振・耐切創手袋のロングタイプです。ロングカフスにより木屑などの混入を防御します。
    機能防振性、切断抵抗材質甲/アラミド繊維、平/(表)人工皮革、(中)振動吸収材、(裏)人工皮革、(左人差し指・親指の中)PBO繊維、超延伸樹脂入数(双)1耐切創性EU規格カットレベル(甲部)3(掌部)5
  • エウレカ 防振手袋 インパクトバイブレーション Impact Vibration eureka(エウレカ)

    エウレカ 防振手袋 インパクトバイブレーション Impact Vibration

    eureka(エウレカ)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1双
    当日出荷
    OECD(経済協力開発機構)加盟国における労働者の10~20%が、1日4時間以上の長時間、手の振動が伴う労働に従事しているといわれています。チェンソーなどの振動工具を長期間使用すると、その振動により手の血管が委縮します。その影響で手指のしびれ感、関節痛やこわばり、肘関節痛などの症状が起こり、重症になると「白ろう病」と呼ばれる手指が蒼白となる症状がでます。その予防対策として、振動が手腕に伝達されるのを防ぐための防振手袋を使用することが推奨されます。eurekaのImpact Vibrationは防振手袋の振動軽減性能の評価方法及び基準を定めた国際規格ISO 10819 (2013)において策定されるスペクトルM、Hともに基準値をクリアしています。手の平と指部分両方に防振材が施されており、防振機能がアップしています。手の平部分は引き裂きに強く、またグリップ性も高いので安全性も優れています。他メーカー同等品に比べリーズナブルな価格でお求めいただけます。
    用途鉱業(削岩機/グラインダーなど)、林業(チェンソー・刈払機など)、農業・土木建設業・製造業などにおいて振動の伴う工具・機械(ショベルカー、サンダー、バイブレーターなど)材質手袋素材:ポリエステル、手の平コーティング:ポリウレタン・ナイロン・他、裏地:高分子振動吸収パットイエローオレンジ入数(双)1機能防振
  • 耐切創用山林用防振手袋(黒) トーヨ[作業服]

    耐切創用山林用防振手袋(黒)

    トーヨ[作業服](1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1双
    当日出荷
    手の甲側にパラ型アラミドを使用するとともに左手の親指と人差指に補強材を入れることでさらに安全を高めました。 掌側には滑りにくい合成皮革を使用。
  • 防振手袋 カミキ

    防振手袋

    カミキ
    4,298税込4,728
    1枚
    当日出荷
    若干防振効果は劣るものの、指先を使う細かな作業適しています。
    用途グラインダー、チェンソーなどの軽作業に。機能防振全長(cm)13材質天然牛表革、ゴムタック防振材:スポンジ(ゴム)掌部:牛表革手甲部:牛表革、ゴムタック厚さ(mm)12.7質量(g)45入数(枚)1規格ISO10819・JIS T8114規格合格手のひらまわり(cm)23指タイプ指なし
  • 防振手袋 インパクトタフ BD-506 富士グローブ

    防振手袋 インパクトタフ BD-506

    富士グローブ(1件のレビュー)
    799税込879
    1双
    当日出荷
    工具の振動、手の挟み込み、衝撃から手を守る・振動を吸収する特殊ゴム使用
    サイズL全長(cm)25材質TPE、ポリエステル入数(双)1機能防振中指長(cm)9手のひらまわり(cm)22
  • 耐切創用山林用防振手袋(白) トーヨ[作業服]

    耐切創用山林用防振手袋(白)

    トーヨ[作業服]
    5,398税込5,938
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    手の甲側にパラ型アラミドを使用するとともに左手の親指と人差指に補強材を入れることでさらに安全を高めました。 掌側には滑りにくい合成皮革を使用。
  • NYSOS VV904/防振動グローブ Delta Plus(デルタプラス)

    NYSOS VV904/防振動グローブ

    Delta Plus(デルタプラス)
    4,498税込4,948
    1双
    当日出荷
    人間工学に基づき設計された防耐振動中骨保護手袋。厚さ8mmのラバーパッドと細部にこだわった設計により高い振動軽減効果を発揮。100%ポリエステル手袋の掌から指先までを強化ラバーパッドコート。甲部分は熱可塑性樹脂TRPで中手骨をしっかりプロテクト。グラインダー、ドリル操作、刈払機などの手腕に振動を与える作業時の振動軽減に。しっかりした厚みをもちながらもグリップ性に優れます。シリコンフリー、ウォッシャブル。
    ブラック×イエローサイズXL全長(cm)26.5入数(双)1仕様耐振動、シリコンフリー、手洗い、人間工学設計、耐衝撃性材質【繊維部】ポリエステル、【甲・指保護部】TPRゴム、【コーティング】ラバーコート中指長(cm)8.5アズワン品番64-3726-02ゲージ7ゲージ手のひら長さ(cm)10
  • 天然牛表革製 防振手袋 カミキ

    天然牛表革製 防振手袋

    カミキ
    6,398税込7,038
    1双
    当日出荷
    各種振動工具に対応した、防振性能に優れた保護具です。 要所の関節部を外して防振材を装着し、握りを柔らかくし機能性、作業性を高めています。 日本工業規格(JIS)の各基準値完全クリア品です(ISO10819・JIS T 8114合格認定品)
    用途あらゆる振動作業。材質掌部・手甲部:天然牛床革防振材:スポンジ(ゴム・ウレタン)トラスコ品番253-7494厚さ(mm)12.5イエロー/ブラックサイズフリー質量(g)200規格ISO10819・JIS T8114合格認定品入数(双)1機能防振全長(cm)26中指長(cm)9手のひらまわり(cm)28
  • 振動軽減手袋 KACHIBOSHIN GLOVE 勝星産業

    振動軽減手袋 KACHIBOSHIN GLOVE

    勝星産業
    729税込802
    1双
    当日出荷
    厚手の天然ゴムが手に伝わる振動を軽減させます。柔らかく独自のパターンの天然ゴムが、ハンドルをがっちり掴み、操作性が向上します。親指部分はゴムを指又側に捻って加工しているので、疲れやすい人差し指と親指部分の振動を軽減させます。厚手の綿で編んだ手袋なので、吸汗性に優れ長時間の作業でも不快感を抑えます。
    用途草刈り機、チェーンソー、グラインダー作業、電動工具などエンジンやモーターのついた道具の取り扱い時にオススメ材質綿、滑り止め:天然ゴムサイズフリー全長(cm)25ゲージ数7
  • 森の定番 防振手袋(蜂対策カラー) マックス[手袋]

    森の定番 防振手袋(蜂対策カラー)

    マックス[手袋](1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1双
    当日出荷から8日以内出荷
    吸汗速乾繊維使用で快適。 優れた防振性能に加え、甲側には吸汗速乾繊維使用し蒸れにくくしました。
    機能防振性、切断抵抗材質甲/ポリエステル、平/(表)人工皮革、(中)振動吸収材、(裏)人工皮革タイプ蜂対策カラー入数(双)1耐切創性EU規格カットレベル(掌部)5
  • 防振・防滑手袋 TRUSCO

    防振・防滑手袋

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1双
    当日出荷
    掌部中間層に特殊振動吸収材を入れ、フィット感を損なわない薄い形状で、高い防振性能を持たせました。表面には、水や汗で濡れた時に、よりグリップ性が増すという特殊な加工を施した天然皮革「ウェットガード」を使用しています。
    仕様縫製手袋材質牛革入数(双)1機能防振・防滑材質(掌側)振動吸収剤
  • 防振手袋 ショックレス・ベージュ シモン

    防振手袋 ショックレス・ベージュ

    シモン(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1双
    当日出荷
    防振材に各種素材の中より振動吸収効果の最も優れたゴム管を採用しました。機能性を重視し、そのゴム管を指に対して直角に関節部を避けて並べ、固着して曲げやすくし、多様な作業に適応できる構造としました。掌部に良質の天然皮革を使用しておりますので、手に良くなじみ、フィット性にも優れています。
    サイズフリー材質牛革/人口皮革/ゴム管入数(双)1本体質量(g)155機能耐防振性全長(cm)24中指長(cm)9手のひらまわり(cm)24手の平幅(cm)22材質(甲)合皮材質(掌側)牛本皮メーカー商品コード4130140指タイプ5本指アテ有無アテ無
  • すべり止め振動吸収手袋 インパクトタフ BD-506 富士グローブ

    すべり止め振動吸収手袋 インパクトタフ BD-506

    富士グローブ
    899税込989
    1双
    当日出荷
    振動を吸収する特殊ゴムTPEを使用し、衝撃を吸収します。
    用途振動工具取扱いなどに。トラスコ品番137-5669材質ポリエステル厚さ(mm)2.2サイズM入数(双)1機能衝撃吸収、耐摩耗性、弾力性、通気性全長(cm)23.5中指長(cm)8.7材質(すべり止め)ポリウレタン手のひらまわり(cm)22色(手首部)レッド
  • 山林用防振手袋(黒) トーヨ[作業服]

    山林用防振手袋(黒)

    トーヨ[作業服](2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    手の甲側には軽量な速乾性の高いポリエステルと掌側には滑りにくい合成皮革を使用。
    機能防振
  • 防振手袋 常温・室内タイプ カミキ

    防振手袋 常温・室内タイプ

    カミキ(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1双
    当日出荷
    各種振動工具に対応した、防振性能に優れた保護具です。 要所の関節部を外して防振材を装着し、握りを柔らかくし機能性、作業性を高めています。 日本工業規格(JIS)の各基準値完全クリア品です(ISO10819・JIS T 8114合格認定品)
    用途常温での振動作業向けサイズフリーホワイト/イエロー全長(cm)26手のひらまわり(cm)28中指長(cm)9質量(g)220トラスコ品番253-7508材質掌部:天然牛表革、綿キャンパス防振材:スポンジ(ゴム・ウレタン)厚さ(mm)12.5規格ISO10819・JIS T 8114合格認定品入数(双)1機能防振
振動軽減手袋特集
おすすめ人気ランキング
防振手袋/振動軽減手袋