絞り込み
耐溶剤性
- メタノール(1)
- 有機溶剤全般(6)
- 耐油(1)
材質
- ニトリルゴム(3)
- ネオプレンゴム(1)
- ポリウレタン(7)
- 合成繊維(2)
- 天然ゴム(2)
機能
耐久性(1)
耐摩耗性(4)
耐溶剤(3)
耐透過性
- その他(3)
サイズ
- L(4)
- LL(3)
- M(7)
- S(5)
入数
- 1(5)
1
全長(cm)
- 31
- 23(4)
- 24(4)
- 25(7)
- 26(17)
- 27(4)
- 28(8)
- 29(4)
- 30(34)
- 32(10)
- 33(49)
- 35(30)
- 35.5(6)
- 36(15)
- 37(5)
- 38(9)
- 40(6)
- 55(11)
- 65(6)
- 80(8)
- 全長(cm)をもっと見る
色
イエロー(1)
グリーン(3)
ブルー(2)
ホワイト(1)
イエロー・グリーン・ブルー・ホワイト
ブランド
- エスコ(4)
- ダイヤゴム(3)
- アンセル(2)
- MAPA(2)
- UVEX(ウベックス)(1)
エスコ・ダイヤゴム・アンセル・MAPA・UVEX(ウベックス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
溶剤・酸、アルカリ用手袋は、直接手で触れると皮膚に炎症を起こしてしまうような薬品を扱うときに装着する手袋です。直接皮膚に薬品が触れるのを防ぐことに加え、溶剤・酸、アルカリ用手袋は、刺激の強い薬品の作用によって破けてしまって皮膚が露出するようなことのないよう加工され作られています。そのため、シンナー専用のものや酸やアルカリに対して耐性があるものなど、用いる薬品に応じて適した専用手袋が販売されています。

耐溶剤手袋 ダイローブ5500
ダイヤゴム(6件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681双当日出荷ダイローブ550より耐溶剤性の優れたポリウレタン樹脂を採用。種別強力溶剤用長手タイプ材質ポリウレタン 裏地綿100%厚さ(mm)1.0(裏地含む)色白入数(双)1加工ブ550よ機能耐溶剤材質(裏)綿100%(メリヤス)材質(表)ポリウレタン耐溶剤性有機溶剤全般耐透過性耐溶剤
耐溶剤手袋 ダイローブ223
ダイヤゴム(17件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781双当日出荷ダイローブ史上最も柔らかくソフトな耐有機溶剤手袋 抜群のストレッチ性が作業を邪魔しません シワ状滑り止めが細かい部品を強力グリップ、そこにプラスした独自のしなやかさが高い指先感覚を生み出します。 見た目以上に軽くストレッチ性が高いので、女性の長時間作業もラクに使えてストレスになりません。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 縫い目の無い完全防水仕様が水、油・オイル、有機溶剤・シンナーをシャットアウト。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
耐溶剤手袋 ダイローブ440
ダイヤゴム(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181双当日出荷見た目以上に柔らかソフト 女性の握力でも気軽に使えて作業の邪魔をしないロングタイプ しなやかなダイローブ400の袖をぐっと伸ばして肘下丈に。飛沫を防ぐ安心を備えました。 有機溶剤の連日使用でも柔らかさがほとんど変わりません。高い硬化耐性をプラス。 柔らかさを生かした細かな部品・機器のシンナー洗浄・脱脂が得意です。ウェス作業にも◎ 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 縫い目を作らないディッピング製法なので液漏れの心配がない完全防水仕様。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験厚さ(mm)0.95(裏地含む)色緑入数(双)1材質(裏)綿100%(メリヤス)耐溶剤性有機溶剤全般
耐薬品手袋 ソルニット 39-122
アンセル¥219~税込¥241~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。負荷の大きい作業、化学薬品の取り扱い作業、その他様々な作業においても高い保護性能を発揮します。用途機械組み立て作業。メンテナンス作業。脱脂作業。金属加工。厚さ(mm)1.11色グリーン規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)入数(双)1全長(cm)31.0材質(裏)綿耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性1耐溶剤性メタノール2018年トラスコ掲載ページ6 0642
耐薬品天然ゴム手袋 JERSETTE301
MAPA¥999税込¥1,0991双当日出荷エルゴノミック形状と裏地生地により快適性に優れます。耐引裂性に優れています。滑り止め加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。材質天然ゴム厚さ(mm)1.15色ライトブルー規格【EN ISO 374-1:2016規格】タイプB - KPT全長(cm)31滑り止め効果エンボス加工EN388規格2131X
ルビフレックス NB35B
UVEX(ウベックス)¥2,498税込¥2,7481双当日出荷人間工学に基づく快適なフィット感があります。極めて高い柔軟性があり、軽量タイプです。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)色ブルー入数(双)1耐溶剤性石油系溶剤2018年トラスコ掲載ページ6 0640EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL485
MAPA¥4,398税込¥4,8381袋(12双)当日出荷から9日以内出荷しなやかで手先の細かい作業に向いています。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.34色ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - JKOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5VIRUS適合全長(cm)31滑り止め効果エンボス加工EN388規格3101X
厚手ラテックス手袋 アルファテック・16-650 L
アンセル¥1,598税込¥1,7581双当日出荷非常に厚みがあり、グリップ力に優れた手袋です。 軽量から中量程度のガラス等のハンドリングに適しています。材質表/天然ゴム、裏/綿厚さ(mm)2.2全長(mm)310サイズL規格X141B(EN388・2016)、KLT(EN ISO 374-1:2016 Type B)アズワン品番4-3668-01![[M/310mm] 手袋(耐薬剤・ポリウレタン・メリヤス裏) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64709217-250902-02.jpg)
[M/310mm] 手袋(耐薬剤・ポリウレタン・メリヤス裏)
エスコ¥3,500税込¥3,8501双翌日出荷用途部分洗浄や塗装作業、溶剤を使用する作業に材質表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤス厚さ(mm)1.0全長(mm)310サイズM手のひらまわり(cm)22.2![[LL] 手袋(耐溶剤/ポリウレタン・メリヤス裏) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50655228-250829-08.jpg)
[LL] 手袋(耐溶剤/ポリウレタン・メリヤス裏)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷滑り止めシワ加工が施されています。 柔らかく作業性に優れています。用途機械作業、鉄鋼、印刷、薬品製造、理化学、部品洗浄、塗装作業にエスコ品番EA354BG-18材質表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤス厚さ(mm)1サイズLL機能滑り止め全長(cm)31耐溶剤性有機溶剤全般![[L] 手袋(耐溶剤/ポリウレタン・メリヤス裏) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50655194-250829-08.jpg)
[L] 手袋(耐溶剤/ポリウレタン・メリヤス裏)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷滑り止めシワ加工が施されています。 柔らかく作業性に優れています。用途機械作業、鉄鋼、印刷、薬品製造、理化学、部品洗浄、塗装作業にエスコ品番EA354BG-17材質表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤス厚さ(mm)1サイズL機能滑り止め全長(cm)31耐溶剤性有機溶剤全般![[M] 手袋(耐溶剤/ポリウレタン・メリヤス裏) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50655176-250829-08.jpg)
[M] 手袋(耐溶剤/ポリウレタン・メリヤス裏)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷滑り止めシワ加工が施されています。 柔らかく作業性に優れています。用途機械作業、鉄鋼、印刷、薬品製造、理化学、部品洗浄、塗装作業にエスコ品番EA354BG-16材質表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤス厚さ(mm)1サイズM機能滑り止め全長(cm)31耐溶剤性有機溶剤全般












![[M/310mm] 手袋(耐薬剤・ポリウレタン・メリヤス裏) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64709217-250902-02.jpg)
![[LL] 手袋(耐溶剤/ポリウレタン・メリヤス裏) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50655228-250829-08.jpg)
![[L] 手袋(耐溶剤/ポリウレタン・メリヤス裏) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50655194-250829-08.jpg)
![[M] 手袋(耐溶剤/ポリウレタン・メリヤス裏) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50655176-250829-08.jpg)