絞り込み
入数
1・5・6・10・12・25・30・40・50・90・100
全長(cm)
23・24・25・26・27・28・29・30・31・32・33・35・35.5・36・37・38・40・55・65・80・全長(cm)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・ダイヤゴム・エスコ・アンセル・UVEX(ウベックス)・MAPA・SHOWA(ショーワグローブ)・重松製作所・ハナキゴム・サンプラテック・TOWA(東和コーポレーション)・ミドリ安全・ハネウェル・原田産業・TGK(東京硝子器械)・ATG・Ansell・Shield Scientific・アズワン・クレトイシ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
278件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M/650mm 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤) エスコ

    M/650mm 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤)

    エスコ
    4,620税込5,082
    1個
    当日出荷
    耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。
    エスコ品番EA354BW-28材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿厚さ(mm)0.5サイズM全長(cm)65耐溶剤性石油系溶剤
  • XL/350mm 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル) エスコ

    XL/350mm 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル)

    エスコ
    1,480税込1,628
    1個
    当日出荷
    手の平・甲は梨地。耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。 滑り止め加工ですので、オイルや濡れている物もしっかりつかめます。
    エスコ品番EA354BW-27材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿厚さ(mm)0.5サイズXL全長(cm)35耐溶剤性石油系溶剤
  • 化学防護手袋GL-6 重松製作所

    化学防護手袋GL-6

    重松製作所
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ウレタン製。 耐溶剤性に優れています。 ゴム、ビニル手袋に比べて1/2の軽さ。
    用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 溶剤取扱作業
  • JIS適合品 化学防護手袋 53-003 重松製作所

    JIS適合品 化学防護手袋 53-003

    重松製作所
    13,980税込15,378
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。裏地がナイロン素材のため、長時間装着しても快適です。接触温度100℃で手袋内部10℃上昇するまでの時間が15秒の「接触レベル1」を満たしています。(作業用手袋の耐熱性規格EN407:2004による)指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
    用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に全長(mm)350入数(双)1全長(cm)35材質(裏地)ナイロン
  • 耐透過性手袋アルファテック 02-100 Ansell

    耐透過性手袋アルファテック 02-100

    Ansell
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷
    特殊製法で薄くても強度に優れています。多様な薬品に対し、480分以上の透過時間を実現しました。インナーとしても利用できます。各種飛沫と応急キットとして使用可能な、汎用性の高い手袋です。5層ラミネート構造です。
    用途インナーとしての利用。化学薬品取り扱い全般。材質表:ポリエチレン(PE)、他5層構造厚さ(mm)0.062ホワイト規格【EN ISO 374-1:2016】Type A - ABCEFGHILMS全長(cm)38.0~41.0手のひらまわり(cm)25.2EN374規格ABCEFGHILMS
  • ダイローブバリュー耐切創・耐薬品ニトリル手袋SN251 SN251シリーズ ダイヤゴム

    ダイローブバリュー耐切創・耐薬品ニトリル手袋SN251 SN251シリーズ

    ダイヤゴム
    2,998税込3,298
    1双
    翌々日出荷から12日以内出荷
    JIS T 8116:2005適合品。ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。手のひら部の厚さ1.7mm、破れにくく耐久性、物性強度に優れています。裏地に耐切創繊維を使用しており、高い耐切創性を有します(EN388:2016 レベルC)。手のひら部の特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。耐薬品性を調べる際は、ダイローブ耐透過性検索アプリ「ホゴスル」をご利用ください
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)1.75(裏地含む)全長(mm)350入数(双)1裏地ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン、ガラス繊維、その他機能耐油、耐薬品、耐久性、耐切創
  • 耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号特長 ミドリ安全

    耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号特長

    ミドリ安全
    7,198税込7,918
    1双
    当日出荷
    トラスコ品番819-2464質量(g)203入数(双)1耐溶剤性有機溶剤全般
  • 耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO420 MAPA

    耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO420

    MAPA
    299税込329
    1双
    当日出荷
    ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
    材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.75ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合全長(cm)31.5滑り止め効果エンボス加工EN388規格2121X
  • 耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL492 MAPA

    耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL492

    MAPA
    399税込439
    1双
    当日出荷
    機械的耐性に優れ、かつ長期にわたり高い耐薬品性を発揮します。エルゴノミック形状と裏地フロック加工により快適性に優れます。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.38ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5VIRUS適合全長(cm)32滑り止め効果エンボス加工EN388規格3101X
  • 静電気対策手袋 ダイローブH40 ダイヤゴム

    静電気対策手袋 ダイローブH40

    ダイヤゴム
    1,798税込1,978
    1双
    当日出荷
    特殊カーボンを練り込んだポリウレタン製。 電気抵抗値を103Ω~106Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。 0.2mm極薄、裏地無しにより作業性と耐久性を両立しました。 繰返し使えて破れにくい、エコな薄手手袋。 裏地が無いので臭いが出にくく、衛生的に使用いただけます。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開。 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」。 シンナーなど溶剤を使ったウェス拭き取りや帯電を嫌う精密部品の組立など、指先感覚を重視した作業が得意。 耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
    用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、花火製造、実験種別電気対・耐溶剤手袋材質ポリウレタン厚さ(mm)0.2入数(双)5電気抵抗値103~106Ω機能耐溶剤・静電気対策・高耐久性・布無し薄手全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性静電気対策タイプ・有機溶剤全般
  • ATG MaxiChem 76-733(耐薬品・耐切創・天然ゴム) ATG

    ATG MaxiChem 76-733(耐薬品・耐切創・天然ゴム)

    ATG
    829税込912
    1双
    当日出荷
    独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
    用途化学薬品を取り扱う作業に。厚さ(mm)1.3材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:天然ゴムブルー入数(双)1機能耐切創・耐薬品・撥水性全長(cm)35.0滑り止め効果ありEN388規格(2016):4341CEN374規格(1:2016)Type A K.L.M.N.O.P
  • 耐溶剤手袋ユーケミ 3100 UVEX(ウベックス)

    耐溶剤手袋ユーケミ 3100

    UVEX(ウベックス)
    819税込901
    1双
    当日出荷
    多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。耐摩耗性に優れ、液体や油の取り扱いに安定したグリップ性能を発揮します。
    用途化学工業、自動車産業、金属加工、機械産業厚さ(mm)0.5材質/仕上繊維部:コットン(シームレス)、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)ブラック規格EN ISO 374-1:2016/Type A (AKLMNO)機能耐摩耗性、化学物質耐性全長(cm)30滑り止め効果あり
  • ネオプレン手袋 310mm 滑り止め加工 MAPA

    ネオプレン手袋 310mm 滑り止め加工

    MAPA
    1,998税込2,198
    1双
    翌々日出荷
    外側はネオプレン、内側は天然ゴムの2層構造になっていますので、丈夫で作業しやすい手袋です。
    入数(双)1
  • ルビフレックス NB60S UVEX(ウベックス)

    ルビフレックス NB60S

    UVEX(ウベックス)
    6,198税込6,818
    1双
    当日出荷
    人間工学に基づく快適なフィット感があります。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
    用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)グリーン入数(双)1全長(cm)60.0耐溶剤性石油系溶剤2018年トラスコ掲載ページ6 0641EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
  • 耐薬品手袋 ソルニット 39-122 アンセル

    耐薬品手袋 ソルニット 39-122

    アンセル
    219税込241
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。負荷の大きい作業、化学薬品の取り扱い作業、その他様々な作業においても高い保護性能を発揮します。
    用途機械組み立て作業。メンテナンス作業。脱脂作業。金属加工。厚さ(mm)1.11グリーン規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)入数(双)1全長(cm)31.0材質(裏)綿耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性1耐溶剤性メタノール2018年トラスコ掲載ページ6 0642
  • ケミカロン#2001 ホーケン

    ケミカロン#2001

    ホーケン(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1双
    当日出荷
    一般作業から軽溶剤作業に使用できます・
    用途塗装、印刷、機械器具のメンテナンス、一般作業など。材質(表)ポリウレタン、(裏)メリヤス厚さ(mm)0.75(裏地含む)入数(双)1加工から軽溶剤機能耐溶剤全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性有機溶剤全般耐透過性耐溶剤
  • 耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号B型 すべり止め付 ミドリ安全

    耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号B型 すべり止め付

    ミドリ安全
    3,598税込3,958
    1双
    当日出荷
    入数(双)1耐溶剤性有機溶剤全般
  • ハナローブ(導電性)No.846 ハナキゴム

    ハナローブ(導電性)No.846

    ハナキゴム
    3,998税込4,398
    1双
    当日出荷
    可燃性液体の取り扱い等での静電気障災防止用です。 耐熱性・耐オゾン性・耐ガス透過性に優れ、ケトン類・エステル類等の溶剤使用に適しています。
    種別静電気用手袋材質導電性PU(ポリウレタン)厚さ(mm)1.05質量(g)240入数(双)1電気抵抗値105~107Ω機能導電性、曲指、滑り止め付、裏地:メリヤス全長(cm)33JIS規格JIST8116適合品中指長(cm)7.5手の平幅(cm)12アズワン品番6-6126-02RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性静電気対策タイプ耐透過性静電気用
  • 耐油手袋 ダイローブ220-55 ダイヤゴム

    耐油手袋 ダイローブ220-55

    ダイヤゴム
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    塩化ビニル製手袋の約半分という軽さで長時間の作業に適しています。 手に良くフィットします。 ゴム特有の臭いがしないので快適にご使用になれます。 油が付着しても硬くならず、溶出するものがないので物性が低下せず長期間使えます。 シワ状の滑り止め付きです。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
    用途耐油性に優れることから機械作業や修理作業に適します。 農薬散布・消毒作業で使用されます。 軽量で柔軟性に優れることから遺跡発掘作業に使用されます。 油を使った浸漬作業に最適。トラスコ品番721-9172種別耐油手袋材質表:ポリウレタン、裏:綿100%厚さ(mm)0.9サイズM入数(双)1口径(Φmm)(袖口)150機能耐油・耐摩耗性・オールコート全長(cm)55中指長(cm)8.5手の平幅(cm)11.6RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性石油エーテル、石油ベンジン、ミネラルスピリット、テレピン油、ガソリン、軽油、灯油、スピンドル油(粘度ISO VG10 ・ VG22)、コンプレッサーオイル(粘度ISO VG68)、マシンオイル(粘度ISO VG46)、タービンオイル(粘度ISO VG34)、モーターオイル、切削油
  • 耐溶剤用手袋 ウレタン No.3 TOWA(東和コーポレーション)

    耐溶剤用手袋 ウレタン No.3

    TOWA(東和コーポレーション)
    4,998税込5,498
    1双
    当日出荷
    材質コーティング/ポリウレタン 裏/綿グレー&ホワイトサイズフリー入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)33中指長(cm)8.3材質(裏)綿材質(表)ポリウレタン手の平幅(cm)11.6RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性有機溶剤全般
  • 静電気対策手袋 300WN ダイヤゴム

    静電気対策手袋 300WN

    ダイヤゴム(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1双
    当日出荷
    静電気対策の溶剤用手袋の中で、耐溶剤性と柔軟性のバランスが取れたポリウレタン樹脂を採用しています。
    材質ポリウレタン 裏地ウーリーナイロン+導電繊維厚さ(mm)1.75(裏地含む)入数(双)1加工策の溶剤用電気抵抗値103~107Ω機能耐溶剤全長(cm)26材質(裏)ウーリーナイロン+導電繊維材質(表)ポリウレタン耐溶剤性静電気対策タイプ耐透過性静電気用
  • エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-30 サンプラテック

    エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-30

    サンプラテック
    5,898税込6,488
    1双
    12日以内出荷
    注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
    トラスコ品番401-4310全長(cm)36滑り止め効果
  • スーパーロング耐薬品手袋 トリオニック522 6双入 MAPA

    スーパーロング耐薬品手袋 トリオニック522 6双入

    MAPA
    8,998税込9,898
    1袋(6袋×1双)
    翌々日出荷
    MAPA独自の3種混合材料で、耐薬品性に優れています。 全長610mmのロングタイプのため、肘までしっかり保護可能です。 クリーンルームクラス100の環境下で洗浄・パッキングされています。 シリコンフリーのため、ガラスや金属への跡残りがしにくいです。
    仕様●全長(mm):610●厚み(mm):約0.5●入数:1袋(1双/袋×6袋入)●材質:ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合●適合規格:EN388 1110X、EN ISO 374-1TYPE B(KST)、EN ISO 374-5アズワン品番4-3750-03
  • 耐薬品手袋 アルファテック 58-008 アンセル

    耐薬品手袋 アルファテック 58-008

    アンセル
    8,398税込9,238
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。化学的保護を強化するためフルアームカバレッジ仕様になっています。優れたドライ&ウェットグリップは器用さを高め、手の疲労を軽減します。保護服の上に着用できるように袖口は幅広になっています。優れた機械的保護と、油、脂肪、グリース、炭化水素に対する耐性を備えたニトリルポリマーを使用しています。新しいENISO 374:2016の下でタイプAの化学的保護を備えています。乾いた状態と濡れた状態でグリップを強化するためのトローチグリップを採用しています。
    用途部品の組み立ておよび点検に。石油、液体、フィルター交換に。塗装または清掃ツールまたはロボットに。納入品の取り扱いに。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.5グリーン全長(cm)64
  • ATG MaxiChem 76-730(耐薬品・天然ゴム) ATG

    ATG MaxiChem 76-730(耐薬品・天然ゴム)

    ATG
    579税込637
    1双
    当日出荷
    独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
    用途化学薬品を取り扱う作業に。材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:天然ゴムブルー入数(双)1機能耐薬品・撥水性全長(cm)35.0滑り止め効果ありEN388規格(2016):3131AEN374規格(1:2016)Type A K.L.M.N.O.P
  • グローブボックス用手袋 ハナローブK-82曲 ハナキゴム

    グローブボックス用手袋 ハナローブK-82曲

    ハナキゴム
    21,980税込24,178
    1双
    当日出荷
    グローブボックス 8インチ用手袋です。 耐オゾン性が良い為、アルカリや酸の使用時に適しております。 耐摩耗性も高いので、摩耗によるカスが出にくいのが特徴です。 左右の区別がある手袋です。 長時間の作業でも手が疲れにくいのが特徴です。
    用途アルカリや酸をご使用される作業に。トラスコ品番337-4127材質クロロスルホルン化ポリエチレンゴム(CSM)厚さ(mm)0.4ブルーサイズフリータイプ左右別全長(cm)80中指長(cm)7.3手のひらまわり(cm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐薬品手袋 アルファテック アンセル

    耐薬品手袋 アルファテック

    アンセル
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。優れた耐油性コーティング及び、フリース効果のシームレスな編みデザインで快適さをアップします。人間工学的デザインであり、最高のドライ、ウェット、オイルグリップを実現します。耐久性に優れ、低温でも柔軟に維持できます。FDAとEUの食品コンプライアンス取得。
    用途食品加工作業石油とガス触れる作業メンテナンス作業化学物質を扱う作業。トラスコ品番257-9535材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリル、裏:フリース(綿、ナイロン)厚さ(mm)1.9ブルーサイズL全長(cm)30中指長(cm)8.9手のひらまわり(cm)23.8滑り止め効果PVC ニトリルEN374規格3131A
  • 耐溶剤手袋ユーケミ 3000 UVEX(ウベックス)

    耐溶剤手袋ユーケミ 3000

    UVEX(ウベックス)
    689税込758
    1双
    当日出荷
    多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。 耐摩耗性において非常に優れた機械的強度を発揮します。 EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
    用途化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業厚さ(mm)0.5材質/仕上繊維部:両面編みコットン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)グリーン入数(双)1機能耐熱、耐薬品全長(cm)35.0滑り止め効果あり
  • ケミグローブ 1102 シモン

    ケミグローブ 1102

    シモン
    949税込1,044
    1双
    当日出荷
    耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
    用途土木・建築・水産・機械・園芸に。トラスコ品番819-2966材質牛床革厚さ(mm)1.2レッドサイズフリー入数(双)1機能耐酸性、耐アルカリ性全長(cm)25中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)25
  • ルビフレックス NB27S UVEX(ウベックス)

    ルビフレックス NB27S

    UVEX(ウベックス)
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    人間工学に基づく快適なフィット感があります。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
    用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)グリーン入数(双)1耐溶剤性石油系溶剤2018年トラスコ掲載ページ6 0641EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
  • 強力耐溶剤手袋 バイトン ハネウェル

    強力耐溶剤手袋 バイトン

    ハネウェル
    31,980税込35,178
    1双
    当日出荷
    塩素化物および芳香族(トルエン、塩化メチレンなど)の溶剤に対する、非常に優れた耐薬品性を備えています。 水性溶剤中でも、溶解することなく使用できます。 PCBに対し、高い耐候性を備えています。 手と指をカーブさせたデザインで、フィット感を向上させ、作業者の快適性を高めています。
    材質バイトン厚さ(mm)0.78ブラック入数(双)1機能耐切創・耐薬品全長(cm)約35中指長(cm)9.0耐溶剤性塩素化物、芳香族系溶剤耐透過性ガソリン・軽油
  • エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-90 サンプラテック

    エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-90

    サンプラテック
    6,598税込7,258
    1双
    12日以内出荷
    注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
    トラスコ品番401-7467全長(cm)36滑り止め効果
  • エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) B-22 サンプラテック

    エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) B-22

    サンプラテック
    4,698税込5,168
    1双
    12日以内出荷
    注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
    トラスコ品番401-5796サイズ女性用入数(双)1機能超強力耐酸、薄手全長(cm)29色(本体)ライトブルー滑り止め効果耐溶剤性フッ酸、王水、濃硫酸
  • Neosol ネオプレン化学防護手袋 EC30F 原田産業

    Neosol ネオプレン化学防護手袋 EC30F

    原田産業
    799税込879
    1双
    5日以内出荷
    有機溶剤や広範囲の化学薬品に対応可能なネオプレン素材を採用。適度な厚みにより、優れた耐久性とフィット感を実現。また凹凸加工をすることで、優れたグリップ力を発揮。
    用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、メッキ、染色、工場用クリーニング及びメンテナンス材質ネオプレン全長(mm)330ブラック規格EN ISO 374-1:2016 TypeA (AKLMNO)、EN ISO 374-5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neolasol ネオプレン+天然ゴム化学防護手袋 ECR27F 原田産業

    Neolasol ネオプレン+天然ゴム化学防護手袋 ECR27F

    原田産業
    699税込769
    1双
    5日以内出荷
    ネオプレンと天然ゴムを配合することで、酸及びアルカリに対応可能なグローブになります。柔らかく作業性が良いため、比較的細かい作業でも使用可能です。また表面にダイヤモンド加工を施すことで、優れたグリップ力を発揮します。
    用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、メッキ、染色、工場用クリーニング及びメンテナンス材質ネオプレン、ラテックス全長(mm)330ブルー/イエロー規格EN ISO 374-1:2016 TypeB (AKL)、EN ISO 374-5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミカルグローブ(10双入) アゼアス

    ケミカルグローブ(10双入)

    アゼアス
    5,398税込5,938
    1パック(10双)
    翌々日出荷
    12種類と限定的ながら、化学物質の耐透過性試験を実施しており、JIS T 8116適合品でありながらお使いいただきやすい価格をコンセプトとしています。
    用途化学工業・製薬・ラボでの日常的な化学物質の取扱や試験作業/清掃・メンテナンスでの化学物質を使用した洗浄作業における、皮膚障害や経皮吸収による健康障害から作業者の保護材質ナイロン/EVOH/ポリエチレン厚さ(mm)0.06透明サイズフリー規格JIS T 8116(化学防護手袋) 適合全長(cm)45中指長(cm)8.8手のひらまわり(cm)17
  • 耐薬品手袋 トリオニック514 MAPA

    耐薬品手袋 トリオニック514

    MAPA
    849税込934
    1双
    当日出荷
    天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。裾が長めで手首をしっかり保護します。
    適合EN ISO 374-5規格適合材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)厚さ(mm)0.5ベージュ規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST全長(cm)38滑り止め効果エンボス加工EN388規格1110X
  • 耐薬品手袋 トリオニック522 MAPA

    耐薬品手袋 トリオニック522

    MAPA
    2,198税込2,418
    1双
    当日出荷
    天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。ロングスリーブが広範囲に腕を保護します。
    適合EN ISO 374-5規格適合材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)厚さ(mm)0.5ベージュ規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST全長(cm)62.5滑り止め効果エンボス加工EN388規格1110X
  • 耐薬品天然ゴム手袋 JERSETTE301 MAPA

    耐薬品天然ゴム手袋 JERSETTE301

    MAPA
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    エルゴノミック形状と裏地生地により快適性に優れます。耐引裂性に優れています。滑り止め加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
    材質天然ゴム厚さ(mm)1.15ライトブルー規格【EN ISO 374-1:2016規格】タイプB - KPT全長(cm)31滑り止め効果エンボス加工EN388規格2131X
  • 耐薬手袋 ORANGE NITRILE 1箱 50枚入 Shield Scientific

    耐薬手袋 ORANGE NITRILE 1箱 50枚入

    Shield Scientific
    6,398税込7,038
    1箱(50枚)
    翌々日出荷
    2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。
    仕様●AQL0.25,G1(ISO 374-2:2019)●ISO374-5:2016 Level3 VIRUS材質内層/NBR(ニトリルゴム)、外層/ポリクロロプレン混合素材厚さ(mm)掌:約0.14全長(mm)約300(2層構造)表/オレンジ、裏/ホワイトタイプ指先エンボス入数(枚)50機能耐薬品耐薬品性[耐久時間]アセトン 99.8%:1分、水酸化アンモニウム 25%:31分、エタノール 99.8%:20分、塩化水素酸 37%:130分、フッ化水素酸 48%:5分、イソプロピルアルコール:70分、硫酸 50%:480分耐溶剤性アセトン、水酸化アンモニウム、エタノール、塩化水素酸、フッ化水素酸、イソプロピルアルコール、硫酸
溶剤・酸、アルカリ用手袋