絞り込み
コーティング
  • コーティング手の平コート(1)
機能
  • 機能タッチパネル対応(2)
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能消臭・防臭(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(2)
  • 機能耐摩耗性(2)
  • 機能耐油(2)
  • 機能静電気防止(3)
入数
  • 1(5)
サイズ
  • L(2)
  • LL(6)
  • M(2)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
材質
  • ナイロン(2)
  • ポリエチレン(2)
  • 塩化ビニール(1)
ナイロン・ポリエチレン・塩化ビニール
全長(cm)
  • 26
  • 17(3)
  • 18(3)
  • 18.5(10)
  • 19(12)
  • 19.5(7)
  • 19.5~25.5(2)
  • 20(19)
  • 20.5(14)
  • 21(23)
  • 21.5(17)
  • 22(38)
  • 22.5(16)
  • 23(28)
  • 23.5(12)
  • 24(12)
  • 24.5(4)
  • 25(8)
  • 27(4)
  • 30(5)
ブランド
  • SHOWA(ショーワグローブ)(2)
  • エスコ(1)
  • TOWA(東和コーポレーション)(1)
  • アンセル(1)
  • UVEX(ウベックス)(1)
SHOWA(ショーワグローブ)・エスコ・TOWA(東和コーポレーション)・アンセル・UVEX(ウベックス)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
制電手袋(弱電・半導体作業)とは、静電性のある材料を使用して、静電気が発生しないよう電気を逃がす目的で作られた手袋のことです。主にガソリンや化学薬品など静電気が発生して引火することで事故につながりやすい現場や、静電気が原因で故障してしまう半導体などの電子部品を扱う工場などで使用されます。制電手袋の素材はさまざまで、硫化銅複合繊維やカーボン繊維を使ったものや、導電性のポリウレタンを使って作られたものなどがあります。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニスター耐油&制電 TOWA(東和コーポレーション)ビニスター耐油&制電TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)
619税込681
1双
当日出荷
ビニル手袋は油や酸・アルカリ系の薬品に強く、耐摩耗性、耐候性に優れた手袋です。 裏面シームレス編手で、手触り良く使い心地に優れています。 グリップ性の良いスベリ止め加工付きです。 使用中の汗臭さを抑える防臭加工付きです。 静電気障害の防止に優れた効果を発揮。
用途石油荷役、石油精製、給油作業、自動車関連での油作業、塗装作業、印刷工場、化学工場など材質【表】塩化ビニル樹脂/【裏】綿、アクリル(導電繊維)厚さ(mm)約1.57ブラック入数(双)1機能制電・耐油・耐摩耗性・抗菌防臭加工全長(cm)26表面抵抗(Ω)1.7×10[[の8乗]]Ω
静電気対策手袋 センシライト 48-130 アンセル静電気対策手袋 センシライト 48-130アンセル
429税込472
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。15ゲージのナイロンにカーボンファイバーを加え、柔軟性と共に引裂きにも強くなっています。手の平コーティングタイプで、摩耗に強いです。
用途自動車、家電などの製造ラインでの作業。グレー/ホワイト材質繊維部:ナイロン、カーボンファイバー(PUR)厚さ(mm)0.92規格EN388入数(双)1材質(すべり止め)ポリウレタン耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性3ゲージ152018年トラスコ掲載ページ6 0592
制電フォルテックスウレタンパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)制電フォルテックスウレタンパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
耐切創レベルD(EN ISO 13997 TDM試験) 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
グレー入数(双)1機能耐切創、薄手、透湿性タッチパネル操作可能、帯電防止材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)ポリウレタン
制電フォルテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)制電フォルテックスニトリルパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー入数(双)1機能耐切創、薄手、耐油性・耐摩耗性、タッチパネル操作可能、帯電を防止材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
耐油・耐電ビニール手袋 エスコ耐油・耐電ビニール手袋エスコ(1件のレビュー)
1,070税込1,177
1双
当日出荷から翌日出荷
裏編手に導電繊維を編み込み、手袋表面に導電性のある塩化ビニールをコーティングしていますので、静電気対策などに適しています。塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、劣化しにくい手袋です。耐油、耐摩耗性を強化し、指・手のひらにスベリ止め加工を施していますので、油を扱う作業に適しています。裏布は指先まで縫いしろのないシームレス編手で、手触りがよく作業が快適です。
用途石油荷役、石油精製、給油作業、自動車関連での油作業、塗装作業、印刷工場、化学工場など厚さ(mm)1.57全長(mm)260ブラック材質(裏)綿・アクリル(導電繊維)材質(表面)塩化ビニール
フィノミック ESD UVEX(ウベックス)フィノミック ESDUVEX(ウベックス)
549税込604
1双
当日出荷
カーボンを含んだ繊維により、静電防止効果を発揮します。最高レベルの通気性があります。ゴワゴワ感は少なく、優れた指先触感と、優れたドライウェットグリップ性能も発揮します。
用途精密組立。精密作業。グレー入数(双)1コーティングDMF、TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング材質/仕上手袋:ポリアミド、エラステイン、カーボン、コーティング:アクアポリマー・フォーム・コーティング適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2規格EN 388(CE 3121)表面抵抗値(Ω)108以下
制電手袋(弱電・半導体作業)