絞り込み
外径(Φmm)
自由長(mm)
線径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
材質
その他・ばね鋼・ステンレス・樹脂・燐青銅・鉄・黄銅(真鍮)
許容荷重(N)
0.78・0.98・1.18・1.47・2・2.5・2.9・3.4・3.9・4.4・5.4・5.9・6.4・7.4・7.8・8.3・9.8・10.8・13.7・15.2・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・東京発条製作所・エスコ・TRUSCO・フジキン・RS PRO・サミニ・アキュレイト・SHK・サンエス(昌和発條製作所)・WAKI(和気産業)・ツチノ・東発・SAMSOL・KSSC(ケーエス産業)・ハイロジック・タカノ・大阪魂・ノーブランド・ACE(エース)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: バネ

4,050件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm) アキュレイト

    引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm)

    アキュレイト(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.0x 7mm 押しスプリング エスコ

    3.0x 7mm 押しスプリング

    エスコ(2件のレビュー)
    480税込528
    1セット(20本)
    当日出荷
    外径(Φmm)3線径(Φmm)0.32ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VC-7高さ(mm)7.0、許容荷重時:3.70総巻数(巻)8.0密着高さ(mm)2.88
  • 高たわみ用強力ばね 東発

    高たわみ用強力ばね

    東発
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型・クラッチに。ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に。材質ばね用シリコンクロム鋼使用温度範囲(℃)-30~80未満
  • コイルスプリング重荷重(外径27~35mm) TRUSCO

    コイルスプリング重荷重(外径27~35mm)

    TRUSCO
    289税込318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色材質SWOSC-V相当種類重荷重
  • コイルスプリング重荷重(外径6~12mm) TRUSCO

    コイルスプリング重荷重(外径6~12mm)

    TRUSCO
    119税込131
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色材質SWOSC-V相当種類重荷重
  • コイルスプリング軽少荷重(外径27~35mm) TRUSCO

    コイルスプリング軽少荷重(外径27~35mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
  • TK定荷重バネ 高千穂交易

    TK定荷重バネ

    高千穂交易
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    定荷重バネは引き出しても押しても、またそのストロークが長くても、常に一定の力で往復するバネです。 バネの内側はドラムに巻き付けてあり、バネの外側を引っ張ると軸上でドラムが回転してバネが引き出されます。
  • 鉄引きバネ WAKI(和気産業)

    鉄引きバネ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    149税込164
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    電気機具・玩具・プラモデル・モビール・工作
    材質クロメート鋼線
  • 2.0x0.2 /  6.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    2.0x0.2 / 6.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ(1件のレビュー)
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    外径(Φmm)2線径(Φmm)0.2材質SUS304エスコ品番EA952SG-1高さ(mm)6.8ばね定数(N/mm)0.147フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.88初張力(N)0.177フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)11.6
  • 4.0x0.29/ 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    4.0x0.29/ 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    505税込556
    1個
    翌日出荷
    外径(Φmm)4線径(Φmm)0.29材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-43高さ(mm)10端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.255許容荷重(N)1.57巻方向密着高さ(mm)2.3許容荷重時高さ(mm)3.85
  • 8.0x0.8 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    8.0x0.8 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    580税込638
    1個
    当日出荷
    外径(Φmm)8線径(Φmm)0.8材質SUS304仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-164高さ(mm)11端末クローズドエンドばね定数(N/mm)2.511許容荷重(N)11.28巻方向密着高さ(mm)4.6許容荷重時高さ(mm)6.51
  • 大形ロングバネ 材質ステンレスSUS304 SHK

    大形ロングバネ 材質ステンレスSUS304

    SHK(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等自由長(mm)250.0材質ステンレスSUS304
  • 4.0x11mm 押しスプリング エスコ

    4.0x11mm 押しスプリング

    エスコ
    535税込589
    1セット(20本)
    当日出荷
    外径(Φmm)4線径(Φmm)0.5ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VE-11高さ(mm)11.0、許容荷重時:6.60総巻数(巻)10.5密着高さ(mm)5.75
  • 12x34mm 押しスプリング エスコ

    12x34mm 押しスプリング

    エスコ
    2,430税込2,673
    1セット(6本)
    当日出荷
    外径(Φmm)12線径(Φmm)2.0ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VQ-34高さ(mm)34.0、許容荷重時:25.20総巻数(巻)12.0密着高さ(mm)23
  • 精密圧縮コイルバネ SHK

    精密圧縮コイルバネ

    SHK(1件のレビュー)
    360税込396
    1袋(5個)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    精密機器への使用可
    用途汎用性材質SWPAばねの種類精密圧縮コイルバネ
  • 押しスプリング (ステンレス) エスコ

    押しスプリング (ステンレス)

    エスコ
    505税込556
    1ケース(5本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    入数:5本。RoHS適合品。
    材質SUS304端末クローズドエンド巻方向右巻きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)エルボハーフユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)エルボハーフユニオン 黄銅製

    フジキン
    1,198税込1,318
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ストレートユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ストレートユニオン 黄銅製

    フジキン
    719税込791
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高たわみ用強力ばね 東発

    高たわみ用強力ばね

    東発
    239税込263
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
    用途プレス金型・クラッチに。ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に。材質ばね用シリコンクロム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ばね自作キット サミニ

    ばね自作キット

    サミニ
    28,980税込31,878
    1式
    5日以内出荷
    セット内容 本体(チャックハンドル含む)1台、カラー1個、爪1個、芯金(Φ5・Φ7・Φ10)各1本 、材料(SUS304WPB Φ0.5・Φ0.7・Φ1.0)各5m
    用途シンプルな機構でありながら圧縮・引張・ねじりばねの製作が出来るツールです。
  • 強力ばね中荷重 TM 外径35mm 東京発条製作所

    強力ばね中荷重 TM 外径35mm

    東京発条製作所
    449税込494
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)17.5外径(Φmm)35最大荷重(N)2400RoHS指令(10物質対応)対応
  • コイルスプリング軽少荷重(外径40~60mm) TRUSCO

    コイルスプリング軽少荷重(外径40~60mm)

    TRUSCO
    349税込384
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
  • プラばね(ポリアセタール) ノーブランド

    プラばね(ポリアセタール)

    ノーブランド
    749税込824
    1個
    当日出荷
    材質ポリアセタール
  • ステンレスロングバネ 79 ツチノ

    ステンレスロングバネ 79

    ツチノ
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    自由長(mm)300材質ステンレス(SUS304WPB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロメッキ ロングバネ WAKI(和気産業)

    ユニクロメッキ ロングバネ

    WAKI(和気産業)
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    照明器具の吊下げ・修理・店舗装飾・インテリア
    自由長(mm)300材質ユニクロメッキ鋼線
  • 電池ばね線タイプ マイナス極用電池ばね アキュレイト

    電池ばね線タイプ マイナス極用電池ばね

    アキュレイト
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    総巻数(巻)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池ばね線タイプ プラス極用電池ばね アキュレイト

    電池ばね線タイプ プラス極用電池ばね

    アキュレイト
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    総巻数(巻)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20.0x2.0/160mm 両絞り引きスプリング エスコ

    20.0x2.0/160mm 両絞り引きスプリング

    エスコ
    5,070税込5,577
    1個
    欠品中
    材質SUS304-WPBエスコ品番EA952XM-9全長(mm)(縮小)160ばね定数(N/mm)0.44
  • 引きスプリングセット エスコ

    引きスプリングセット

    エスコ
    5,480税込6,028
    1個
    当日出荷
    材質炭素鋼(S60C)エスコ品番EA952TDセット内容【線径×外径×長さ(入数)】0.5×3/16”×1-5/8”(20)0.7×1/4”×1-1/2”(25)0.8×1/4”×2-9/16”(25)0.8×5/16”×4”(15)1.30×3/8”×5-1/2”(10)1.30×3/8”×3-5/32”(15)1.30×3/8”×2-15/16”(10)1.30×1/2”×3-11/16”(5)質量(g)1160ケース寸法(mm)210×140×45
  • 8x0.8mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ

    8x0.8mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    線径(Φmm)0.8材質SUS304エスコ品番EA952SH-808内径(Φmm)8アーム長さ(mm)32ばね定数(N・mm[deg])0.52許容変位置(deg)98自由角度(°)135
  • 7x1.2mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ

    7x1.2mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    当日出荷
    線径(Φmm)1.2材質SUS304エスコ品番EA952SH-734内径(Φmm)7アーム長さ(mm)28ばね定数(N・mm[deg])2.34許容変位置(deg)72自由角度(°)90
  • 4x0.5mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1) エスコ

    4x0.5mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    線径(Φmm)0.5材質SUS304エスコ品番EA952SH-424内径(Φmm)4アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.13許容変位置(deg)105自由角度(°)180
  • 5.0x0.5 /  7.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    5.0x0.5 / 7.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    505税込556
    1個
    翌日出荷
    外径(Φmm)5線径(Φmm)0.5材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-80高さ(mm)7.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.687許容荷重(N)5.74巻方向密着高さ(mm)3.3許容荷重時高さ(mm)4.1
  • 4.0x0.32/ 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    4.0x0.32/ 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    505税込556
    1個
    翌日出荷
    外径(Φmm)4線径(Φmm)0.32材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-46高さ(mm)12端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.275許容荷重(N)2.01巻方向密着高さ(mm)3.1許容荷重時高さ(mm)4.68
  • 7.5x0.8 / 19.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    7.5x0.8 / 19.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    外径(Φmm)7.5線径(Φmm)0.8材質SUS304仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-150高さ(mm)19端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.559許容荷重(N)13.24巻方向密着高さ(mm)7.6許容荷重時高さ(mm)10.51
  • プラス極用電池ばね サミニ

    プラス極用電池ばね

    サミニ(2件のレビュー)
    698税込768
    1袋(4個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ばねの種類電池ばね材質ニッケルメッキ鋼線RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO規格ばね TJH 東京発条製作所

    ISO規格ばね TJH

    東京発条製作所
    259税込285
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJH63は、オリジナル規格です。
  • 丸線コイルばね MR 東京発条製作所

    丸線コイルばね MR

    東京発条製作所
    1,098税込1,208
    1パック(20個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
  • 8.0x22mm 押しスプリング エスコ

    8.0x22mm 押しスプリング

    エスコ
    1,120税込1,232
    1セット(10本)
    当日出荷
    外径(Φmm)8線径(Φmm)1.2ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VL-22高さ(mm)22.0、許容荷重時:14.96総巻数(巻)11.5密着高さ(mm)13.2
  • 6.5x17mm 押しスプリング エスコ

    6.5x17mm 押しスプリング

    エスコ
    615税込677
    1セット(20本)
    翌日出荷
    外径(Φmm)6.5線径(Φmm)0.9ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VJ-17高さ(mm)17.0、許容荷重時:10.96総巻数(巻)11.0密着高さ(mm)9.45
バネ