絞り込み
外径(Φmm)
自由長(mm)
線径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
材質
その他・ばね鋼・ステンレス・樹脂・燐青銅・鉄・黄銅(真鍮)
許容荷重(N)
0.78・0.98・1.18・1.47・2・2.5・2.9・3.4・3.9・4.4・5.4・5.9・6.4・7.4・7.8・8.3・9.8・10.8・13.7・15.2・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・東京発条製作所・エスコ・TRUSCO・フジキン・RS PRO・サミニ・アキュレイト・SHK・サンエス(昌和発條製作所)・WAKI(和気産業)・ツチノ・東発・SAMSOL・KSSC(ケーエス産業)・ハイロジック・タカノ・大阪魂・ノーブランド・ACE(エース)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: バネ

4,050件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリングベルト サミニ

    スプリングベルト

    サミニ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレス線の密着巻で両端を連結したベルト状のばねです。
    材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み引張ばね サミニ

    ねじ込み引張ばね

    サミニ
    3,500税込3,850
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    フック部をプレートにした引張ばねです。
    ばねの種類引張ばね表面処理防錆油塗布巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロ引きバネ ハイロジック

    ユニクロ引きバネ

    ハイロジック(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    ばね・スプリングシリーズ
  • モールドスプリング(SB 極重荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SB 極重荷重用)

    SAMSOL
    99税込109
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極重荷重用
  • 圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO

    圧縮コイルばね(ステンレス)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    859税込945
    1パック(20個)
    当日出荷
    間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
    用途圧縮する方向に使うばね。巻方向任意
  • 5x0.8mm 押しスプリング エスコ

    5x0.8mm 押しスプリング

    エスコ
    2,620税込2,882
    1個
    翌日出荷
    外径(Φmm)5線径(Φmm)0.8ばねの種類押しばね材質バネ鋼エスコ品番EA952S-52長さ(m)1
  • 5x0.5mm 押しスプリング エスコ

    5x0.5mm 押しスプリング

    エスコ
    2,300税込2,530
    1個
    翌日出荷
    外径(Φmm)5線径(Φmm)0.5ばねの種類押しばね材質バネ鋼エスコ品番EA952S-51長さ(m)1
  • 5.0x13mm 押しスプリング エスコ

    5.0x13mm 押しスプリング

    エスコ
    535税込589
    1セット(20本)
    当日出荷
    外径(Φmm)5線径(Φmm)0.7ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VG-13高さ(mm)13.0、許容荷重時:8.48総巻数(巻)11.0密着高さ(mm)7.35
  • 4.0x12mm 押しスプリング エスコ

    4.0x12mm 押しスプリング

    エスコ
    535税込589
    1セット(20本)
    当日出荷
    外径(Φmm)4線径(Φmm)0.45ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VE-12高さ(mm)12.0、許容荷重時:6.36総巻数(巻)10.5密着高さ(mm)4.95
  • 3.0x9.5mm押しスプリング エスコ

    3.0x9.5mm押しスプリング

    エスコ(1件のレビュー)
    480税込528
    1セット(20本)
    当日出荷
    外径(Φmm)3線径(Φmm)0.35ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VC-9.5高さ(mm)9.5、許容荷重時:5.26総巻数(巻)11.0密着高さ(mm)4.2
  • 16x2.0mm 引きスプリング エスコ

    16x2.0mm 引きスプリング

    エスコ
    6,220税込6,842
    1個
    翌日出荷
    外径(Φmm)16線径(Φmm)2.0ばねの種類引きばね材質バネ鋼エスコ品番EA952SA-162長さ(m)1
  • 11x1.6mm 押しスプリング エスコ

    11x1.6mm 押しスプリング

    エスコ(1件のレビュー)
    3,230税込3,553
    1個
    翌日出荷
    外径(Φmm)11線径(Φmm)1.6ばねの種類押しばね材質バネ鋼エスコ品番EA952S-111長さ(m)1
  • 10.0x36.5mm引きスプリング エスコ

    10.0x36.5mm引きスプリング

    エスコ
    775税込853
    1セット(5本)
    当日出荷
    外径(Φmm)10.0線径(Φmm)1.2ばねの種類引きばね材質ステンレス製エスコ品番EA952XH-36.5長さ(mm)36.5、許容荷重時:52.5許容差B:±0.3、C:±0.2初張力(N)10.57総巻数(巻)15.5
  • ISO規格ばね TJM 東京発条製作所

    ISO規格ばね TJM

    東京発条製作所
    159税込175
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
  • トーションばね(右巻き・ステンレス) TRUSCO

    トーションばね(右巻き・ステンレス)

    TRUSCO
    499税込549
    1パック(2個)ほか
    翌々日出荷
    円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
    材質ステンレス(SUS304-WPB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 波型スプリングロールピンセット (ステンレス製) エスコ

    波型スプリングロールピンセット (ステンレス製)

    エスコ
    6,010税込6,611
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:サイズ(入数):2×10mm(50)、2×20mm(50)、3×20mm(30)、3×40mm(30)、4×20mm(20)、4×25mm(18)、4×40mm(18)、5×25mm(15)、5×40mm(12)、5×50mm(12)、6×25mm(12)、6×40mm(10)、6×50mm(10)、8×25mm(10)、8×40mm(6)、8×50mm(6)。ステンレス製・波形ロールピンのセット組です。RoHS対応品。
    材質ステンレス硬度HRC42~48表面処理光沢仕上げケース寸法(mm)207×145×40全質量(g)866RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)エルボハーフユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)エルボハーフユニオン 黄銅製

    フジキン
    1,198税込1,318
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)フロントリング&バックリング 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)フロントリング&バックリング 黄銅製

    フジキン
    199税込219
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3602B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ストレートユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ストレートユニオン 黄銅製

    フジキン
    719税込791
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)フロントリング&バックリング 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)フロントリング&バックリング 黄銅製

    フジキン
    199税込219
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3602B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ゲージユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ゲージユニオン 黄銅製

    フジキン
    779税込857
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ティ-ユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ティ-ユニオン 黄銅製

    フジキン
    1,998税込2,198
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)プラグユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)プラグユニオン 黄銅製

    フジキン
    369税込406
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)12.6材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手接続【A】6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ゲージユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ゲージユニオン 黄銅製

    フジキン
    779税込857
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ハーフユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ハーフユニオン 黄銅製

    フジキン
    599税込659
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_ニューV-Lok銅ガスケット フジキン

    2圧縮リング継手_ニューV-Lok銅ガスケット

    フジキン
    669税込736
    1個
    76日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他高圧ガス、液ライン等材質(本体)C1220B-O温度範囲(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリカプラバネ 大阪魂

    ポリカプラバネ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    内径(Φmm)6
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL60-125 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL60-125

    東京発条製作所
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)95.33自由長(mm)125外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL40-70 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL40-70

    東京発条製作所
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)75.52自由長(mm)70外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH30-90 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH30-90

    東京発条製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)122.43自由長(mm)90外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TM(中荷重) TM30-90 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM30-90

    東京発条製作所
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)60.92自由長(mm)90外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TM(中荷重) TM14-40 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM14-40

    東京発条製作所
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)29.77自由長(mm)40外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TM(中荷重) TM22-30 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM22-30

    東京発条製作所
    409税込450
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)98.73自由長(mm)30外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TM(中荷重) TM27-100 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM27-100

    東京発条製作所
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)44.62自由長(mm)100外径(mm)27内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TM(中荷重) TM12-25 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM12-25

    東京発条製作所
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)35.42自由長(mm)25外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF27-150 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF27-150

    東京発条製作所
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)7.85自由長(mm)150外径(mm)27内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF10-60 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF10-60

    東京発条製作所
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)3.27自由長(mm)60外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF14-40 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF14-40

    東京発条製作所
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)8.72自由長(mm)40外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF12-30 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF12-30

    東京発条製作所
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)9.08自由長(mm)30外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF20-35 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF20-35

    東京発条製作所
    409税込450
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)18.03自由長(mm)35外径(mm)20内径(mm)11ばねの種類強力ばね
バネ