絞り込み
外径(Φmm)
自由長(mm)
線径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
材質
その他・ばね鋼・ステンレス・樹脂・燐青銅・鉄・黄銅(真鍮)
許容荷重(N)
0.78・0.98・1.18・1.47・2・2.5・2.9・3.4・3.9・4.4・5.4・5.9・6.4・7.4・7.8・8.3・9.8・10.8・13.7・15.2・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・東京発条製作所・エスコ・TRUSCO・フジキン・RS PRO・サミニ・アキュレイト・SHK・サンエス(昌和発條製作所)・WAKI(和気産業)・ツチノ・東発・SAMSOL・KSSC(ケーエス産業)・ハイロジック・タカノ・大阪魂・ノーブランド・ACE(エース)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: バネ

4,053件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸線コイルばね MR 東京発条製作所

    丸線コイルばね MR

    東京発条製作所
    1,098税込1,208
    1パック(20個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
  • 圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO

    圧縮コイルばね(ステンレス)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    859税込945
    1パック(20個)
    当日出荷
    間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
    用途圧縮する方向に使うばね。巻方向任意
  • 8.0x22mm 押しスプリング エスコ

    8.0x22mm 押しスプリング

    エスコ
    1,120税込1,232
    1セット(10本)
    欠品中
    エスコ品番EA952VL-22材質ステンレス製高さ(mm)22.0、許容荷重時:14.96線径(Φmm)1.2外径(Φmm)8総巻数(巻)11.5密着高さ(mm)13.2ばねの種類押しばね
  • 6.5x17mm 押しスプリング エスコ

    6.5x17mm 押しスプリング

    エスコ
    615税込677
    1セット(20本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA952VJ-17材質ステンレス製高さ(mm)17.0、許容荷重時:10.96線径(Φmm)0.9外径(Φmm)6.5総巻数(巻)11.0密着高さ(mm)9.45ばねの種類押しばね
  • 6.0x16mm 押しスプリング エスコ

    6.0x16mm 押しスプリング

    エスコ
    535税込589
    1セット(20本)
    当日出荷
    エスコ品番EA952VH-16材質ステンレス製高さ(mm)16.0、許容荷重時:9.92線径(Φmm)0.8外径(Φmm)6総巻数(巻)11.0密着高さ(mm)8.4ばねの種類押しばね
  • 5.0x13mm 押しスプリング エスコ

    5.0x13mm 押しスプリング

    エスコ
    535税込589
    1セット(20本)
    当日出荷
    エスコ品番EA952VG-13材質ステンレス製高さ(mm)13.0、許容荷重時:8.48線径(Φmm)0.7外径(Φmm)5総巻数(巻)11.0密着高さ(mm)7.35ばねの種類押しばね
  • 3.0x9.5mm押しスプリング エスコ

    3.0x9.5mm押しスプリング

    エスコ(1件のレビュー)
    480税込528
    1セット(20本)
    当日出荷
    エスコ品番EA952VC-9.5材質ステンレス製高さ(mm)9.5、許容荷重時:5.26線径(Φmm)0.35外径(Φmm)3総巻数(巻)11.0密着高さ(mm)4.2ばねの種類押しばね
  • 3.0x 9mm 押しスプリング エスコ

    3.0x 9mm 押しスプリング

    エスコ
    480税込528
    1セット(20本)
    当日出荷
    エスコ品番EA952VC-9材質ステンレス製高さ(mm)9.0、許容荷重時:4.24線径(Φmm)0.29外径(Φmm)3総巻数(巻)9.5密着高さ(mm)3.05ばねの種類押しばね
  • 12x34mm 押しスプリング エスコ

    12x34mm 押しスプリング

    エスコ
    2,430税込2,673
    1セット(6本)
    当日出荷
    エスコ品番EA952VQ-34材質ステンレス製高さ(mm)34.0、許容荷重時:25.20線径(Φmm)2.0外径(Φmm)12総巻数(巻)12.0密着高さ(mm)23ばねの種類押しばね
  • 10.0x36.5mm引きスプリング エスコ

    10.0x36.5mm引きスプリング

    エスコ
    775税込853
    1セット(5本)
    当日出荷
    エスコ品番EA952XH-36.5材質ステンレス製長さ(mm)36.5、許容荷重時:52.5線径(Φmm)1.2外径(Φmm)10.0許容差B:±0.3、C:±0.2初張力(N)10.57総巻数(巻)15.5ばねの種類引きばね
  • 波型スプリングロールピンセット (ステンレス製) エスコ

    波型スプリングロールピンセット (ステンレス製)

    エスコ
    6,010税込6,611
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:サイズ(入数):2×10mm(50)、2×20mm(50)、3×20mm(30)、3×40mm(30)、4×20mm(20)、4×25mm(18)、4×40mm(18)、5×25mm(15)、5×40mm(12)、5×50mm(12)、6×25mm(12)、6×40mm(10)、6×50mm(10)、8×25mm(10)、8×40mm(6)、8×50mm(6)。ステンレス製・波形ロールピンのセット組です。RoHS対応品。
    材質ステンレス硬度HRC42~48表面処理光沢仕上げケース寸法(mm)207×145×40全質量(g)866RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)エルボハーフユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)エルボハーフユニオン 黄銅製

    フジキン
    1,198税込1,318
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ティ-ユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ティ-ユニオン 黄銅製

    フジキン
    1,998税込2,198
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ハーフユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ハーフユニオン 黄銅製

    フジキン
    599税込659
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドラム碍子丸線 共立電機

    ドラム碍子丸線

    共立電機
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    パイプ用はパイプ止金具付。丸線の仕上がり径が22Φまでです。
    用途パイプ用電圧(kV)6
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF20-30 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF20-30

    東京発条製作所
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)21.04自由長(mm)30外径(mm)20内径(mm)11ばねの種類強力ばね
  • RS PRO 引張りばね 外径:14mm 長さ:61mm 荷重:400N RS PRO

    RS PRO 引張りばね 外径:14mm 長さ:61mm 荷重:400N

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO 21
    仕様材質 = スチール自由高さ = 61mm最大延長長さ = 73.2mm外径 = 14mm線径 = 2.8mm初張力 = 400Nばね定数 = 27.9N/mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ばね自作キット サミニ

    ばね自作キット

    サミニ
    28,980税込31,878
    1式
    5日以内出荷
    セット内容 本体(チャックハンドル含む)1台、カラー1個、爪1個、芯金(Φ5・Φ7・Φ10)各1本 、材料(SUS304WPB Φ0.5・Φ0.7・Φ1.0)各5m
    用途シンプルな機構でありながら圧縮・引張・ねじりばねの製作が出来るツールです。
  • 強力ばね重荷重 TH 外径16mm 東京発条製作所

    強力ばね重荷重 TH 外径16mm

    東京発条製作所
    259税込285
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)8外径(Φmm)16最大荷重(N)755RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね軽小荷重 TF 外径20mm 東京発条製作所

    強力ばね軽小荷重 TF 外径20mm

    東京発条製作所
    429税込472
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品。材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)11外径(Φmm)20最大荷重(N)314RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね軽荷重 TL 外径30mm 東京発条製作所

    強力ばね軽荷重 TL 外径30mm

    東京発条製作所
    429税込472
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)15外径(Φmm)30最大荷重(N)1187RoHS指令(10物質対応)対応
  • コイルスプリング中荷重(外径40~60mm) TRUSCO

    コイルスプリング中荷重(外径40~60mm)

    TRUSCO
    549税込604
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
  • 電池バネ ツチノ

    電池バネ

    ツチノ
    229税込252
    1パック(2個)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類電池ばね
  • 電池ばね板タイプ 単4用マイナス極 アキュレイト

    電池ばね板タイプ 単4用マイナス極

    アキュレイト
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質C2680 SWC NiメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しスプリングセット エスコ

    押しスプリングセット

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952TCセット内容【線径×外径×長さ(入数)】0.5×7/32”×1-5/16”(15)0.6×5/16”×1-1/2”(15)0.6×5/16”×1-3/4”(15)0.6×5/16”×1-7/8”(15)0.7×3/8”×2-1/2”(15)0.9×9/16”×2-1/4”(15)0.5×15/64”×3”(15)0.9×9/16”×3-1/8”(15)材質炭素鋼(S60C)質量(g)340ケース寸法(mm)210×140×45
  • 押し/引き・スプリングセット エスコ

    押し/引き・スプリングセット

    エスコ
    3,220税込3,542
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952TAセット内容【タイプ/線径×外径×長さ(入数)】引きスプリング/0.70×5/32”×3-1/8”(12)引きスプリング/0.80×11/32”×1-27/32”(12)引きスプリング/0.50×5/16”×1-1/8”(8)引きスプリング/0.50×5/16”×1-1/4”(10)引きスプリング/0.50×7/32”×1”(10)引きスプリング/0.50×3/16”×1-3/4”(8)引きスプリング/0.50×13/64”×13/16”(10)引きスプリング/0.60×9/32”×1-1/2”(10)引きスプリング/0.50×1/4”×7/8”(10)引きスプリング/0.60×11/32”×1-7/16”(10)引きスプリング/0.70×9/32”×2-3/16”(12)押しスプリング/0.50×7/32”×11/16”(10)押しスプリング/0.50×7/32”×1-1/2”(10)押しスプリング/0.50×1/4”×13/32”(10)押しスプリング/0.60×9/32”×1/2”(10)押しスプリング/0.80×9/32”×3/4”(10)押しスプリング/0.80×5/16”×1-3/4”(12)押しスプリング/0.80×23/64”×1-3/8”(8)押しスプリング/0.80×3/8”×5/8”(6)押しスプリング/0.80×3/8”×3/4”(12)材質炭素鋼(S60C)質量(g)580ケース寸法(mm)210×140×45
  • 8x0.9mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ

    8x0.9mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SH-820材質SUS304内径(Φmm)8線径(Φmm)0.9アーム長さ(mm)32ばね定数(N・mm[deg])0.83許容変位置(deg)88自由角度(°)135
  • 7x1.2mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ

    7x1.2mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952SH-734材質SUS304内径(Φmm)7線径(Φmm)1.2アーム長さ(mm)28ばね定数(N・mm[deg])2.34許容変位置(deg)72自由角度(°)90
  • 7x0.7mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ

    7x0.7mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SH-708材質SUS304内径(Φmm)7線径(Φmm)0.7アーム長さ(mm)28ばね定数(N・mm[deg])0.35許容変位置(deg)98自由角度(°)135
  • 6x0.8mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1) エスコ

    6x0.8mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SH-624材質SUS304内径(Φmm)6線径(Φmm)0.8アーム長さ(mm)24ばね定数(N・mm[deg])0.56許容変位置(deg)94自由角度(°)180
  • 4x0.6mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ

    4x0.6mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SH-426材質SUS304内径(Φmm)4線径(Φmm)0.6アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.57許容変位置(deg)37自由角度(°)135
  • 4x0.5mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ

    4x0.5mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SH-417材質SUS304内径(Φmm)4線径(Φmm)0.5アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.2許容変位置(deg)64自由角度(°)135
  • 3x0.5mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ

    3x0.5mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SH-331材質SUS304内径(Φmm)3線径(Φmm)0.5アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.2許容変位置(deg)69自由角度(°)90
  • 4.0x0.35/ 13.0mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    4.0x0.35/ 13.0mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-77材質SUS304高さ(mm)13線径(Φmm)0.35外径(Φmm)4ばね定数(N/mm)0.166フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.26初張力(N)0.412フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)24.1
  • 2.0x0.2 / 11.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    2.0x0.2 / 11.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    625税込688
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952SG-3材質SUS304高さ(mm)11.6線径(Φmm)0.2外径(Φmm)2ばね定数(N/mm)0.059フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.88初張力(N)0.177フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)23.6
  • 8.0x1.0 / 29.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    8.0x1.0 / 29.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ(1件のレビュー)
    960税込1,056
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-191材質SUS304高さ(mm)29.7線径(Φmm)1外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)1.563フック形状逆丸フック許容荷重(N)25.3初張力(N)6.963フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)41.4
  • 6.3x0.5 / 31.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    6.3x0.5 / 31.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    845税込930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-141材質SUS304高さ(mm)31.9線径(Φmm)0.5外径(Φmm)6.3ばね定数(N/mm)0.069フック形状逆丸フック許容荷重(N)4.07初張力(N)0.686フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)81.2
  • 2.5x0.2 / 17.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    2.5x0.2 / 17.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-14材質SUS304高さ(mm)17.3線径(Φmm)0.2外径(Φmm)2.5ばね定数(N/mm)0.018フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.69初張力(N)0.108フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)50.1
  • 5.0x0.6 / 18.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本 エスコ

    5.0x0.6 / 18.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本

    エスコ
    625税込688
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952SG-125材質SUS304高さ(mm)18.3線径(Φmm)0.6外径(Φmm)5ばね定数(N/mm)0.816フック形状逆丸フック許容荷重(N)9.17初張力(N)2.314フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)26.7
  • 5.0x0.45/  8.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    5.0x0.45/ 8.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    505税込556
    1個
    翌日出荷
    仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-78材質SUS304高さ(mm)8線径(Φmm)0.45外径(Φmm)5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.069許容荷重(N)4.31巻方向密着高さ(mm)3許容荷重時高さ(mm)3.96
バネ