2ページ目: オイルミスト除去装置
商品豆知識
「出力(kW)」から絞り込む
フィルターによる捕集を行わないので、目詰まりによる風量低下が少なく、長時間性能を維持します。
点検扉の大型化により、捕集ディスクの取り外し、内部の清掃などメンテナンス性が大幅に向上しました。
設置場所の状況に合わせて、吸込口を上面、左右側面の3箇所から選択できます。(標準は上面)
点検扉は左開き、右開きの選択ができます。(標準は左開き)
捕集ディスクは清掃して繰り返し使用できるので環境に優しい商品です。
吹出部のメンテナンス性に優れています。
用途工作機械加工などに。
電源(V)三相200
捕集効率(%)99(水溶性ミスト)
適合油性オイルミスト、水溶性オイルミスト兼用可(第一、第二石油類捕集禁止)(但し、発生するオイルミストによっては使用できない場合があります。)
材質スチール(粉体塗装)
仕様【吸気ガス温度(℃)】0~50
現場を止めない。生産が加速するミストコレクター。世界初、フィルターレスの新しい形。オニカゼの「マジックセパレーター」機構。遠心分離を用いた独自の構造で、目詰まりを解決。大きさの異なったスラッジ・切粉も本体内部に付着・堆積させることなく、自浄排出し目詰まりを防ぎます。シンプル設計でメンテナンスの手間を解決。目詰まりによるアンバランスや振動・騒音など特有の問題も発生しません。本体内部に溜めない構造でメンテナンス周期が延びます。メンテナンスにかかる時間がわずか5分で終わります。一般的なミストコレクターに比べ、最大約50%の消費電力を削減できます。空気力学を研究し、本体内の抵抗を極限に削減する事で従来よりも1サイズ小型のモーターが採用できました。
用途各種工作機械、成型機、その他(鍛造機、焼入れ装置、転造機、ガラス加工、食品、医薬品、化粧品等)
電源(V)3Φ 200/220
捕集効率(%)99
電源周波数(Hz)50/60
塗装色本体:N-93(ホワイト全艶)マンセルN9.3近似、前処理部、モーター取付板、スタンド:N-10近似(ブラック3分艶)マンセルN1.0近似
吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)
高濃度200mg/m3ミストも捕集できます。水溶性ミスト、油性ミスト両用です。
用途工作機械加工などに。
電源(V)三相200
周波数(Hz)50/60
除去方式電気集じん式
適用機種:KDC-D01、KDC-M01用中性能フィルタです。
トラスコ品番793-0470
適合機種KDC2-D01
質量(g)230
品名中性能フィルター
1枚
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
適用機種:KDC-M01用プレフィルタです。
トラスコ品番793-0488
適合機種KDC-M01
質量(g)7
品名プレフィルター
1枚
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
高濃度ミスト対応
油性・水溶性ミスト両用です。
汚れにくい荷電極。荷電極のアース板が放電針の下流に無く、汚れにくいため、汚れの堆積が原因となる異常放電や火災リスクを低減します。
異常放電を低減。プラス荷電方式とことなり、マイナス荷電方式はストリーマ放電領域がほとんどないため、安定した放電をすることができます。
自動停止しにくく安全な電圧コントロール。荷電極に汚れが堆積しても、こまめに電圧を自動調節しながら運転を継続。点検が必要と機械が判断すると、運転を停止し点検箇所を液晶表示します。
捕集効率(%)99(ろ紙による重量比)
付属品1インチ90°エルボ、ホースニップル
塗装色日塗工F35-85A
使用環境温度(℃)0~40
吸引温度(℃)0~40
余裕の風量・静圧。数ヵ所からの吸引に対応。粒径10μm以上のスプレーに威力を発揮。中風量型ミストコレクターです。
特殊フィルターで抜群の洗浄能力。フィルターは金属メッシュ、ウレタンホームの二段階捕集方式を採用。抜群の洗浄能力を発揮します。各フィルターの交換は、工具なしで容易に交換することができます。
静かな運転音。作業のじゃまにならない静かな運転音(65±2dB[A]以下)。大風量吸引と静粛性の両立を実現しました。
回収液自動排出方式。捕集した水溶性切削剤は、本体下部の排出タンクからホースをつなげることで連続排出できます。オペレーターの手をわずらわすことなく回収・再利用できます。
用途旋盤(NC旋盤、多軸自動盤、普通旋盤等)、研削盤(センタレス研削盤、内面研削旋盤、平面研削盤、両頭研磨機)
出力(kW)2.2
吸込口径(Φmm)200
最大風量(m3/min)42
仕様排液吐出口/排出弁・排出タンク付
質量(kg)185
材質(フィルター)1次フィルター/金属メッシュ、2次フィルター/ウレタンフォーム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1756
最大静圧(kPa)2.75
電源コード(m)3(4芯・プラグなし)
塗装色日塗工J11-833
騒音レベル(dB(A))65±2以下
吸引温度(℃)(最高)40
業界最高クラスのミスト補習校率99.93%!0.3ミクロンのミスト粒子、油煙レベルまで対応します。
低騒音、低振動です。
エコロジー設計でRoHS規格対応部品を使用しています。
ワンタッチカセット方式を採用しているのでメンテナンスがお手軽です。
高性能、長寿命、洗浄で再使用できるフィルターを使用。
ファイナルフィルターも年1・2回の交換でOKです。
海外規格にも対応しています。
用途各種工作機械、成型機、その他(食品、医薬品、化粧品、ガラス加工、等)
電源(V)AC200/220(50/60Hz)3Φ
捕集効率(%)0.9993(0.3μm以上の粒子)、ファイナルフィルターなしの場合約99(0.5μm以上の粒子)
塗装色25・90C
吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)
オイルミストは滴下して下部のトレイに溜まり、ドレンから排出します。
吸気側は通常200mmのダクトをつないで使用します。
直結吸気または局所吸気で使用します。
電気集じんにより微粒子を捕集します。
オイルミスト対策の場合、別売ニッケル多孔体フィルターが2枚必要です。(HG-50CU)
粉じん対策の場合、別売デミスターフィルター1枚が必要です。(HG-50D)
一台から異電圧に別作対応。
用途工作機械からの直結したオイルミストに、微粉じん用局所型集じんに
フィニッシュフィルターを装備することで、より微細なミストに対応可能です。
サイクロン構造で省エネ、高性能、長寿命を実現しています。
定期点検し易いシンプル構造です。工具レスでのメンテナンスが可能です。
優れた捕集機構『バッフルプレート→慣性捕集フィルタ→二次フィルタ→巻付けフィルタの順に粒径の大きなミストから微細なミストへと順次捕集していき、各フィルタへの負荷を分散させフィルタのメンテナンスサイクルを長期化します。』
用途工作機械加工に
電源(V)三相200
捕集効率(%)95(0.3~0.5μm以上)
仕様50/60Hz兼用
対応一台から異電圧に別作対応
除去方式フィルター式(フィニッシュフィルター有り)
風量サインによりメンテナンス時期が分かります。定期点検し易いシンプル構造です。工具レスでのメンテナンスが可能です。優れた捕集機構 『バッフルプレート→慣性捕集フィルタ→二次フィルタ→巻付けフィルタの順に粒径の大きなミストから微細なミストへと順次捕集していき、各フィルタへの負荷を分散させフィルタのメンテナンスサイクルを長期化します。』『フィニッシュフィルタを装備する事で、より微細なミストに対応可能です。(F型)』
用途工作機械加工に。
電源(V)三相200
二段セルにより高濃度負荷に対応、高効率捕集、長期連続運転を実現しました。特殊素材の電極により水溶性ミストにも対応できます。ドアリミットスイッチ、異常放電検出回路、高圧電源故障回路などを標準装備しています。
用途工作機械加工に。
電源(V)三相200
出力(kW)0.45
吸込口径(Φmm)198
風量(m3/min)50Hz/60Hz10
捕集効率(%)99
トラスコ品番465-1367
質量(kg)101
取付寸法(mm)350×1000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×1370×700
電気代の目安5.0円/h
除去方式機械式及び2段式電気集じん方式
1台
¥1,390,000
税込¥1,529,000
30日以内出荷
アフターフィルタの取り付けにご使用下さい。
付属品蝶ナットM8×1個、シールワッシャM8×1個、ボルト六角(M8×220)×1本
適合CRD-750R、CRX-750R、CRH-750T/E、CRH-07T/E
1個
¥10,900
税込¥11,990
30日以内出荷
油性ミストや、油煙が発生する場合にご使用下さい。
付属品ドレンチューブ(2.5m)×1本、ホースバンド(ドレンチューブ用)×1個、蝶ナットM5×4個、パッキン×1枚
適合CRD-750R、CRX-750R、CRH-750T/E、CRH-07T/E
1個
¥43,900
税込¥48,290
5日以内出荷
高い安全性にもこだわったメーカー独自の電気集塵方式で他社商品では類のない粒子径に左右されず、水溶性・油性・燻煙など幅広い補足性能に加えランニングコストがかからない構造で処理能力MAX16.9m3/minでインバータ搭載で各々の環境にて変更可能です。
トラスコ品番535-1629
電源(V)AC200
モーター出力(kW)0.75(インバーター制御)
吸入口径(Φmm)148(×1)
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)1201×735×680
1台
¥869,800
税込¥956,780
59日以内出荷
コストがかからない構造で処理能力MAX60m3/minでインバータ搭載で各々の環境にて変更可能です。
トラスコ品番535-1622
電源(V)AC200
モーター出力(kW)2.2(インバーター制御)
吸入口径(Φmm)198(×2)
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)2050×1260×1260
1台
¥3,298,000
税込¥3,627,800
59日以内出荷
コストがかからない構造で処理能力MAX22m3/minでインバータ搭載で各々の環境にて変更可能です。
トラスコ品番535-1627
電源(V)AC200
モーター出力(kW)1.5(インバーター制御)
吸入口径(Φmm)148(×1)
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)1930×1140×770
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
59日以内出荷
メーカー独自の電気集塵方式に加えて水溶性ミスト専用に設定されたサイクロン機能を追加したハイブリッド型システムで同型では追従できない補足性能です。
トラスコ品番535-1624
電源(V)AC200
モーター出力(kW)0.4
吸入口径(Φmm)108(×1)
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)600×385×770
1台
¥599,800
税込¥659,780
59日以内出荷
メーカー独自の電気集塵方式に加えて油性ミスト専用に設定されたサイクロン機能を追加したハイブリッド型システムで同型では追従できない補足性能です。
トラスコ品番535-1623
電源(V)AC200
モーター出力(kW)0.4
吸入口径(Φmm)108(×1)
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)600×385×770
1台
¥599,800
税込¥659,780
59日以内出荷
フィルターによる捕集ではないので目詰まりによる風量低下が少なく、長時間性能を維持します。ステンレス製の捕集ディスクは洗浄して繰り返し使用できます。切削加工等で粉塵が多く発生する場合には、ブラシ式捕集ディスク(別売)を利用することで捕集能力を長期間維持できます。吸引口は、上面・左側面・右側面に付け替え可能です。
電源(V)三相AC200±10%(50/60Hz)
捕集効率(%)99(ろ紙による質量比)
温度(℃)0~50(吸引ガス)
仕様【最大入口濃度】50mg/m3以下、【捕集対象】油性オイルミスト(第一、第二石油類捕集禁止)水溶性オイルミスト兼用可、【捕集方式】高速回転ディスク遠心分離
ミストコレクター(ミストレーサ)は、工作機械等から発生するミスト(オイルミスト)を捕集します。
コンパクトでかんたんに設置できて、豊富な品揃え。
周波数(Hz)50/60/60
電源(V)三相・50Hz:200V、60Hz:200V/220V
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高性能ターボブロワーの遠心分離作用と、超極細繊維で作られた特殊電石フィルターの強力な吸着作用により、捕集効率99.5%以上の高効率を実現。
用途油性ミスト
モーター出力(kW)0.4
風量(m3/min)6/7
捕集効率(%)99.5以上
質量(kg)30
電源3相200V(50/60Hz)
フィルター0.3μm(最終)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×600×630
騒音値(dB)67
吸入/吐出口径(mm)Φ125
吸入気体温度(℃)60以下(周囲温度50以下)
静圧(Pa)700/1000
1台
¥169,000
税込¥185,900
20日以内出荷
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。