カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- アマノ[事務用品/清掃用品](142)
- 赤松電機製作所(85)
- スイデン(61)
- シャープ(48)
- アイリスオーヤマ(47)
- コトヒラ工業(39)
- ダイキン工業(36)
- チコーエアーテック(32)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- SDG株式会社(24)
- TRUSCO(23)
- エスコ(22)
- 日本無機(21)
- 静岡製機(18)
- Shuman(17)
- スタックスツールス(16)
- アイ・オー・テクノロジーズ(16)
- 淀川電機製作所(15)
- 鎌倉製作所(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ケミカルフィルター ガス吸着剤 ピュアライト 専用ケーシングPFセット
アイ・オー・テクノロジーズ¥189,800~税込¥208,780~1セット36日以内出荷従来の活性炭のみの物理吸着を主体とした空気浄化剤と比べ、圧倒的な吸着力を誇ります。 酸化還元反応、中和反応、触媒作用、。 物理吸着、4つの機能が相乗効果を発揮します。対象ガスの種類、濃度、風量や設置スペースなどに応じて、最適な吸着剤の選択や。 組み合わせが行えます。用途【PureLite ピュアライト】空気浄化剤豊富なラインナップで、用途に合わた最適な選定が可能。
ケミカルフィルター ガス吸着剤 ピュアライト
アイ・オー・テクノロジーズ¥61,980~税込¥68,178~1箱(10kg)ほか11日以内出荷から18日以内出荷従来の活性炭のみの物理吸着を主体とした空気浄化剤と比べ、圧倒的な吸着力を誇ります。 酸化還元反応、中和反応、触媒作用、。 物理吸着、4つの機能が相乗効果を発揮します。対象ガスの種類、濃度、風量や設置スペースなどに応じて、最適な吸着剤の選択や。 組み合わせが行えます。用途【PureLite ピュアライト】空気浄化剤豊富なラインナップで、用途に合わせた最適な選定が可能。
ケミカルフィルター ガス吸着材 ピュアフォーム アルミ枠付き
アイ・オー・テクノロジーズ¥55,980~税込¥61,578~1本26日以内出荷通気性に優れ、軽量で柔軟性のあるオレフィン系不織布を基材としており、フィルター交換やメンテナンスが容易に行えます。外気や室内、クリーンルームなどの空気中に含まれるアルカリ性ガス、酸性ガスを除去するケミカルフィルターで、厚みが7mmと薄い為、わずかな空間にも使用が可能です。また、使用条件に応じて積層する事もできます。用途【PureFoam/ピュアフォーム】不織布状ケミカルフィルター。柔軟かつ軽量であらゆる空間に適用でき、メンテナンスも容易なケミカルフィルター。色赤奥行(mm)20構造不織布状対象ガス(酸性ガス用)塩酸、硝酸、SO2等
ケミカルフィルター ガス吸着剤 ピュアフォーム アルミ枠付き
アイ・オー・テクノロジーズ¥55,980~税込¥61,578~1本ほか26日以内出荷通気性に優れ、軽量で柔軟性のあるオレフィン系不織布を基材としており、フィルター交換やメンテナンスが容易に行えます。外気や室内、クリーンルームなどの空気中に含まれるアルカリ性ガス、酸性ガスを除去するケミカルフィルターで、厚みが7mmと薄い為、わずかな空間にも使用が可能です。また、使用条件に応じて積層する事もできます。用途【PureFoam/ピュアフォーム】不織布状ケミカルフィルター。柔軟かつ軽量であらゆる空間に適用でき、メンテナンスも容易なケミカルフィルター。奥行(mm)20構造不織布状
ケミカルフィルター ガス吸着剤 ピュアフォーム ろ材のみ
アイ・オー・テクノロジーズ¥12,980~税込¥14,278~1本18日以内出荷通気性に優れ、軽量で柔軟性のあるオレフィン系不織布を基材としており、フィルター交換やメンテナンスが容易に行えます。外気や室内、クリーンルームなどの空気中に含まれるアルカリ性ガス、酸性ガスを除去するケミカルフィルターで、厚みが7mmと薄い為、わずかな空間にも使用が可能です。また、使用条件に応じて積層する事もできます。用途【PureFoam/ピュアフォーム】不織布状ケミカルフィルター。柔軟かつ軽量であらゆる空間に適用でき、メンテナンスも容易なケミカルフィルター。色青奥行(mm)7構造不織布状対象ガス(アルカリ性ガス用)アンモニア等
ケミカルフィルター ガス吸着材 ピュアフォーム ロールタイプ
アイ・オー・テクノロジーズ¥289,800~税込¥318,780~1セット(2本×2種類)18日以内出荷通気性に優れ、軽量で柔軟性のあるオレフィン系不織布を基材としており、フィルター交換やメンテナンスが容易に行えます。外気や室内、クリーンルームなどの空気中に含まれるアルカリ性ガス、酸性ガスを除去するケミカルフィルターで、厚みが7mmと薄い為、わずかな空間にも使用が可能です。また、使用条件に応じて積層する事もできます。必要な分をロールからハサミ等で切り出してご使用ください。用途【PureFoam/ピュアフォーム】不織布状ケミカルフィルター。柔軟かつ軽量であらゆる空間に適用でき、メンテナンスも容易なケミカルフィルター。幅(mm)1300厚さ(mm)7色赤、青構造不織布状対象ガス(酸性ガス用+アルカリ性ガス用セット)塩酸、硝酸、SO2等
ケミカルフィルター ガス吸着剤 ピュアフォーム ロールタイプ
アイ・オー・テクノロジーズ¥149,800~税込¥164,780~1本18日以内出荷通気性に優れ、軽量で柔軟性のあるオレフィン系不織布を基材としており、フィルター交換やメンテナンスが容易に行えます。外気や室内、クリーンルームなどの空気中に含まれるアルカリ性ガス、酸性ガスを除去するケミカルフィルターで、厚みが7mmと薄い為、わずかな空間にも使用が可能です。また、使用条件に応じて積層する事もできます。必要な分をロールからハサミ等で切り出してご使用ください。用途【PureFoam/ピュアフォーム】不織布状ケミカルフィルター。柔軟かつ軽量であらゆる空間に適用でき、メンテナンスも容易なケミカルフィルター。幅(mm)1300厚さ(mm)7構造不織布状
ケミカルフィルター ピュアアクト
アイ・オー・テクノロジーズ¥139,800~税込¥153,780~1台51日以内出荷粉末活性炭を基材としたシートをハニカム構造にしたケミカルフィルターです。高吸着性能と低圧力損失に加え、長寿命化を実現しました。高性能な粉末活性炭を使用することにより、空気中のppbレベルのケミカルコンタミネーションを効率よく吸着除去します。用途【PureACT/ピュアアクト】高性能粉末活性炭により、ppbレベルのケミカルコンタミネーションを効率よく吸着・除去できる長寿命ハニカム構造ケミカルフィルター。幅(mm)610高さ(mm)610構造ハニカム構造(下流側にガスケット付属)
静電フィルター空気清浄機 28畳対応
bitstrong(ビットストロング)¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷・独自の高圧静電技術を活用し、0.1μmの微粒子、細菌、ウイルス、臭気ガス等を効果的に除去します。・空気インジケーターにより、空気の汚れが一目瞭然です。・DCモーターシステムを採用し、優れたCADR性能、低消費電力、低騒音の空気清浄機です。・細菌濾過効率は、90%以上です。(対象50m3/時間にて)用途病院や大学研究室、企業の実験室など、よりクリーンな要求に対応した業務仕様(目安の広さ:~46m2/~28畳)仕様CADR値(m3/h):330、空気循環量 (m3/h):≧400質量(kg)6.8周波数(Hz)50/60消費電力(W)20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×212×553騒音値(dB)56電源電圧(V)100~240風量調整3段階適合容積(m3)50
静電フィルター空気清浄機 43畳対応
bitstrong(ビットストロング)¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷・独自の高圧静電技術を活用し、0.1μmの微粒子、細菌、ウイルス、臭気ガス等を効果的に除去します。・空気インジケーターにより、空気の汚れが一目瞭然です。・DCモーターシステムを採用し、優れたCADR性能、低消費電力、低騒音の空気清浄機です。・細菌濾過効率は、90%以上です。(対象75m3/時間にて)用途オフィス、ロビー、リビング等、広いスペースに対応したハイパワーモデル(目安の広さ:~69m2/~43畳)仕様CADR値(m3/h):550、空気循環量(m3/h):≧600質量(kg)18周波数(Hz)50/60消費電力(W)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×735騒音値(dB)58電源電圧(V)100~240風量調整4段階適合容積(m3)75
低濃度オゾン除菌消臭器 エアフィーノ VS-50S2B ジェットブラック
オーニット¥189,800税込¥208,7801台7日以内出荷色ジェットブラックセンサーモーションセンサー適合床面積12~60畳脱臭機能除菌、脱臭
パーソナル空間除菌・脱臭機ターンドケイ 首掛けタイプ(花粉フィルター搭載)
カルテック(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷カルテック独自の光触媒技術で、空気中のウイルスや悪臭成分を分解してキレイな空気へと浄化、顔回りにクリーンな空気を放出します。ヒトが1分間に呼吸する空気量(約7L)が顔の周りに溜まるよう、風量を設定しています。使い方は3通りです(ストラップで首にかけて使用/クリップでポケットや洋服に引っかけて使用/充電スタンドに置いて使用)。約4時間の充電で、約8時間使用可能です。用途パーソナル空間の除菌・消臭に。トラスコ品番267-9134幅(mm)32色白高さ(mm)115タイプ首掛け奥行(mm)32電源(V)3.7(リチウムイオン電池)消費電力(W)(50/60Hz)約1.5本体寸法(mm)奥行32本体寸法(mm)高さ115本体寸法(mm)幅32
3層ドラムフィルター DFシリーズ
赤松電機製作所¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷オニカゼヘビースモーカー用のオプション品「固定式3層ドラムフィルター」になります。フィルタ部は洗剤水に漬け置きした後、支持枠はブラシ等で洗浄しフィルターは水分を押出して下さい。フィルターを絞り洗いするとフィルターの繊維が傷む恐れがあります。アズワン品番64-7674-15
ミストコレクター ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ CRHタイプ CRH-200T
昭和電機¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷・高温ミスト(MAX80℃以下)に対応・電動機部を機外に設けた構造で、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。・簡単、安全なメンテナンス。ダクトホースを取り付けたままでフィルタの交換が可能です。(CRH-04E・07E・15Eのみ)・耐食性のある塗装。羽根車にエポキシ系塗装を採用し、サビに対する耐久性を持たせました。CE対応・お客さまのご要望により、CE対応仕様製品も製作いたします。(CRH-100T・200Tのみ)・用途:部品洗浄機(水系 ・ 炭化水素系洗浄剤)その他ミストの発生する機械 ※ 第4類危険物のうち第2石油類、第3石油類のミストも吸引可能です。ただし、ミスト温度は引火点未満としてください。出力(kW)0.2周波数(Hz)50/60電源(V)三相200級概略質量(kg)20最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.7/3.2騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/63吸気温度(℃)最高80捕集効率(%)99.4最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.5/0.73吸込相フランジ(mm)(外径)98電動機仕様全閉外扇形
紫外線オゾン空気除菌脱臭器 グリーンメイト スタイルミニ
旭東¥20,980~税込¥23,078~1台翌々日出荷大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業消費電力(W)1.2機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線オゾン発生量2(mg/hr)
紫外線オゾン空気除菌脱臭器 グリーンメイト スタイルプロ
旭東¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業消費電力(W)20出力紫外線出力:2.0mW/cm3/10cm定格電圧(V)AC100(50/60HZ)コード長さ(m)4機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線モード切替運転モード選択ローリング方式 High UV管2本の連続点灯 /Mid UV管1本の連続点灯、1本は30分毎に入・切点灯 /Low UV管1本の連続点灯 、1本は消灯オゾン発生量32(mg/hr)適合床面積面積別運転モード選択方式 High 120m2(約35坪・70畳)/Mid 95m2(約27坪・50畳)/Low 70m2(約20坪・40畳)
紫外線オゾン空気除菌脱臭器 グリーンメイト スタンダード
旭東¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業消費電力(W)5.4出力紫外線出力:0.2mW/cm3/10cm定格電圧(V)AC100(50/60HZ)機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線モード切替切替スイッチ(表示LED) 運転停止/イオン連続運転/イオン+オゾン・紫外線連続運転/イオン連続運転+オゾン・紫外線連続運転オゾン発生量6.4(mg/hr)適合床面積23m2(約14畳)
紫外線オゾン空気除菌脱臭器 グリーンメイト スタイルエル
旭東¥94,980税込¥104,4781台翌々日出荷大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業消費電力(W)11.5出力紫外線出力:1.5mW/cm3/10cm定格電圧(V)AC100(50/60HZ)機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線モード切替運転操作 切り替えスイッチ(表示LED) イオン連続運転/イオン+オゾン・紫外線断続運転/イオン+オゾン・紫外線連続運転オゾン発生量12(mg/hr)適合床面積面積別運転モード選択方式 High 45m2(約28畳)/Mid 22.5m2(約14畳)
紫外線オゾン空気除菌脱臭器 グリーンメイト スタイルプロカスタム
旭東¥209,800税込¥230,7801台翌々日出荷大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業消費電力(W)10出力紫外線出力:1.0mW/cm3/10cm定格電圧(V)AC100(50/60HZ)コード長さ(m)4機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線モード切替運転モード選択ローリング方式 High UV管連続点灯 /Low UV管30分毎に入・切点灯 /Ion UV管消灯/イオン運転のみオゾン発生量16(mg/hr)適合床面積面積別運転モード選択方式 High 60m2(約18坪・36畳)/Low 30m2(約9坪・18畳)
送風機
新ダイワ¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。仕様静圧(mmAq):40/50寸法(mm)長さ355×幅310×高さ379周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)370/540風量(m3/min)60/70騒音値(dB)78/82(A)乾燥質量(kg)18.2
超小型紫外線LED空間清浄機 KOROSUKE PETIT
ヨーホー電子¥11,980税込¥13,1781台8日以内出荷USB接続なので、パソコン、モバイルバッテリー、USBアダプターを使用してどこでも身近に除菌・脱臭が行えるパーソナル空気清浄機です。コンパクトサイズで、重量も230gと超軽量です。コンパクト&軽量なので自宅、オフィスはもちろん、出張や外出先などで「自分だけの空間」を気軽に空気清浄できます。「いつでも、ワタシはキレイになれる。」質量(g)約230消費電力(W)2.4(強風時)/2.0(弱風時)コード長さ(m)約1.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×102×62運転音41dB(強風時)/34dB(弱風時)浄化方式光触媒+紫外線LED定格入力DC5V ※専用USBケーブル使用適用畳数4-5畳(13m2)脱臭機能脱臭機能
フレキシブルダクト RS PRO PVC 10m
RS PRO¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷RS Pro高柔軟性ダクトホース. RS Pro高柔軟性PVCダクトホースは、耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造を持ちます。通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があります。高屈曲時でさえ断面を維持し、スムーズボアによって摩擦損失を最小限にします。特長と利点. スムーズボアによって最適な流量を維持 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 耐クラッシュ性らせん 高屈曲時でさえ断面を維持 使用温度範囲: -10 → +55℃. 用途. RS Pro高柔軟性ホースは、産業用の掃除機用途での使用や煙、木片、鋸屑の抽出に適しています。仕様内径 = 152mm長さ = 10m材質 = PVC外径 = 164mm使用流体/用途 = 研磨材、 煙色 = ダークグレー曲げ半径 = (Minimum) 152mm補強 = あり
フレキシブルダクト RS PRO PVC 5m
RS PRO¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷RS Pro高柔軟性ダクトホース. RS Pro高柔軟性PVCダクトホースは、耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造を持ちます。通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があります。高屈曲時でさえ断面を維持し、スムーズボアによって摩擦損失を最小限にします。特長と利点. スムーズボアによって最適な流量を維持 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 耐クラッシュ性らせん 高屈曲時でさえ断面を維持 使用温度範囲: -10 → +55℃. 用途. RS Pro高柔軟性ホースは、産業用の掃除機用途での使用や煙、木片、鋸屑の抽出に適しています。仕様内径 = 80mm長さ = 5m材質 = PVC外径 = 89mm使用流体/用途 = 研磨材、 煙色 = ダークグレー曲げ半径 = 80mm補強 = あり
フレキシブルダクト RS PRO PVC 5m
RS PRO¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷RS Pro高柔軟性ダクトホース. RS Pro高柔軟性PVCダクトホースは、耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造を持ちます。通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があります。高屈曲時でさえ断面を維持し、スムーズボアによって摩擦損失を最小限にします。特長と利点. スムーズボアによって最適な流量を維持 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 耐クラッシュ性らせん 高屈曲時でさえ断面を維持 使用温度範囲: -10 → +55℃. 用途. RS Pro高柔軟性ホースは、産業用の掃除機用途での使用や煙、木片、鋸屑の抽出に適しています。仕様内径 = 63.5mm長さ = 5m材質 = PVC外径 = 71.5mm使用流体/用途 = 研磨材、 煙色 = ダークグレー曲げ半径 = (Minimum) 63mm補強 = あり
フレキシブルダクト RS PRO PVC 10m
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷RS Pro高柔軟性ダクトホース. RS Pro高柔軟性PVCダクトホースは、耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造を持ちます。通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があります。高屈曲時でさえ断面を維持し、スムーズボアによって摩擦損失を最小限にします。特長と利点. スムーズボアによって最適な流量を維持 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 耐クラッシュ性らせん 高屈曲時でさえ断面を維持 使用温度範囲: -10 → +55℃. 用途. RS Pro高柔軟性ホースは、産業用の掃除機用途での使用や煙、木片、鋸屑の抽出に適しています。仕様内径 = 25.4mm長さ = 10m材質 = PVC外径 = 32mm使用流体/用途 = 農業, 建設業, 煙霧, 危険区域, 産業用の掃除機, 海洋, 鉱業, 鉄道, 鋸屑, 木片色 = グレー、 白曲げ半径 = (Minimum) 25mm補強 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルダクト RS PRO ポリウレタン樹脂(PUR) 5m
RS PRO¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷RS Pro ポリウレタンダクト. RS PRO RS Pro ブランドのこの柔軟性の高いポリウレタン製注ホースは、耐クラッシュ性硬質グレー PVC らせん構造で補強されています。CPU ダクトはポリエーテルポリウレタン製で、加水分解に対する優れた耐性を備えています。特長と利点. 通常の動作条件下では、耐久性、柔軟性、耐久性 Durable を備えています 高屈曲時であっても、断面は維持されます スムーズボアによって摩擦損失を最小限に抑える 食品との接触に適しています CPUAS には、ホースの外側に 本の銅線が接着されているため、静電気を放電できます. 仕様. 使用温度範囲: -25 C +85 C 色透明、グレーらせん 湿式または乾式メディアに適しています 欧州食品規制 10/2011 に個別にテスト済み RoHS 及び REACH 適合. 用途. この RS Pro クリアポリウレタンダクトホースは、次のような研磨用途に適しています。工業用クリーナ 煙の排出 汚れ 砂糖 グレイン 木片 鋸屑. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様内径 = 152mm長さ = 5m材質 = ポリウレタン樹脂(PUR)外径 = 164.4mm使用流体/用途 = 研磨材、 煙色 = クリア曲げ半径 = (Minimum) 152mm補強 = あり
フレキシブルダクト RS PRO ポリウレタン樹脂(PUR) 10m
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷RS Pro ポリウレタンダクト. RS PRO RS Pro ブランドのこの柔軟性の高いポリウレタン製注ホースは、耐クラッシュ性硬質グレー PVC らせん構造で補強されています。CPU ダクトはポリエーテルポリウレタン製で、加水分解に対する優れた耐性を備えています。特長と利点. 通常の動作条件下では、耐久性、柔軟性、耐久性 Durable を備えています 高屈曲時であっても、断面は維持されます スムーズボアによって摩擦損失を最小限に抑える 食品との接触に適しています CPUAS には、ホースの外側に 本の銅線が接着されているため、静電気を放電できます. 仕様. 使用温度範囲: -25 C +85 C 色透明、グレーらせん 湿式または乾式メディアに適しています 欧州食品規制 10/2011 に個別にテスト済み RoHS 及び REACH 適合. 用途. この RS Pro クリアポリウレタンダクトホースは、次のような研磨用途に適しています。工業用クリーナ 煙の排出 汚れ 砂糖 グレイン 木片 鋸屑. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様内径 = 25.4mm長さ = 10m材質 = ポリウレタン樹脂(PUR)外径 = 30.5mm色 = クリア, グレー曲げ半径 = (Minimum) 25mm補強 = あり
加湿空気清浄機 23畳 集塵フィルター
アイリスオーヤマ¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷加湿空気清浄機(AAP-AH50A、KAP-AH501)に使用する集じんフィルターです。材質HEPA(不織布)+パッキン(PE)色ホワイト質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×27×432対応機種AAP-AH50A、KAP-AH501
加湿空気清浄機 23畳 脱臭フィルター
アイリスオーヤマ¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷加湿空気清浄機(AAP-AH50A、KAP-AH501)に使用する脱臭フィルターです。材質活性炭+ハニカムコア(PP)+ネット(PET)色ホワイト質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×10×432対応機種AAP-AH50A、KAP-AH501
チューブポンプ
友定建機¥539,800税込¥593,7801台翌々日出荷シールレス機構でシンプルな構造バルブ、バルブシールのないシンプル構造なので、液漏れの心配がありません。優れた自吸力最大真空度は986hPa、自吸揚程は水柱9.5mまで可能です。強力な圧送力。卓越した耐久性他の形式のポンプと比べて耐久性に優れています。またTOMOSADAポンプは特に耐久性に留意した設計でタフなことでは定評があります。ポンプの正転、逆転が可能正回転で圧送後、逆回転でチューブ内の残液を回収することが可能です。(標準品本体には切替機能無し)。メンテナンスも簡単チューブの交換が容易です。広範囲な用途固形物、高濃度スラリー、スラッジはチューブ径の1/4まで圧送可能。繊維物を含む流体は長繊維でも巻き付かずに移送が可能。柔らかいものでも壊さずに移送、たとえばみかんのつぶなども安心。空気と流体が混じって吸入された気水運転も可能。ポンプ配管内の洗浄・清掃ラクラクスポンジ1つで配管内を洗浄することができます。用途化学薬品(アルカリ液・酸・苛性ソーダ・せっけん液・インキ・ペイント・染顔料・各種ペースト・研磨液 ラテックス・接着剤・アルコール・酢酸・重炭酸・PAC・高分子凝縮剤・消石灰・スラリーメッキ液・各種エマルジョン)。(畜産排泄・水産加工排水・食品排水・汚泥水・粉末活性炭イオン交換樹脂)。建築土木(生コンクリート・モルタル・セメントミルク・粘土・ベンナイト・石膏スラリー・鉱石スラリー・セラミックスラリー・建設塗装剤・珪藻土・ヘドロ・スラッジ)。その他(金魚・養魚・パルプチップ・古紙・製紙スラッジ・繊維スラッジ・金属スラリー)質量(kg)35出力0.4kw×200V(三相)直径×長さL(Φmm×mm)【ポンピングチューブ】25×650吐出量(L/min)8寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)358×350×497
チューブポンプ
友定建機¥479,800~税込¥527,780~1台翌々日出荷シールレス機構でシンプルな構造バルブ、バルブシールのないシンプル構造なので、液漏れの心配がありません。優れた自吸力最大真空度は986hPa、自吸揚程は水柱9.5mまで可能です。強力な圧送力。卓越した耐久性他の形式のポンプと比べて耐久性に優れています。またTOMOSADAポンプは特に耐久性に留意した設計でタフなことでは定評があります。ポンプの正転、逆転が可能正回転で圧送後、逆回転でチューブ内の残液を回収することが可能です。(標準品本体には切替機能無し)。メンテナンスも簡単チューブの交換が容易です。広範囲な用途固形物、高濃度スラリー、スラッジはチューブ径の1/4まで圧送可能。繊維物を含む流体は長繊維でも巻き付かずに移送が可能。柔らかいものでも壊さずに移送、たとえばみかんのつぶなども安心。空気と流体が混じって吸入された気水運転も可能。ポンプ配管内の洗浄・清掃ラクラクスポンジ1つで配管内を洗浄することができます。用途化学薬品(アルカリ液・酸・苛性ソーダ・せっけん液・インキ・ペイント・染顔料・各種ペースト・研磨液 ラテックス・接着剤・アルコール・酢酸・重炭酸・PAC・高分子凝縮剤・消石灰・スラリーメッキ液・各種エマルジョン)。排水処理(畜産排泄・水産加工排水・食品排水・汚泥水・粉末活性炭イオン交換樹脂)。建築土木(生コンクリート・モルタル・セメントミルク・粘土・ベンナイト・石膏スラリー・鉱石スラリー・セラミックスラリー・建設塗装剤・珪藻土・ヘドロ・スラッジ)。その他(金魚・養魚・パルプチップ・古紙・製紙スラッジ・繊維スラッジ・金属スラリー)
フレキシブルダクト(硬鋼線タイプ)
TRUSCO¥9,698税込¥10,6681本当日出荷カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。用途塗装や汚れのひどい現場での使用。アスベスト除去作業に最適。トラスコ品番480-5721材質基布:ポリエチレンテレフタレート、硬鋼線:スチール寸法(mm)硬鋼線:1長さ(m)5ダクト径(Φmm)285適合送風機最大口径(Φmm)280適合径(Φmm)適合送風機最大口径:280本体生地厚さ(mm)0.032RoHS指令(10物質対応)対応