17ページ目: 換気/設備用品

夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

1,228件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミストコレクター ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ CRHタイプ SDG株式会社

    ミストコレクター ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ CRHタイプ

    SDG株式会社
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    (特長)・.高温ミスト(MAX80℃以下)に対応・電動機部を機外に設けた構造で、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。・簡単・安全なメンテナンス・ダクトホースを取り付けたままでフィルタの交換が可能です。(CRH-04E・07E・15Eのみ)・耐食性のある塗装・羽根車にエポキシ系塗装を採用し、サビに対する耐久性を持たせました。・CE対応・お客さまのご要望により、CE対応仕様製品も製作いたします。(CRH-100T・200Tのみ)・用途・部品洗浄機(水系 ・ 炭化水素系洗浄剤)・その他ミストの発生する機械 ※ 第4類危険物のうち第2石油類、第3石油類のミストも吸引可能です。 ただし、ミスト温度は引火点未満としてください。
    出力(kW)0.2電源(V)三相200級概略質量(kg)13周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.1/2.4騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/60吸気温度(℃)最高:80捕集効率(%)99.4最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.3/0.42電動機仕様全閉外扇形
  • 灰皿 192個入 三和[店舗什器・備品]

    灰皿 192個入

    三和[店舗什器・備品]
    109,800税込120,780
    1ケース(192個)
    6日以内出荷
    シンプルデザインでどんなお部屋にも馴染みます ホテル・旅館などの宿泊施設にも 軽くて丈夫なメラミン製品です
    仕様●サイズ:直径95×高さ38mm●素材:メラミンアズワン品番67-4814-82
  • スモーキングスタンド Bライン ブラック ぶんぶく

    スモーキングスタンド Bライン ブラック

    ぶんぶく
    14,980税込16,478
    1台
    8日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:240×240×H600mm●カラー:ブラック●重量:3kg●材質:本体/亜鉛メッキ鋼板アクリル塗装、蓋/ステンレスH.L仕上、縁/ABS、底サッシュ/再生塩化ビニール●コード番号:AJ2756アズワン品番67-8165-35
  • スモーキングスタンド 250×250×600mm ステンレス ぶんぶく

    スモーキングスタンド 250×250×600mm ステンレス

    ぶんぶく
    69,980税込76,978
    1台
    27日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:250×250×H600mm●重量:9kg●カラー:ステンレス●材質:本体・トップパーツ/ステンレスヘアライン仕上●コード番号:AJ2763アズワン品番67-8165-34
  • スモーキングスタンド RW-P サイズD×W×H mm :344×441×620 重量 kg :12.6 ミヅシマ工業

    スモーキングスタンド RW-P サイズD×W×H mm :344×441×620 重量 kg :12.6

    ミヅシマ工業
    94,980税込104,478
    1個
    5日以内出荷
    天然木の質感を再現した再生樹脂を使用した灰皿です。 木調樹脂によるアールラインが優しい雰囲気を演出します。
    仕様●サイズDxWxH(mm):344x441x620●重量(kg):12.6●材質:本体パネル/PET樹脂(再生100%)、側板・中缶/スチール、火消板/ステンレス(ヘアライン仕上げ)●カラー:パネル/木調、側板/シルバーアズワン品番67-5821-44
  • RWシステム スモーキングスタンド ミヅシマ工業

    RWシステム スモーキングスタンド

    ミヅシマ工業
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
    天然木の質感を再現した再生樹脂製の灰皿です。 上部形状により屑入、傘立て・灰皿として使用可能ですので複数設置をする際の統一性を持たせる事が可能です。
    仕様●サイズ直径x高さ(mm):300x700●重量(kg):8.5●材質:側板パネル/PET樹脂(再生100%)、フレーム/スチール(粉体塗装)、灰皿部口枠・受皿/ステンレス●カラー:側板パネル/ブラウン、フレーム/ブラックアズワン品番67-5821-42
  • DCファンモーター 24V 119mm ミネベアミツミ

    DCファンモーター 24V 119mm

    ミネベアミツミ
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    仕様●動作温度:-10~70℃●電圧 - 定格:24VDC●サイズ/寸法:119.0mm●幅:38.40mm●風量:3.34立方メートル/min●静圧:81.4Pa●ファンタイプ:DCファンモーター●ノイズ:46.5dB●RPM:3200RPM●リード端末処理:-●動作温度:-10~70℃アズワン品番68-2026-61
  • 冷却ファン DC12V 東芝ホームテクノ

    冷却ファン DC12V

    東芝ホームテクノ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様●動作温度:-30~25℃●電圧 - 定格:12VDC●サイズ/寸法:Φ125mm●幅:38.00mm●風量:0.015立方メートル/min●静圧:56.6Pa●ファンタイプ:軸流ファン●ノイズ:38.0dB●RPM:1600RPM●リード端末処理:-●動作温度:-30~25℃アズワン品番68-2058-20
  • 薄型冷却ファン DC5V 東芝ホームテクノ

    薄型冷却ファン DC5V

    東芝ホームテクノ
    639税込703
    1個
    5日以内出荷
  • ブラシレスDCファン DC12V 30mm ニデックコンポーネンツ

    ブラシレスDCファン DC12V 30mm

    ニデックコンポーネンツ
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    仕様●動作温度:-10~60℃●電圧 - 定格:12VDC●サイズ/寸法:30.0mm●幅:10.00mm●風量:0.09立方メートル/min●静圧:23.0Pa●ファンタイプ:チューブ軸流●ノイズ:17.0dB●RPM:7000RPM●リード端末処理:リード線2本●動作温度:-10~60℃アズワン品番68-2033-51
  • Blower - Squirrel Cage 12V SPARKFUN

    Blower - Squirrel Cage 12V

    SPARKFUN
    3,298税込3,628
    1個
    33日以内出荷
  • Acerpure Cool (空気清浄機製品) Acer(エイサー)

    Acerpure Cool (空気清浄機製品)

    Acer(エイサー)
    57,980税込63,778
    1台
    翌日出荷
  • レーザークリーナー ND精工

    レーザークリーナー

    ND精工
    3,998,000税込4,397,800
    1台
    46日以内出荷
    レーザー技術の進化により、非接触の新たな洗浄方法であるため、母材を傷つけず洗浄できます。金属対象ならサビ防止、再付着の防止効果にもなります。マスキング工程等の前工程が不要で、生産性の向上を実現します。家庭用電源AC100V仕様、持ち運べる軽量化設計で屋外での構築物、大型製品の移動クリーニングにも適します。レーザーヘッドは片手で持てるハンディタイプ!ファイバーは5mあり、どこでも楽々洗浄します!。高品質・長寿命・メンテナンスフリー
    用途金属のサビ取りや被膜、溶接焼け、金型の付着物などの除去付属品標準付属品:専用制御ソフト(タッチパネル)、USBケーブル、ACアダプター、保護メガネ外形寸法(mm)679×567×818電源(V)AC100 50/60Hz連続使用時間(時間)常温8時間/高温4時間以内冷却方式空冷保証期間ご購入日より1年間レーザー波長(nm)1064レーザーパルスファイバーレーザー有効照射幅(mm)最大10~215総質量(kg)70
  • レーザーオプション ND精工

    レーザーオプション

    ND精工
    179,800税込197,780
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
  • 天井カセット形次亜塩素酸空間除菌脱臭機 Panasonic(パナソニック)

    天井カセット形次亜塩素酸空間除菌脱臭機

    Panasonic(パナソニック)
    529,800税込582,780
    1台
    4日以内出荷
    本体内で次亜塩素酸(電解水)を生成、吸い込んだ室内の空気を除菌・脱臭。揮発した次亜塩素酸が付着菌を抑制。加湿量を制御できる遠心破砕方式加湿ユニット搭載。加湿量と除菌脱臭強度はリモコンで切替可能。HEPAフィルター内蔵。リモコン1台で最大8台まで運転可能。水道直結に関する水道法基準適合:JET認証(認証番号:W000-0000-000)
    床面積(m2)適合:~60
  • Acerpure 交換用フィルター Acer(エイサー)

    Acerpure 交換用フィルター

    Acer(エイサー)
    4,398税込4,838
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
  • フィトンエアー用 溶液カートリッジ レギュラー フィトンチッド

    フィトンエアー用 溶液カートリッジ レギュラー

    フィトンチッド
    17,980税込19,778
    1箱(6個×1000mL)
    6日以内出荷
    有効期限(年)開封後:1対応機種PC-550、PC-560
  • フィトンエアーミニ用カートリッジ フィトンチッド

    フィトンエアーミニ用カートリッジ

    フィトンチッド
    8,998税込9,898
    1箱(6個×400mL)
    6日以内出荷
    フィトンチッド溶液PT150(R)400mlは、フィトンエアーmini(R)の交換用フィトンチッド溶液です。防腐剤などの化学薬品を一切使わず、100%天然植物由来です。フィトンエアーmini(R)を使用すれば、フィトンチッド溶液PT150(R)400mlのカートリッジ1本を平均約2週間~1ヶ月※
    対応機種SD-1000SP使用可能回数1日8時間(ミスト小)運転で20~30日の使用が目安
  • フィトンエアー用 溶液カートリッジ エキスパート フィトンチッド

    フィトンエアー用 溶液カートリッジ エキスパート

    フィトンチッド
    32,980税込36,278
    1箱(6個×1000mL)
    6日以内出荷
    抗菌力の高い樹木系を使用していて、「抗菌力特化タイプ」として作られたカートリッジでワンランク上の消臭・除菌力です!。フィトンエアー(PC-560)専用の交換カートリッジです。
    有効期限(年)開封後:1対応機種PC-550、PC-560
  • フィトンエアー専用スペシャリストカートリッジ フィトンチッド

    フィトンエアー専用スペシャリストカートリッジ

    フィトンチッド
    71,980税込79,178
    1箱(6個×1000mL)
    6日以内出荷
    フィトンエアー専用のカートリッジです。「PT-150VR」溶液を用いた新カートリッジです。
    成分フィトンチッド溶液 PT-150VR(精製水、植物抽出成分(フィトンチッド成分)材質乳白色 PE質量(g)1070外径×高さH(Φmm×mm)84.5×223対応機種PC-550、PC-560使用可能回数フィトンエアーにて1日8時間使用、25日~35日で1本(1000ml消費「気温 22.0℃を基準として)
  • フィトンエアー フィトンチッド

    フィトンエアー

    フィトンチッド
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    フィトンチッド溶液は、防腐剤などの化学薬品を一切使わず、100%天然植物由来。空気を綺麗にするだけではなく、フィトンチッドの効果によって、森林環境と同様の健康的な栄養のある空気を提供。フィトンチッド溶液PT150(内容量1リットル)
    質量(kg)3.3(本体:約2.3/溶液1L:約1)電源(V)DC24(AC100~240V) 50/60Hz消費電力(W)約12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×330×157交換目安1日8時間運転/約30日で1本消費適合床面積推奨20畳 (最大43畳)カートリッジPT-150溶液 1L/2本同梱
  • フィトンエアーミニスターターパック フィトンチッド

    フィトンエアーミニスターターパック

    フィトンチッド
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    フィトンチッド溶液は、防腐剤などの化学薬品を一切使わず、100%天然植物由来。空気を綺麗にするだけではなく、フィトンチッドの効果によって、森林環境と同様の健康的な栄養のある空気を提供。フィトンチッド溶液PT150(内容量1リットル)
    質量(g)540寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×178×85交換目安専用カートリッジ1本で20日~30日(一日あたり8時間運転時)適合床面積~6畳(~10m2)電気代の目安約53円(1ヶ月)(1kWh 単価22円にて計算)
  • [加湿]空気清浄機 エスコ

    [加湿]空気清浄機

    エスコ
    43,900税込48,290
    1台
    翌日出荷
    湿度表示ランプで、湿度を表示します。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。
    材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM質量(kg)約12.2タンク容量(L)2.7コード長さ(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)加湿機能 【首振りオフ/オン】 ターボ:94/95、静音:31/32、標準:21/23 (空気清浄・加湿時)、空気清浄機能 【首振りオフ/オン】 ターボ:91/92、静音:28/29、標準:19/21首振角度(°)サーキュレーター:左右自動(30・60・90) 、上下手動(水平・30・60・90)寿命フィルター:約2年適合床面積空気清浄:41(25畳) 加湿:木造和室:14(8.5畳)、プレハブ洋室:23(14畳)連続加湿時間(時間)約5.5(ターボモード時)動作温度(℃)5~35運転モード空気清浄:ターボ、標準、静音 加湿空気清浄:ターボ、標準、静音サイズ(mm)271(W)×282(D)×880(H)切タイマー2・4・8(時間)
  • [次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 エスコ

    [次亜塩素酸]空間除菌脱臭機

    エスコ
    105,100税込115,610
    1台
    翌日出荷
    次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。HEPAフィルターによる集じん機能搭載 キャッチした菌・ウイルスも抑制。喫煙環境では使用しないでください。集中クリーンモードで次亜塩素酸の濃度を一時的にアップし、お部屋を集中的に除菌。使いやすい天面パネルで、デジタル表示は現在湿度の目安を1%単位でお知らせ。さらに、塩タブレット補充、エラーコードもわかる塩自動ユニットが補充タイミングを検知して投入。都度入れる手間がなく便利です。
    電源100Vコード長さ(m)1.8寿命フィルター:約5年
  • 12Vファン&12Vケーブル 補強入 CUC(中国産業)

    12Vファン&12Vケーブル 補強入

    CUC(中国産業)
    5,890税込6,479
    1個
    9日以内出荷
    衣服内全方位に涼風スピード循環。360度サイクロン式排出形状の風量直結型のファン。プラグ差込部分のケーブルが抜けにくい構造。手軽に汚れを掃除できお手入れ簡単。補強材入り高耐久接続ケーブル付。12Vバッテリー専用ハイパワーファン。12V専用バッテリーのポテンシャルを引き出すBIGモーター搭載モデル。
    仕様●商品サイズ(幅×高さ×奥行):約106×106×50mm●商品重量:約120g●パッケージサイズ(幅×高さ×奥行):約139×275×53mm●パッケージ重量:約390g●素材:ポリカーボネート・TPU●付属:12V専用 高耐久接続ケーブル(補強材入り)●最大風量:3.9m3/min(65リットル/秒)●羽の枚数:7枚●ファンの寿命:目安 約2,000時間アズワン品番65-8963-60
  • ブラシレスDCファン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ブラシレスDCファン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1,790税込1,969
    1個
    5日以内出荷
  • ブラシレスDCファン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ブラシレスDCファン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1,790税込1,969
    1個
    5日以内出荷
    仕様●定格電圧:DC12V●サイズ:30mm×30mm×10mm●使用電圧範囲:10.2~13.8V●定格電流:0.04A●最大風量:0.06m3/min●音圧レベル:13dB(A)●回転数:5500min-1●ベアリング:1 sleeve●使用環境:-10~+60℃(35~85%RH)アズワン品番67-0475-68
  • 移動式ヒュームコレクター スイデン

    移動式ヒュームコレクター

    スイデン
    459,800税込505,780
    1台
    3日以内出荷
    360°旋回、伸縮するダクトアームにより、吸込み口を自由自在に設置可能です。工具を使わず、フィルターのメンテナンスや交換が可能です。ダストチャンバーを搭載しており、底に溜まった塵を簡単に掃除が可能です。
    用途溶接作業現場に。付属品ダクトアーム、ダクト、吸込み口、ダクトバンド2個出力(kW)0.6容量(L)約1.8電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz11本体寸法(mm)奥行838本体寸法(mm)高さ735本体寸法(mm)幅587吸込口径(Φmm)200
  • kila air キラ・エアー 12個入 FANS(フジコー)

    kila air キラ・エアー 12個入

    FANS(フジコー)
    33,980税込37,378
    1ケース(12個)
    7日以内出荷
    乾電池でファンを回す、コンセント不要の小さな空気清浄機。特殊ファンが空気の循環をつくり、約200Lの空間を消臭・除菌します。スプレータイプ等の放出方式と違って、外には何も出しません。中身のペレット(ゼオライト粒子)を2ヶ月毎に天日干し。繰り返し使えて経済的
    仕様●本体サイズ:(約)幅84mm × 高さ124 × 奥行69mm●本体重量:(約)196g(電池、光触媒ペレット除く)●光触媒ペレット:約22g × 2袋●天然ゼオライトに光触媒・抗菌金属をコーティング●使用推奨場所:靴箱、ロッカー、冷蔵庫、クロゼットなど●使用乾電池:単3形乾電池/2本●同梱物:お試し用単3形乾電池/2本、光触媒ペレット/2個●生産国:日本●入数:1ケース(12個入)アズワン品番65-9012-27
  • ブラシレスDCファン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ブラシレスDCファン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1,790税込1,969
    1個
    5日以内出荷
  • 排水ホースセット 静岡製機

    排水ホースセット

    静岡製機
    14,900税込16,390
    1セット
    翌々日出荷
    バルブを回すとタンク内の水が排水されます。
    適合機種RKF711・RKF723
  • RKF723用防塵フィルターマグネット無 静岡製機

    RKF723用防塵フィルターマグネット無

    静岡製機
    19,900税込21,890
    1個
    翌々日出荷
    RKF702・RKF711・RKF723用の防塵フィルターです。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。
    適合機種RKF702・RKF711・RKF723
  • RKF723用防塵フィルターマグネット付 静岡製機

    RKF723用防塵フィルターマグネット付

    静岡製機
    23,900税込26,290
    1個
    翌々日出荷
    RKF702・RKF711・RKF723用の防塵フィルターマグネット付です。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。
    適合機種RKF702・RKF711・RKF723
  • RKF506用ボールガード 静岡製機

    RKF506用ボールガード

    静岡製機
    20,900税込22,990
    1個
    翌々日出荷
    ボールの衝撃から本体をガードします。
    適合機種RKF506(α)
  • RKF7シリーズ用収納カバー 静岡製機

    RKF7シリーズ用収納カバー

    静岡製機
    20,900税込22,990
    1枚
    4日以内出荷
    RKF723・RKF711用の収納カバーです。保管時、ホコリから本体を守ります。
    適合機種RKF723・RKF711
  • Air Force DEMI エアフォース デミ 本体+専用水12袋セット DAP

    Air Force DEMI エアフォース デミ 本体+専用水12袋セット

    DAP
    44,980税込49,478
    1セット
    6日以内出荷
    業務用の威力で空気をきれいにする超微粒子除菌ドライミスト噴霧器です。超微粒子が空気中のウィルスをキャッチし、除菌&消臭します。ミニマムフォルムですが、適応面積は20畳と高性能です。お部屋のインテリアとしても活躍できる美しいデザインが特長です。給水容量は6.5Lで、水(6.25L)と専用水(250ml)で希釈して使用します。1日10時間運転するとして、噴霧量が「多:High」で約22時間(2程)、「少:Low」で65時間(1週間程)、「間欠」で16~17日(半月程)もちます。吸水は上蓋を開いて入れるだけなので、簡単な操作でラクラク便利です。タンクなどに給水して持ち運ばなくても、本体に直接給水すればお使いいただけます。お手入れもとても簡単で、月に1回程度、本体とタンクをタオルなどで簡単に拭き掃除するだけで、いつも清潔を保つことができます。
    用途リビング、寝室、洗面所、クローゼット、キッチン、玄関、トイレ、ペットがいるご家族、公共施設など様々なシーンに。仕様6.5L満水時連続運転時間(時間):【High】21【Low】65、噴射性能(ml/h):【High】300【Low】100、噴射方式:超音波振動噴射式、間欠運転:(1)1分噴射、2分停止(2)1分噴射、6分停止ホワイトサイズ(cm)高さ75×直径20タンク容量(L)6.5定格消費電力(W)AC100V(50Hz/60Hz)25本体質量(kg)1.3適合面積(m2)40程度適合床面積20
  • Air Force DEMI エアフォース デミ 専用水250ml×12袋セット DAP

    Air Force DEMI エアフォース デミ 専用水250ml×12袋セット

    DAP
    5,998税込6,598
    1セット(12袋)
    6日以内出荷
    業務用の威力で空気をきれいにする超微粒子除菌ドライミスト噴霧器、『Air Force DEMI エアフォース デミ 本体』の専用水です。超微粒子が空気中のウィルスをキャッチし、除菌&消臭します。1袋あたりの容量は250mlです。吸水は本体の上蓋を開いて入れるだけなので、簡単な操作でラクラク便利です。タンクなどに給水して持ち運ばなくても、本体に直接給水すればお使いいただけます。
    用途『Air Force DEMI エアフォース デミ 本体』の専用水に。仕様有効二酸化塩素濃度(ppm):820成分高純度亜塩素酸ナトリウム、精製水、pH調整剤入数250ml×12袋
  • 風洞型保護ネット75cm 広電(KODEN)

    風洞型保護ネット75cm

    広電(KODEN)
    4,780税込5,258
    1台
    5日以内出荷
    風洞型工業扇 KFZ751用。8か所の面ファスナーで前後でしっかり固定
    付属品取扱説明書質量(kg)0.15材質(本体)ポリエステル色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 風洞型保護ネット60cm 広電(KODEN)

    風洞型保護ネット60cm

    広電(KODEN)
    4,480税込4,928
    1台
    5日以内出荷
    風洞型工業扇 KFZ601用。前後1セット同梱。8ヵ所の面ファスナーで前後をしっかり固定
    付属品取扱説明書質量(kg)0.1材質(本体)ポリエステル色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシレスDCファン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ブラシレスDCファン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1,690税込1,859
    1個
    5日以内出荷
    超小型/薄型で小型電子機器・局部冷却に最適。高効率の特殊なメリディアンインペラ採用により高風量・ 低騒音を実現(特許出願中)。密封軸受け構造により、長寿命達成。軽量(約1.3g)。
    仕様●定格電圧:DC3.3V●サイズ:16mm×16mm×4mm●使用電圧範囲:3.2~3.5V●定格電流:0.02A●最大風量:0.012m3/min●音圧レベル:3dB(A)●回転数:6500min-1●ベアリング:1 sleeve●使用環境:-10~+60℃(35~85%RH)アズワン品番67-0475-61

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

換気/設備用品