絞り込み
ブランド
- ニルフィスク
- モノタロウ(14)
- ケルヒャー(886)
- 工進(371)
- スーパー工業(244)
- アサダ(177)
- WPH(123)
- エスコ(104)
- フルテック(64)
- アイリスオーヤマ(59)
- 京セラインダストリアルツールズ(59)
- 日動工業(46)
- 中部高圧ホース(36)
- 蔵王産業(33)
- マキタ(31)
- アノービリバベリー(29)
- REX(レッキス工業)(27)
- 精和産業(26)
- 東洋国際(26)
- テナントカンパニー(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
特価

ニルフィスク ECOパッド 茶 14インチ 355mm (5枚組)
ニルフィスク¥9,998税込¥10,9981箱(5枚)5日以内出荷SC351/BR755用トラスコ品番256-6229適合機種SC351/BR755
スティック型床洗浄機 ドリフト
ニルフィスク¥529,800税込¥582,7801台11日以内出荷ニルフィスクドリフトは狭いスペースの清掃を快適に実行できます。特許取得済みの、S-Motionテクノロジーを搭載したスティック型床洗浄機です。手の届きにくい場所、角や隅、設備類の周囲などの床洗浄(水洗いと乾燥)に最適です。独自設計のヘッドと首振り機構、S字ハンドルとスピンハンドルにより、どなたでも簡単に操作することができます。平形ヘッドにより、仕切り版の下や家具の下5センチの隙間も清掃可能です。ヘッドには面取りしたエッジ部分を設けることにより、角や隅の洗い残しを防ぎます。入り組んだ水回りも、楽に清掃可能です。独特のハンドル設計により、最低限の労力で効率的な曲線清掃が可能です。付属品25.2Vリチウムイオンバッテリー(58002020) 、充電器(58002030)、マグネット式パッド台(58002028)、パッド(58002029)トラスコ品番708-3684幅(mm)230高さ(mm)1485奥行(mm)430消費電力(W)120電源25.2Vリチウムイオンバッテリー清掃幅(集塵幅)(mm)390騒音値(dB)70連続使用時間(時間)1.25清掃能力(m2/h)1644水タンク容量(L)洗浄水タンク:2.5、汚水タンク:2.8充電時間(時間)1.5パッド幅(mm)430
ニルフィスク ECOパッド 白 14インチ 355mm (5枚組)
ニルフィスク¥9,998税込¥10,9981箱(5枚)25日以内出荷SC351/BR755用用途白パッドは、軽い表面洗浄・ワックスの艶出し・焼付け作業に使用する一番柔らかいパッドトラスコ品番256-6183適合機種SC351/BR755
ニルフィスク スクイジーブレード GUM 28
ニルフィスク¥12,980税込¥14,2781式(1セット)25日以内出荷床洗浄機BR652用スクイジーのゴムのみ2枚組トラスコ品番256-6180適合機種BR755
ニルフィスク シーリングワッシャー
ニルフィスク¥539税込¥5931個29日以内出荷MC2とPseidon2を除く全機種に対応します用仕様23.8×17.2×2 3/8トラスコ品番688-3083適合機種MC2とPseidon2を除く全機種に対応しますタイプ”3/8用品名シーリングワッシャー名称【別名】ボンネットワッシャ
ニルフィスク スクイジーブレード RED GUM 28
ニルフィスク¥26,980税込¥29,6781式(1セット)25日以内出荷床洗浄機BR755耐摩耗スクイジーブレードゴムトラスコ品番256-6210適合機種BR755
ニルフィスク スクイジーブレード PU 28
ニルフィスク¥29,980税込¥32,9781式(1セット)25日以内出荷床洗浄機BR755スクイジーブレードPUトラスコ品番256-6194適合機種BR755
ニルフィスク ECOパッド 青 14インチ 355mm (5枚組)
ニルフィスク¥9,998税込¥10,9981箱(5枚)5日以内出荷SC351/BR755用トラスコ品番256-6226適合機種SC351/BR755
ニルフィスク スクイジーブレード GUM
ニルフィスク¥23,980税込¥26,3781式(1セット)25日以内出荷SC6500用スクイジーブレードトラスコ品番256-6211適合機種SC65001100D
ニルフィスク パッドホルダー (14インチ)
ニルフィスク¥23,980税込¥26,3781個(1個)25日以内出荷BR755用。パッドを取り付ける際に使用する取り付け台トラスコ品番256-6213適合機種BR755
ニルフィスク サイドスカートブレードキット RED GUM
ニルフィスク¥46,980税込¥51,6781式(1セット)25日以内出荷床洗浄機BR652耐摩耗サイドスカートセットトラスコ品番256-6227適合機種BR755
ニルフィスク ビーコンキット(BR755用)
ニルフィスク¥72,980税込¥80,2781式(1セット)25日以内出荷BR755用用途床洗浄機に回転灯を取り付けるキットトラスコ品番256-6193適合機種BR755
ニルフィスク スクイジーブレード RED GUM
ニルフィスク¥45,980税込¥50,5781式(1セット)25日以内出荷SC650用スクイジーブレードゴムトラスコ品番256-6151適合機種SC65001100D
ニルフィスク ECOパッド 緑 14インチ 355mm (5枚組)
ニルフィスク¥9,998税込¥10,9981箱(5枚)25日以内出荷SC351/BR755用用途中度の汚れ洗浄用。トラスコ品番256-6217適合機種SC351/BR755
ニルフィスク サイドスカートブレードキット PU
ニルフィスク¥63,980税込¥70,3781式(1セット)25日以内出荷床洗浄機BR652PUサイドスカートセットトラスコ品番256-6189適合機種BR755
ニルフィスク ECOパッド 赤 14インチ 355mm (5枚組)
ニルフィスク¥9,998税込¥10,9981箱(5枚)25日以内出荷SC351/BR755用。赤パッドは軽度の汚れ用。トラスコ品番256-6152適合機種SC351/BR755
ニルフィスク サイドスカートブレードキット GUM
ニルフィスク¥19,980税込¥21,9781式(1セット)25日以内出荷床洗浄機BR652用ブラシハウジング横のスカートセットトラスコ品番256-6207適合機種BR755
ニルフィスク サイドスカート RED GUM
ニルフィスク¥51,980税込¥57,1781式(1セット)25日以内出荷SC6500用耐摩耗サイドスカートトラスコ品番256-6167適合機種SC65001100D
バイパー自動床洗浄機AS4325B 本体+パット台+バッテリー
ニルフィスク¥529,800税込¥582,7801台32日以内出荷手押し式17インチのバッテリー式自動床洗浄機です。 イージーオペレーション&Good price 充電器内臓タイプです。 日常の床洗浄作業に。仕様●清掃能力(m2/h):775●清掃幅(mm):洗浄432/吸引435●作業幅(mm)吸引:435●パッド幅(mm):432●幅(mm):485●走行方式:手動歩行式●奥行(mm):1020●高さ(mm):647●騒音値(dB):67●汚水タンク容量(L):25●洗浄水タンク容量(L):25●重量(kg):134●最大真空圧(kPa):データなし●最大風量(m3/min):データなし●集じん容量(L):清水タンク25、回収タンク25●鉛蓄電池タイプ●手押し式●タンク容量 洗浄水/汚水:25/25L●注意:使用前に必ず取扱説明書を読み、使用方法をご確認下さい。●原産国:中国●コード番号:381-5734アズワン品番67-5559-02
業務用高圧洗浄機(温水タイプ)MH6P-210/1100
ニルフィスク¥1,498,000税込¥1,647,8001台5日以内出荷高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。熱交換率92%の高効率ボイラーを搭載したハイエンド温水高圧洗浄機です。錆に強いステンレス製ボイラーを採用、騒音レベルを抑えた清音設計です。フレームセンサー、水温センサー、排気音センサー、流量センサー搭載の安全設計です。燃料オイル残量が確認可能な点検窓、作動状態を示すインジケーターを搭載しています。デュアルモーターで、モーター回転方向の確認が不要です。ポンプの異常加熱を防ぐ熱膨張リリーフバルブが付属しています。移動時にスプレーガンを保護する収納ホルダー、電源コード用の回転式ケーブルフックを採用しています。付属品Ergo 2000ガン、トルネードプラスランス1120、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、クイックカップリングセット、水道クイックカップリング幅(mm)700高さ(mm)1020奥行(mm)1188消費電力(W)8800電源三相200V電源コード(m)5騒音値(dB)76吐出圧力(MPa)21高圧ホース(m)10給水方式水道直結吐出水量(L/min)16.8ボイラータンク加熱温度(℃)80(温水)/150(スチーム)RoHS指令(10物質対応)対応