絞り込み
ブランド
  • リンレイ
  • モノタロウ(14)
  • ケルヒャー(885)
  • 工進(371)
  • スーパー工業(244)
  • アサダ(177)
  • WPH(123)
  • エスコ(104)
  • フルテック(64)
  • アイリスオーヤマ(59)
  • 京セラインダストリアルツールズ(59)
  • ニルフィスク(50)
  • 日動工業(46)
  • 中部高圧ホース(36)
  • 蔵王産業(33)
  • マキタ(31)
  • アノービリバベリー(29)
  • REX(レッキス工業)(27)
  • 精和産業(26)
  • 東洋国際(26)
  • テナントカンパニー(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SHS ハイジェニックパワーモップ リンレイ

    SHS ハイジェニックパワーモップ

    リンレイ
    479,800税込527,780
    1台
    3日以内出荷
    オフセットした洗浄部と可倒式のハンドルで、座席の下や壁際も洗浄できます。洗浄ヘッドとスクイジーが一体で回転するので、前後左右自在にマシンを動かせます。後進時にも汚水回収でき、行きどまりのような狭い場所でも使い勝手抜群です。本体を立てて収納できてスペースを取らず、着脱式の水タンクで給排水もかんたんです。※本体を立てる前に、必ず清水・汚水を排水して下さい。SHS ハイジェニックパワーモップ は、コンパクトながら本格的な清掃性能のスクラバーです。ハンドル角度が自由に変えられるので、座席やテーブル下も届きやすく、洗浄ブラシとスクイジーが一体で回転するので、タイトなコーナーや後進時にも洗浄・汚水回収できます。着脱式のリチウムイオンバッテリーで最大60分稼働できる機動性の高い自洗機です。
    付属品ブラシ、バッテリー、充電器(外置)仕様ブラシ圧(kg):10タンク容量(L)清水/汚水:3.0 / 3.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時:555×375×1,050、収納時:350×375×895本体質量(kg)20清掃幅(集塵幅)(mm)11"(280連続使用時間(分)約60バッテリーリチウムイオンバッテリー(36.5V / 5.2Ah)清掃能力(m2/h)(3km/h時)840バッテリー容量(Ah)5.2充電時間(時間)約3運転音(dB)(A)<70
  • SHS ハイジェニックオートモップ リンレイ

    SHS ハイジェニックオートモップ

    リンレイ
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    360°回転するハンドルで、狭く低い場所でもラクラク洗浄し汚水も回収できるコンパクトなスクラバーです。着脱式の水タンクは給排水もかんたんで、LEDライトは什器下など照明が届かない場所で便利です。収納時、運搬時は本体を立てられるのでスペースを取りません。※本体を立てる前に、必ず清水・汚水を排水して下さい。SHS ハイジェニックオートモップ は、手軽に持ち運べ、シリンダーブラシでタイル目地も洗えるモップ感覚のスクラバーです。カフェ・レストラン店、クリニック、老健施設などの床汚れや液体がこぼれたときに、さっと取り出してスポット清掃することができます。
    付属品ブラシ、バッテリー、充電器(外置)幅(mm)スクイジー:395タンク容量(L)清水/汚水:1.2 / 1.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時:445×395×1,295、収納時:370×395×915本体質量(kg)10清掃幅(集塵幅)(mm)340連続使用時間(分)約50バッテリーリチウムイオンバッテリー(25.55V / 5.2Ah)清掃能力(m2/h)(3km/h時)1020バッテリー容量(Ah)5.2充電時間(時間)約3.5洗浄方式シリンダーブラシ
  • Rook17快α リンレイ

    Rook17快α

    リンレイ
    999,800税込1,099,780
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトで取り回しのよい、手押し型の自動床洗浄機です。「ワンタッチパッド脱着」、「3段階加圧機構」、摩耗に強い「釣り針型スクイジー」を採用した高機能なハイスペックモデルです。日常作業で使いやすいメンテナンスフリーバッテリーを搭載した作業者に優しい自洗機です。人間の聴覚特性も踏まえた静音機構:【インテリジェント・サイレントシステム】を搭載。Rook 17 快 α は、日常作業での使いやすさにこだわった手押し型オートスクラバーです。手を汚さないワンタッチパッド脱着システム、汚れに応じ3段階で洗浄力を変えられる加圧機構などを装備したハイスペックスタンダード機です。作業中の騒音を軽減する「静音モード」も備えています。
    付属品パッド台、バッテリー、充電器(内蔵)、スクイジー、充電ケーブル、消泡液仕様パッド圧(標準/加圧):20 / 32 / 46kg幅(mm)スクイジー:760タンク容量(L)清水/汚水:30 / 30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1,040×502×842本体質量(kg)128清掃幅(集塵幅)(mm)17"(430連続使用時間(時間)2バッテリーメンテナンスフリーバッテリー 12V x 2個清掃能力(m2/h)(4km/h時)1720吐水量(L/min)(5段階で調整可能):1. 100 / 2. 300 / 3. 500 / 4. 800 / 5. 1000 (概算値)
  • 17インチ自動床洗浄機 リンレイ

    17インチ自動床洗浄機

    リンレイ
    999,800税込1,099,780
    1台
    9日以内出荷
    フットペダルを上げるとパッド台をキャッチし、踏み込んで下げるとリリースします。新V型スクイジーと、すり減っても最後まで吸水力の変わらないスクラッチラバーにより、凹凸形状床での吸水率を向上しています。清水の補水と汚水の排水が同一にて可能です。パッド台キャッチシステム(フットペダル式)搭載です。ゴムの交換も工具不要です。わずらわしいバッテリ液管理が不要な「メンテナンスバッテリー」と「本体充電器内蔵」を標準としています。清水の補水と汚水の排水が同位置にて可能です。
    用途工場、オフィス、病院などの床洗浄に。
  • ROOK14 MINI2 リンレイ

    ROOK14 MINI2

    リンレイ
    559,800税込615,780
    1台
    3日以内出荷
    業界初の14インチバッテリー式自動床洗浄機。 誰でも簡単・安全操作で強力洗浄可能。
    付属品パッド台、消泡液、充電器(内蔵式)、充電ケーブル仕様(洗浄幅)14インチ<350mm>、(使用パッド)13インチ幅(mm)(スクイジー)440質量(kg)64(バッテリー含む)タイプ手押し式タンク容量(L)(清水)9、(汚水)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)682×440×1018連続使用時間1時間30分バッテリーメンテナンスフリーバッテリー標準搭載清掃能力(m2/h)640パッド235N(24kg)アズワン品番64-8885-11
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー