カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(14)
- ケルヒャー(885)
- 工進(371)
- スーパー工業(244)
- アサダ(177)
- WPH(123)
- フルテック(64)
- アイリスオーヤマ(59)
- 京セラインダストリアルツールズ(59)
- ニルフィスク(50)
- 日動工業(46)
- 中部高圧ホース(36)
- 蔵王産業(33)
- マキタ(31)
- アノービリバベリー(29)
- REX(レッキス工業)(27)
- 精和産業(26)
- 東洋国際(26)
- テナントカンパニー(24)
- ブランドをもっと見る
質量(kg)
- 0.014(1)
- 0.023(1)
- 0.118(1)
- 0.122(1)
- 0.142(1)
- 0.27(1)
- 1.4(1)
- 1.8(1)
- 3.7(2)
- 3.8(1)
- 4.5(2)
- 4.9(1)
- 4.92(1)
- 5.1(1)
- 5.8(2)
- 6.0(2)
- 12.7(1)
- 13.7(1)
- 20.5(2)
- 22(1)
特価
本日9月16日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
高圧洗浄機用ガン
エスコ¥36,700税込¥40,3701個当日出荷背丈の高い果樹、広範囲の畑などの噴霧作業省力化に最適の噴霧ガン。中間握りのハンドル操作で直噴から噴霧噴射まで無段階で使えます。安全レバーロック付き。用途各種産業(土木、建設、車両、船舶、農業、水産、食品、化学、造園、温泉)の水洗い洗浄・作業機械の泥落とし、粉塵洗い、汚れ落としなどに仕様【ホース接続】PF3/8”(EA115BA-11、-12)エスコ品番EA115B-3全長(mm)約800材質(本体)樹脂製質量(g)1650最大吐出量(L/min)40最高圧力(MPa)18吐出量(L/min)約15(吸水圧力2.5MPa時)、約18(吸水圧力3MPa時)※目安ノズル口径(Φmm)2.3材質(ノズル)ステンレス製パターン直射・煙霧スプレー![3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット 逆止弁付 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62180924-240501-02.jpg)
3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット 逆止弁付
エスコ¥8,800税込¥9,6801個欠品中水しぶきを受けることなく、取り外しできます。水道が近くにない場所ではバケツやタンクなどにためた水を使用して、水道がある場所では蛇口に接続して水道から給水し高圧洗浄できます。井戸水や風呂水、雨水などを使用する場合は、EA115KA-1B(フィルター)と併用して下さい。仕様●型番:2.644-297.0●ホース長:3m
800ml フォームスプレーガン
エスコ¥8,190税込¥9,0091個当日出荷ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-121材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン質量(g)307容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)接続ねじ3/4”NHメス適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63タンク寸法(mm)105×124×123(H)
R1/4"xG1/4"x10m 高圧ホース(洗浄機用)
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷エスコ品番EA115BB-1材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)10最高使用圧力(MPa)20.5ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/4”×G1/4”適合流体水
8.0L 水圧クリーナー 手動ポンプ式/キャスター付
エスコ¥8,390税込¥9,2291個当日出荷電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます仕様●容量(L):8●サイズ(mm):Φ180×850(H)●重量(kg):2.1●ホース長:2500mm●材質:本体、シャワーヘッド、ブラシ、キャスター/ポリプロピレン、タンク/ポリエチレン、ホース/PVC●付属品:シャワーヘッド、ブラシノズルセット●加圧式スプレー●ポンプ式●レバーをロックでらくらく連続散水●ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ●キャスター付きで持ち運びラクラク
140mm ピストルグリップノズル(3パターン)
エスコ¥1,580税込¥1,7381個当日出荷水量調整により直射噴霧が可能。 ステンレス製バネ付き。 噴射部分のねじ山を保護するラバーヘッド付き。 別売のノズルを取り付けられるねじ山つき真鍮製ノズル。 温水も使用可。継続噴射用の固定クリップつき。 スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-7B全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)ダイカスト材質(ヘッド)ポリエチレン
AC100V/1500W 高温スチームクリーナー
エスコ¥60,300税込¥66,3301台翌日出荷付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。質量(kg)5.5長さ(m)オゾンホース:2.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500Wホース長さ(m)吸引:1.5使用時間(分)約180騒音値(dB)60吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0時間ヒートアップ:約30秒モーター出力(W)60吐出水量(L/h)最大:270、常用:180スチーム温度(℃)噴射:100~110周囲温度(℃)-10~60サイズ(mm)306×362×271浄化量空気浄化:51~150(m2/h)殺菌効率(%)99.9オゾン発生量(mg/h)300圧力(MPa)スチーム:0.4加熱温度(℃)タンク:120~140
R1/2"xG1/2"x20m 高圧ホース(洗浄機用)
エスコ¥25,000税込¥27,5001個当日出荷エスコ品番EA115BB-22材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)20最高使用圧力(MPa)14ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2”適合流体水
高圧洗浄機 (家庭用)
エスコ¥61,300税込¥67,4301セット3日以内出荷ケルヒャー K2サイレントに自吸・水道兼用ホース、ウォッシュブラシなどをセットしたエスコオリジナル商品です。ホースが付属しているので、届いてすぐにご使用いただけます。パワフルなのに軽くて静かな高圧洗浄機、空気の流れを工夫し吸音材を採用した空冷式静音モデルです。本体重量が5.8Kgだから片手でラクに持ち運びできます。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもまります。水道・自吸兼用ホースが付属しているのでいろんな使い方ができるので便利です。本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。用途清掃場所:ガーデン家具、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室、自転車、軽自動車や普通乗用車。付属品バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、高圧ホース(8m)、フォームノズル、本体側カップリング、自吸・水道兼用ホース(3m)、自吸ホース用フィルター、ウォッシュブラシ、フレキシブルノズル質量(kg)5.8電源(V)100消費電力(W)1250モーター出力(kW)1.25電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)10吐出水量(L/h)360定格使用時間最大1時間サイズ(mm)293×538×303防水性IPX5給水温度(℃)最大40
R3/8"xG3/8"x10m 高圧ホース(洗浄機用)
エスコ¥12,800税込¥14,0801個翌日出荷エスコ品番EA115BB-11材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)10最高使用圧力(MPa)20.5ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8”適合流体水
充電式マルチクリーナー (家庭用)
エスコ¥38,500税込¥42,3501セット3日以内出荷ケルヒャー OC 3 Foldableに便利なブラシとノズルをセットしたエスコオリジナル商品です。細部の洗浄やドロ汚れを落としたい時に便利なブラシ付きです。コンパクトで持ち運び可能な、バッテリータイプの洗浄機給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせず色々な場所・シーンで使用できます。水を入れてスイッチを押してトリガーガンを握るだけで洗浄開始面倒な準備は不要です。40℃までのお湯が使用可能柔らかくして汚れを落としやすくするお湯も使用でき、ビーチや緊急時の簡易シャワーとしても便利です。保管時や移動に便利な折りたたみ式です。バッテリー駆動時間が長く、繰り返し充電して使用可能バッテリーの充電時期を LED 表示でお知らせします。本体のUSBタイプCの充電用差込口は、車内やモバイルバッテリーなど外出先でも自由に充電可能。低圧でもやさしく効率的に洗浄フラットジェット付き標準ノズルは、届きにくい場所も確実かつ正確に洗浄します。コーンスプレーノズルは、犬の足など、より繊細な洗浄に適しています。リチウムイオンバッテリー内蔵だから、キャンプ場やビーチなど電源のない外出先などでも使用できます。用途アウトドアやビーチ、ペットやお墓掃除などの屋外はもちろん、家周りの窓や網戸、ベランダやキッチンの排水溝、浴室やエアコンのフィルターなど、今まではこすって落としていた、泥や花粉、ほこりやヌメリ汚れなどの洗浄に付属品リチウムイオンバッテリー(内蔵)、トリガーガン、フレックスホース、フラットジェットノズル、充電アダプター、充電用USBケーブル(充電アダプター側:タイプA、本体側:タイプCトリガーガン・フレックスホース・フラットジェットノズル)、ウォッシュブラシ、シャワーノズル、直噴ノズル材質PP質量(kg)2.2電源6Vリチウムイオンバッテリー (2.0Ah)タンク容量(L)【給水タンク】8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タンク折りたたみ時】298×305×108【タンク展開時】298×305×271ホース長さ(m)1.8連続使用時間(分)15最大吐出圧力(MPa)0.5使用環境温度(℃)0~40充電時間(分)150音圧レベル(dB)64防水性IPX4最大吐出水量(L/min)2アダプタタイプ【充電アダプター】5V/2A
スプレーノズル(15mm用ステム・ホースバンド付)
エスコ¥3,200税込¥3,5201セット翌日出荷15mm用ステム・ホースバンド付。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。全長(mm)178接続ねじ3/4”NHメス![[家庭用]テラスクリーナー Φ280mm エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26435914-230518-02.jpg)
[家庭用]テラスクリーナー Φ280mm
エスコ¥19,200税込¥21,1201個翌日出荷水ハネを防ぎながら玄関先やテラスなど家まわりの広い範囲の洗浄に適しています。ランスを外せば壁の洗浄にも便利です。外したランスはノズル等の延長用(1本で約40cm)としてもお使いいただけます。ノズルの高さを調節できるので、こびりついたハードな汚れも、木材等のデリケートな材質も素材を傷めずに洗浄できます。2つの回転フラットジェットノズル付きで、広い範囲も効率的に洗浄できます。人間工学に基づいたハンドル付きなので、ガレージのドア・シャッターや外壁などの垂直面の洗浄も簡単に行うことができます。用途家まわりや庭まわりの洗浄、パティオ(木製、石製)の清掃、 車庫のドア・シャッターの掃除、住宅やビルの外壁掃除、 道路の掃除、壁やガーデンフェンスの洗浄、通路の掃除材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)708質量(kg)1.4高さ(mm)995品名テラスクリーナーT5奥行(mm)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×280×995
スプレーノズル(3パターン/プラグ付)
エスコ¥1,750税込¥1,9251個翌日出荷水量調整により直射噴霧が可能。 水・温水どちらも使用可能。 スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付。 プラグ付。スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。エスコ品番EA124LA-7P全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)ダイカスト
140mm スプレーノズル(7パターン/プラグ付)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷スプレーパターン7種(コーン、ストリーム、フル、シャワー、ジェット、フラット、ミスト)。 プラグ付。エスコ品番EA124LA-6P材質ポリマー全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス
R1/2"xG1/2"x10m 高圧ホース(洗浄機用)
エスコ¥14,800税込¥16,2801個翌日出荷エスコ品番EA115BB-21材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)10最高使用圧力(MPa)14ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2”適合流体水
高圧洗浄機 (家庭用)
エスコ¥63,600税込¥69,9601セット翌日出荷キャリー用のハンドルとタイヤがついて持ち運びが楽なタテ型の家庭用高圧洗浄機です。持ちやすいハンドルと移動に便利なタイヤ付きなので、楽に移動ができます。庭の小道などの悪路でも安定して移動できます。 操作は簡単。バリオスプレーランスとサイクロンジェットノズルの2種類のノズルが付属されているので、どんな汚れも効果的に落とせます。2種類の標準装備ノズル。バリオスプレーランス:圧力の調節ができるので、網戸や洗車などいろいろな場所の洗浄に適しています。洗浄水が広角に出るので、広い面も効率的に掃除ができます。サイクロンジェットノズル:高圧の水を回転させながら噴射するので、外壁などの頑固な汚れも落とせます。ノズルは製品前面に収納できるので、アクセサリーも一緒に保管することができます。サイクロンジェットノズルは洗車で使わないでください、塗装が剥がれることがあります。洗浄力が強力なので、古い外壁などは見えない場所でテスト洗浄してから使ってください。軽量・コンパクト設計なので、女性でもラクラク持ち運びが可能です。高圧ホース、電源ケーブル、トリガーガン、ノズルをスッキリと省スペースで収納できます。高圧ホースは接続しやすく、本体やトリガーガンからの取り付け・取り外しが簡単にできます。時間も手間もかかりません。洗浄剤散布(洗剤吸引機能)。組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。二重絶縁。クイックカップリング仕様。水道ホースは付属していません。用途・清掃場所:自転車、小型車、窓や網戸。付属品テラスクリーナー、トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース8m、延長ホース6m、本体側カップリング質量(kg)4.92電源(V)AC100モーター出力(kW)1.25本体質量(kg)4.9電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)9吐出水量(L/h)390定格使用時間最大1時間サイズ(mm)242×285×790防水性IPX5
高圧洗浄機 (吸水ホース)
エスコ¥37,000税込¥40,7001セット翌々日出荷女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ。工具なしで簡単接続。標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。洗浄剤吸引ホース付き洗浄剤の使用が簡単です。 ケルヒャー専用洗浄剤 (別売り) は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。用途自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに付属品高圧ホース6m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、逆止弁付吸水ホース3m、吸水ホース用フィルター、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース電源(V)100消費電力(W)1000モーター出力(kW)1本体質量(kg)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】380×197×264【ケース】538×359×347電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)8吐出水量(L/h)330定格使用時間最大1時間ケース容量(L)38防水性IPX5給水温度(℃)最大40
充電式高圧洗浄機 (家庭用)
エスコ¥86,700税込¥95,3701セット3日以内出荷ケルヒャー K2バッテリーセットに自吸ホースを付けたエスコオリジナル商品です。自吸ホースを使用して、タンクやバケツなどのため水を使用できます。コードレスタイプのパワフルな高圧洗浄機です。洗浄剤を使用するための洗浄剤吸引ホース。トリガーガン、ノズル、高圧ホースを本体背面にコンパクトにまとめられます。(ノズル収納ホルダー)高圧ホースの接続が簡単です(クイックコネクトシステム)。3つの洗浄モード(標準モード、ブーストモード、ミックスモード)で 洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。用途電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに付属品高圧ホース4m、トリガーガン、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、バッテリー、専用充電アダプター、自吸ホース、自吸用ホースフィルター電源充電式 (36Vリチウムイオンバッテリー5.0Ah)本体質量(kg)4.5騒音値(dB)75連続使用時間8分(ブーストモード)、14分(標準モード)、29分(MIXモード)吐出圧力(MPa)常用:7.4 最大:11.0吐出水量(L/h)常用:330 最大:340充電時間(時間)10振動(m/s2)【手腕】1.92サイズ(mm)245×303×629防水性IPX5給水温度(℃)最高40給水圧力(MPa)最大1.2
充電式高圧洗浄機
エスコ¥101,800税込¥111,9801セット翌々日出荷直射から拡散まで作業にあわせて調節できます。 ポータブルなのにパワフル洗浄、高効率・ブラシレスモーター採用。圧力可変機能付きで様々な用途に対応可能。取り回しやすいショートノズルタイプ。作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群。付属品高圧ホース(3m)、トリガーガン、バリアブルノズル、ノズルクリーナーピン仕様充電器・バッテリー付きセット内容高圧洗浄機、バッテリー、充電器質量(kg)4.5(タンクのみ)電源リチウムイオン電池 (DC18V)タンク容量(L)8騒音値(dB)72吐出圧力(MPa)0.5~2.0連続使用時間(分)35給水方式タンク給水、水道接続、溜め水給水吐出水量(L/min)0.5~1.2充電時間(分)35サイズ(mm)302×254×473最高使用水温(℃)40 (水道水のみ)1充電当たりの作業量48~107L
サイクロンジェットノズル (家庭用)
エスコ¥12,300税込¥13,5301個翌々日出荷ブーストモード。高圧の水を回転させながら噴射します。用途コンクリートの苔や外壁などの頑固な汚れ材質PA質量(g)150サイズ(mm)450×41×41
パイプクリーニングホース (家庭用)
エスコ¥21,200税込¥23,3201個(1個)4日以内出荷15mの柔らかなフレキシブルホースと2種類の交換可能なノズルの、屋外配管洗浄に便利なパイプクリーニングキット。15mのフレキシブルなホースは織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。2010年以前に販売されたトリガーガンに接続する場合には、アダプターが必要な場合があります。【ジェットノズル】流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。後方に吐出することでより強力な推進力に換え、つまりの元や汚れを押し出します。【回転ノズル】詰まる前の予防メンテナンス清掃用に使用します。水を吐出しながら回転することで配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。【高圧水のパワフルな洗浄力】配管の詰まりを素早く効果的に取り除きます。化学薬品を使用しない環境に優しい洗浄方法。ホースは水圧によって自動的に配管の前方に押し出されます。用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃にエスコ品番EA115KA-18A質量(kg)1.1適合配管径(Φmm)40~200(内径)耐圧(MPa)16適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15耐熱温度(℃)40ノズル径(Φmm)12
交換用高圧ホース (家庭用)
エスコ¥10,100税込¥11,1101本(1本)翌日出荷2009年以降に製造された高圧洗浄機(K2~K3)用の4m 高圧交換ホースです。クイックコネクトクイックカップリングを使用してスプレーガンと高圧洗浄機に接続されます。用途家庭用適合機種EA115KR-21材質ホース:PVC樹脂 接続部:真鍮質量(g)200長さ(m)4使用温度範囲(℃)最高40圧力(MPa)最大12
混合タンク・プラグ付 EA115MSシリーズ
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。仕様●仕様:プラグ付●容量(L):0.9●サイズ(mm):Φ127×228(H)●重量(g):500●材質:ポリエチレン●接続ねじ:3/4"NHオス●タンク内フィルター付●計量ダイヤル付●タンクの側面に目盛付![AC100V [家庭用] 高圧洗浄機(延長ホース・ケース付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84795289-240903-02.jpg)
AC100V [家庭用] 高圧洗浄機(延長ホース・ケース付)
エスコ¥51,000税込¥56,1001セット(1セット)翌日出荷女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ、工具なしで簡単接続。標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(別売りのフィルター、自吸用ホースが必要です)(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。洗浄剤吸引ホース付き洗浄剤の使用が簡単です。ケルヒャー専用洗浄剤(別売り)は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。用途自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに付属品高圧ホース6m+延長高圧ホース10m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース消費電力(W)1000電源100V(50/60Hz)モーター出力(kW)1本体質量(kg)3.7電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)8吐出水量(L/h)最大:330定格使用時間最大1時間サイズ(mm)本体:380(W)×197(D)×264(H) ケース:538(W)×359(D)×347(H)ケース容量(L)38防水性性能:IPX5給水温度(℃)最大40
スチームクリーナーセット
エスコ¥13,700税込¥15,0701セット翌日出荷付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、スチームクリーナー用布ノズルカバー×5、部品袋、組立式ツールバッグ。スチームクリーナーセット。バッグ付で持ち運びに便利。質量(kg)1.7(スチームクリーナー本体)消費電力(W)1000電源AC100Vタンク容量(L)0.3圧力最大噴射:約3気圧コード長さ(m)3連続使用時間最大12分スチーム温度(℃)噴射:100サイズ(mm)130(W)×310(D)×250(H)
高圧洗浄機
エスコ¥21,900税込¥24,0901台翌日出荷付属品:高圧ホース(6m)、延長高圧ホース(8m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、ノズルクリーナピン。14mの広範囲をカバーできる(高圧ホース6m+延長高圧ホース8m)。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。ターボノズルランスを標準付属。ガンやノズル、ホース類をスッキリ収納できる収納力。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄材質樹脂質量(kg)3.8電流(A)14電源単相100V(50/60Hz)モーター出力(kW)1.35電源コード(m)5吐出圧力(MPa)最大:10.0高圧ホース(m)6給水方式水道/自吸吐出水量(L/min)最大:8.0サイズ(mm)304(W)×241(D)×413(H)水温(℃)許容:40以下
高圧洗浄機
エスコ¥26,600税込¥29,2601台翌日出荷付属品:ガン、広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス(ボトル付)、高圧ホース(8m)、水道ホース(3m)、ワンタッチコネクター、ホースバンド、ノズルクリーニングピン。業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗浄機です。自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。縦型コンパクトな設計に加え、本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。移動に便利な大型ハンドル・大型タイヤ付です。洗剤吸い込みホース内臓で洗剤散布しながらの高圧洗浄が可能です。折りたたみ式取っ手付き。静音タイプです。材質ポリプロピレン消費電力(W)1300電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)2.5モーター出力(kW)1.3本体質量(kg)5.1騒音値(dB)86連続使用時間1時間機能【噴射】ターボランス:スパイラル水流で汚れを落とす 広角変圧ランス:扇状の強い水流で汚れを吹き飛ばす フォームランス:洗剤を使って洗える吐出水量(L/h)最大:270サイズ(mm)230×260×580(H)標準使用水量(L)高圧洗浄機:約4.5(1分間)適合蛇口外径(Φmm)14最大使用水圧(Mpa)吐出:9.0
高圧洗浄機
エスコ¥26,800税込¥29,4801台翌日出荷付属品:高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナピン。二重絶縁。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しのしやすいソフトタイプ高圧ホース。大型ハンドル&大型車輪付。ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納。材質樹脂質量(kg)6.0電源100V(50/60Hz)モーター出力(kW)1.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×298×787電源コード(m)5吐出圧力(MPa)11吐出水量(L/min)7.5
高圧洗浄機
エスコ¥30,400税込¥33,4401台翌日出荷付属品:高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナーピン。16mの広範囲をカバーできる 高圧ホース8m+延長高圧ホース8m。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。洗浄場所への移動が楽な車輪付。泡ノズルで車や網戸など泡洗浄に。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。大型ハンドル&大型車輪付き。ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納。大きなハンドルとタイヤで持ち運びやすく、高圧ホースの準備や後片付けも楽です。用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄など材質樹脂質量(kg)6.0電流(A)14電源単相100V(50/60Hz)モーター出力(kW)1.35電源コード(m)5吐出圧力(MPa)最大:11.0高圧ホース(m)8給水方式水道/自吸吐出水量(L/min)最大:7.5サイズ(mm)367(W)×298(D)×787(H)水温(℃)許容:40以下![[充電式]高圧洗浄機 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272538-260624-02.jpg)
[充電式]高圧洗浄機
エスコ¥2,730税込¥3,0031本翌日出荷ノズルを約40cm延長できるので高圧水の届かない場所の洗浄に便利です。用途洗浄範囲の延長仕様延長ランス材質樹脂幅(mm)40高さ(mm)450質量(g)142奥行(mm)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×33×450![[充電式]高圧洗浄機 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271034-260624-02.jpg)
[充電式]高圧洗浄機
エスコ¥910税込¥1,0011個翌日出荷水道ホースと接続し、本体にワンタッチで接続可能。自吸ホースに取り付けて給水コネクタと接続するためのアタッチメントです。用途自吸ホースと給水コネクタの接続仕様ワンタッチジョイント材質樹脂質量(g)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×30×64![[充電式]高圧洗浄機 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272127-251023-02.jpg)
[充電式]高圧洗浄機
エスコ¥23,200税込¥25,5201台翌日出荷付属品:吸水コネクター、自吸ホース5m、延長ランス、5in1ノズル、電池パック、充電器、ノズルクリーナピン。水道も電源がないアウトドアでの洗浄に1つのノズルで5種類の噴射モードに切換え。High/Lowの圧力調節付。作業時の水はねから電池パックを守る電池パックカバー付。水道水に比べ約7倍の吐出圧力で、汚れをキレイに落とせます。質量(kg)1.8電源充電式(18Vリチウムイオンバッテリー)騒音値(dB)76吐出圧力(MPa)High:2.4 Low:1.4連続使用時間(分)15~40バッテリー容量(Ah)1.5給水方式自吸/水道吐出水量(L/min)High:1.8 Low:1.4充電時間(分)69サイズ(mm)93×558(960)×237許容温度(℃)40以下吸上高さ(m)1.5![[充電式]高圧洗浄機 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271007-260624-02.jpg)
[充電式]高圧洗浄機
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌日出荷使用用途に合わせて4種類の拡散角度とシャワーが選べます。用途自動車、オートバイの洗浄、網戸、サッシの洗浄、ブロック塀、庭石の泥や苔落としにも活躍します仕様マルチノズル材質樹脂幅(mm)58高さ(mm)170質量(g)118奥行(mm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×50×170![[充電式]高圧洗浄機 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271016-260624-02.jpg)
[充電式]高圧洗浄機
エスコ¥2,730税込¥3,0031個翌日出荷中性洗剤のみ使用。調整ノブで洗剤の吐出量を調整可能。洗剤を泡上に噴出させて対象物に散布します。用途洗車時の車などのボディへ洗剤散布仕様フォームノズル材質樹脂幅(mm)148高さ(mm)180質量(g)122奥行(mm)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×26×180![[充電式]高圧洗浄機 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271025-260624-02.jpg)
[充電式]高圧洗浄機
エスコ¥610税込¥6711個翌日出荷自吸ホースに接続したワンタッチジョイントと充電式ポータブルウォッシャーを繋ぐアタッチメントです。用途自吸ホースと充電式ポータブルウォッシャーの接続仕様吸水コネクター材質樹脂幅(mm)32高さ(mm)41質量(g)14奥行(mm)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×28×41





![3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット 逆止弁付 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62180924-240501-02.jpg)











![[充電式]高圧洗浄機 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271050-260624-02.jpg)

![[家庭用]テラスクリーナー Φ280mm エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26435914-230518-02.jpg)










![[家庭用]交換用高圧ホース EA115KLシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05050346-241204-02.jpg)

![AC100V [家庭用] 高圧洗浄機(延長ホース・ケース付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84795289-240903-02.jpg)





![[充電式]高圧洗浄機 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272538-260624-02.jpg)
![[充電式]高圧洗浄機 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271034-260624-02.jpg)
![[充電式]高圧洗浄機 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272127-251023-02.jpg)
![[充電式]高圧洗浄機 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271007-260624-02.jpg)
![[充電式]高圧洗浄機 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271016-260624-02.jpg)
![[充電式]高圧洗浄機 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271025-260624-02.jpg)